「ディスプレイ 23.8」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム上部にWebカメラを標準搭載。フルHDの高画質でマイク付のため、ビデオ会議や動画配信などを快適に行えます。カメラは上下に回転し、手動で角度調整ができるのでユーザー様に最適なアングルに設定できます。カメラは下側に回転させるだけでシャットアウトできるので、プライバシーも安心です(Webカメラを使用する場合は付属のUSBケーブルを使用して、モニターのUSB Type-BポートとPCのUSB Type-Aポートを接続する必要があります)。センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:360°、高さ:最大120mm、ピボット:時計回り90°/反時計回り90°、【梱包重量:8.71 kg、梱包サイズ:19.3(縦)×68(横)×51.7(高さ)cm】
モニターサイズ23.8
1台
31,980 税込35,178
8日以内出荷

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:非対応、高さ:非対応、ピボット:非対応、【梱包重量:5.28、梱包サイズ:132(縦)×6003(横)×390(高さ)cm】
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)。オンサイト含め延長保証はございません。
モニターサイズ23.8
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

100Hzのリフレッシュレート、1ms(VRB)の高速応答で、ゲームをより臨場感あふれるものに。AMD FreeSync(TM)にも対応し、FPSやレースなどの高速アクションシーンでもノンストップ!色調のグラデーションもリアルに描写し、チラつきやカクつきもなく、映像をクリアに映し出します。 ハイリフレッシュレートに加え、フルHD(1920×1080)、HDMI 1.4×2を備えているため、PCゲームはもちろん、コンソールゲームに接続してゲームや映像を楽しめます。IPSパネル搭載により、どの角度からも均一で鮮明。お好きなスタイルで、ストレスなくゲームを堪能できます。 フレームを極限まで薄くしたゼロ・フレームデザインを採用。マルチディスプレイ環境でも境目が気にならず、シームレスな大画面に没入できます。 3種類のゲームジャンルから選べるGameモード、黒の強弱を調整し、視認性を高めるブラック・ブースト、照準マークの表示。ゲーミングに特化したGame Viewテクノロジーのさまざまな機能により、没入感をいっそう高めます。 ブルーライトを抑えるブルーライトシールドは、4段階のフィルターレベルからタスクにふさわしい設定を選択できます。また、フリッカーレス・テクノロジーは人間の目ではほとんど認識できない画面のチラつきを軽減。眼精疲労の要因を抑え、長時間ゲームを楽しんでも快適です。 2W+2Wステレオスピーカーを搭載。外部スピーカーに接続することなく、ゲームや映像を楽しめます。
仕様【G-Sync、FreeSync】AMD FreeSync、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:非対応、【ブルーライト軽減】ブルーライトシールド、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載 付属品HDMIケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.5m)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書 質量(kg)スタンドあり:約4.12、スタンドなし:約3.67 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)通常(※メーカー実測値):15、最大:30、スタンバイ/オフモード:0.5/0.3 表面処理非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約540.3×413.3×240.1 機能フリッカーレス 入力信号デジタル、アナログ 使用湿度範囲20~80%(結露のないこと) コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1 画素ピッチ0.275mm 最大解像度フルHD(1920×1080) 表示色約1670万色 色再現性sRGB 99% 保証期間1年間センドバック保証。オンサイト含め延長保証はございません。 視野角水平178°/垂直178° 応答速度1ms(VRB) 入力端子HDMI 1.4×2、ミニD-Sub 15ピン×1 水平周波数(kHz)32-110kHz(HDMI)、32-83kHz(ミニD-Sub 15ピン) 垂直周波数(Hz)48-100Hz(HDMI)、48-75Hz(ミニD-Sub 15ピン) VESAマウント(mm)100×100対応 スピーカー2W+2Wステレオスピーカー 入力電源内蔵(100-240V、50/60Hz) 色(本体)ブラック 端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子:非搭載 高さ調節非対応 音声入力3.5mmステレオミニジャック アスペクト比16:9 表示寸法(mm)527×296 モニターサイズ23.8型 ワイド パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250(白色LED) 角度調節チルト角:上20°/下5°、スイベル機能:非対応、ピボット機能:非対応
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:非対応、高さ:非対応、ピボット:非対応、【梱包重量:5.7、梱包サイズ:130(縦)×6004(横)×409(高さ)cm】
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。ACアダプター、及び、ケーブル類のオプション販売は無し、メーカーカスタマーに問合せ願います。VESAマウント(壁掛け):100x100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):非搭載、スイベル/高さ/ピポッドの機能なし。Windows 10以降のデバイスに対応のマルチタッチモニターです。
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

Acer(エイサー)23.8QG241YX1bmiipx
センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100x100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:非対応、高さ:非対応、ピボット:非対応、【梱包重量:5.2、梱包サイズ:133(縦)×6003(横)×391(高さ)cm】
表面処理アンチグレア コントラスト比100000000:1 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

SDGs推進モデル【Vero】シリーズです、モニタ本体や梱包材にリサイクル素材を使用しております、広い視野角とよりクリアに見えるIPSパネルを搭載です
1台
28,980 税込31,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製品は再生プラスチック・オーシャンバウンドプラスチックを配合。地球に優しく、Acerの環境への取り組みを反映した製品です。高視野角IPSパネル、HDMI×1、VGA×1を搭載。狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、5年間保証(パネル、バックライト含む。オプションサービスメニューはございません。)
サイズ23.8型 表面処理ノングレア コントラスト比1500:1(最大100000000:1(ACM)) 解像度1920×1080 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS
1台
17,980 税込19,778
欠品中

製品は再生プラスチック・オーシャンバウンドプラスチックを配合。地球に優しく、Acerの環境への取り組みを反映した製品です。高視野角IPSパネル、HDMI×1、Displayport×1、VGA×1を搭載。狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、5年間保証(パネル、バックライト含む。オプションサービスメニューはございません。)
サイズ23.8型 表面処理ノングレア コントラスト比1500:1(最大100000000:1(ACM)) 解像度1920×1080 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

製品は再生プラスチック・オーシャンバウンドプラスチックを配合。地球に優しく、Acerの環境への取り組みを反映した製品です。高視野角IPSパネル、HDMI×1、Displayport×1、VGA×1を搭載。狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、5年間保証(パネル、バックライト含む。オプションサービスメニューはございません。)
サイズ23.8型 表面処理ノングレア コントラスト比1500:1(最大100000000:1(ACM)) 解像度1920×1080 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

製品は85% PCR・5%のOBPを配合。地球に優しく、Acerの環境への取り組みを反映した製品です。高視野角IPSパネル、狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、5年間保証(パネル、バックライト含む。オプションサービスメニューはございません。)
表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% コントラスト比1000:1、DCR(DynamicContrastRatio)100000000:1 解像度1920×1080 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷