2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム上部にWebカメラを標準搭載。フルHDの高画質でマイク付のため、ビデオ会議や動画配信などを快適に行えます。カメラは上下に回転し、手動で角度調整ができるのでユーザー様に最適なアングルに設定できます。カメラは下側に回転させるだけでシャットアウトできるので、プライバシーも安心です(Webカメラを使用する場合は付属のUSBケーブルを使用して、モニターのUSB Type-BポートとPCのUSB Type-Aポートを接続する必要があります)。センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:360°、高さ:最大120mm、ピボット:時計回り90°/反時計回り90°、【梱包重量:8.71 kg、梱包サイズ:19.3(縦)×68(横)×51.7(高さ)cm】
モニターサイズ27
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷

フレーム上部にWebカメラを標準搭載。フルHDの高画質でマイク付のため、ビデオ会議や動画配信などを快適に行えます。カメラは上下に回転し、手動で角度調整ができるのでユーザー様に最適なアングルに設定できます。カメラは下側に回転させるだけでシャットアウトできるので、プライバシーも安心です(Webカメラを使用する場合は付属のUSBケーブルを使用して、モニターのUSB Type-BポートとPCのUSB Type-Aポートを接続する必要があります)。センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:360°、高さ:最大120mm、ピボット:時計回り90°/反時計回り90°、【梱包重量:8.71 kg、梱包サイズ:19.3(縦)×68(横)×51.7(高さ)cm】
モニターサイズ23.8
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷