【製品特長】新しいSwift Go 14は、堅牢性、放熱性に優れたアルミニウムを纏い、最小高さ 約9.6mm(高さ約16.4mm)、重さわずか約1.28Kgのボディに約13.5時間の長時間バッテリーを備えました。表面にはアルマイト(陽極酸化)処理を施し、高精度なレーザーエッチングによって新型Swiftのスピードが象徴的に描かれています。ミニマルでありながらプレミアムな佇まいを放ちつつ、洗練された印象に仕上げました。片手でラクに広げられる180°開閉ヒンジは薄型軽量ボディにふさわしく、颯爽と持ち出して仕事をこなす最適なパートナーとなることでしょう。【付属品】100W USB Type-C ACアダプター、ACコード(約1m)。【バッテリー】本体内蔵の為、修理対応。
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
IPS400 nits。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。HDMI 2.1キーボード(Acer FineTipバックライト付きキーボード(84キー/日本語/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:2400g、梱包サイズ:46.3(縦)x7.2(横)x29.4(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
1台
¥229,800
税込¥252,780
8日以内出荷
【製品特長】新しいSwift Go 14は、堅牢性、放熱性に優れたアルミニウムを纏い、最小高さ 約9.6mm(高さ約16.4mm)、重さわずか約1.28Kgのボディに約13.5時間の長時間バッテリーを備えました。表面にはアルマイト(陽極酸化)処理を施し、高精度なレーザーエッチングによって新型Swiftのスピードが象徴的に描かれています。ミニマルでありながらプレミアムな佇まいを放ちつつ、洗練された印象に仕上げました。片手でラクに広げられる180°開閉ヒンジは薄型軽量ボディにふさわしく、颯爽と持ち出して仕事をこなす最適なパートナーとなることでしょう。【付属品】100W USB Type-C ACアダプター、ACコード(約1m)。【バッテリー】本体内蔵の為、修理対応。
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
IPS最大 500 nits。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。HDMI 2.1キーボード(Acer FineTipバックライト付きキーボード(84キー/日本語/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:2650g、梱包サイズ:46.4(縦)x7.2(横)x29.4(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
【製品特長】次世代Intel Core Ultraプロセッサーを搭載したAI PC。Intel Arc グラフィックスで電力効率が向上。処理速度が最大47%アップする亊で不可の高いタスクも快適に作業可能。14インチ、16:10のWQHD IPSパネルは鮮やかな色彩、深みのある黒で超鮮明な画像を映し出します。【付属品】100W USB Type-C ACアダプター、ACコード(約1m)。【バッテリー】本体内蔵の為、修理対応。
IPS最大 500 nits。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。HDMI 2.1キーボード(Acer FineTipバックライト付きキーボード(84キー/日本語/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:2450g、梱包サイズ:46.4(縦)x7.2(横)x29.4(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
SSD512GB
関連キーワード