製品は再生プラスチック・オーシャンバウンドプラスチックを配合。地球に優しく、Acerの環境への取り組みを反映した製品です。高視野角IPSパネル、HDMI×1、VGA×1を搭載。狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、5年間保証(パネル、バックライト含む。オプションサービスメニューはございません。)
サイズ23.8型
表面処理ノングレア
コントラスト比1500:1(最大100000000:1(ACM))
解像度1920×1080
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
1台
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
製品は再生プラスチック・オーシャンバウンドプラスチックを配合。地球に優しく、Acerの環境への取り組みを反映した製品です。高視野角IPSパネル、HDMI×1、Displayport×1、VGA×1を搭載。狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、5年間保証(パネル、バックライト含む。オプションサービスメニューはございません。)
サイズ27型
表面処理ノングレア
コントラスト比1500:1(最大100000000:1(ACM))
解像度1920×1080
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
製品は再生プラスチック・オーシャンバウンドプラスチックを配合。地球に優しく、Acerの環境への取り組みを反映した製品です。高視野角IPSパネル、HDMI×1、Displayport×1、VGA×1を搭載。狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、5年間保証(パネル、バックライト含む。オプションサービスメニューはございません。)
サイズ21.5型
表面処理ノングレア
コントラスト比3000:1(最大100000000:1(ACM))
解像度1920×1080
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
1台
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
製品は再生プラスチック・オーシャンバウンドプラスチックを配合。地球に優しく、Acerの環境への取り組みを反映した製品です。高視野角IPSパネル、HDMI×1、VGA×1を搭載。狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、5年間保証(パネル、バックライト含む。オプションサービスメニューはございません。)
サイズ27型
表面処理ノングレア
コントラスト比1500:1(最大100000000:1(ACM))
解像度1920×1080
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
ENERGY STAR、TCO、 EPEATの認証を受けており、Acerの環境への取り組みを反映しています。製品は35%PCRで作られており、100%リサイクル可能な梱包材を使用しています。16:10 WUXGA(1920x 1200)の高解像度かつほぼベゼルレスに近いZeroFrameデザインパネルを採用しています。A3用紙の原寸大表示が可能です。ブルーライトシールド・フリッカーレステクノロジーにより目の疲れを軽減し快適な映像を視認いただけます。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:右45°/ 左45°、高さ:最大120mm、ピボット:時計回り90°/ 反時計回り90°、センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトユニットは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。
サイズ24型
表面処理ノングレア
コントラスト比1500:1(最大100000000:1(ACM))
解像度1920×1200
色(本体)ブラック
アスペクト比16:10
パネル駆動方式IPS
1台
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
ENERGY STAR、TCO、 EPEATの認証を受けており、Acerの環境への取り組みを反映しています。製品は35% PCR・100%リサイクル可能の梱包材を使用した環境に配慮した製品です。高視野角IPSパネル、狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間。オプションサービスメニューはございません。)
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
背面右側にある操作ボタン一つで電源ON/OFF、OSDメニュー切替操作が可能です。HDMI端子、VGA端子搭載。高視野角IPSパネル、狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、5年間保証(パネル、バックライト含む。オプションサービスメニューはございません。)
仕様●標準消費電力:14W●電源OFF時消費電力:0.3W●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:IPS●左右角度調整(スイベル)機能:なし●TCO:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:電波を発しない製品の為●スリープ時消費電力:0.5W●その他環境及び安全規格:ISO9241-307, VCCI-B, TCO edge, EPEAT Gold●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(本体):適合●国際エネルギースター:対応●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり(上 25°/ 下5°)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B(DDC/CI対応)●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:約 612 x 463 x 209(mm)、スタンドなし:約 612 x 360 x 49(mm)●PCリサイクル:対応●応答速度(G to G):4ms●本体(色):ブラック●電気用品安全法(備考):ACアダプター、電源ケーブル●VCCI:対応●J-Moss:対応
サイズ27型
ピッチ0.311mm
適合規格VESAマウント 100 x 100mm対応
表面処理ノングレア
本体質量(kg)スタンドあり:約3.8、スタンドなし:約3.4
入力信号デジタル、アナログ
最大消費電力(W)36
コントラスト比通常1500:1、最大:100000000:1(ACM)
輝度250cd/m2
表示色約1677万色
解像度1920×1080
視野角水平178°/ 垂直178°
走査周波数(水平)31-137kHz(HDMI)/31kHz-84kHz(ミニD-Sub 15ピン)
走査周波数(垂直)48Hz-120Hz(HDMI)/48Hz-75Hz(ミニD-Sub 15ピン)
ケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)
入力端子HDMI 1.4 x1、ミニD-Sub 15ピン x1
スピーカーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライト白色LED(無水銀ユニット)
グリーン購入法適合
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
ENERGY STAR、TCO、 EPEATの認証を受けており、Acerの環境への取り組みを反映しています。製品は85% の再生プラスチックと5%のオーシャンバウンドプラスチック、100%リサイクル可能の梱包材を使用した地球に優しい環境配慮ガタ製品です。高視野角IPSパネル、狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間。オプションサービスメニューはございません。)
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
製品は再生プラスチック・オーシャンバウンドプラスチックを配合。地球に優しく、Acerの環境への取り組みを反映した製品です。高視野角VAパネル、狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、5年間保証(パネル、バックライト含む。オプションサービスメニューはございません。)
モニターサイズ21.5
1台
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
ENERGY STAR、TCO、 EPEATの認証を受けており、Acerの環境への取り組みを反映しています。製品は85% の再生プラスチックと5%のオーシャンバウンドプラスチックを使用した地球環境に配慮した製品です。ブルーライトシールド・フリッカーレステクノロジー搭載。ほぼベゼルレスに近いZeroFrameデザインを採用。PIPとPBP機能を搭載。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:非対応、高さ:非対応、ピボット:非対応。
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
製品は再生プラスチック・オーシャンバウンドプラスチックを配合。地球に優しく、Acerの環境への取り組みを反映した製品です。高視野角IPSパネル、HDMI×1、Displayport×1、VGA×1を搭載。狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、5年間保証(パネル、バックライト含む。オプションサービスメニューはございません。)
サイズ23.8型
表面処理ノングレア
コントラスト比1500:1(最大100000000:1(ACM))
解像度1920×1080
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
製品は85% PCR・5%のOBPを配合。地球に優しく、Acerの環境への取り組みを反映した製品です。高視野角IPSパネル、狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、5年間保証(パネル、バックライト含む。オプションサービスメニューはございません。)
表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
コントラスト比1000:1、DCR(DynamicContrastRatio)100000000:1
解像度1920×1080
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式IPS
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
製品は再生プラスチック・オーシャンバウンドプラスチックを配合。地球に優しく、Acerの環境への取り組みを反映した製品です。高視野角IPSパネル、HDMI×1、Displayport×1、VGA×1を搭載。狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、5年間保証(パネル、バックライト含む。オプションサービスメニューはございません。)
サイズ23.8型
表面処理ノングレア
コントラスト比1500:1(最大100000000:1(ACM))
解像度1920×1080
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
関連キーワード