55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):、スイベル:右25°/左 25°、高さ:最大 150mm、ピボット:時計回り90°/反時計回り90°、【梱包重量:、梱包サイズ:(縦)×(横)×(高さ)cm】
付属品HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、USB3.0ケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、ACアダプター、ACケーブル(1.5m)、クイックガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書、色差成績書 質量(kg)スタンドあり:約6.1、スタンドなし:約4.1 消費電力(W)通常(※メーカー実測値):35、最大:225、スタンバイ/オフモード:0.50/0.30 適合規格RoHS2指令、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル、PSE(電気用品安全法)、CCC、MPR2、ISO9241-307、VCCI-B、FCC、CE 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×267×419~569(スタンド幅:約552) 機能フリッカーレス、ブルーライトシールドプロ、AMD FreeSync Premium対応、HDR10、VESA DDC2B(DDC/CI対応)、KVM Switch機能 最大応答速度(m/sec)0.01(PRT)/0.03(GTG) 角度調整範囲チルト:上25°下5°/スイベル:左右25°/ピボット:時計回り90°反時計回り90° コントラスト比1500000:1 画素ピッチ0.229mm 表示色約10億7000万色(10bit) 解像度2560×1440 入力端子HDMI2.0×2、DisplayPortv1.4×1、USB3.2(Type-C、給電対応(90W))×1 入力周波数(Hz)48-144(HDMI)、48-240(DisplayPort/Type-C) 視野角(左右:上下)178° VESAマウント(mm)100×100 接続端子ヘッドホン端子:あり、USB3.2ダウンストリームポート×2(Type-A、Gen1、最大5Gbps)、USB3.2アップストリームポート×1(Type-B、Gen1、最大5Gbps) スピーカー5W×2 入力電源ACアダプター(230W、100-240V、50/60Hz) 動作温度、湿度範囲温度:0~35℃/湿度:20~80%(結露のないこと) 色(本体)ブラック セキュリティケンジントン・ロック 高さ調節最大150mm アスペクト比16:9 モニターサイズ26.5 パネル駆動方式有機EL 輝度(cd/m2)150(標準)、450(ピーク時)、1000(HDR 3%/ピーク時)
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷

XGA (1024×768)、4500ANSIルーメンの高輝度設計で、日中の室内でもクリアで鮮やかな映像を投写。また、DynamicBlack(TM)テクノロジーを搭載し、最大20,000:1の高コントラスト比でくっきりとメリハリのある映像を楽しめます。また、Acer ColorBoost 3Dテクノロジーを搭載。2D、3Dどちらのコンテンツもオリジナルのカラーを再現し、自然な色彩を楽しめます。 標準搭載のWi-Fiドングルとペアリングすることで、ワイヤレスでスマートフォンやPCから投写できます。スクリーンミラーリングに対応しているため、アプリのインストールも不要です。 3Wスピーカー×1を搭載。映像プレゼンテーションや映画、スポーツなど、サウンドがあるコンテンツを投写する際にもスピーカーを別途接続することなく、迫力の大画面で視聴できます。 目の負担を軽減するブルーライトシールド機能に対応。3つのフィルターレベルを選択可能で、最大30%までカットできます。 上下方向の映像のひずみを補正できる台形補正機能を搭載。最大垂直40度まで補正できます。また、ランプハウス(モジュール)を本体上部から交換できるトップローディング機能により、吊り下げた状態でも天井から降ろさずにランプ交換ができます。 一定の入力信号がない場合自動的にEcoモードになり、安全にシャットダウン。これにより消費電力を最大70%削減することができます。また、ExtremeEcoモードを使用すると、ランプ寿命は最大15000時間に延長します。ランプ交換を気にせず、安心してお使いいただけます。
付属品電源ケーブル(約1.8m)、リモコン、リモコン用電池(試供品)、ワイヤレスプロジェクションキット(UWA5 Wi-Fiドングル)、レンズキャップ、アナログ(ミニD-Sub 15ピン) ケーブル(約1.8m)、キャリングケース、クイックスタートガイド、保証書、修理依頼書 質量(kg)約2.8 消費電力(W)265(通常)、205(Ecoモード)、0.5未満(スタンバイ時) 電源AC入力 100~240V 50/60Hz レンズ(明るさ:F)F=2.41~2.53、(焦点距離:f)f=21.85mm~24.01mm、(倍率)1~1.1、(ズーム/フォーカス)手動 光源220Wランプ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約313×113.7×240 コントラスト比20000:1(最大) ディスプレイ0.55型 DarkChip(TM) 3 DMD 解像度1024×768 輝度(ANSI lm)4500(標準)、3600(Ecoモード) 色再現性約10億7000万色 保証期間2年間無償センドバック保証(光源ランプは1年間以内、かつ使用時間500時間以内が対象) ランプ寿命6000時間(標準)、10000時間(Ecoモード)、15000時間(ExtremeEcoモード) 走査周波数(水平)15k~100kHz 走査周波数(垂直)24~120Hz 入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-Sub 15ピン)×1、コンポジット(ビデオ)(RCA端子)×1、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4a(HDCP対応)×1、その他:USB Type-A(ワイヤレスキット用)×1 設置方式天井取付可能 投影サイズ(対角)23インチ~300インチ(58cm~762cm) スピーカー3Wスピーカー×1 動作温度(℃)0~40 端子ネットワーク端子:非搭載、制御入出力端子:RS232×1 運転音(dB)(A)27(Ecoモード) 出力端子映像:非搭載、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、その他:電源供給用USB Type-A端子(5V/1A)×1 信号方式ビデオ入力:NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、HDTV(720p、1080i、1080p)、EDTV(480p、576p)、SDTV(480i、576i) 画素数XGA(1024×768) デジタルズーム2倍 リモコン付属(IR方式) 色相カラーホイール:6セグメント(RGBCYW) 補正機能台形歪み補正:+/-40度(垂直方向)手動、自動調整 対応解像度コンピューター入力:WUXGA(1920×1200)、1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800、1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480) アスペクト比4:3(通常)、16:9(切替可能) 投影距離(m)1.0~11.8 投影方式DLP(R) 方式(単板ホイール色分離タイプ)
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

Android(TM) OSを搭載しているため、本体をWi-FiにつなぐだけでYouTubeはもちろん、Netflix、Prime Videoなどのストリーミングサービスを楽しめます。10Wのスピーカーで音声も迫力満点!お好きな場所に、迫力の大スクリーンを。 WXGA (1280×800)、4,500ANSIルーメンの高輝度設計で、日中の室内でもクリアで鮮やかな映像を投写。また、DynamicBlack(TM)テクノロジーを搭載し、最大20,000:1の高コントラスト比でくっきりとメリハリのある映像を楽しめます。また、Acer ColorBoost 3Dテクノロジーを搭載。2D、3Dどちらのコンテンツもオリジナルのカラーを再現し、自然な色彩を楽しめます。 標準搭載のWi-Fiドングルとペアリングすることで、ワイヤレスでAndroidスマートフォンやPCから投写できます。スクリーンミラーリングに対応しているため、アプリのインストールも不要です。iOSの場合は別途アプリをインストールする必要があります。 目の負担を軽減するブルーライトシールド機能に対応。3つのフィルターレベルを選択可能で、最大30%までカットできます。 上下方向の映像のひずみを補正できる台形補正機能を搭載。最大垂直40度まで補正できます。また、天吊り設置の場合、重力センサーが自動でプロジェクターの向きを検知し、映像を180°回転させて上下の向きを正しく投写します。 一定の入力信号がない場合自動的にEcoモードになり、安全にシャットダウン。これにより消費電力を最大70%削減することができます。また、ExtremeEcoモードを使用すると、ランプ寿命は最大15,000時間に延長します。ランプ交換を気にせず、安心してお使いいただけます。
付属品電源ケーブル(約1.8m)、リモコン、リモコン用電池(試供品)、ワイヤレスプロジェクションキット(UWA5 Wi-Fiドングル)、レンズキャップ、HDMIケーブル(約1.6m)、キャリングケース、クイックスタートガイド、保証書、修理依頼書、USBワイヤレスドングル注意書き(For USB wireless dongle) 質量(kg)約2.7 消費電力(W)265(通常使用時)、205(Ecoモード使用時)、0.5未満(スタンバイ時) 電源AC入力 100~240V 50/60Hz レンズ(明るさ:F)F=2.41~2.53、(焦点距離:f)f=21.85mm~24.00mm、(倍率)1~1.1、(ズーム/フォーカス)手動 光源220Wランプ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約313×240×113.7 コントラスト比20000:1(最大) ディスプレイ0.65型 DarkChip(TM) 3 DMD 解像度1280×800 輝度(ANSI lm)4500(標準)、3600(Ecoモード) 色再現性約10億7000万色 保証期間2年間無償センドバック保証(光源ランプは1年間以内、かつ使用時間500時間以内が対象) ランプ寿命6000時間(標準)、10000時間(Ecoモード)、15000時間(ExtremeEcoモード) 走査周波数(水平)15k~100kHz 走査周波数(垂直)24~120Hz 入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-Sub 15ピン)×1、コンポジット(ビデオ)(RCA端子)×1、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4a(HDCP対応)×2、その他:USB Type-A(ワイヤレスキット用)×1、USB Type-A端子×1 設置方式天井取付可能 投影サイズ(対角)27インチ(69cm)~300インチ(762cm) スピーカー10Wスピーカー×1 動作温度(℃)0~40 端子ネットワーク端子:非搭載、制御入出力端子:RS232×1 運転音(dB)(A)27(Ecoモード) 出力端子映像:非搭載、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、その他:電源供給用USB Type-A端子(5V/1A)×1 信号方式ビデオ入力:NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、HDTV(720p、1080i、1080p)、EDTV(480p、576p)、SDTV(480i、576i) 画素数WXGA(1280×800) デジタルズーム2倍 リモコン付属(IR方式) 色相カラーホイール:6セグメント(RGBCYW) 補正機能台形歪み補正:+/-40度(垂直方向) 手動/自動調整 対応解像度コンピューター入力:WUXGA(1920×1200)、1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800、1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480) アスペクト比16:10(通常)、4:3/16:9(切替可能) 投影距離(m)1.0~10.0 投影方式DLP(R) 方式 対応ソフトウェアOS:Android(TM) 9、アプリケーションストア:Aptoide TV
1台
82,980 税込91,278
翌日出荷

仕様●カラーホイール仕様:6セグメント (RWGBGW)●台形歪み補正:+/-30 度(垂直方向)手動/自動調整、+/-30度(水平方向)手動調整●映写モード:フロント、リア、フロントシーリング、リアシーリング●天井取付:可能●レンズシフト機能:非搭載●動作音:26dBA(ECO モード)●ソフトウェア:OS(非搭載)●アプリケーションストア(非搭載) その他3D機能:ISFccc認証、DLP 3D ready(120Hz 3D対応)、144Hz 24p 3D対応、HDR 10対応、ケンジントン・ロック対応 付属品HAKO mini Android TVボックス、HAKO mini Android TVボックス リモコン、HAKO mini Android TVボックス USBケーブル、HAKO mini Android TVボックス HDMIケーブル、電源ケーブル(1.8m)、HDMIケーブル、リモコン、リモコン用電池(試供品)、レンズキャップ、キャリングケース、クイックスタートガイド、保証書、修理依頼書 質量(kg)約3.1 寸法H(mm)本体:約114(突起部含む) 消費電力(W)310(使用時)、215(ECOモード時)、<0.5(スタンバイ時) 電源AC入力 100~240V、50/60Hz 倍率1~1.1[投写レンズ] 方式投写:DLP(R)方式(単板ホイール色分離タイプ) 寸法D(mm)本体:約258(突起部含む) 寸法W(mm)本体:約315(突起部含む) 光源ランプ:250Wランプ コントラスト比10000:1(最大) ズームフォーカス:手動[投写レンズ] ディスプレイサイズ:0.47型 UHD DMD 解像度3840×2160(4K UHD) 輝度(ANSI lm)4000(標準)、2600(ECOモード) 主な用途学校/ビジネス 色再現性約10億7000万色 保証期間2年間(ランプモジュールは1年以内、かつ使用時間500時間未満) 走査周波数(水平)15k~135kHz 走査周波数(垂直)24~240Hz 入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-sub 15ピン)×1、音声:PC オーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 2.0(HDCP2.2対応)×2 設置方式置き型 スピーカー10Wスピーカー×1 LED光源ランプ耐久時間目安:5000時間(標準)、10000時間(ECOモード)、12000時間(ExtremeEco機能へ移行時) 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 主な機能DynamicBlackTMテクノロジー、Acer SmartFormat テクノロジー (解像度自動認識)、Acer EcoProjection テクノロジー(標準/ECOモード、ExtremeECO機能)、Wall-Color Compensation(投影先の壁色に適した投影色変更機能)、オートシャットダウン機能 (OSDで時間設定可能)、Digital Zoom(デジタル部分拡大機能)、Chrome OSTM対応、電源コード差し込みによる起動に対応、HDMIポートの差し込みによる起動に対応、24時間の連続投写可能 端子ネットワーク:非搭載、制御入出力:RS232(ミニD-Sub15ピン)×1 比率投射:100インチ @3.32m (1.5~1.66:1) 画面サイズ投写:30インチ(76cm)~300インチ(762cm)[対角]、投影:50インチ(1.7m~1.8m)、60インチ(2m~2.2m)、80インチ(2.7m~2.9m)、100インチ(3.3m~3.7m)、120インチ(4m~4.4m)、150インチ(5m~5.5m)、200インチ(6.6m~7.3m)、250インチ(8.3m~9.2m)、300インチ(10m)[目安] 出力端子映像:非搭載、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、S/PDIF(光デジタルオーディオ出力端子)×1、その他:電源供給用USB Type A端子(5V/1.5A)×1 信号方式ビデオ入力:NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、4K(2160p)、HDTV(720p/1080i/1080p)、EDTV(480p/576p)、SDTV(480i/576i) 画素数4KUHD(3840×2160) デジタルズーム2倍 リモコン付属(IR方式) 明るさF=1.98~2.02[投写レンズ] 焦点距離f=15.843mm~17.44mm[投写レンズ] 距離投写:1m~10m 対応解像度コンピューター入力:4K UHD(3840×2160)、WUXGA(1920×1200)、1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800 1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480) アスペクト比16:9(通常) 、4:3 (切替可能) 投影方式単板DLP(R)方式
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

Acer SpatialLabs(TM) View Pro「ASV15-1BP」は、アイウェアを使わずに裸眼での立体視を可能にする15.6インチ 4K(3840×2160)モニター(4Kは2D表示の場合)。アイトラッキングソリューション、立体3Dディスプレイ、リアルタイムレンダリングの組み合わせにより、立体のオブジェクトがディスプレイの前に浮かんで見えるだけではなく、そのオブジェクトをリアルタイムで360°回転させることができます。3DメガネやVRゴーグルは不要。3D制作プラットフォーム、Unreal Engineにも対応しています。3Dアニメーター、開発者、CADデザイナーなど、あらゆるクリエイターのビジョンを実現します。 対応する3Dソフトウェアを使用し、主要な3Dファイルフォーマットのファイルを読み込み、立体的に表示することが可能。アイトラッキング技術と専用カメラが、ユーザーの顔と目の位置情報を捉え、立体3D映像に反映。たとえば、顔を左右に少し移動すれば、あたかもユーザーが左右に一歩ずつ移動したかのように、3Dモデルの見える角度も変わり、背景も連動して動きます。静止画とアニメーションの両方に対応。各種設定項目を選択することで、オブジェクトの移動、回転、拡大・縮小、照明の方向など、さまざまな視覚効果をリアルタイムで確認できます。さらに、Unreal Engineの機能であるDatasmithにも対応。3Dモデル共有プラットフォームSketchfabも統合されているため、3Dアセットのオンラインライブラリへのアクセスが簡単です。
仕様【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】非搭載 付属品HDMIケーブル(1.5m)、USB Type-C to Type-Aケーブル(1.5m)、ACケーブル(1.5m)、ACアダプター、クイックガイド、保証書、修理依頼書、ソフトウェアのダウンロード案内 質量(kg)スタンドあり:約1.46、スタンドなし:約1.3 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)通常(※メーカー実測値):11.13、最大:19.65、スタンバイ/オフモード:0.08/0.02 表面処理光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約359.8×243.8×23.5 機能フリッカーレス、SpatialLabs(TM) Tracking Camera×2、SpatialLabs(TM) Model Viewer(3D表示アプリ)、SpatialLabs(TM) Go(3Dレンダリングアプリ)、SpatialLabs(TM) Player(3D動画再生アプリ) 入力信号デジタル 使用湿度範囲20~80%(結露のないこと) コントラスト比最大:5000:1(ACM)、通常:1200:1 画素ピッチ0.09mm 最大解像度4K(3840×2160) 表示色約1670万色 色再現性Adobe(R) RGB 100%、Delta E<2 保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。 視野角水平170°/垂直170°、視野範囲:X±17cm、Y±30cm、Z35~75cm 応答速度<30ms 入力端子HDMI 2.0(HDCP 1.4/HDCP 2.2対応)×1 水平周波数(kHz)30-135kHz 垂直周波数(Hz)23-75Hz VESAマウント(mm)100×100対応 スピーカー非搭載 入力電源ACアダプター(45W、100-240V、50/60Hz)、内蔵バッテリー:56Whリチウムイオンバッテリー(最大5時間)、主電源スイッチ:有 対応フォーマットFBX、OBJ、3DS、IGES、GCO、DAE(COLLADA)、GCODE、STP、glb、gITF、IGS、STEP 色(本体)ブラック 端子ヘッドホン端子:非搭載、その他の接続端子:USB 3.2(Type-C Gen 1)×1、USB 3.2(Type-A Gen 1)×1、SDカードリーダー×1 高さ調節非対応 音声入力非搭載 アスペクト比16:9 表示寸法(mm)344.22×193.62 モニターサイズ15.6型 ワイド パネル駆動方式IPS 対応ソフトウェアAUTODESK 3DS MAX、AUTODESK INVENTOR、AUTODESK FUSION、CURA、blender、Rhinoceros、Sketchup、Zbrush 輝度(cd/m2)380(白色LED) 角度調節チルト角:最大45°、スイベル機能:非対応、ピボット機能:非対応
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷

仕様●台形歪み補正:+/-40 度(垂直方向)手動調整●映写モード:フロント、リア、フロントシーリング、リアシーリング●天井取付:可能●レンズシフト機能:非搭載●動作音:26dBA(ECO モード)●ソフトウェア:OS(非搭載)、アプリケーションストア(非搭載) その他3D機能:DLP(R) 3D ready(120Hz 3D対応)、HDMI 3D ready (1080p 3D対応)、144Hz 24p 3D対応 付属品電源ケーブル(1.0m)、ACアダプター、HDMIケーブル、リモコン、リモコン用電池(試供品)、レンズキャップ、キャリングケース、クイックスタートガイド、保証書、修理依頼書 質量(kg)約3 寸法H(mm)本体:約116(突起部含む) 消費電力(W)210(使用時)、145(ECOモード時)、<0.5(スタンバイ時) 電源210W ACアダプター(AC入力 100~240V) 倍率1~1.1[投写レンズ] 方式投写:DLP(R)方式 寸法D(mm)本体:約217(突起部含む) 寸法W(mm)本体:約287(突起部含む) 光源レーザーダイオード、耐久時間目安:20000時間(標準)、30000時間(ECOモード) コントラスト比50000:1 輝度5000 ANSI ルーメン(標準)、3750 ANSI ルーメン(ECOモード) ズームフォーカス:手動[投写レンズ] ディスプレイサイズ:0.65型 DarkChipTM 3 DMD 色再現性約10億7000万色 保証期間2年間(レーザーモジュールは1年間) 走査周波数(水平)15k~100kHz 走査周波数(垂直)24~120Hz 入力端子HDMI(映像/音声):HDMI 1.4b (HDCP1.4対応)×2 スピーカー15W×1 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 主な機能DynamicBlackTMテクノロジー、Acer ColorBoost 3D テクノロジー、ワイドカラーガンマテクノロジー、Acer SmartFormat テクノロジー (解像度自動認識)、Acer EcoProjection テクノロジー(標準/ECOモード搭載)、オートシャットダウン機能 (OSDで時間設定可能)、Digital Zoom(デジタル部分拡大機能)、360°プロジェクション、ポートレートプロジェクション、自動上下反転機能(天吊り設置時、自動的に画像の上下が反転)、インスタントパック機能(シャットダウン後ただちに収納可能)、インスタント オン/オフ機能、Chrome OSTM対応、電源コード差し込みによる起動に対応、HDMIポートの差し込みによる起動に対応、IP6X対応、24時間の連続投写可能、ケンジントンロック対応 端子ネットワーク:非搭載、制御入出力:RS232(ミニD-Sub15ピン)×1 比率投射:60インチ @2m(1.54~1.72:1) 画面サイズ投写:27インチ(69cm)~300インチ(762cm)[対角]、投影:50インチ(1.66m~1.85m)、60インチ(2m~2.22m)、80インチ(2.66m~2.96m)、100インチ(2.99m~3.33m)、150インチ(4.99m~5.56m)、200インチ(6.65m~7.41m)、250インチ(8.31m~9.26m)、300インチ(9.98m)[目安] 出力端子音声:PCオーディオ(ステレオ ミニジャック)×1、その他:電源供給用USB Type A端子(5V/1A) 信号方式ビデオ入力:NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、HDTV(720p/1080i/1080p)、EDTV(480p/576p)、SDTV(480i/576i) 画素数WXGA(1280×800) デジタルズーム2倍 リモコン付属(IR方式) 明るさF=2.41~2.53[投写レンズ] 焦点距離f=21.85mm~24.01mm[投写レンズ] 距離投写:1m~10m 対応解像度コンピューター入力:WUXGA(1920×1200)、 1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、 WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800 1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、 SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480) アスペクト比16:10(通常)、4:3/16:9(切替可能)
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

Android(TM) OSを搭載しているため、本体をWi-FiにつなぐだけでYouTubeはもちろん、Netflix、Prime Videoなどのストリーミングサービスを楽しめます。10Wのスピーカーで音声も迫力満点!お好きな場所に、迫力の大スクリーンを。 フルHD (1920×1080)、4,300ANSIルーメンの高輝度設計で、日中の室内でもクリアで鮮やかな映像を投写。また、DynamicBlack(TM)テクノロジーを搭載し、最大10,000:1の高コントラスト比でくっきりとメリハリのある映像を楽しめます。また、Acer ColorBoost 3Dテクノロジーを搭載。2D、3Dどちらのコンテンツもオリジナルのカラーを再現し、自然な色彩を楽しめます。 標準搭載のWi-Fiドングルとペアリングすることで、ワイヤレスでAndroidスマートフォンやPCから投写できます。スクリーンミラーリングに対応しているため、アプリのインストールも不要です。iOSの場合は別途アプリをインストールする必要があります。 目の負担を軽減するブルーライトシールド機能に対応。3つのフィルターレベルを選択可能で、最大30%までカットできます。 上下方向の映像のひずみを補正できる台形補正機能を搭載。最大垂直40度まで補正できます。また、天吊り設置の場合、重力センサーが自動でプロジェクターの向きを検知し、映像を180°回転させて上下の向きを正しく投写します。 一定の入力信号がない場合自動的にEcoモードになり、安全にシャットダウン。これにより消費電力を最大70%削減することができます。また、ExtremeEcoモードを使用すると、ランプ寿命は最大12,000時間に延長します。ランプ交換を気にせず、安心してお使いいただけます。
付属品電源ケーブル(約1.8m)、リモコン、リモコン用電池(試供品)、ワイヤレスプロジェクションキット(UWA5 Wi-Fiドングル)、レンズキャップ、HDMIケーブル(約1.6m)、キャリングケース、クイックスタートガイド、保証書、修理依頼書、USBワイヤレスドングル注意書き(For USB wireless dongle) 質量(kg)約3.0 消費電力(W)295(通常使用時)、215(Ecoモード使用時)、0.5未満(スタンバイ時) 電源AC入力 100~240V 50/60Hz レンズ(明るさ:F)F=1.98~2.02、(焦点距離:f)f=15.84mm~17.44mm、(倍率)1~1.1、(ズーム/フォーカス)手動 光源245Wランプ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約313×240×113.7 コントラスト比10000:1(最大) ディスプレイ0.47型 DarkChip(TM) 3 DMD 解像度1920×1080 輝度(ANSI lm)4300(標準)、3440(Ecoモード) 色再現性約10億7000万色 保証期間2年間無償センドバック保証(光源ランプは1年間以内、かつ使用時間500時間以内が対象) ランプ寿命5000時間(標準)、10000時間(Ecoモード)、12000時間(ExtremeEcoモード) 走査周波数(水平)15k~100kHz 走査周波数(垂直)24~120Hz 入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-Sub 15ピン)×1、コンポジット(ビデオ)(RCA端子)×1、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4a(HDCP対応)×2、その他:USB Type-A(ワイヤレスキット用)×1、USB Type-A端子×1 設置方式天井取付可能 投影サイズ(対角)27インチ(69cm)~301インチ(765cm) スピーカー10Wスピーカー×1 動作温度(℃)0~40 端子ネットワーク端子:非搭載、制御入出力端子:RS232×1 運転音(dB)(A)27(Ecoモード) 出力端子映像:非搭載、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、その他:電源供給用USB Type-A端子(5V/1A)×1 信号方式ビデオ入力:NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、HDTV(720p、1080i、1080p)、EDTV(480p、576p)、SDTV(480i、576i) 画素数1080p(1920×1080) デジタルズーム2倍 リモコン付属(IR方式) 色相カラーホイール:6セグメント(RGBCYW) 補正機能台形歪み補正:+/-40度(垂直方向) 手動/自動調整 対応解像度コンピューター入力:WUXGA(1920×1200)、1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800、1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480) アスペクト比16:9(通常)、4:3(切替可能) 投影距離(m)1.0~10.0 投影方式DLP(R) 方式 対応ソフトウェアOS:Android(TM) 9、アプリケーションストア:Aptoide TV
1台
119,800 税込131,780
欠品中

仕様●台形歪み補正:+/-40 度(垂直方向)自動/手動調整●映写モード:フロント、リア、フロントシーリング、リアシーリング●天井取付:可能●レンズシフト機能:非搭載●動作音:29 dBA(ECO モード)●ソフトウェア:OS(非搭載)●アプリケーションストア(非搭載) その他3D機能:DLP(R) 3D ready(120Hz 3D対応)、HDMI 3D ready (1080p 3D対応)、144Hz 24p 3D対応 付属品電源ケーブル(1.0m)、ACアダプター、HDMIケーブル、リモコン、リモコン用電池(試供品)、ワイヤレスプロジェクションキット(UWA5 Wi-Fiドングル)、レンズキャップ、キャリングケース、クイックスタートガイド、保証書、修理依頼書、USBワイヤレスドングル注意書き (For USB wireless dongle) 質量(kg)約3 寸法H(mm)本体:約116(突起部含む) 消費電力(W)180(使用時)、125(ECOモード時)、<0.5(スタンバイ時) 電源180W ACアダプター(AC入力 100~240V) 倍率1~1.3[投写レンズ] 方式投写:DLP(R)方式(単板ホイール色分離タイプ) 寸法D(mm)本体:約217(突起部含む) 寸法W(mm)本体:約287(突起部含む) 光源レーザーダイオード、耐久時間目安:20000時間(標準)、30000時間(ECOモード) コントラスト比50000:1(最大) 輝度4000 ANSI lm (標準)、3200 ANSI lm(ECOモード)[ルーメン] ズームフォーカス:手動[投写レンズ] ディスプレイサイズ:0.65型 DarkChipTM 3 DMD 色再現性約10億7000万色 保証期間2年間(ランプモジュールは1年以内、かつ使用時間500時間未満) 走査周波数(水平)15k~135kHz 走査周波数(垂直)24~120Hz 入力端子HDMI(映像/音声):HDMI 1.4a (HDCP1.4対応)×1・HDMI 2.0(HDCP2.2対応)×1、その他:USB Type-A(ワイヤレスキット用)×1 スピーカー15W×1 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 主な機能その他:DynamicBlackTM テクノロジー、Acer ColorBoost 3D テクノロジー、ワイドカラーガンマテクノロジー、Acer SmartFormat テクノロジー (解像度自動認識)、Acer EcoProjection テクノロジー(標準/ECOモード搭載)、オートシャットダウン機能 (OSDで時間設定可能)、Digital Zoom(デジタル部分拡大機能)、360°プロジェクション、ポートレートプロジェクション、自動上下反転機能(天吊り設置時、自動的に画像の上下が反転)、インスタントパック機能(シャットダウン後ただちに収納可能)、インスタント オン/オフ機能、Chrome OSTM 対応、電源コード差し込みによる起動に対応、HDMIポートの差し込みによる起動に対応、HDR対応、IP6X対応、24時間の連続投写可能、ケンジントンロック対応 端子ネットワーク:非搭載、制御入出力:RS232(ミニD-Sub15ピン)×1 比率投射:81インチ@2m(1.12~1.47:1) 画面サイズ投写:31インチ(78.7cm)~300インチ(762cm)[対角]、投影:50インチ(1.64m~1.79m)、60インチ(1.97m~2.15m)、80インチ(2.62m~2.87m)、100インチ(3.28m~3.59m)、120インチ(3.93m~4.30m)、150インチ(4.91m~5.38m)、200インチ(6.55m~7.17m)、250インチ(8.19m~8.97m)、300インチ(9.83m)[目安] 出力端子映像:非搭載、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、その他:電源供給用USB Type A端子(5V/1A) 信号方式ビデオ入力:NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、4K(2160p)、HDTV(720p/1080i/1080p)、EDTV(480p/576p)、SDTV(480i/576i) 画素数1080p(1920×1080) デジタルズーム2倍 リモコン付属(IR方式) 明るさF=2.43~2.78[投写レンズ] 焦点距離f=16.90mm~21.61mm[投写レンズ] 距離投写:1m~7.4m 対応解像度コンピューター入力:4K UHD(3840×2160)、WUXGA(1920×1200)、 1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、 WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800 1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、 SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480) アスペクト比16:9(通常)、4:3(切替可能)
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

仕様●カラーホイール仕様:6セグメント (RWGBGW)●台形歪み補正:+/-30 度(垂直方向)手動/自動調整、+/-30度(水平方向)手動調整●映写モード:フロント、リア、フロントシーリング、リアシーリング●天井取付:可能●レンズシフト機能:非搭載●動作音:26dBA(ECO モード)●ソフトウェア:OS(非搭載)●アプリケーションストア(非搭載) その他3D機能:ISFccc認証、DLP 3D ready(120Hz 3D対応)、144Hz 24p 3D対応、HDR 10対応、ケンジントン・ロック対応 質量(kg)約3.1 寸法H(mm)本体:約114(突起部含む) 消費電力(W)310(使用時)、215(ECOモード時)、<0.5(スタンバイ時) 電源AC入力 100~240V、50/60Hz 倍率1~1.1[投写レンズ] 方式投写:DLP(R)方式(単板ホイール色分離タイプ) 寸法D(mm)本体:約258(突起部含む) 寸法W(mm)本体:約315(突起部含む) 光源ランプ:250Wランプ コントラスト比10000:1(最大) 輝度4000 ANSI lm (標準)、2600 ANSI lm(ECOモード)[ルーメン] ズームフォーカス:手動[投写レンズ] ディスプレイサイズ:0.47型 UHD DMD 色再現性約10億7000万色 保証期間2年間(ランプモジュールは1年以内、かつ使用時間500時間未満) 走査周波数(水平)15k~135kHz 走査周波数(垂直)24~240Hz 入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-sub 15ピン)×1、音声:PC オーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 2.0(HDCP2.2対応)×2 スピーカー10Wスピーカー×1 LED光源ランプ耐久時間目安:5000時間(標準)、10000時間(ECOモード)、12000時間(ExtremeEco機能へ移行時) 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 端子ネットワーク:非搭載、制御入出力:RS232(ミニD-Sub15ピン)×1 比率投射:100インチ @3.32m (1.5~1.66:1) 画面サイズ投写:30インチ(76cm)~300インチ(762cm)[対角]、投影:50インチ(1.7m~1.8m)、60インチ(2m~2.2m)、80インチ(2.7m~2.9m)、100インチ(3.3m~3.7m)、120インチ(4m~4.4m)、150インチ(5m~5.5m)、200インチ(6.6m~7.3m)、250インチ(8.3m~9.2m)、300インチ(10m)[目安] 出力端子映像:非搭載、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、S/PDIF(光デジタルオーディオ出力端子)×1、その他:電源供給用USB Type A端子(5V/1.5A)×1 信号方式ビデオ入力:NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、4K(2160p)、HDTV(720p/1080i/1080p)、EDTV(480p/576p)、SDTV(480i/576i) 画素数4KUHD(3840×2160) デジタルズーム2倍 リモコン付属(IR方式) 明るさF=1.98~2.02[投写レンズ] 焦点距離f=15.843mm~17.44mm[投写レンズ] 距離投写:1m~10m 対応解像度コンピューター入力:4K UHD(3840×2160)、WUXGA(1920×1200)、 1080p(1920×14K UHD(3840×2160)、WUXGA(1920×1200)、 1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、 WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800 1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、 SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480)080)、WSXGA+(1680×1050)、 WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800 1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、 SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480) アスペクト比16:9(通常) 、4:3 (切替可能)
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

4500ルーメンの高輝度設計で、日中の室内でもクリアで鮮やかな映像を投写。また、DynamicBlackTMテクノロジーを搭載し、最大20000:1の高コントラスト比でくっきりとメリハリのある映像を楽しめます。3Dコンテンツを楽しみたい時は、メニューをワンボタンで切り替えるだけ。 Acer ColorBoost 3Dテクノロジーがオリジナルのままの自然な色味を再現します。標準搭載のWi-Fiドングルとペアリングすることで、ワイヤレスでスマートフォンやPCから投写できます。スクリーンミラーリングに対応しているため、アプリのインストールも不要です。 内蔵の3Wスピーカーが迫力のあるサウンドを再現。まるで映画館にいるような臨場感のある空間が目の前に広がります。また、密閉型エンジンを搭載し、空気中のホコリをシャットダウン。システムが不安定になるなどホコリによるトラブルに備えます。性能を維持することで、メンテナンスの負担も軽減します。
解像度WXGA(1280×800) 輝度(ANSI lm)4500(標準)、3600(ECOモード) 主な用途家庭用 投影方式DLP 方式 アスペクト比16:9(通常)、4:3(切替可能) コントラスト比10000:1 設置方式ポータブル 入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-Sub15ピン)×1、コンポジット(ビデオ)(RCA端子)×1、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4a(HDCP対応)×1、その他:ワイヤレスキット(USB Type-A)×1 出力端子映像:無し、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、その他:電源供給用USB Type-A端子(5V/1A) 色再現性約10億7000万色 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313×113.7×240 質量(kg)2.8 投影サイズ(対角)27インチ~300インチ(75cm~762cm) 投影距離(m)1.0~10.0 LED寿命(時間)6000(標準)、10000(ECOモード)、15000(ExtremeECOモード) スピーカー3W×1 電源AC入力 100~240V 付属品電源ケーブル(1.8m)、レンズキャップ、リモコン、リモコン用電池、ワイヤレスプロジェクションキット(UWA5 Wi-Fiドングル)、クイックスタートガイド、保証書
1台
69,980 税込76,978
欠品中

短焦点投写が可能なため、スクリーンからの距離1.1mの位置で、最大100インチまでの大画面をフルHD画質で表示。3500ルーメンの高輝度設計、最大10000:1の高コントラストでメリハリのある映像を楽しめます。 Acer ColorBoost 3Dテクノロジーが自然な色彩を再現します。フットボールモードをONにすることで、緑や肌の色合いなどを最適化。さらにAcer LumiSense テクノロジーにより、暗いシーンもクリアに表示します。
付属品電源ケーブル、HDMIケーブル、リモコン、リモコン用電池 (試供品)、キャリングケース、レンズキャップ、クイックスタートガイド、ワイヤレスプロジェクションキット (UWA5 Wi-Fiドングル)、保証書 質量(kg)2.95 電源AC入力 100~240V 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約313×255.3×100.2 コントラスト比10000:1 解像度1920×1080(1080p) 輝度(ANSI lm)3500(標準)、2800(ECOモード) 主な用途家庭用 色再現性約10億7000万色 入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ (ミニD-Sub 15ピン) ×1、コンポジット (ビデオ) (RCA端子) ×1、音声:PCオーディオ (ステレオミニジャック) ×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4 (HDCP1.4対応) ×2、その他:ワイヤレスキット (USB Type-A) ×1 設置方式ポータブル 投影サイズ(対角)45インチ(115cm)~303インチ(770cm) スピーカー3W×1 出力端子音声:PCオーディオ (ステレオミニジャック) ×1、その他:電源供給用USB Type-A端子 (5V/1A) ×1 LED寿命(時間)5000(標準)、10000(ECOモード)、12000(ExtremeECOモード) アスペクト比16:9(通常)、4:3(切替可能) 投影距離(m)0.5~3.4 投影方式DLP 方式
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

フレーム上部にWebカメラを標準搭載。フルHDの高画質でマイク付のため、ビデオ会議や動画配信などを快適に行えます。カメラは上下に回転し、手動で角度調整ができるのでユーザー様に最適なアングルに設定できます。カメラは下側に回転させるだけでシャットアウトできるので、プライバシーも安心です(Webカメラを使用する場合は付属のUSBケーブルを使用して、モニターのUSB Type-BポートとPCのUSB Type-Aポートを接続する必要があります)。センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:360°、高さ:最大120mm、ピボット:時計回り90°/反時計回り90°、【梱包重量:8.71 kg、梱包サイズ:19.3(縦)×68(横)×51.7(高さ)cm】
表面処理非光沢 コントラスト比1500:1(通常)、100000000:1(最大) 解像度1920×1080(フルHD) 入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort v1.2×1、ミニD-Sub 15ピン×1、3.5mmステレオミニジャック 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ27型 パネル駆動方式IPS
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷

フレーム上部にWebカメラを標準搭載。フルHDの高画質でマイク付のため、ビデオ会議や動画配信などを快適に行えます。カメラは上下に回転し、手動で角度調整ができるのでユーザー様に最適なアングルに設定できます。カメラは下側に回転させるだけでシャットアウトできるので、プライバシーも安心です(Webカメラを使用する場合は付属のUSBケーブルを使用して、モニターのUSB Type-BポートとPCのUSB Type-Aポートを接続する必要があります)。センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:360°、高さ:最大120mm、ピボット:時計回り90°/反時計回り90°、【梱包重量:8.71 kg、梱包サイズ:19.3(縦)×68(横)×51.7(高さ)cm】
表面処理非光沢 コントラスト比(最大)100000000:1、(通常)1500:1 最大解像度1920×1080 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 入出力端子HDMI(1.4)×1、DisplayPort v1.2×1、ミニD-Sub 15ピン×1、USB Type-B(2.0)、3.5mmステレオミニジャック モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

Acer(エイサー)Extensa 15 (i7-1255U/SSD/W11P64/OFP21)
エコ商品、RoHS
15.6型大画面に、フルHD高解像度パネルを搭載したビジネススタンダードノートPC。ストレージにSSDを搭載し超高速起動/高速処理のストレスフリーを実現。約5.5時間の長時間駆動バッテリー搭載。HDMI出力端子を搭載し、外部モニター、プロジェクターなどを接続して利用できます。ブルーライトをカットするAcer Bluelight Shield搭載。ギガビット対応LANポート搭載でオフィスではさらに快適高速安定通信。約90万画素のHDウェブカメラ搭載。Acer TNR (Temporal Noise Reduction) テクノロジーにより、暗い環境でも高品質のビデオ通話が可能。デュアルスピーカーで高音質のフルサウンドも楽しめます。テンキー付日本語キーボード搭載。【付属品】45W ACアダプター、ACコード(約1m)。【バッテリー】本体に内蔵の為、修理対応。
仕様●国際エネルギースター:登録●タッチパネル:非搭載●メモリスロット(空/全):0/2●その他インターフェース:【左側面】HDMI出力ポート×1、DCジャック×1、イーサネット(RJ-45)ポート×1、【右側面】ヘッドセット/スピーカー・ジャック×1●PCリサイクル:対応●外部ディスプレイ出力:あり:HDMI●SIM情報:なし●最大消費電力:45W●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●バッテリ:約5.5時間●J-Moss:対応●その他ドライブ:なし●ディスプレイ詳細:1920×1080 フルHD、16:9、非光沢●WiMAX:なし●電気通信事業法:適合●ディスプレイサイズ:15.6型●VRAM容量:最大8172MB(メイン・メモリーと共用)●メインメモリ(標準):16GB●エネルギー消費効率:12区分 18.9kWh/年 (AA)●対応SIMサイズ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.0 準拠●CPU詳細:インテル Core i7-1255U プロセッサー●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(メイン・プロセッサーに内蔵)●メモリカードスロット:なし●●電気通信事業法備考:無線LAN、 Bluetooth●本体サイズ(H×W×D):約19.90(H)×約362.9(W)×約241.26(D)mm●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit●ストレージタイプ:SSD●PCI-Expressスロット:なし●WWAN:なし●メモリタイプ:DDR4-3200MHz SDRAM、デュアルチャネル対応、スロット数 x2(空き x0)※製品の仕様によりユーザーによるメモリの変更および増設はできませ●VCCI:対応●プロセッサーテクノロジー:第12世代 インテル ターボ・ブースト・テクノロジー : 最大4.70GHz/インテル スマート・キャッシュ 12MB/インテル ハイパースレッディング・テクノロジー●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG V2.0準拠) 電源45W ACアダプター(100V-240V、50/60Hz) 本体質量(g)1760 対応OSWin11Pro64bit メモリー容量メインメモリ(最大):16GB、ストレージ容量:512GB 解像度1920×1080ドット 使用CPUCore i7 スピーカー内蔵ステレオ・スピーカー 、ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、内蔵マイク×2 チップセットなし キーボードあり:Acer FineTip キーボード (103キー/日本語) ポインティングデバイスあり:マルチジェスチャータッチパッド Webカメラあり:HDウェブカメラ (約90万画素) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠(Wake-on-LAN対応) 無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠(Wi-Fi 6対応) USB【左側面】USB 3.2 ポート x2 (Type-A, Gen 1, 最大5Gbps)、【右側面】USB 3.2 ポート x1 (Type-A, Gen 1, 最大5Gbps) オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2021(デジタルアタッチ版)
取扱い終了

15.6型大画面に、フルHD高解像度パネルを搭載したビジネススタンダードノートPC。ストレージにSSDを搭載し超高速起動/高速処理のストレスフリーを実現。約5.5時間の長時間駆動バッテリー搭載。HDMI出力端子を搭載し、外部モニター、プロジェクターなどを接続して利用できます。ブルーライトをカットするAcer Bluelight Shield搭載。ギガビット対応LANポート搭載でオフィスではさらに快適高速安定通信。約90万画素のHDウェブカメラ搭載。Acer TNR (Temporal Noise Reduction) テクノロジーにより、暗い環境でも高品質のビデオ通話が可能。デュアルスピーカーで高音質のフルサウンドも楽しめます。テンキー付日本語キーボード搭載。【付属品】45W ACアダプター、ACコード(約1m)。【バッテリー】本体に内蔵の為、修理対応。
仕様●キャッシュ:インテル(R) スマート・キャッシュ 12MB●システムメモリ:標準16GB (SO-DIMM 8GB×2)/最大16GB、DDR4-3200MHz SDRAM、デュアルチャネル対応、スロット数×2(空き×0)*製品の仕様によりユーザーによるメモリの変更および増設はできません●マルチタッチ:非搭載●光沢/非光沢:非光沢パネル●グラフィックス:インテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(メイン・プロセッサーに内蔵、最大8172MB(メイン・メモリーと共用)●メモリーカードスロット:非搭載●ネットワークポート:イーサネット(RJ-45)ポート×1●その他のインターフェース:DC ジャック×1●サウンド機能:インテル(R) ハイ・デフィニション・オーディオ準拠●WiMAX:非搭載●WWAN:非搭載●入力装置:Acer FineTipキーボード(103キー/日本語)●マウス:マルチジェスチャー・タッチパッド●指紋認証:非搭載●セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠)●管理:Microsoft Product Key IDラベル表記あり●ソフトウェア:AcerSense(システム管理)、Acer Care Center(システムメンテナンスツール)、 Evernote(ノート)、 マカフィー(R) リブセーフTM(セキュリティ[30日間体験版]) 付属品45W ACアダプター、ACコード(約1m)、HDDアップグレードキット(一式、※ユーザーによるHDD増設は保証対象外となる場合があります。)、セットアップガイド、修理依頼書、保証書、国際旅行者保証書 質量(kg)約1.76 寸法H(mm)約19.9 電源45W ACアダプター(100V-240V、50/60Hz) 寸法D(mm)約241.26 寸法W(mm)約362.9 センサー非搭載 バッテリー約5.5時間、40Wh リチウムイオン(本体内蔵) 最大解像度フルHD 1920×1080 表示色1677万色 ディスプレイサイズ:15.6インチ 保証期間1年センドバック保証/1年間制限国際旅行者保証 使用CPUインテル(R) CoreTM i7-1255U プロセッサー スピーカー内蔵ステレオ・スピーカー 色(本体)スチールグレイ OSWindows 11 Pro 64ビット プロセッサーテクノロジー:インテル(R) ハイパースレッディング・テクノロジー 動作周波数(GHz)1.7(ターボ・ブースト利用時の最大周波数: 4.7) チップセット非搭載 WebカメラHD Webカメラ(約90万画素) タッチパネル方式非搭載 USBポートUSB 3.2ポート×3(Type-A、Gen 1、最大5Gbps) バックライトLEDバックライト BluetoothBluetooth(R) 5準拠 音声出力ヘッドセット/スピーカー・ジャック×1 アスペクト比16:9画面 映像出力HDMI出力ポート×1 内蔵マイク内蔵マイクロフォン×2 エネルギー消費効率(kWh/年)12区分 18.9(AA) ストレージ512GB SSD M.2(Type 2280)、PCIe Gen4、NVMe、SSDパーティション: Cドライブ 約475GB 光学ドライブ非搭載 有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠、Wake-on-LAN対応 無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠(Wi-Fi 6対応) セキュリティ機能ケンジントン・ロック用取り付け穴 ×1
取扱い終了

15.6型大画面に、フルHD高解像度パネルを搭載したビジネススタンダードノートPC。ストレージにSSDを搭載し超高速起動/高速処理のストレスフリーを実現。約5.5時間の長時間駆動バッテリー搭載。HDMI出力端子を搭載し、外部モニター、プロジェクターなどを接続して利用できます。ブルーライトをカットするAcer Bluelight Shield搭載。ギガビット対応LANポート搭載でオフィスではさらに快適高速安定通信。約90万画素のHDウェブカメラ搭載。Acer TNR (Temporal Noise Reduction) テクノロジーにより、暗い環境でも高品質のビデオ通話が可能。デュアルスピーカーで高音質のフルサウンドも楽しめます。テンキー付日本語キーボード搭載。【付属品】45W ACアダプター、ACコード(約1m)。【バッテリー】本体に内蔵の為、修理対応。
仕様●キャッシュ:インテル(R) スマート・キャッシュ 12MB●システムメモリ:標準16GB (SO-DIMM 8GB×2)/最大16GB、DDR4-3200MHz SDRAM、デュアルチャネル対応、スロット数×2(空き×0)*製品の仕様によりユーザーによるメモリの変更および増設はできません。●マルチタッチ:非搭載●光沢/非光沢:非光沢パネル●グラフィックス:インテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(メイン・プロセッサーに内蔵、最大8172MB(メイン・メモリーと共用)●メモリーカードスロット:非搭載●ネットワークポート:イーサネット(RJ-45)ポート×1●その他のインターフェース:DC ジャック×1●サウンド機能:インテル(R) ハイ・デフィニション・オーディオ準拠●WiMAX:非搭載●WWAN:非搭載●入力装置:Acer FineTipキーボード(103キー/日本語)●マウス:マルチジェスチャー・タッチパッド●指紋認証:非搭載●セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠)●管理:Microsoft Product Key IDラベル表記あり●ソフトウェア:AcerSense(システム管理)、Acer Care Center(システムメンテナンスツール)、 Evernote(ノート)、 マカフィー(R) リブセーフ(TM)(セキュリティ[30日間体験版]) 付属品45W ACアダプター、ACコード(約1m)、HDDアップグレードキット(一式、※ユーザーによるHDD増設は保証対象外となる場合があります。)、セットアップガイド、修理依頼書、保証書、国際旅行者保証書 質量(kg)約1.76 寸法H(mm)約19.9 電源45W ACアダプター(100V-240V、50/60Hz) 寸法D(mm)約241.26 寸法W(mm)約362.9 センサー非搭載 バッテリー約5.5時間、40Wh リチウムイオン(本体内蔵) 最大解像度フルHD 1920×1080 表示色1677万色 ディスプレイサイズ:15.6インチ 保証期間1年センドバック保証/1年間制限国際旅行者保証 使用CPUインテル(R) CoreTM i7-1255U プロセッサー スピーカー内蔵ステレオ・スピーカー 色(本体)スチールグレイ OSWindows 11 Pro 64ビット プロセッサーテクノロジー:インテル(R) ハイパースレッディング・テクノロジー 動作周波数(GHz)1.7(ターボ・ブースト利用時の最大周波数: 4.7) チップセット非搭載 WebカメラHD Webカメラ(約90万画素) タッチパネル方式非搭載 USBポートUSB 3.2ポート×3(Type-A、Gen 1、最大5Gbps) バックライトLEDバックライト BluetoothBluetooth(R) 5準拠 音声出力ヘッドセット/スピーカー・ジャック×1 アスペクト比16:9画面 映像出力HDMI出力ポート×1 内蔵マイク内蔵マイクロフォン×2 エネルギー消費効率(kWh/年)12区分 18.9(AA) ストレージ512GB SSD M.2(Type 2280)、PCIe Gen4、NVMe、SSDパーティション: Cドライブ 約475GB 光学ドライブ非搭載 有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠、Wake-on-LAN対応 無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠(Wi-Fi 6対応) セキュリティ機能ケンジントン・ロック用取り付け穴 ×1
取扱い終了

15.6型大画面に、フルHD高解像度パネルを搭載したビジネススタンダードノートPC。ストレージにSSDを搭載し超高速起動/高速処理のストレスフリーを実現。約5.5時間の長時間駆動バッテリー搭載。HDMI出力端子を搭載し、外部モニター、プロジェクターなどを接続して利用できます。ブルーライトをカットするAcer Bluelight Shield搭載。ギガビット対応LANポート搭載でオフィスではさらに快適高速安定通信。約90万画素のHDウェブカメラ搭載。Acer TNR (Temporal Noise Reduction) テクノロジーにより、暗い環境でも高品質のビデオ通話が可能。デュアルスピーカーで高音質のフルサウンドも楽しめます。テンキー付日本語キーボード搭載。【付属品】45W ACアダプター、ACコード(約1m)。【バッテリー】本体に内蔵の為、修理対応。
仕様●キャッシュ:インテル(R) スマート・キャッシュ 12MB●システムメモリ:標準16GB (SO-DIMM 8GB×2)/最大16GB、DDR4-3200MHz SDRAM、デュアルチャネル対応、スロット数×2(空き×0)*製品の仕様によりユーザーによるメモリの変更および増設はできません。●マルチタッチ:非搭載●光沢/非光沢:非光沢パネル●グラフィックス:インテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(メイン・プロセッサーに内蔵最大8172MB(メイン・メモリーと共用)●メモリーカードスロット:非搭載●ネットワークポート:イーサネット(RJ-45)ポート×1●その他のインターフェース:DC ジャック×1●サウンド機能:インテル(R) ハイ・デフィニション・オーディオ準拠●WiMAX:非搭載●WWAN:非搭載●入力装置:Acer FineTipキーボード(103キー/日本語)●マウス:マルチジェスチャー・タッチパッド●指紋認証:非搭載●セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠)●管理:Microsoft Product Key IDラベル表記あり●ソフトウェア:AcerSense(システム管理)、Acer Care Center(システムメンテナンスツール)、 Evernote(ノート)、 マカフィー(R) リブセーフTM(セキュリティ[30日間体験版]) 付属品45W ACアダプター、ACコード(約1m)、HDDアップグレードキット(一式、※ユーザーによるHDD増設は保証対象外となる場合があります。)、セットアップガイド、修理依頼書、保証書、国際旅行者保証書 質量(kg)約1.76 寸法H(mm)約19.9 電源約5.5時間、40Wh リチウムイオン(本体内蔵) 寸法D(mm)約241.26 寸法W(mm)約362.9 センサー非搭載 最大解像度フルHD 1920×1080 表示色1677万色 ディスプレイサイズ:15.6インチ 保証期間1年センドバック保証/1年間制限国際旅行者保証 使用CPUインテル(R) CoreTM i7-1255U プロセッサー スピーカー内蔵ステレオ・スピーカー 色(本体)スチールグレイ OSWindows 11 Pro 64ビット プロセッサーテクノロジー:インテル(R) ハイパースレッディング・テクノロジー 動作周波数(GHz)1.7(ターボ・ブースト利用時の最大周波数: 4.7) チップセット非搭載 WebカメラHD Webカメラ(約90万画素) タッチパネル方式非搭載 USBポートUSB 3.2ポート×3(Type-A、Gen 1、最大5Gbps) バックライトLEDバックライト BluetoothBluetooth(R) 5準拠 音声出力ヘッドセット/スピーカー・ジャック×1 アスペクト比16:9画面 映像出力HDMI出力ポート×1 内蔵マイク内蔵マイクロフォン×2 エネルギー消費効率(kWh/年)12区分 18.9(AA) ストレージ512GB SSD M.2(Type 2280)、PCIe Gen4、NVMe、SSDパーティション: Cドライブ 約475GB 光学ドライブ非搭載 有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠Wake-on-LAN対応 無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠(Wi-Fi 6対応) セキュリティ機能ケンジントン・ロック用取り付け穴 ×1
取扱い終了

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):75×75mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:右25°/左 25°、高さ:最大 150mm、ピボット:時計回り90°/反時計回り 90°、【梱包重量:9.3、梱包サイズ:167(縦)×7974(横)×465(高さ)cm】
仕様●パネルサイズ:27型 ワイド●表示領域:596×335mm●High Dynamic Range:VESA DisplayHDR 1000●可視角度:水平178°/垂直178°●G-Sync、FreeSync:AMD FreeSyncTM Premium●[表示アスペクト]フルモード:対応●固定拡大モード:対応●1:1モード:対応●ブルーライト軽減:ブルーライトシールド●その他の機能:KVM Switch機能、三脚ソケット●プラグ&プレイ:VESA DDC2B(DDC/CI対応)●[角度・高さ調整]チルト角:上25°/下5°●スイベル機能:右25°/左 25°●高さ調整機能:最大150mm●ピボッド機能:時計回り90°/反時計回り90°●ケンジントン・ロック:搭載 付属品HDMI2.1ケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、ACアダプター、ACケーブル(1.5m)、USB Type-C ケーブル(1m)、USB Type-Bケーブル(1m)、VESAマウント用ネジ(4本)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書、色差成績書 質量(kg)スタンドあり: 約6.7、スタンドなし: 約4.7 寸法H(mm)約437-587 消費電力(W)通常:26、最大:210、スタンバイ/オフモード:0.5/0.3 適合規格RoHS2指令、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル、PSE(電気用品安全法)、CCC、MPRⅡ、ISO9241-307、VCCI-B、FCC、CE 寸法D(mm)約267 表面処理非光沢 寸法W(mm)約613 入力信号デジタル コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1 液晶パネル[方式]IPS、非光沢、Mini LED 画素ピッチ0.155mm 最大解像度3840×2160、4K、16:9 表示色約10億7000万色(8bit+FRC) 色再現性Adobe RGB 99%、DeltaE<2 保証期間3年(パネル・バックライトユニットは1年) 使用環境温度(℃)0~40 応答速度1ms(GTG) 入力端子HDMI 2.1×2、DisplayPort v1.4×1、USB Type-C(給電対応(90W))×1 水平周波数(kHz)54-311(HDMI)、108-346(DisplayPort/USB Type-C) 垂直周波数(Hz)48-144(HDMI)/ 48-160(DisplayPort/USB Type-C) VESAマウント(mm)(壁掛け)75×75対応 スピーカー非搭載 入力電源ACアダプター(210W、100-240V、50/60Hz) 色(本体)ブラック 端子音声入力:非搭載、ヘッドホン:搭載、その他の接続:USB 3.2 ダウンストリームポート×2(Type-A、Gen1、最大5Gbps)、USB 3.2アップストリームポート×1(Type-B、Gen1、最大5Gbps) 使用環境湿度(%)20~85(結露のないこと) パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)600(標準時)、1000(HDR 1000モード/ピーク時)
取扱い終了

Acer Vero シリーズは、製品全体にエコデザインを採用したグリーンなモニター。誰でも使いやすいカジュアルなデザインと最新のパフォーマンスを実現しながら、サステナビリティを日本へ、世界へとつなげていきます。 購入から破棄、リサイクルまでを通したサステナブルな製品であるために。モニター本体の約35%にPCR(再生プラスチック)を使用しており、梱包のパッケージは100%リサイクル可能です。また、製品環境に配慮した電子機器や製品であることを示す評価システムEPEAT Silver認証を取得。ENERGY STAR(R)、TCOなど、各種認証も取得しています。 フレーム上部にwebカメラを標準搭載。フルHDの高画質でマイク付のため、ビデオ会議や動画配信などを快適に行えます。カメラは上下に回転し、手動で角度調整が可能。モニター本体の上25°/下5°のチルト機能と合わせ、最適なアングルに設定できます。カメラは下側に回転させるだけでシャットアウトできるので、プライバシーも安心です。 webカメラは、Windows Helloに対応。PCの顔認証機能を設定することで、カメラに向き合うだけでロック解除やサインインを行えます。 画面を90°回転できるピボット機能により、タテ画面表示が可能です。高さ調整最大120mm、首振り角度は左右45°。表示内容や場所に合わせて、自由なポジションに。 2W+2Wステレオスピーカーを搭載。外部スピーカーに接続することなく、再生コンテンツの音声を楽しめます。 フレームを極限まで薄くしたゼロ・フレームデザインを採用。複数台を並べるマルチディスプレイ環境でも境目が気になりません。
仕様【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:非対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載 付属品HDMIケーブル(1.8m)、USB3.2ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書、VESAマウント用ネジ(4本、本体取付済み) 質量(kg)スタンドあり:約8.13、スタンドなし:約5.15 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)通常(※メーカー実測値):18、最大:58、スタンバイ/オフモード:0.4/0.3 表面処理非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約614.4×416.9-536.9×259.8 機能フリッカーレス、Windows Hello対応フルHD Webcam搭載(2MP、マイク付き)、Adaptive-Sync 入力信号デジタル、アナログ 使用湿度範囲20~80%(結露のないこと) コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1 画素ピッチ0.311mm 最大解像度フルHD(1920×1080) 表示色約1670万色 色再現性NTSC比 72% 保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。 視野角水平178°/垂直178° 応答速度4ms(GTG) 入力端子ミニD-Sub 15ピン×1、HDMI 1.4×1、DisplayPort v1.2×1 水平周波数(kHz)30-85kHz(HDMI/ミニD-Sub 15ピン)、85kHz(DisplayPort) 垂直周波数(Hz)48-75Hz(DisplayPort/HDMI/ミニD-Sub 15ピン) VESAマウント(mm)100×100対応 スピーカー2W+2Wステレオスピーカー 入力電源内蔵(100-240V、50/60Hz)、主電源スイッチ有 色(本体)ブラック 端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子:USB 3.2アップストリームポート×1(Type-B、Gen 1、最大5Gbps)、USB 3.2ダウンストリームポート×3(Type-A、Gen 1、最大5Gbps) 高さ調節最大120mm 音声入力3.5mmステレオミニジャック アスペクト比16:9 表示寸法(mm)598×336 モニターサイズ27型 ワイド パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250(白色LED) 角度調節チルト角:上25°/下5°、スイベル機能:右45°/左45°、ピボット機能:時計回り90°/反時計回り90°
取扱い終了

リフレッシュレート144Hzの描画スピードと、4Kの高解像度を両立。0.5ms(GTG, Min.)の応答速度で、映像は極めて滑らかに。HDMI 2.1ポート×2、DisplayPort v1.4ポート、USB 3.2×1 (Type-C)を搭載し、最新のゲーム機器が求める性能に対応。圧倒的な速度と鮮烈な色彩で、ゲームのポテンシャルを引き出します。 4K(3840×2160)の高解像度で、ゲーミング体験はさらなる高みへ。どの角度からも見やすいIPSパネルを搭載し、DCI-P3 90% の鮮やかな色域と高速応答を実現しています。さらにΔ(デルタ)E1未満の優れた色精度により、色彩を精緻に再現します。 VESA DisplayHDR(TM) 400対応により、コンテンツの明るい部分と暗い部分を高いコントラストでくっきり表示。正確な輝度と広い色域が臨場感をもたらし、ゲームや映像の世界へ没入できます。4W+4Wステレオスピーカーも搭載。 どんな時間や環境でも、最適な光と色をキープする2つの独自機能を搭載。LightSenseは周囲の光量を検知し、ディスプレイの輝度を自動調整することにより、暗い部屋では光量を抑え、日中の明るい環境では明るく表示。ColorSenseは室内とモニターの明るさと色のギャップを軽減し、適切な光量と色温度に自動調整します。 長時間連続でプレイし続けた際に休憩時間を促すProxiSenseを搭載。カスタマイズした設定に合わせ、ディスプレイに向き合う時間が長くなるとセンサーが検知し、リマインダーメッセージを送信。また、長時間離れた場合にはオートパワーオフモードが作動します。
仕様【High Dynamic Range】VESA DisplayHDR(TM) 400、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield Pro、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載 付属品DisplayPortケーブル(1.5m)、HDMI 2.1ケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、USB(Type-A to Type-B)ケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.5m)、クイックガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書、色差成績書、ヘッドフォンハンガー 質量(kg)スタンドあり:約11.14、スタンドなし:約8.18 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)通常(※メーカー実測値):55、最大:195、スタンバイ/オフモード:0.50/0.30 表面処理非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約715.7×482.1-612.1×308.9 機能フリッカーレス、Adaptive-Sync、LightSense、ColorSense、ProxiSense 入力信号デジタル 使用湿度範囲20~80%(結露のないこと) コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1 画素ピッチ0.181mm 最大解像度4K(3840×2160) 表示色約10億7000万色(8bit+Hi-FRC) 色再現性DCI-P3 90%、Delta E<1 保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。 視野角水平178°/垂直178° 応答速度1ms(GTG)/0.5ms(GTG,Min.) 入力端子DisplayPort v1.4×1、HDMI 2.1×2、USB 3.2×1(Type-C、Gen 1、5Gbps、給電対応(65W)) 水平周波数(kHz)30-255kHz(HDMI)、338kHz(DisplayPort/Type-C) 垂直周波数(Hz)48-144Hz(HDMI/DisplayPort/Type-C) VESAマウント(mm)100×100対応 スピーカー4W+4Wステレオスピーカー 入力電源ACアダプター(100-240V、50/60Hz) 色(本体)ブラック 端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子:USB 3.2ポート×4(Type-A、Gen 1、5Gbps)(2up 4down) 高さ調節最大130mm 音声入力非搭載 アスペクト比16:9 表示寸法(mm)697×392 モニターサイズ31.5型 ワイド パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)350(標準)、400(HDR 400モード、ピーク時)(白色LED) 角度調節チルト角:上25°/下5°、スイベル機能:左30°/右30°、ピボット機能:非対応
取扱い終了

フレーム上部にwebカメラを標準搭載。フルHDの高画質でマイク付のため、ビデオ会議や動画配信などを快適に行えます。カメラは上下に回転し、手動で角度調整が可能。モニター本体の上25°/下5°のチルト機能と合わせ、最適なアングルに設定できます。カメラは下側に回転させるだけでシャットアウトできるので、プライバシーも安心です。 色再現性が高く、斜めから見ても鮮明なIPSパネルを搭載。美しい映像を心ゆくまで楽しめます。 高さを調整したり、画面を回転させたりと、お好みのスタイルで使えます。360°のスイベル機能も搭載。
仕様【G-Sync、FreeSync】FreeSync対応、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:非対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載 付属品HDMIケーブル(1.8m)、USB2.0ケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書 質量(kg)スタンドあり:約6.53、スタンドなし:約5.03 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)通常(※メーカー実測値):18、最大:40、スタンバイ/オフモード:0.35/0.30 表面処理非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約614.4×417.0-537.0×233.7 機能フリッカーレス、フルHD Webcam搭載(2MP、マイク付き)※Webカメラを使用する場合は、付属のUSBケーブルを使用して、モニターのUSB Type-BポートとPCのUSB Type-Aポートを接続する必要があります。 入力信号デジタル、アナログ 使用湿度範囲20~80%(結露のないこと) コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1 画素ピッチ0.311mm 最大解像度フルHD(1920×1080) 表示色約1670万色 色再現性NTSC比 72% 保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。 視野角水平178°/垂直178° 応答速度1ms(VRB) 入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort v1.2×1、ミニD-Sub 15ピン×1 水平周波数(kHz)30-85kHz(HDMI/VGA)、85kHz(DisplayPort) 垂直周波数(Hz)48-75Hz(DisplayPort/HDMI/VGA) VESAマウント(mm)100×100対応 スピーカー2W+2Wステレオスピーカー 入力電源内蔵(100-240V、50/60Hz)、主電源スイッチ有 色(本体)ブラック 端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子: USB2.0×1 高さ調節最大120mm 音声入力3.5mmステレオミニジャック アスペクト比16:9 表示寸法(mm)598×336 モニターサイズ27型 ワイド パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250(白色LED) 角度調節チルト角:上25°/下5°、スイベル機能:360°、ピボット機能:時計回り90°/反時計回り90°
取扱い終了

明るさ4500ANSIルーメンの高輝度設計で、日中の室内でもクリアで鮮やかな映像を投写。DynamicBlack(TM)テクノロジーにより、最大20,000:1の高コントラスト比でくっきりとメリハリのある映像を楽しめます。また、Acer ColorBoost 3Dテクノロジーを搭載。2D、3Dどちらのコンテンツもオリジナルのカラーを再現し、自然な色彩を楽しめます。 3Wスピーカー×1を搭載。映像プレゼンテーションや映画、スポーツなど、サウンドがあるコンテンツを投写する際にもスピーカーを別途接続することなく、迫力の大画面で視聴できます。 目の負担を軽減するブルーライトシールド機能に対応。3つのフィルターレベルを選択可能で、最大30%までカットできます。 上下方向の映像のひずみを補正できる台形補正機能を搭載。最大垂直40度まで補正できます。また、ランプハウス(モジュール)を本体上部から交換できるトップローディング機能により、吊り下げた状態でも天井から降ろさずにランプ交換ができます。 ポート類は背面に集約。インテリアを邪魔することなくスマートに使用できます。使用後の後片付けも簡単です。 一定の入力信号がない場合自動的にEcoモードになり、安全にシャットダウン。これにより消費電力を最大70%削減することができます。また、ExtremeEcoモードを使用すると、ランプ寿命は最大15,000時間に延長します。ランプ交換を気にせず、安心してお使いいただけます。
付属品電源ケーブル、アナログ(ミニD-Sub 15ピン)ケーブル、リモコン、リモコン用電池(単4電池×2、試供品)、レンズキャップ、キャリングケース、セキュリティカード、クイックスタートガイド、保証書、修理依頼書 質量(kg)約2.8 消費電力(W)275(通常)、205(Ecoモード)、0.5未満(スタンバイ時) 電源AC入力 100~240V レンズ(明るさ:F)F=2.41~2.53、(焦点距離:f)f=21.85mm~24.00mm、(倍率)1~1.1、(ズーム/フォーカス)手動 光源220Wランプ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約313.0×113.7×240.0 コントラスト比20000:1 ディスプレイ0.65型 DarkChip(TM) 3 DMD 解像度1280×800 輝度(ANSI lm)4500(標準)、3600(Ecoモード) 色再現性約10億7000万色 保証期間2年間無償センドバック保証(光源ランプは1年間以内、かつ使用時間500時間以内が対象) ランプ寿命6000時間(標準)、10000時間(Ecoモード)、15000時間(ExtremeEcoモード) 走査周波数(水平)15k~100kHz 走査周波数(垂直)24~120Hz 入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-Sub 15ピン)×1、コンポジット(ビデオ)(RCA端子)×1、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4a(HDCP対応)×1、その他:非搭載 設置方式天井取付可能 投影サイズ(対角)27インチ~300インチ(75cm~762cm) スピーカー3W×1 動作温度(℃)0~40 端子ネットワーク端子:非搭載、制御入出力端子:RS232×1 運転音(dB)(A)27(Ecoモード) 出力端子映像:アナログRGB(ミニD-Sub 15ピン)×1、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、その他:電源供給用USB Type-A端子(5V/1A) 信号方式ビデオ入力:NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、HDTV(720p、1080i、1080p)、EDTV(480p、576p)、SDTV(480i、576i) 画素数WXGA(1280×800) デジタルズーム2倍 リモコン付属(IR方式) 色相カラーホイール:6セグメント(RGBCYW) 補正機能台形歪み補正:+/-40 度(垂直方向) 手動、自動調整 対応解像度コンピューター入力:WUXGA(1920×1200)、1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800、1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480) アスペクト比16:10(通常)、4:3/16:9(切替可能) 投影距離(m)1.0~10.0 投影方式DLP(R) 方式(単板ホイール色分離タイプ)
取扱い終了

AndroidTM OS搭載を搭載しているため、本体をWi-FiにつなぐだけでYouTubeはもちろん、Netflix、Prime Videoなどのストリーミングサービスを楽しめます。10Wのスピーカーで音声も迫力満点!お好きな場所に、高画質の大スクリーンを。 4K UHD(3840×2160)、830万画素の高解像度、3600ルーメンの高輝度設計で、鮮やかな映像を投写。また、DynamicBlackTMテクノロジーを搭載し、最大10000:1の高コントラスト比でくっきりとメリハリのある映像を楽しめます。 最大240Hz(フルHD入力時)の高リフレッシュレートに対応。スポーツやゲームなどの動きの速いシーンでも、細部まで滑らかに映し出します。
付属品電源ケーブル(1.8m)、リモコン、リモコン用電池(試供品)、ワイヤレスプロジェクションキット(UWA5 Wi-Fiドングル)、レンズキャップ、キャリングケース、クイックスタートガイド、保証書、修理依頼書、USBワイヤレスドングル注意書き(For USB wireless dongle) 質量(kg)約3.2 電源AC入力 100~240V、50/60Hz 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約315×114×248 コントラスト比10000:1 解像度3840×2160(4K UHD) 輝度(ANSI lm)3600(標準)、2880(ECOモード) 主な用途家庭用 色再現性約10億7000万色 入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-Sub15ピン)×1、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 2.0(HDCP2.2対応)×2、その他:ワイヤレスキット(USB Type-A)×1 設置方式ポータブル 投影サイズ(対角)30インチ(76cm)~300インチ(762cm) スピーカー10Wスピーカー×1 出力端子映像:非搭載、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、S/PDIF(光デジタルオーディオ出力端子)×1、その他:電源供給用USB Type-A端子(5V/1.5A)×1 LED寿命(時間)5000(標準)、10000(ECOモード)、12000(ExtremeECOモード) アスペクト比16:9(通常)、4:3(切替可能) 投影距離(m)1.0~10.0 投影方式DLP 方式
取扱い終了

フルHD(1920×1080)の大画面スケールで、高精細のシャープな映像を投写。4,000ANSIルーメンの高輝度設計で、明るい室内でも見やすく鮮やか。グラフなどの細かい資料もくっきり表示します。また、Dynamic Black(TM)テクノロジーにより、最大10,000:1の高コントラスト比でメリハリのある映像を楽しめます。 鮮やかなフルHD解像度でありながら、120Hzの高リフレッシュレートに対応。スポーツやゲームなどの動きの速いシーンでも、細部まで滑らかに映し出します。 Acer ColorBoost 3Dテクノロジーが自然な色彩を再現。さらに映像のフレームを一枚一枚分析し、最適な見え方に調整するAcer LumiSenseにより、暗いシーンもクリアに映し出します。また、内蔵の3Wスピーカーから溢れ出る迫力のサウンドで、映画館のような臨場感を味わえます。 目の負担を軽減するブルーライトシールド機能に対応。3つのフィルターレベルを選択可能で、最大30%までカットできます。 自動台形補正機能により、上下方向のひずみを最大40度補正して長方形画面をキープできるほか、天井吊りの際に上下の向きを検知。また、24時間の連続投写が可能なため、パブリックスペースでの展示にも最適。場所に合わせて、自由に設置できます。 一定時間の入力がない場合、自動でEcoモードに切替後、安全にシャットダウン。これにより消費電力を最大60%削減します。また、EcoProモードではランプの出力を制限し、輝度を下げることで、ランプの交換時間を最大20,000時間に。交換を気にせずにお使いいただけます。
付属品電源ケーブル、HDMI ケーブル、リモコン、リモコン用電池(単4電池×2、試供品)、レンズキャップ、キャリングケース、セキュリティカード、クイックスタートガイド、保証書、修理依頼書 質量(kg)約2.6 消費電力(W)290(通常使用時)、203(Ecoモード使用時)、<0.5(スタンバイ時) 電源AC入力 100~240V レンズ(明るさ:F)F=2~2.05、(焦点距離:f)f=15.85mm~17.44mm、(倍率)1~1.1、(ズーム/フォーカス)手動 光源245W Osram lamp 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約322×225×91 コントラスト比10000:1 ディスプレイ0.47型 DarkChip(TM) 3 DMD 解像度1920×1080 輝度(ANSI lm)4000(標準)、3200(Ecoモード) 色再現性約10億7000万色 保証期間2年間無償センドバック保証(光源ランプは1年間以内、かつ使用時間500時間以内が対象) ランプ寿命4000時間(標準)、10000時間(Ecoモード)、20000時間(EcoProモード) 走査周波数(水平)15k~100kHz 走査周波数(垂直)24~120Hz 入力端子映像:-、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4a(HDCP対応)×2、その他:- 設置方式天井取付可能 投影サイズ(対角)27インチ(69cm)~300インチ(762cm) スピーカー3W×1 動作温度(℃)0~40 端子ネットワーク端子:-、制御入出力端子:RS232×1 運転音(dB)(A)32(標準)、26(Ecoモード、EcoProモード) 出力端子映像:-、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、その他:電源供給用USB Type-A端子(5V/1.5A) 信号方式ビデオ入力:NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、HDTV(720p、1080i、1080p)、EDTV(480p、576p)、SDTV(480i、576i) 画素数1080p(1920×1080) デジタルズーム2倍 リモコン付属(IR方式) 色相カラーホイール:6セグメント(RGBCYW) 補正機能台形歪み補正:+/-40度(垂直方向) 自動/手動調整 対応解像度コンピューター入力:WUXGA(1920×1200)、1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800、1280×768)、UXGA(1600×1,200)、SXGA+(1400×1050)、SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480) アスペクト比16:9(通常)、4:3(切替可能) 投影距離(m)1~10 投影方式DLP(R) 方式(単板ホイール色分離タイプ)
取扱い終了

フレーム上部にwebカメラを標準搭載。フルHDの高画質でマイク付のため、ビデオ会議や動画配信などを快適に行えます。カメラは上下に回転し、手動で角度調整が可能。モニター本体の上25°/下5°のチルト機能と合わせ、最適なアングルに設定できます。カメラは下側に回転させるだけでシャットアウトできるので、プライバシーも安心です。 色再現性が高く、斜めから見ても鮮明なIPSパネルを搭載。美しい映像を心ゆくまで楽しめます。 高さを調整したり、画面を回転させたりと、お好みのスタイルで使えます。360°のスイベル機能も搭載。
仕様【G-Sync、FreeSync】FreeSync対応、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:非対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載 付属品HDMIケーブル(1.8m)、USB2.0ケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書 質量(kg)スタンドあり:約5.08、スタンドなし:約3.58 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)通常(※メーカー実測値):15、最大:30、スタンバイ/オフモード:0.35/0.30 表面処理非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約540.3×395.8-515.8×233.7 機能フリッカーレス、フルHD Webcam搭載(2MP、マイク付き)※Webカメラを使用する場合は、付属のUSBケーブルを使用して、モニターのUSB Type-BポートとPCのUSB Type-Aポートを接続する必要があります。 入力信号デジタル、アナログ 使用湿度範囲20~80%(結露のないこと) コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1 画素ピッチ0.275mm 最大解像度フルHD(1920×1080) 表示色約1670万色 色再現性NTSC比 72% 保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。 視野角水平178°/垂直178° 応答速度1ms(VRB) 入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort v1.2×1、ミニD-Sub 15ピン×1 水平周波数(kHz)30-85kHz(HDMI/VGA)、85kHz(DisplayPort) 垂直周波数(Hz)48-75Hz(DisplayPort/HDMI/VGA) VESAマウント(mm)100×100対応 スピーカー2W+2Wステレオスピーカー 入力電源内蔵(100-240V、50/60Hz)、主電源スイッチ有 色(本体)ブラック 端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子: USB2.0×1 高さ調節最大120mm 音声入力3.5mmステレオミニジャック アスペクト比16:9 表示寸法(mm)527×296 モニターサイズ23.8型 ワイド パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250(白色LED) 角度調節チルト角:上25°/下5°、スイベル機能:360°、ピボット機能:時計回り90°/反時計回り90°
取扱い終了

SVGA(800×600)の解像度、4500ルーメンの高輝度設計で、日中の室内でもクリアで鮮やかな映像を投写。また、DynamicBlackTMテクノロジーを搭載し、最大20000:1の高コントラスト比でくっきりとメリハリのある映像を楽しめます。3Dコンテンツを楽しみたい時は、メニューをワンボタンで切り替えるだけ。Acer ColorBoost 3Dテクノロジーがオリジナルのままの自然な色味を再現します。標準搭載のWi-Fiドングルとペアリングすることで、ワイヤレスでスマートフォンやPCから投写できます。スクリーンミラーリングに対応*2 しているため、アプリのインストールも不要です。 内蔵の3Wスピーカーが迫力のあるサウンドを再現。外付けのスピーカーを接続することなく映像を楽しめます。
解像度SVGA(800×600) 輝度(ANSI lm)4500(標準)、3600(ECOモード) 主な用途家庭用 投影方式DLP 方式 アスペクト比16:9(通常)、4:3(切替可能) コントラスト比10000:1 設置方式ポータブル 入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-Sub15ピン)×1、コンポジット(ビデオ)(RCA端子)×1、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4a(HDCP対応)×1、その他:ワイヤレスキット(USB Type-A)×1 出力端子映像:非搭載、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、その他:電源供給用USB Type-A端子(5V/1A)×1 色再現性約10億7000万色 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約313×113.7×240 質量(kg)2.8 投影サイズ(対角)23インチ~300インチ(58cm~762cm) 投影距離(m)1.0~11.8 LED寿命(時間)6000(標準)、10000(ECOモード)、15000(ExtremeECOモード) スピーカー3W×1 電源AC入力 100~240V 付属品電源ケーブル(約1.8m)、リモコン、リモコン用電池(試供品)、ワイヤレスプロジェクションキット(UWA5 Wi-Fiドングル)、レンズキャップ、アナログ(ミニD-Sub15ピン) ケーブル(約1.8m)、キャリングケース、クイックスタートガイド、保証書、修理依頼書
取扱い終了

Acer SpatialLabs(TM) View「ASV15-1B」は、裸眼での立体視を可能にする15.6インチ 4K(3840×2160)モニター(4Kは2D表示の場合)。アイトラッキングソリューション、立体3Dディスプレイ、リアルタイムレンダリングの組み合わせにより、立体のオブジェクトがディスプレイの前に浮かんで見えるだけではなく、そのオブジェクトをリアルタイムで360°回転させることができます。また、アプリケーションSpatialLabs(TM) TrueGameにより、3DゲームをメガネやVRゴーグルを使わずに楽しめます。映画やゲームなど、幅広い3Dコンテンツの世界へ飛び込むことができます。 対応する3Dソフトウェアを使用し、主要な3Dファイルフォーマット*1のファイルを読み込み、立体的に表示することが可能。アイトラッキング技術と専用カメラが、ユーザーの顔と目の位置情報を捉え、立体3D映像に反映。たとえば、顔を左右に少し移動すれば、あたかもユーザーが左右に一歩ずつ移動したかのように、3Dモデルの見える角度も変わり、背景も連動して動きます。静止画とアニメーションの両方に対応。各種設定項目を選択することで、オブジェクトの移動、回転、拡大・縮小、さらに照明の方向など、さまざまな視覚効果をリアルタイムで確認できます。
仕様【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】非搭載 付属品HDMIケーブル(1.5m)、USB Type-C to Type-Aケーブル(1.5m)、ACケーブル(1.5m)、ACアダプター、クイックガイド、保証書、修理依頼書、ソフトウェアのダウンロード案内 質量(kg)スタンドあり:約1.46、スタンド取り外し不可 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)通常(※メーカー実測値):11.13、最大:19.65、スタンバイ/オフモード:0.08/0.02 表面処理光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約359.8×243.8×23.5 機能フリッカーレス、SpatialLabs(TM) Tracking Camera×2、SpatialLabs(TM) Model Viewer(3D表示アプリ)、SpatialLabs(TM) Go(3Dレンダリングアプリ)、SpatialLabs(TM) Player(3D動画再生アプリ)、SpatialLabs(TM) TrueGame(3Dゲームプレイアプリ) 入力信号デジタル 使用湿度範囲20~80%(結露のないこと) コントラスト比最大:5000:1(ACM)、通常:1200:1 画素ピッチ0.09mm 最大解像度4K(3840×2160) 表示色約1670万色 色再現性Adobe(R) RGB 100% 保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。 視野角水平170°/垂直170° 応答速度<30ms 入力端子HDMI 2.0(HDCP 1.4/HDCP 2.2対応)×1 水平周波数(kHz)30-135kHz 垂直周波数(Hz)23-75Hz VESAマウント(mm)非対応 スピーカー非搭載 入力電源ACアダプター(45W、100-240V、50/60Hz)、内蔵バッテリー:56Whリチウムイオンバッテリー(最大5時間)、主電源スイッチ:有 対応フォーマットFBX、OBJ、3DS、IGES、GCO、DAE(COLLADA)、GCODE、STP、glb、gITF、IGS、STEP 色(本体)スティームブルー 端子ヘッドホン端子:非搭載、その他の接続端子:USB 3.2(Type-C Gen 1)×1、USB 3.2(Type-A Gen 1)×1、SDカードリーダー×1 高さ調節非対応 音声入力非搭載 アスペクト比16:9 表示寸法(mm)344.22×193.62 モニターサイズ15.6型 ワイド パネル駆動方式IPS 対応ソフトウェアAUTODESK 3DS MAX、AUTODESK INVENTOR、AUTODESK FUSION、CURA、blender、Rhinoceros、Sketchup、Zbrush 輝度(cd/m2)380(白色LED) 角度調節チルト角:最大45°、スイベル機能:非対応、ピボット機能:非対応
取扱い終了

リフレッシュレート144Hzの描画スピードと、4Kの高解像度を両立。1ms(GTG)の応答速度で、映像は極めて滑らかに。HDMI 2.1ポート×2、DisplayPort v1.4ポート、USB 3.2×1 (Type-C)を搭載し、最新のゲーム機器が求める性能に対応。圧倒的な速度と鮮烈な色彩で、ゲームのポテンシャルを引き出します。 4K(3840×2160)の高解像度で、ゲーミング体験はさらなる高みへ。Agile-Splendor IPSパネルを搭載し、DCI-P3 90%の鮮やかな色域と高速応答を実現しています。さらにΔ(デルタ)E1未満の優れた色精度により、色彩を精緻に再現します。 DisplayHDR 400対応により、コンテンツの明るい部分と暗い部分を高いコントラストでくっきり表示。またAMD FreeSync(TM) Premiumにも対応。正確な輝度と広い色域が臨場感をもたらし、ゲームや映像の世界へ没入できます。 どんな時間や環境でも、最適な光と色をキープする2つの独自機能を搭載。LightSenseは周囲の光量を検知し、ディスプレイの輝度を自動調整することにより、暗い部屋では光量を抑え、日中の明るい環境では明るく表示。ColorSenseは室内とモニターの明るさと色のギャップを軽減し、適切な光量と色温度に自動調整します。 長時間連続でプレイし続けた際に休憩時間を促すProxiSenseを搭載。カスタマイズした設定に合わせ、ディスプレイに向き合う時間が長くなるとセンサーが検知し、リマインダーメッセージを送信。また、長時間離れた場合にはオートパワーオフモードが作動します。
仕様【High Dynamic Range】VESA DisplayHDR 400、【G-Sync、FreeSync】FreeSync Premium、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield Pro、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載 付属品DisplayPortケーブル(1.5m)、HDMI 2.1ケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、USB Type-Bケーブル(1.5m)、ACアダプター(180W)、ACケーブル(1.5m)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書、色差成績書 質量(kg)スタンドあり:約7.17、スタンドなし:約4.77 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)通常(※メーカー実測値):50、最大:160、スタンバイ/オフモード:0.50/0.30 表面処理非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約636×446-576×269 機能フリッカーレス、LightSense、ColorSense、ProxiSense 入力信号デジタル 使用湿度範囲20~80%(結露のないこと) コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1 画素ピッチ0.16mm 最大解像度4K(3840×2160) 表示色約10億7000万色(8bit+Hi-FRC)、DeltaE<1 色再現性DCI-P3 90% 保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。 視野角水平178°/垂直178° 応答速度1ms(GTG) 入力端子DisplayPort v1.4×1、HDMI 2.1×2、USB 3.2×1(Type-C、Gen1、5Gbps、給電対応(65W)) 水平周波数(kHz)30-255kHz(HDMI)、338kHz(DisplayPort/Type-C) 垂直周波数(Hz)48-144Hz(HDMI/DisplayPort/Type-C) VESAマウント(mm)100×100対応 スピーカー2W+2Wステレオスピーカー 入力電源ACアダプター(180W、100-240V、50/60Hz) 色(本体)ブラック 端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子: USB 3.2ポート×4(Type-A、Gen1、5Gbps)(2up 4down) 高さ調節最大130mm 音声入力非搭載 アスペクト比16:9 表示寸法(mm)621×341 モニターサイズ28型 ワイド パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)300(標準)、400(HDR 400モードピーク時)(白色LED) 角度調節チルト角:上35°/下5°、スイベル機能:360°、ピボット機能:時計回り90°/反時計回り90°
取扱い終了

第13世代 Intel Coreプロセッサーにより、生産性の向上とスムーズなマルチタスク処理を実現。HDMI・DisplayPort・アナログVGAの3つのポートを搭載しており、最大 3画面に同時出力が可能です。
仕様●メインメモリ(最大):32GB●ドライブベイ(空/全):5.25 光学スリムドライブベイ×1(空き×0)、3.5 HDドライブベイ×1(空き×1)●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit●その他スペック:TPM(TCG V2.0準拠)、カバー・ロック用タブ、ケンジントン・ロック用取り付け穴●ストレージ容量:512GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●メインメモリ(標準):16GB●VCCI:対応●附属品:USBキーボード、USB光学マウス、マウスパッド、電源ケーブル、セットアップガイド、保証書、修理依頼書、●CPU詳細:インテルCore i7-13700 プロセッサー●ストレージタイプ:SSD: M.2(Type 2280)、PCIe Gen4、NVMe、SSDパーティション: Cドライブ 約237GB、未割り当て: 約 8 MB(チップセットの仕様による)●J-Moss:対応●メモリタイプ:8GB×2、DDR5-4800MHz SDRAM / DIMM、 デュアルチャネル対応※最大メモリー容量にする場合、標準実装されているメモリーを交換する必要があります。ユーザーによるメモリーの増設または交換は保証対象外となる場合があります。●エネルギー消費効率:16区分 54.2kWh/年 (54%)●プロセッサーテクノロジー:第13世代 インテル ハイパースレッティング・テクノロジー●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770(メイン・プロセッサーに内蔵)●最大消費電力:180W●リカバリ用データ保存場所:SSD●その他ドライブ:なし●電気通信事業法備考:無線デバイスなし●ディスプレイ詳細:なし●メモリスロット(空/全):0/2●本体サイズ(H×W×D):332.0×102.5×307.7(mm) 本体質量(g)4260 メモリー容量16 使用CPUCore i7 スピーカースピーカー非搭載(サウンド機能:インテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠) OSWindows 11 Pro チップセットインテル H610 チップセット キーボードあり:日本語キーボード(USB/テンキー有) Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD512GB 光学ドライブDVD±R/RWスリムドライブ 有線LANイーサネット (RJ45) ポート x1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 準拠、Wake-on-LAN対応) 無線LANなし USB【前面】USB 3.2 ポート x1 (Type-C, Gen 1, 最大5Gbps)、USB 3.2ポート(Type-A,Gen 1、最大5Gbps) 【背面】USB 2.0 ポート x4 オフィスソフトなし
取扱い終了

第13世代 Intel Coreプロセッサーにより、生産性の向上とスムーズなマルチタスク処理を実現。HDMI・DisplayPort・アナログVGAの3つのポートを搭載しており、最大 3画面に同時出力が可能です。デジタルアタッチ版 Microsoft Office Personal 2021インストールモデルです。
仕様●ストレージ容量:512GB●本体サイズ(H×W×D):332.0×102.5×307.7(mm)●メモリタイプ:8GB×1、DDR5-4800MHz SDRAM / DIMM、 デュアルチャネル対応※最大メモリー容量にする場合、標準実装されているメモリーを交換する必要があります。ユーザーによるメモリーの増設または交換は保証対象外となる場合があります。●CPU詳細:インテルCore i5-13400 プロセッサー●国際エネルギースター:登録●ディスプレイ詳細:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●メインメモリ(標準):8GB●ドライブベイ(空/全):5.25 光学スリムドライブベイ×1(空き×0)、3.5 HDドライブベイ×1(空き×1)●その他スペック:TPM(TCG V2.0準拠)、カバー・ロック用タブ、ケンジントン・ロック用取り付け穴●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 730(メイン・プロセッサーに内蔵)●最大消費電力:180W●ストレージタイプ:SSD: M.2(Type 2280)、PCIe Gen4、NVMe、SSDパーティション: Cドライブ 約237GB、未割り当て: 約 8 MB(チップセットの仕様による)●メモリスロット(空/全):1/2●プロセッサーテクノロジー:第13世代 インテル ハイパースレッティング・テクノロジー●リカバリ用データ保存場所:SSD●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:無線デバイスなし●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit●VCCI:対応●エネルギー消費効率:16区分 54.2kWh/年 (51%)●PCリサイクル:対応●メインメモリ(最大):32GB●その他ドライブ:なし●附属品:USBキーボード、USB光学マウス、マウスパッド、電源ケーブル、セットアップガイド、保証書、修理依頼書、 本体質量(g)4260 メモリー容量8 使用CPUCore i5 スピーカースピーカー非搭載(サウンド機能:インテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠) OSWindows 11 Pro チップセットインテル H610 チップセット キーボードあり:日本語キーボード(USB/テンキー有) Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD512GB 光学ドライブDVD±R/RWスリムドライブ 有線LANイーサネット (RJ45) ポート x1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 準拠、Wake-on-LAN対応) 無線LANなし USB【前面】USB 3.2 ポート x1 (Type-C, Gen 1, 最大5Gbps)、USB 3.2ポート(Type-A,Gen 1、最大5Gbps) 【背面】USB 2.0 ポート x4 オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(デジタルアタッチ版)
取扱い終了

第13世代 Intel Coreプロセッサーにより、生産性の向上とスムーズなマルチタスク処理を実現。HDMI・DisplayPort・アナログVGAの3つのポートを搭載しており、最大 3画面に同時出力が可能です。デジタルアタッチ版 Microsoft Office Personal 2021インストールモデルです。
仕様●キャッシュ:インテル(R) スマート・キャッシュ 24MB●システムメモリー:標準 16GB / 最大 16GB、オンボード 16GB、LPDDR5-6400MHz SDRAM、デュアルチャネル対応、スロット数:0(空き:0)●グラフィックス:インテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(メイン・プロセッサーに内蔵)●ビデオメモリー:最大8171MB(メイン・メモリーと共用)●メモリーカードスロット:非搭載●サウンド機能:DTS(R) Audio Processing●内蔵マイクロフォン:内蔵マイクロフォン×2●入力装置:Acer FineTipバックライト付きキーボード(80キー/英語)●マルチジェスチャー・タッチパッド●指紋認証:搭載●セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0 準拠)●その他ソフトウェア:Acer Care Center(システムメンテナンスツール)、Acer Quick Access(デバイス設定ツール)、Evernote(ノート)、Intel(R) UnisonTM(デバイス連携ツール)、KillerTM Intelligence Center(ネットワークコントロール)、マカフィー(R) リブセーフTM (セキュリティ、30日間体験版) 付属品100W USB Type-C ACアダプター、ACコード(約1m)、セットアップガイド、保証書、修理依頼書、国際旅行者保証書、Acerパソコン出張サポート案内 質量(kg)約1.2 寸法H(mm)約14.95 電源100W USB Type-C ACアダプター、100V-240V、50/60Hz 寸法D(mm)約213.3 寸法W(mm)約310.5 インターフェース外部:USB4(R)ポート×2(Type-C、最大40Gbps、ThunderboltTM 4対応、PD/映像出力対応)、USB 3.2ポート×2(Type-A、Gen 1、最大5Gbps、うち1ポートは電源オフUSB充電機能付き)、ヘッドセット/スピーカー・ジャック×1、HDMI出力ポート×1 バッテリー駆動時間(標準):約16時間(56Whリチウムイオン(本体内蔵)) メモリー注記事項:製品の仕様により動作クロックは4800MHzとなります。また、製品の仕様によりユーザーによるメモリの変更および増設はできません。 ディスプレイ14.0型、WQXGA(2560×1600)、16:10画面、光沢パネル、IPSパネル搭載、約1677万色 保証期間1年間センドバック保証、1年間制限国際旅行者保証(ITW) スピーカー内蔵ステレオ・スピーカー 色(本体)ミストグリーン OSWindows 11 Home 64ビット プロセッサーインテル(R) CoreTM i7-13700H プロセッサー 2.40GHz (ターボ・ブースト利用時の最大周波数: 5.00GHz)、テクノロジー:インテル(R) ハイパースレッディング・テクノロジー チップセット非搭載 WebカメラQHD Webカメラ(約360万画素) タッチパネル方式10点マルチタッチ BluetoothBluetooth(R) 5準拠 エネルギー消費効率(kWh/年)12区分 36.5(AAA) ストレージ512GB SSD M.2(Type 2280)、PCIe Gen4、NVMe、自己暗号化機能付(SED SSD) 光学ドライブ非搭載 有線LAN非搭載 無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠(Wi-Fi 6E対応、KillerTM Wi-Fi 6E AX1675i) オフィスソフト非搭載
取扱い終了

第13世代 Intel Coreプロセッサーにより、生産性の向上とスムーズなマルチタスク処理を実現。HDMI・DisplayPort・アナログVGAの3つのポートを搭載しており、最大 3画面に同時出力が可能です。デジタルアタッチ版 Microsoft Office Personal 2021インストールモデルです。
仕様●エネルギー消費効率:16区分 54.2kWh/年 (54%)●電気通信事業法備考:無線デバイスなし●その他ドライブ:なし●メインメモリ(標準):16GB●プロセッサーテクノロジー:第13世代 インテル ハイパースレッティング・テクノロジー●附属品:USBキーボード、USB光学マウス、マウスパッド、電源ケーブル、セットアップガイド、保証書、修理依頼書、●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770(メイン・プロセッサーに内蔵)●ストレージタイプ:SSD: M.2(Type 2280)、PCIe Gen4、NVMe、SSDパーティション: Cドライブ 約237GB、未割り当て: 約 8 MB(チップセットの仕様による)●本体サイズ(H×W×D):332.0×102.5×307.7(mm)●国際エネルギースター:登録●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit●ドライブベイ(空/全):5.25 光学スリムドライブベイ×1(空き×0)、3.5 HDドライブベイ×1(空き×1)●ディスプレイ詳細:なし●VCCI:対応●J-Moss:対応●その他スペック:TPM(TCG V2.0準拠)、カバー・ロック用タブ、ケンジントン・ロック用取り付け穴●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●PCリサイクル:対応●リカバリ用データ保存場所:SSD●メモリスロット(空/全):0/2●メインメモリ(最大):32GB●CPU詳細:インテルCore i7-13700 プロセッサー●最大消費電力:180W●メモリタイプ:8GB×2、DDR5-4800MHz SDRAM / DIMM、 デュアルチャネル対応※最大メモリー容量にする場合、標準実装されているメモリーを交換する必要があります。ユーザーによるメモリーの増設または交換は保証対象外となる場合があります。●ストレージ容量:512GB 本体質量(g)4260 メモリー容量16 使用CPUCore i7 スピーカースピーカー非搭載(サウンド機能:インテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠) OSWindows 11 Pro チップセットインテル H610 チップセット キーボードあり:日本語キーボード(USB/テンキー有) Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD512GB 光学ドライブDVD±R/RWスリムドライブ 有線LANイーサネット (RJ45) ポート x1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 準拠、Wake-on-LAN対応) 無線LANなし USB【前面】USB 3.2 ポート x1 (Type-C, Gen 1, 最大5Gbps)、USB 3.2ポート(Type-A,Gen 1、最大5Gbps) 【背面】USB 2.0 ポート x4 オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(デジタルアタッチ版)
取扱い終了

15.6型大画面に、フルHD高解像度パネルを搭載したビジネススタンダードノートPC。ストレージにSSDを搭載し超高速起動/高速処理のストレスフリーを実現。約5.5時間の長時間駆動バッテリー搭載。HDMI出力端子を搭載し、外部モニター、プロジェクターなどを接続して利用できます。ブルーライトをカットするAcer Bluelight Shield搭載。ギガビット対応LANポート搭載でオフィスではさらに快適高速安定通信。720p HDウェブカメラ搭載。Acer TNR(Temporal Noise Reduct
仕様●インストールOS詳細:Windows10 Pro 64bit(Windows 11 Pro ダウングレード)●ライセンスOS:Windows10 Pro 64bit(Windows 11 Pro ダウングレード)●CPU詳細:インテル Core i5-1235Uプロセッサー(1.30GHz)●プロセッサーテクノロジー:第12世代 インテル ターボ・ブースト・テクノロジー : 最大4.40GHz/インテル スマート・キャッシュ 12MB/インテル ハイパースレッディング・テクノロジー●チップセット:なし●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:DDR4-3200MHz SDRAM、SO-DIMM 8GB×2、デュアルチャネル対応、製品の仕様によりユーザーによるメモリの変更及び増設はできません。●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージ容量:512GB●ストレージタイプ:SSD●光学ドライブ:なし●その他ドライブ:なし●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(メイン・プロセッサーに内蔵)●VRAM容量:最大8172MB(メイン・メモリーと共用)●ディスプレイ詳細:1920×1080 フルHD、16:9、非光沢●ディスプレイサイズ:15.6型●解像度:1920×1080●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり:HDMI●メモリカードスロット:なし●PCI-Expressスロット:なし●有線LAN:1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠(Wake-on-LAN対応)●無線LAN:IEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠●WiMAX:なし●WWAN:なし●対応SIMサイズ:なし●SIM情報:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.0 準拠●USB:【左側面】USB 3.2 ポート x2 (Type-A, Gen 1, 最大5Gbps)、【右側面】USB 3.2 ポート x1 (Type-A, Gen 1, 最大5Gbps)●その他インターフェース:【左側面】HDMI出力ポート×1、DCジャック×1、イーサネット(RJ-45)ポート×1、【右側面】ヘッドセット/スピーカー・ジャック×1●TVチューナー:なし●キーボード:あり:Acer FineTip バックライト付きキーボード (103キー/日本語)●ポインティングデバイス:あり:マルチジェスチャータッチパッド●スピーカー:内蔵ステレオ・スピーカー ×2、ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、内蔵マイク×2●Webカメラ:あり:HDウェブカメラ (約90万画素)●オフィスソフト:なし●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG V2.0準拠)●本体サイズ(H×W×D):約19.90(H)×約362.9(W)×約241.26(D)mm●本体重量:1760g●バッテリ:約5.5時間●電源:45W USB ACアダプター(100V-240V、50/60Hz)●最大消費電力:45W●附属品:45W ACアダプター、ACコード、HDDアップグレードキット一式(※ユーザーによるHDD増設は保証対象外となる場合がございます。)●リカバリ用データ保存場所:SSD●注意事項:1年間センドバック保証●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:不明●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:12区分 18.9kWh/年 (AA)●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:適合●電波法備考:無線LAN、Bluetooth●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN、Bluetooth●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、電源コード、バッテリー●法規関連確認日:20230331●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4499-13
取扱い終了

15.6型大画面に、フルHD高解像度パネルを搭載したビジネススタンダードノートPC。ストレージにSSDを搭載し超高速起動/高速処理のストレスフリーを実現。約5.5時間の長時間駆動バッテリー搭載。HDMI出力端子を搭載し、外部モニター、プロジェクターなどを接続して利用できます。ブルーライトをカットするAcer Bluelight Shield搭載。ギガビット対応LANポート搭載でオフィスではさらに快適高速安定通信。720p HDウェブカメラ搭載。Acer TNR(Temporal Noise Reduct
仕様●インストールOS詳細:Windows10 Pro 64bit(Windows 11 Pro ダウングレード)●ライセンスOS:Windows10 Pro 64bit(Windows 11 Pro ダウングレード)●CPU詳細:インテル Core i7-1255U プロセッサー(1.70GHz)●プロセッサーテクノロジー:第12世代 インテル ターボ・ブースト・テクノロジー : 最大4.70GHz/インテル スマート・キャッシュ 12MB/インテル ハイパースレッディング・テクノロジー●チップセット:なし●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:DDR4-3200MHz SDRAM、SO-DIMM 8GB×2、デュアルチャネル対応、製品の仕様によりユーザーによるメモリの変更及び増設はできません。●メモリスロット(空/全):2/0●ストレージ容量:512GB●ストレージタイプ:SSD●光学ドライブ:なし●その他ドライブ:なし●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(メイン・プロセッサーに内蔵)●VRAM容量:最大8172MB(メイン・メモリーと共用)●ディスプレイ詳細:1920×1080 フルHD、16:9、非光沢●ディスプレイサイズ:15.6型●解像度:1920×1080●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり:HDMI●メモリカードスロット:なし●PCI-Expressスロット:なし●有線LAN:1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠(Wake-on-LAN対応)●無線LAN:IEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠●WiMAX:なし●WWAN:なし●対応SIMサイズ:なし●SIM情報:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.0 準拠●USB:【左側面】USB 3.2 ポート x2 (Type-A, Gen 1, 最大5Gbps)、【右側面】USB 3.2 ポート x1 (Type-A, Gen 1, 最大5Gbps)●その他インターフェース:【左側面】HDMI出力ポート×1、DCジャック×1、イーサネット(RJ-45)ポート×1、【右側面】ヘッドセット/スピーカー・ジャック×1●TVチューナー:なし●キーボード:あり:Acer FineTip バックライト付きキーボード (103キー/日本語)●ポインティングデバイス:あり:マルチジェスチャータッチパッド●スピーカー:内蔵ステレオ・スピーカー ×2、ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、内蔵マイク×2●Webカメラ:あり:HDウェブカメラ (約90万画素)●オフィスソフト:なし●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG V2.0準拠)●本体サイズ(H×W×D):約19.90(H)×約362.9(W)×約241.26(D)mm●本体重量:1760g●バッテリ:約5.5時間●電源:45W USB ACアダプター(100V-240V、50/60Hz)●最大消費電力:45W●附属品:45W ACアダプター、ACコード、HDDアップグレードキット一式(※ユーザーによるHDD増設は保証対象外となる場合がございます。)●リカバリ用データ保存場所:SSD●注意事項:1年間センドバック保証●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:不明●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:12区分 18.9kWh/年 (AA)●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:適合●電波法備考:無線LAN、Bluetooth●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN、Bluetooth●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、電源コード、バッテリー●法規関連確認日:20230331●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4512-19
取扱い終了

IPS非光沢。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。HDMI 2.1キーボード(Acer FineTipバックライト付きキーボード(103キー/日本語))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:3440g、梱包サイズ:50.5(縦)x7.2(横)x31.6(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
仕様●システムメモリー:標準 32GB / 最大 32GB、SO-DIMM 16GB×2、DDR5-5600MHz SDRAM、デュアルチャネル対応、スロット数:2(空き:0)●グラフィックス:NVIDIA(R) GeForce RTXTM 4060 Laptop GPU●グラフィックスブースト最大クロック: 2080MHz●Maximum Graphics Power(最大消費電力): 75W●ビデオメモリー:専用ビデオメモリー8GB●メモリーカードスロット:非搭載●サウンド機能:DTS:X(R) Ultra、Acer TrueHarmonyTM、Acer PurifiedVoiceTM●内蔵マイクロフォン:内蔵マイクロフォン×2●入力装置:Acer FineTip バックライト付き キーボード(103キー/日本語)、マルチジェスチャー・タッチパッド●指紋認証:非搭載●セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0 準拠)●その他ソフトウェア:Acer Purified Voice Console(R)(音声調整ツール)、Acer Care Center(システムメンテナンスツール)、NitroSense(システム管理)、Acer Quick Access(デバイス設定ツール)、Intel(R) UnisonTM、マカフィー(R) リブセーフTM(セキュリティ、30日間体験版) 付属品135W ACアダプター、ACコード(約1m)、セットアップガイド、保証書、修理依頼書、国際旅行者保証書、Acerパソコン出張サポート案内 質量(kg)約2.113 寸法H(mm)約22.9-26.9 電源135W ACアダプター、100V-240V、50/60Hz 寸法D(mm)約239.89 寸法W(mm)約362.3 インターフェース外部:イーサネット(RJ-45)ポート×1、USB 3.2ポート×1(Type-C、Gen 2、ThunderboltTM 4対応、最大40Gbps(*USB 3.2対応デバイス接続時は最大10Gbps)、PD/映像出力対応))、USB 3.2ポート×3(Type-A、Gen 1、最大5Gbps、うち1ポートは電源オフUSB充電機能付き)、ヘッドセット/スピーカー・ジャック×1、HDMI出力ポート×1、DCジャック×1 バッテリー駆動時間(標準):約5.5時間(57Wh リチウムイオン(本体内蔵)) ディスプレイ15.6型、フルHD(1920×1080)、16:9画面、LEDバックライト、非光沢パネル、IPSパネル搭載、約1677万色 保証期間1年間センドバック保証、1年間制限国際旅行者保証(ITW) スピーカー内蔵ステレオ・スピーカー 色(本体)オブシディアンブラック OSWindows 11 Pro 64ビット プロセッサーインテル(R) CoreTM i7-13620Hプロセッサー 2.40GHz (ターボ・ブースト利用時の最大周波数:4.90GHz)、テクノロジー:インテル(R) スマート・キャッシュ 24MB チップセット非搭載 WebカメラHD Webカメラ(約90万画素、Acer TNR テクノロジー、Acer PurifiedViewTM) BluetoothBluetooth(R) 5準拠 エネルギー消費効率(kWh/年)12区分 25.5(AA) ストレージ1024GB SSD M.2(Type 2280)、PCIe Gen4、NVMe 光学ドライブ非搭載 有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠(Wake-on-LAN対応) 無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax 準拠(Wi-Fi 6準拠) リフレッシュレート(Hz)144 オフィスソフト非搭載
取扱い終了

IPS非光沢。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。HDMI 2.1キーボード(Acer FineTipバックライト付きキーボード(103キー/日本語))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:3440g、梱包サイズ:50.5(縦)x7.2(横)x31.6(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
仕様●キャッシュ:インテル(R) スマート・キャッシュ 24MB●システムメモリー:標準 16GB / 最大 16GB、SO-DIMM 8GB×2、DDR5-5600MHz SDRAM、デュアルチャネル対応、スロット数:2(空き:0)●グラフィックス:NVIDIA(R) GeForce RTXTM 4060 Laptop GPU●グラフィックスブースト最大クロック: 2080MHz●Maximum Graphics Power(最大消費電力): 75W●ビデオメモリー:専用ビデオメモリー8GB●メモリーカードスロット:非搭載●サウンド機能:DTS:X(R) Ultra、Acer TrueHarmonyTM、Acer PurifiedVoiceTM●内蔵マイクロフォン:内蔵マイクロフォン×2●入力装置:Acer FineTip バックライト付き キーボード(103キー/日本語)、マルチジェスチャー・タッチパッド●指紋認証:非搭載●セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0 準拠)●その他ソフトウェア:Acer Purified Voice Console(R)(音声調整ツール)、Acer Care Center(システムメンテナンスツール)、NitroSense(システム管理)、Acer Quick Access(デバイス設定ツール)、Intel(R) UnisonTM、マカフィー(R) リブセーフTM(セキュリティ、30日間体験版) 付属品135W ACアダプター、ACコード(約1m)、セットアップガイド、保証書、修理依頼書、国際旅行者保証書、Acerパソコン出張サポート案内 質量(kg)約2.113 寸法H(mm)約22.9-26.9 電源135W ACアダプター、100V-240V、50/60Hz 寸法D(mm)約239.89 寸法W(mm)約362.3 インターフェース外部:イーサネット(RJ-45)ポート×1、USB 3.2ポート×1(Type-C、Gen 2、ThunderboltTM 4対応、最大40Gbps(*USB 3.2対応デバイス接続時は最大10Gbps)、PD/映像出力対応))、USB 3.2ポート×3(Type-A、Gen 1、最大5Gbps、うち1ポートは電源オフUSB充電機能付き)、ヘッドセット/スピーカー・ジャック×1、HDMI出力ポート×1、DCジャック×1 バッテリー駆動時間(標準):約5.5時間(57Wh リチウムイオン(本体内蔵)) ディスプレイ15.6型、フルHD(1920×1080)、16:9画面、LEDバックライト、非光沢パネル、IPSパネル搭載、約1677万色 保証期間1年間センドバック保証、1年間制限国際旅行者保証(ITW) スピーカー内蔵ステレオ・スピーカー 色(本体)オブシディアンブラック OSWindows 11 Pro 64ビット プロセッサーインテル(R) CoreTM i7-13620Hプロセッサー 2.40GHz (ターボ・ブースト利用時の最大周波数:4.90GHz)、テクノロジー:インテル(R) ハイパースレッディング・テクノロジー チップセット非搭載 WebカメラHD Webカメラ(約90万画素、Acer TNR テクノロジー、Acer PurifiedViewTM) BluetoothBluetooth(R) 5準拠 エネルギー消費効率(kWh/年)12区分 25.5(A) ストレージ512GB SSD M.2(Type 2280)、PCIe Gen4、NVMe 光学ドライブ非搭載 有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠(Wake-on-LAN対応) 無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax 準拠(Wi-Fi 6準拠) リフレッシュレート(Hz)144 オフィスソフト非搭載
取扱い終了

IPS非光沢。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。HDMI 2.1キーボード(Acer FineTipバックライト付きキーボード(103キー/日本語))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:3440g、梱包サイズ:50.5(縦)x7.2(横)x31.6(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
仕様●キャッシュ:インテル(R) スマート・キャッシュ 24MB●システムメモリー:標準 16GB / 最大 16GB、SO-DIMM 8GB×2、DDR5-5600MHz SDRAM、デュアルチャネル対応、スロット数:2(空き:0)●グラフィックス:NVIDIA(R) GeForce RTXTM 4060 Laptop GPU●グラフィックスブースト最大クロック: 2080MHz●Maximum Graphics Power(最大消費電力): 75W●ビデオメモリー:専用ビデオメモリー8GB●メモリーカードスロット:非搭載●サウンド機能:DTS:X(R) Ultra、Acer TrueHarmonyTM、Acer PurifiedVoiceTM●内蔵マイクロフォン:内蔵マイクロフォン×2●入力装置:Acer FineTip バックライト付き キーボード(103キー/日本語)、マルチジェスチャー・タッチパッド●指紋認証:非搭載●セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0 準拠)●その他ソフトウェア:Acer Purified Voice Console(R)(音声調整ツール)、Acer Care Center(システムメンテナンスツール)、NitroSense(システム管理)、Acer Quick Access(デバイス設定ツール)、Intel(R) UnisonTM、マカフィー(R) リブセーフTM(セキュリティ、30日間体験版)、、 付属品135W ACアダプター、ACコード(約1m)、セットアップガイド、保証書、修理依頼書、国際旅行者保証書、Acerパソコン出張サポート案内 質量(kg)約2.113 寸法H(mm)約22.9-26.9 電源135W ACアダプター、100V-240V、50/60Hz 寸法D(mm)約239.89 寸法W(mm)約362.3 インターフェース外部:イーサネット(RJ-45)ポート×1、USB 3.2ポート×1(Type-C、Gen 2、ThunderboltTM 4対応、最大40Gbps(*USB 3.2対応デバイス接続時は最大10Gbps)、PD/映像出力対応))、USB 3.2ポート×3(Type-A、Gen 1、最大5Gbps、うち1ポートは電源オフUSB充電機能付き)、ヘッドセット/スピーカー・ジャック×1、HDMI出力ポート×1、DCジャック×1 バッテリー駆動時間(標準):約5.5時間(57Wh リチウムイオン(本体内蔵)) 輝度300 nits(NIT) ディスプレイ15.6型、フルHD(1920×1080)、16:9画面、LEDバックライト、非光沢パネル、IPSパネル搭載、約1677万色 色再現性sRGB 100% 保証期間1年間センドバック保証、1年間制限国際旅行者保証(ITW) 使用CPUCore i7 応答速度3ms(オーバードライブ時) スピーカー内蔵ステレオ・スピーカー 色(本体)オブシディアンブラック OSWindows 11 Home 64ビット プロセッサーインテル(R) CoreTM i7-13620Hプロセッサー 2.40GHz (ターボ・ブースト利用時の最大周波数:4.90GHz)、テクノロジー:インテル(R) ハイパースレッディング・テクノロジー チップセット非搭載 WebカメラHD Webカメラ(約90万画素、Acer TNR テクノロジー、Acer PurifiedViewTM) BluetoothBluetooth(R) 5準拠 エネルギー消費効率(kWh/年)12区分 25.5(A) ストレージ512GB SSD M.2(Type 2280)、PCIe Gen4、NVMe 光学ドライブ非搭載 有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠(Wake-on-LAN対応) 無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax 準拠(Wi-Fi 6準拠) リフレッシュレート(Hz)165 オフィスソフト非搭載
取扱い終了

15.6型大画面に、フルHD高解像度パネルを搭載したビジネススタンダードノートPC。ストレージにSSDを搭載し超高速起動/高速処理のストレスフリーを実現。約5.5時間の長時間駆動バッテリー搭載。HDMI出力端子を搭載し、外部モニター、プロジェクターなどを接続して利用できます。ブルーライトをカットするAcer Bluelight Shield搭載。ギガビット対応LANポート搭載でオフィスではさらに快適高速安定通信。720p HDウェブカメラ搭載。Acer TNR (Temporal Noise Reduction) テクノロジーにより、暗い環境でも高品質のビデオ通話が可能。デュアルスピーカーで高音質のフルサウンドも楽しめます。テンキー付日本語キーボード搭載。Microsoft Office Home &Business 2021搭載。【付属品】45W ACアダプター、ACコード(約1m)。【バッテリー】本体に内蔵の為、修理対応。
仕様●その他ドライブ:なし●SIM情報:なし●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:無線LAN、 Bluetooth●WWAN:なし●リカバリ用データ保存場所:SSD●タッチパネル:非搭載●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージ容量:256GB●VRAM容量:最大4076MB(メイン・メモリーと共用)●CPU詳細:インテル Core i5-1235Uプロセッサー(1.30GHz)●メモリタイプ:DDR4-3200MHz SDRAM、SO-DIMM 4GB×2、デュアルチャネル対応、製品の仕様によりユーザーによるメモリの変更及び増設はできません。●その他インターフェース:【左側面】HDMI出力ポート×1、DCジャック×1、イーサネット(RJ-45)ポート×1、【右側面】ヘッドセット/スピーカー・ジャック×1●PCI-Expressスロット:なし●附属品:45W ACアダプター、ACコード(約1m)、HDDアップグレードキット一式(※ユーザーによるHDD増設は保証対象外となる場合がございます。)、セットアップガイド、修理依頼書、保証書、国際旅行者保証書●対応SIMサイズ:なし●ディスプレイ詳細:1920×1080 フルHD、16:9、非光沢●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(メイン・プロセッサーに内蔵)●メモリカードスロット:なし●WiMAX:なし●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●ストレージタイプ:SSD●VCCI:対応●プロセッサーテクノロジー:第12世代 インテル ターボ・ブースト・テクノロジー : 最大4.40GHz/インテル スマート・キャッシュ 12MB/インテル ハイパースレッディング・テクノロジー●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●最大消費電力:45W●その他無線データ転送:Bluetooth 5.0 準拠●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit●電気通信事業法:適合●ディスプレイサイズ:15.6型●注意事項:1年間センドバック保証●メインメモリ(標準):8GB●メインメモリ(最大):8GB●外部ディスプレイ出力:あり:HDMI●バッテリ:約5.5時間●エネルギー消費効率:12区分 18.9kWh/年 (AA)●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG V2.0準拠)●本体サイズ(H×W×D):約19.90(H)×約362.9(W)×約241.26(D)mm 電源45W ACアダプター(100V-240V、50/60Hz) 本体質量(g)1760 メモリー容量8GB ディスプレイ15.6型 解像度1920×1080 使用CPUCore i5 スピーカー内蔵ステレオ・スピーカー 、ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、内蔵マイク×2 OSWindows 11 Pro 64bit チップセットなし キーボードあり:Acer FineTip キーボード (103キー/日本語) ポインティングデバイスあり:マルチジェスチャータッチパッド Webカメラあり:HDウェブカメラ (約90万画素) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠(Wake-on-LAN対応) 無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠(Wi-Fi 6対応) USB【左側面】USB 3.2 ポート x2 (Type-A, Gen 1, 最大5Gbps)、【右側面】USB 3.2 ポート x1 (Type-A, Gen 1, 最大5Gbps) オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2021
取扱い終了

15.6型大画面に、フルHD高解像度パネルを搭載したビジネススタンダードノートPC。ストレージにSSDを搭載し超高速起動/高速処理のストレスフリーを実現。約5.5時間の長時間駆動バッテリー搭載。HDMI出力端子を搭載し、外部モニター、プロジェクターなどを接続して利用できます。ブルーライトをカットするAcer Bluelight Shield搭載。ギガビット対応LANポート搭載でオフィスではさらに快適高速安定通信。720p HDウェブカメラ搭載。Acer TNR (Temporal Noise Reduction) テクノロジーにより、暗い環境でも高品質のビデオ通話が可能。デュアルスピーカーで高音質のフルサウンドも楽しめます。テンキー付日本語キーボード搭載。Microsoft Office Home &Business 2021搭載。【付属品】45W ACアダプター、ACコード(約1m)。【バッテリー】本体に内蔵の為、修理対応。
仕様●本体サイズ(H×W×D):約19.90(H)×約362.9(W)×約241.26(D)mm●メモリカードスロット:なし●注意事項:1年間センドバック保証●ストレージタイプ:SSD●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG V2.0準拠)●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり:HDMI●PCI-Expressスロット:なし●ディスプレイサイズ:15.6型●CPU詳細:インテル Core i5-1235Uプロセッサー(1.30GHz)●最大消費電力:45W●リカバリ用データ保存場所:SSD●ディスプレイ詳細:1920×1080 フルHD、16:9、非光沢●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(メイン・プロセッサーに内蔵)●VRAM容量:最大8172MB(メイン・メモリーと共用)●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●WiMAX:なし●附属品:45W ACアダプター、ACコード(約1m)、HDDアップグレードキット一式(※ユーザーによるHDD増設は保証対象外となる場合がございます。)、セットアップガイド、修理依頼書、保証書、国際旅行者保証書●SIM情報:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●電気通信事業法備考:無線LAN、 Bluetooth●メモリスロット(空/全):0/2●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):16GB●VCCI:対応●その他ドライブ:なし●エネルギー消費効率:12区分 18.9kWh/年 (AA)●バッテリ:約5.5時間●WWAN:なし●国際エネルギースター:登録●その他無線データ転送:Bluetooth 5.0 準拠●メモリタイプ:DDR4-3200MHz SDRAM、SO-DIMM 8GB×2、デュアルチャネル対応、製品の仕様によりユーザーによるメモリの変更及び増設はできません。●ストレージ容量:256GB●プロセッサーテクノロジー:第12世代 インテル ターボ・ブースト・テクノロジー : 最大4.40GHz/インテル スマート・キャッシュ 12MB/インテル ハイパースレッディング・テクノロジー●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit●その他インターフェース:【左側面】HDMI出力ポート×1、DCジャック×1、イーサネット(RJ-45)ポート×1、【右側面】ヘッドセット/スピーカー・ジャック×1●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし 電源45W ACアダプター(100V-240V、50/60Hz) 本体質量(g)1760 対応OSWindows 11 Pro 64bit メモリー容量16 ディスプレイ15.6型 解像度1920×1080 使用CPUCore i5 スピーカー内蔵ステレオ・スピーカー 、ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、内蔵マイク×2 チップセットなし キーボードあり:Acer FineTip キーボード (103キー/日本語) ポインティングデバイスあり:マルチジェスチャータッチパッド Webカメラあり:HDウェブカメラ (約90万画素) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠(Wake-on-LAN対応) 無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠(Wi-Fi 6対応) USB【左側面】USB 3.2 ポート x2 (Type-A, Gen 1, 最大5Gbps)、【右側面】USB 3.2 ポート x1 (Type-A, Gen 1, 最大5Gbps) オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2021
取扱い終了

15.6型大画面に、フルHD高解像度パネルを搭載したビジネススタンダードノートPC。ストレージにSSDを搭載し超高速起動/高速処理のストレスフリーを実現。約5.5時間の長時間駆動バッテリー搭載。HDMI出力端子を搭載し、外部モニター、プロジェクターなどを接続して利用できます。ブルーライトをカットするAcer Bluelight Shield搭載。ギガビット対応LANポート搭載でオフィスではさらに快適高速安定通信。720p HDウェブカメラ搭載。Acer TNR (Temporal Noise Reduction) テクノロジーにより、暗い環境でも高品質のビデオ通話が可能。デュアルスピーカーで高音質のフルサウンドも楽しめます。テンキー付日本語キーボード搭載。Microsoft Office Home &Business 2021搭載。【付属品】45W ACアダプター、ACコード(約1m)。【バッテリー】本体に内蔵の為、修理対応。
仕様●CPU詳細:インテル Core i5-1235Uプロセッサー(1.30GHz)●その他インターフェース:【左側面】HDMI出力ポート×1、DCジャック×1、イーサネット(RJ-45)ポート×1、【右側面】ヘッドセット/スピーカー・ジャック×1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●VCCI:対応●プロセッサーテクノロジー:第12世代 インテル ターボ・ブースト・テクノロジー : 最大4.40GHz/インテル スマート・キャッシュ 12MB/インテル ハイパースレッディング・テクノロジー●メインメモリ(標準):8GB●リカバリ用データ保存場所:SSD●注意事項:1年間センドバック保証●バッテリ:約5.5時間●WiMAX:なし●本体サイズ(H×W×D):約19.90(H)×約362.9(W)×約241.26(D)mm●外部ディスプレイ出力:あり:HDMI●電気通信事業法備考:無線LAN、 Bluetooth●ストレージ容量:256GB●対応SIMサイズ:なし●国際エネルギースター:登録●その他無線データ転送:Bluetooth 5.0 準拠●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit●電気通信事業法:適合●附属品:45W ACアダプター、ACコード(約1m)、HDDアップグレードキット一式(※ユーザーによるHDD増設は保証対象外となる場合がございます。)、セットアップガイド、修理依頼書、保証書、国際旅行者保証書●タッチパネル:非搭載●メインメモリ(最大):8GB●その他ドライブ:なし●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(メイン・プロセッサーに内蔵)●VRAM容量:最大4076MB(メイン・メモリーと共用)●PCリサイクル:対応●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG V2.0準拠)●WWAN:なし●メモリスロット(空/全):0/2●ディスプレイ詳細:1920×1080 フルHD、16:9、非光沢●エネルギー消費効率:12区分 18.9kWh/年 (AA)●最大消費電力:45W●メモリカードスロット:なし●ストレージタイプ:SSD●メモリタイプ:DDR4-3200MHz SDRAM、SO-DIMM 4GB×2、デュアルチャネル対応、製品の仕様によりユーザーによるメモリの変更及び増設はできません。●ディスプレイサイズ:15.6型●SIM情報:なし●PCI-Expressスロット:なし●J-Moss:対応 電源45W ACアダプター(100V-240V、50/60Hz) 本体質量(g)1760 対応OSWindows 11 Pro 64bit メモリー容量8 ディスプレイ15.6型 解像度1920×1080 使用CPUCore i5 スピーカー内蔵ステレオ・スピーカー 、ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、内蔵マイク×2 チップセットなし キーボードあり:Acer FineTip キーボード (103キー/日本語) ポインティングデバイスあり:マルチジェスチャータッチパッド Webカメラあり:HDウェブカメラ (約90万画素) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠(Wake-on-LAN対応) 無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠(Wi-Fi 6対応) USB【左側面】USB 3.2 ポート x2 (Type-A, Gen 1, 最大5Gbps)、【右側面】USB 3.2 ポート x1 (Type-A, Gen 1, 最大5Gbps) オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2021
取扱い終了