安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (4) オフィスサプライ (42) オフィス家具/照明/清掃用品 (7) 作業工具/電動・空圧工具 (9) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (1) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (1) 自動車用品 (1,832) バイク用品 (112) 農業資材・園芸用品 (38,372) ブランド: ホンダブランド: BenQ(ベンキュー)すべて解除
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30 ホンダ (7件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API SL SAE 5W-30 ベースオイル 部分化学合成油 JASO規格 MA 危険物の性状 非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40 ホンダ (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格 API:SL、SAE:10W-40 使用油 部分化学合成油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA 危険物の性状 非水溶性
ウルトラ GR2 ホンダ (198件のレビュー) 欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途 分離・混合用 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30 ホンダ (8件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格 API:SL、SAE:5W-30 使用油 部分化学合成油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MB 危険物の性状 非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30 ホンダ (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格 API:SL、SAE:10W-30 使用油 100%化学合成油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA 危険物の性状 非水溶性
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30 ホンダ (24件のレビュー) 当日出荷
用途 ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性
アイケア液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI x2、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーなし/ブルーライト軽減/フリッカーフリー BenQ(ベンキュー) 翌日出荷
23.8インチ ノングレアIPSパネルsRGBカバー率 99%3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目HDMI、DP接続端子用途に合わせた5種の画面モードで最適な色味に設定可能目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。フリッカーフリー技術(目の疲れやダメージなど、従来のLCDのフリッカーに起因する有害な影響を防止、ちらつきから目を守る)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。
仕様 ●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:17●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面●TCO:対応●VCCI:対応●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●最大消費電力(W):22●本体サイズ(H×W×D):416×542×182 mm●高さ調整:なし●J-Moss:対応●応答速度(G to G):5ms●スリープ時消費電力:0.5W以下●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度●PCグリーンラベル:適合 ピッチ 0.274 消費電力(W) 17(標準)、22(最大)、<0.5(スタンバイ時) 電源 内蔵 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 約3.06 コントラスト比 1300:1 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080ドット 視野角 水平:左右178度/垂直:上下178度 走査周波数(水平) 30-115KHz 走査周波数(垂直) 48-100Hz ケーブル HDMIケーブル(約1.5m)、電源ケーブル(約1.5m) 入力端子 HDMI1.4×1、DP1.2×1 スピーカー なし 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 軽減モード:YES フリッカーフリー 軽減モード:YES 輝度(cd/m2 ) 250 USB なし
エネポ (ガスパワー発電機) ホンダ (10件のレビュー) 当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途 災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。 使用温度範囲(℃) 5~40 制御方式 インバータ式 使用燃料 LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ) 定格出力 100V~900VA(交流) 乾燥質量(kg) 19.5 連続運転時間(h) 約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時 騒音レベル(dB(A)) 81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
アイケア液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI x2、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーあり/ブルーライト軽減/フリッカーフリー BenQ(ベンキュー) 翌日出荷
27インチ ノングレアIPSパネルsRGBカバー率 99%3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目HDMI、DP接続端子用途に合わせた5種の画面モードで最適な色味に設定可能目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。フリッカーフリー技術(目の疲れやダメージなど、従来のLCDのフリッカーに起因する有害な影響を防止、ちらつきから目を守る)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。
仕様 ●PCリサイクル:対応●国際エネルギースター:登録●本体サイズ(H×W×D):451 x 615x 182 mm●VCCI:対応●パネル方式:IPS●応答速度(G to G):5ms●TCO:対応●J-Moss:対応●最大消費電力(W):25●モニタ形状:平面●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●本体(色):ブラック●スリープ時消費電力:0.5W以下●縦回転(ピボット)機能:なし●PCグリーンラベル:適合●左右角度調整(スイベル)機能:なし●標準消費電力:20●高さ調整:なし●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度 サイズ 27型 ピッチ 0.311 電源 内蔵 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 約4.13 コントラスト比 1300:1 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080ドット 視野角 水平:左右178度/垂直:上下178度 走査周波数(水平) 30-115KHz 走査周波数(垂直) 48-100Hz ケーブル HDMIケーブル(約1.5m)、電源ケーブル(約1.5m) 入力端子 HDMI1.4×1、DP1.2×1 スピーカー なし 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 250 USB なし
ホンダ ATF DW-1 ホンダ (1件のレビュー) 6日以内出荷
従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。
始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。
種類 ATF ベースオイル 鉱物油 容量(L) 4 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
ホンダ ウルトラ HMMF ホンダ (10件のレビュー) 当日出荷
CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。
スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類 CVTF ベースオイル 鉱物油 適合 CVT車用 容量(L) 4 交換目安 40000km走行毎 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 4L 危険物の性状 非水溶性
BenQ アイケアGWシリーズ 27型モニター GW2790 BenQ(ベンキュー) (1件のレビュー) 翌々日出荷
27インチ ノングレアIPSパネルsRGBカバー率 99%3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目HDMI、DP接続端子スピーカー(2Wx2)搭載用途に合わせた8種の画面モードで最適な色味に設定可能目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度を自動調整。Gen2では、調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。Color Weakness(赤・緑2種類のフィルター搭載)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。
仕様 モニタ形状:平面 ピッチ 0.311 消費電力(W) 25(標準)、35(最大)、<0.5(スタンバイ時) 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 5 コントラスト比 1300:1(DCR20000000:1) 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080ドット 視野角 水平:左右178度/垂直:上下178度 走査周波数(水平) 30-114KHz 走査周波数(垂直) 40-100Hz ケーブル HDMI(約1.5m)ケーブル、電源ケーブル(約1.5m) 応答速度 (G to G)5ms 入力端子 HDMI1.4×2、DP1.2×1 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 449×182×612 スピーカー あり:2W×2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 軽減モード:YES 上下角度調整 (チルト)機能:あり:-5度 - 20度 フリッカーフリー 軽減モード:YES 輝度(cd/m2 ) 250
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル RACING 0W-30 ホンダ 当日出荷 から 4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。レースで培ったノウハウをフィードバックし、低粘度ながら高温、高負荷時にしっかりとした油膜を保ち、ハイパフォーマンスエンジンの性能を最大限に発揮できるHondaの最高級低フリクションオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API SL SAE 0W-30 ベースオイル 化学合成油 JASO規格 MA 危険物の性状 非水溶性
軽量エンジンポンプ ホンダ (7件のレビュー) 当日出荷
仕様 空冷4ストロークエンジン、燃料:自動車用無鉛ガソリン、エンジンオイル別売り 使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 連続運転時間(h) 約0.9 点火方式 トランジスタ式マグネト点火 始動方式 リコイルスターター(手動)
MW560 DLPプロジェクター/WXGA(1280×800)/4000lm/20000:1/2.3kg/スピーカー BenQ(ベンキュー) (1件のレビュー) 当日出荷
解像度 WXGA (1280 x 800)、高輝度 4000ルーメン、アスペクト比16:10、色再現性 約10億7000万色、コントラスト比20000:1、自動台形補正(垂直40度)、10Wスピーカー内蔵、HDMI端子x2 付き、スマートエコモード搭載、長寿命ランプ採用 (最長15000時間)、3D対応 (DLP Link方式)
付属品 リモコン×1、電源コード(1.8m)×1、保証書、VGA(D-sub 15ピン)ケーブル×1(1.5m) 質量(kg) 約2.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 296×120×221 ランプ 水銀 コントラスト比 20000:1 最大解像度 WXGA(1280×800) 輝度(ANSI lm) 4000 入力端子 HDMI×2 投影サイズ(対角) 推奨表示:60~180inch スピーカー 10W×1 対応解像度 VGA (640×480) to WUXGA_RB(1920×1200) アスペクト比 16:10 投影方式 DLP
ScreenBar Pro モニターライト(ブラック)/明るさ・色温度調整/省スペース/湾曲モニター対応/広範囲照明/自動点灯・消灯機能/アイケア/映り込み軽減/USB Type-C BenQ(ベンキュー) 翌日出荷
広範囲照明:中央照度が1000ルクス以上、85×50cmの範囲で500ルクスの照度を提供互換性高い:厚さ0.43-6.5cmのモニターおよび1000-1800Rの湾曲モニターに対応可能自動点灯・消灯機能お気に入りモード第3世代ASYM-Light搭載で、画面への映り込みを軽減カメラを遮らずリアルタイムで自動調光明るさを16段階調整可能色温度を8段階調整可能ー集中しやすい寒色 (6500K)からリラックスできる暖色 (2700K)までRf>96ー太陽光LEDで、色を忠実に再現ワンタッチで簡単操作フリッカー防止のLED光源ブルーライトカット認証
仕様 電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為 色 ブラック 消費電力(W) 最大8.5 ケーブル長(m) 1.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED 調光の可否 ○
ホンダ MTF-3 ホンダ (7件のレビュー) 当日出荷
多数のギアを噛み合わせて変速するマニュアルトランスミッション用の潤滑フルードです。
幅広い温度域で、スムーズなシフトチェンジをサポートします。
ベースオイル 部分合成油 適合 MT車用 種類 MTF 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
アイケアディスプレイ 27型/2560×1440/黒 BenQ(ベンキュー) 8日以内出荷
27インチ ノングレアIPSパネルsRGBカバー率 99%リフレッシュレート100Hzで、滑らかな映像描写が可能3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目HDMI x 2、DPの3系統接続端子スピーカー(2Wx2)搭載目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス、輝度自動調整機能(B.I. Gen2) 搭載、フリッカーフリー技術、カラーユニバーサルモード(赤・緑2種類のフィルター搭載)、Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、PC上からOSDの調整が可能
仕様 ●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●スリープ時消費電力:0.5W以下●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●TCO:対応●J-Moss:対応●高さ調整:なし●電気用品安全法(本体):適合●本体(色):ブラック●標準消費電力:20W●本体サイズ(H×W×D):448.5 x 614x 181.9 mm●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度●左右角度調整(スイベル)機能:なし●PCリサイクル:対応●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●応答速度(G to G):5ms●VCCI:対応●パネル方式:IPS●国際エネルギースター:登録●PCグリーンラベル:適合●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●縦回転(ピボット)機能:なし サイズ 27型 ピッチ 0.233 電源 内蔵 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 約4.7 最大消費電力(W) 42 コントラスト比 1500:1(DCR20000000:1) 表示色 約1677万色 解像度 2560×1440ドット 視野角 水平:左右178度/垂直:上下178度 走査周波数(水平) 30-160KHz 走査周波数(垂直) 24-100Hz ケーブル HDMI(約1.5m)ケーブル、電源ケーブル(約1.5m) 入力端子 HDMI2.0×2、DP1.2×1 スピーカー あり:2Wx2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 350 USB なし