カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(56)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1,919)
  • オフィスサプライ(42)
  • 測定・測量用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
  • 自動車用品(2)
  • 自転車用品(3,899)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(50)
絞り込み
ブランド
  • SHIMANO(シマノ)
  • BenQ(ベンキュー)
  • モノタロウ(4,590)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,583)
  • BIGM(丸山製作所)(66,154)
  • エスコ(42,635)
  • ホンダ(40,334)
  • メディアカバーマーケット(35,762)
  • 大阪魂(27,123)
  • Panasonic(パナソニック)(20,582)
  • スバル(14,759)
  • TRUSCO(12,326)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,363)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,719)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,541)
  • コガネイ(5,681)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,427)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(11)
商品レビュー
  • 以上(394)
  • 以上(422)
  • 以上(425)
  • 以上(427)
価格
  • 1,500円以下(2,050)
  • 1,500-10,000円(2,534)
  • 10,000-50,000円(1,763)
  • 50,000-100,000円(523)
  • 100,000円以上(114)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
5,971件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3Sワイヤー SHIMANO(シマノ)3SワイヤーSHIMANO(シマノ)(106件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途シフト用
アイケア液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI x2、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーなし/ブルーライト軽減/フリッカーフリー BenQ(ベンキュー)アイケア液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI x2、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーなし/ブルーライト軽減/フリッカーフリーBenQ(ベンキュー)
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
23.8インチ ノングレアIPSパネルsRGBカバー率 99%3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目HDMI、DP接続端子用途に合わせた5種の画面モードで最適な色味に設定可能目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。フリッカーフリー技術(目の疲れやダメージなど、従来のLCDのフリッカーに起因する有害な影響を防止、ちらつきから目を守る)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。
仕様●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:17●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面●TCO:対応●VCCI:対応●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●最大消費電力(W):22●本体サイズ(H×W×D):416×542×182 mm●高さ調整:なし●J-Moss:対応●応答速度(G to G):5ms●スリープ時消費電力:0.5W以下●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度●PCグリーンラベル:適合ピッチ0.274消費電力(W)17(標準)、22(最大)、<0.5(スタンバイ時)電源内蔵表面処理ノングレア本体質量(kg)約3.06コントラスト比1300:1表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)30-115KHz走査周波数(垂直)48-100HzケーブルHDMIケーブル(約1.5m)、電源ケーブル(約1.5m)入力端子HDMI1.4×1、DP1.2×1スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)250USBなし
インナーエンドキャップ SHIMANO(シマノ)インナーエンドキャップSHIMANO(シマノ)(35件のレビュー)
289税込318
1セット(10個)ほか
当日出荷
材質アルミ
Y05L98010 STEF500-L2A カバー/ネジ SHIMANO(シマノ)Y05L98010 STEF500-L2A カバー/ネジSHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
タイプ2フィンガータイプ
アイケア液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI x2、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーあり/ブルーライト軽減/フリッカーフリー BenQ(ベンキュー)アイケア液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI x2、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーあり/ブルーライト軽減/フリッカーフリーBenQ(ベンキュー)
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
27インチ ノングレアIPSパネルsRGBカバー率 99%3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目HDMI、DP接続端子用途に合わせた5種の画面モードで最適な色味に設定可能目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。フリッカーフリー技術(目の疲れやダメージなど、従来のLCDのフリッカーに起因する有害な影響を防止、ちらつきから目を守る)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。
仕様●PCリサイクル:対応●国際エネルギースター:登録●本体サイズ(H×W×D):451 x 615x 182 mm●VCCI:対応●パネル方式:IPS●応答速度(G to G):5ms●TCO:対応●J-Moss:対応●最大消費電力(W):25●モニタ形状:平面●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●本体(色):ブラック●スリープ時消費電力:0.5W以下●縦回転(ピボット)機能:なし●PCグリーンラベル:適合●左右角度調整(スイベル)機能:なし●標準消費電力:20●高さ調整:なし●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度サイズ27型ピッチ0.311電源内蔵表面処理ノングレア本体質量(kg)約4.13コントラスト比1300:1表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)30-115KHz走査周波数(垂直)48-100HzケーブルHDMIケーブル(約1.5m)、電源ケーブル(約1.5m)入力端子HDMI1.4×1、DP1.2×1スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBなし
3Sグリップラバー丈 SHIMANO(シマノ)3Sグリップラバー丈SHIMANO(シマノ)(73件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
適合3Sブラックアズワン品番64-9565-90
シフトインナーケーブル SHIMANO(シマノ)シフトインナーケーブルSHIMANO(シマノ)(13件のレビュー)
689税込758
1セット
当日出荷
寸法(mm)1.2×2100付属品インナーキャップ材質ステンレス長さ(mm)2100アズワン品番64-9568-07ケーブル種類インナーケーブル
ブレーキケーブルセット スタンダード SHIMANO(シマノ)ブレーキケーブルセット スタンダードSHIMANO(シマノ)(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
ブラックセット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2アズワン品番64-9568-09
変速シフトレバー SHIMANO(シマノ)変速シフトレバーSHIMANO(シマノ)(21件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
変速シフトレバー
左右区別右側用
Y05N98010 STEF500-8R2A カバー/ネジ SHIMANO(シマノ)Y05N98010 STEF500-8R2A カバー/ネジSHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
349税込384
1個
欠品中
ブラケットカバー ST-6800/5800/4700/4703 ブラック 左右ペア SHIMANO(シマノ)ブラケットカバー ST-6800/5800/4700/4703 ブラック 左右ペアSHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
MF-TZ500 スポークプロテクター 14-28T SHIMANO(シマノ)MF-TZ500 スポークプロテクター 14-28TSHIMANO(シマノ)(26件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
アズワン品番64-9596-31
ボールリテーナー(1/4″×7) SHIMANO(シマノ)ボールリテーナー(1/4″×7)SHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
アズワン品番64-9570-40
プレミアムグリス(旧デュラエースグリス) SHIMANO(シマノ)プレミアムグリス(旧デュラエースグリス)SHIMANO(シマノ)(40件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(50g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
BenQ アイケアGWシリーズ 27型モニター GW2790 BenQ(ベンキュー)BenQ アイケアGWシリーズ 27型モニター GW2790BenQ(ベンキュー)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
27インチ ノングレアIPSパネルsRGBカバー率 99%3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目HDMI、DP接続端子スピーカー(2Wx2)搭載用途に合わせた8種の画面モードで最適な色味に設定可能目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度を自動調整。Gen2では、調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。Color Weakness(赤・緑2種類のフィルター搭載)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。
仕様モニタ形状:平面ピッチ0.311消費電力(W)25(標準)、35(最大)、<0.5(スタンバイ時)表面処理ノングレア本体質量(kg)5コントラスト比1300:1(DCR20000000:1)表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)30-114KHz走査周波数(垂直)40-100HzケーブルHDMI(約1.5m)ケーブル、電源ケーブル(約1.5m)応答速度(G to G)5ms入力端子HDMI1.4×2、DP1.2×1外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449×182×612スピーカーあり:2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YES上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度フリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)250
リアディレイラー SS 正爪 SHIMANO(シマノ)リアディレイラー SS 正爪SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
シルバー
鋼球(1/4″)18個 SHIMANO(シマノ)鋼球(1/4″)18個SHIMANO(シマノ)(6件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
シングルフリーホイール SHIMANO(シマノ)シングルフリーホイールSHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
シマノSF-1200シリーズ
グリスホールキャップ SHIMANO(シマノ)グリスホールキャップSHIMANO(シマノ)(20件のレビュー)
159税込175
1個
欠品中
仕様ローラーブレーキのグリス注入口用キャップブラックアズワン品番64-9566-31
ベルクランクカバー 固定ボルト付 SHIMANO(シマノ)ベルクランクカバー 固定ボルト付SHIMANO(シマノ)(54件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
グレーアズワン品番64-9565-65
MW560 DLPプロジェクター/WXGA(1280×800)/4000lm/20000:1/2.3kg/スピーカー BenQ(ベンキュー)MW560 DLPプロジェクター/WXGA(1280×800)/4000lm/20000:1/2.3kg/スピーカーBenQ(ベンキュー)(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷
解像度 WXGA (1280 x 800)、高輝度 4000ルーメン、アスペクト比16:10、色再現性 約10億7000万色、コントラスト比20000:1、自動台形補正(垂直40度)、10Wスピーカー内蔵、HDMI端子x2 付き、スマートエコモード搭載、長寿命ランプ採用 (最長15000時間)、3D対応 (DLP Link方式)
付属品リモコン×1、電源コード(1.8m)×1、保証書、VGA(D-sub 15ピン)ケーブル×1(1.5m)質量(kg)約2.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×120×221ランプ水銀コントラスト比20000:1最大解像度WXGA(1280×800)輝度(ANSI lm)4000入力端子HDMI×2投影サイズ(対角)推奨表示:60~180inchスピーカー10W×1対応解像度VGA (640×480) to WUXGA_RB(1920×1200)アスペクト比16:10投影方式DLP
MTB用ブレーキインナーケーブル SHIMANO(シマノ)MTB用ブレーキインナーケーブルSHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
寸法(mm)1.6×2050付属品インナーキャップ材質ステンレス長さ(mm)2050ケーブル種類インナーケーブル
ブレーキケーブル調整ボルト&ナット SHIMANO(シマノ)ブレーキケーブル調整ボルト&ナットSHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
[M70T4] ブレーキシュー SHIMANO(シマノ)[M70T4] ブレーキシューSHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)
949税込1,044
1組(2個)
当日出荷
用途ブレーキシュー(1ペア)適合BR-M760、BR-M750、BR-M739、BR-M737、BR-M600、BR-M580、BR-M570、BR-M530、BR-M510、BR-M432、BR-M431、BR-M430、BR-M422、BR-M421、BR-M420、BR-M330、BR-T660、BR-T300、BR-MX70、BR-MC18アズワン品番64-9594-07
ScreenBar Pro モニターライト(ブラック)/明るさ・色温度調整/省スペース/湾曲モニター対応/広範囲照明/自動点灯・消灯機能/アイケア/映り込み軽減/USB Type-C BenQ(ベンキュー)ScreenBar Pro モニターライト(ブラック)/明るさ・色温度調整/省スペース/湾曲モニター対応/広範囲照明/自動点灯・消灯機能/アイケア/映り込み軽減/USB Type-CBenQ(ベンキュー)
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
広範囲照明:中央照度が1000ルクス以上、85×50cmの範囲で500ルクスの照度を提供互換性高い:厚さ0.43-6.5cmのモニターおよび1000-1800Rの湾曲モニターに対応可能自動点灯・消灯機能お気に入りモード第3世代ASYM-Light搭載で、画面への映り込みを軽減カメラを遮らずリアルタイムで自動調光明るさを16段階調整可能色温度を8段階調整可能ー集中しやすい寒色 (6500K)からリラックスできる暖色 (2700K)までRf>96ー太陽光LEDで、色を忠実に再現ワンタッチで簡単操作フリッカー防止のLED光源ブルーライトカット認証
仕様電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為ブラック消費電力(W)最大8.5ケーブル長(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED調光の可否
ボールリテーナーJ(7/32″×8) SHIMANO(シマノ)ボールリテーナーJ(7/32″×8)SHIMANO(シマノ)(10件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
アズワン品番64-9566-73
R55C4ブレーキシュ/ネジ 2ペア入り SHIMANO(シマノ)R55C4ブレーキシュ/ネジ 2ペア入りSHIMANO(シマノ)(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
テンション & ガイドプーリーセット SHIMANO(シマノ)テンション & ガイドプーリーセットSHIMANO(シマノ)(6件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
アズワン品番64-9602-08
プレート SHIMANO(シマノ)プレートSHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
シングルスピード対応チェーン CN-N×10 1/2"×1/8" SHIMANO(シマノ)シングルスピード対応チェーン CN-N×10 1/2"×1/8"SHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
NE×US内装ハブ&シングルスピード用チェーン
リンク数114Lタイプエンドピン付スピードタイプシングルアズワン品番64-9594-83
シフトケーブル前後セット SHIMANO(シマノ)シフトケーブル前後セットSHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
補修に最適なロード用シフトケーブルセット。自転車1台分です。
ブラックセット内容アウターケーブル(4mm×1700mm 1本)、ステンレスインナーケーブル(1.2mm×2100mm 2本)、アウターキャップ 、インナーエンドキャップアズワン品番64-9568-14
クランク取付け工具 SHIMANO(シマノ)クランク取付け工具SHIMANO(シマノ)(14件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
FC-7800/M960/M800/M760/M761用。チェーンホイール一体型のBBのクランクの取り付けに使用します。TL-FC32も同時に必要です。
アズワン品番64-9594-27純正品番Y13009220
コッタレスクランク専用工具 SHIMANO(シマノ)コッタレスクランク専用工具SHIMANO(シマノ)(21件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コッタレスクランクの抜き締めに使用します。
アズワン品番64-9593-39純正品番Y13009010
ACPWH12 スポークプロテクター 28H ロー最大:32T-34T SHIMANO(シマノ)ACPWH12 スポークプロテクター 28H ロー最大:32T-34TSHIMANO(シマノ)(9件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
ブラケットカバー ST-5700 ブラック 左右ペア SHIMANO(シマノ)ブラケットカバー ST-5700 ブラック 左右ペアSHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
SL-7S10 グリップ SHIMANO(シマノ)SL-7S10 グリップSHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
429税込472
1個
欠品中
左防水キャップ SHIMANO(シマノ)左防水キャップSHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
プッシュロット SHIMANO(シマノ)プッシュロットSHIMANO(シマノ)(11件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
用途軸長ハブ用
...