2ページ目:

特価
本日12月27日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
76件中 4176
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスプレゼンテーションボタンキット 子機のみ BenQ(ベンキュー)ワイヤレスプレゼンテーションボタンキット 子機のみBenQ(ベンキュー)
73,980税込81,378
1式
13日以内出荷
高速伝送品質:5G、30fps・フルHD 1080pビデオ品質 設置簡単:ソフトウェア不要のスクリーンミラーリング Mac OS/Chrome/Windows 多OSシステムサポート
仕様●マウス機能:なし●プレゼンター機能:あり●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●電波法:適合●電波法備考:R201-160538(IEEE:802.11ac)●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●消費生活用製品安全法:非対象●消費生活用製品安全法備考:レーザー出力は無い為●法規関連確認日:20191009●本体サイズ(H):85mm●本体サイズ(W):188mm●本体サイズ(D):20mm●本体重量:95g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):直流機器のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-80
ワイヤレスプレゼンテーションボタンキット InstaShow WDC20専用ボタンキット/Wireless/Plug&Play/大中小会議室適用/簡単ペアリング/AES128ビットのセキュリティ保護 BenQ(ベンキュー)ワイヤレスプレゼンテーションボタンキット InstaShow WDC20専用ボタンキット/Wireless/Plug&Play/大中小会議室適用/簡単ペアリング/AES128ビットのセキュリティ保護BenQ(ベンキュー)
81,980税込90,178
1式
13日以内出荷
WDC20専用ボタンキット 高速伝送品質:2.4G/5G、最大1920x1080 @60Hz(音や映像を同時ストリーミング) 設置簡単:ソフトウェア不要のスクリーンミラーリング macOS/Chrome/Windows マルチOSシステム対応
仕様●マウス機能:なし●プレゼンター機能:あり●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●電波法:適合●電波法備考:IEEE 802.11ac、5GHz、2T2R IEEE 802.11n、2.4GHz、2T2R●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●消費生活用製品安全法:非対象●消費生活用製品安全法備考:レーザー出力は無い為●法規関連確認日:20200326●本体サイズ(H):67mm●本体サイズ(W):67mm●本体サイズ(D):247mm●本体重量:81g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):直流機器のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-81
ゲーミング液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI x3(内1ポートeARC対応)、DisplayPort x1、USB Type-C(65W給電) x1/ホワイト/スピーカー:無し/1ms/144Hz/HDR 1000 BenQ(ベンキュー)ゲーミング液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI x3(内1ポートeARC対応)、DisplayPort x1、USB Type-C(65W給電) x1/ホワイト/スピーカー:無し/1ms/144Hz/HDR 1000BenQ(ベンキュー)
259,800税込285,780
1台
翌日出荷
輝度:700cd/m2(HDR時1000cd/m2)/応答速度:1ms(GTG)/最大消費電力:274W/ 31.5インチの大画面。4K UHD解像度。スタイリッシュな新筐体デザイン、奥行きを抑えてデスクスペースを使いやすく。ミニLED と量子ドット技術を組み合わせることにより、優れた輝度、VESA DisplayHDR 1000の高コントラスト、広い色域(Adobe RGB 99%、DCI-P3 99%のカバー)を実現。1152に分割したパネルにより、より正確なバックライトの制御が可能。PixSoulエンジン搭載を搭載、AIが独自のアルゴリズムに基づき、コンテンツや環境に合わせて色味を自動調整するShadow Phage機能。ゲームのアートスタイルに合わせて新しくなったカラーモード(Sci-Fi、ファンタジー、リアリスティック)を搭載。eARC対応で最大7.1chサラウンドサウンドに対応可能。リフレッシュレート144Hz、応答速度 GtG 1msにより、なめらかな動画視聴やゲームプレイを実現。ゲームプレイに最適な機能満載:鮮やかさを調整できるColor Vibrance、明るさを調整できる機能Light Tuner、FreeSync Premium Pro対応。HDMI 2.1 x 3、DisplayPort 2.1 x 1、USB Type-C x 1、5系統入力。USBハブ機能、KVMスイッチ搭載で複数デバイス接続にも柔軟に対応。
表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度3840×2160入力端子HDMI×3(内1ポートeARC対応)、DisplayPort×1、USB Type-C(65W給電)×1色(本体)ホワイトアスペクト比16:9モニターサイズ31.5型パネル駆動方式IPS
プログラミングモニター 28.2型/3840×2560/HDMI x1、DisplayPort x1、USB Type-C(90W給電) x1/メタリックグレー/スピーカーあり(2Wx2)/IPS/3:2/モニターアームモデル BenQ(ベンキュー)プログラミングモニター 28.2型/3840×2560/HDMI x1、DisplayPort x1、USB Type-C(90W給電) x1/メタリックグレー/スピーカーあり(2Wx2)/IPS/3:2/モニターアームモデルBenQ(ベンキュー)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
28.2インチ IPSパネル、光の反射を最小限に抑えるファインコーティング3:2アスペクト比、4K+の解像度でコーディング画面で16:9モニターより多くの行を一度に表示可能Display P3/DCI-P3 95%カバー、VESA DisplayHDR 400認証でコントラストの高い描写が可能USB Type-Cケーブル1本で対応のノートパソコンや電子機器に90W給電、信号・音声出力に対応USB-C、HDMI、DPの3系統接続端子、デイジーチェーン接続で4台のモニターまで出力2種の(ライト・ダーク)コーディングモード - コントラストと彩度が高く、コーディングとプログラミングに最適な画面表示を提供ファンクションバーで3つのコーディングモードをワンタッチ切替スピーカー搭載3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目オリジナルデザインのモニターアーム付きモデルで柔軟な高さ・上下・左右・回転(ピボット)調整に対応(スタンドは付属しておりません)。Display Pilot 2アプリをダウンロードすることで、カラーモードやアイケア機能、MoonHaloのオンオフ設定を画面上から変更可能KVMスイッチ内蔵で、2つのデバイスを1セットのマウス・キーボードで使用可能
表面処理Nano Matte Panelコントラスト比1200:1解像度3840×2560入力端子HDMI (v2.0)×1、DisplayPort (v1.4)×1、USB Type-C(90W給電, DisplayPort Alt Mode, データ転送)×1色(本体)ブラックアスペクト比3:2モニターサイズ28.2型パネル駆動方式IPS
ホームプロジェクター   X3100i-JP BenQ(ベンキュー)ホームプロジェクター X3100i-JPBenQ(ベンキュー)
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷
仕様●RS232入力(9ピン):x1●S/PDIF:マルチチャンネル, RAW●USB Type-A:x1, USB Type A: USB Type A-1 (2.0/Reader/ファームウェアのアップグレード)●オーディオ出力(3.5mm ミニ端子):x1●レンズシフト(縦):40%~60%●動作音 (標準/Eco)(dB):32/28 dBA●台形補正:自動縦 ± 30 度; 横 ± 30 度●投写オフセット:110%●投写方式:DLP方式●投写比:1.15 ~ 1.50付属品Android TVドングル:QS02、リモコン(電池付き):RCI074、電源コード:1.8m x1、クイックスタートガイドx1、保証書、天吊金具:CMP-80, (別売品)質量(kg)6.8消費電力(W)スタンバイ時:0.5W未満,電源AC 100~240V(50/60Hz)倍率(倍)ズーム:1.3レンズF/# = 1.8 - 2.25 mm, f = 17.02 - 22.21 mm周波数垂直:23~240Hz、水平:15K~135KHz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)272 x 213 x 259光源4LEDコントラスト比FOFO値:Dynamic Black機能有効時, 600,000:1動作温度0~40℃解像度入力対応:VGA(640 x 480)~4K UHD(3840 x 2160)、4K UHD 3840×2160色再現性約10億7000万色光源寿命標準:20000 時間, エコ 30000 時間, スマートエコ30000 時間スピーカーx2, 5W チャンバー端子12VDCトリガー(3.5mm):x1明るさ(Lm)ANSI:3300アスペクト比16:9HDMI規格ARC:eARC, Dolby Atmos、x2, HDMI-1 (2.0b/HDCP2.2), HDMI-2 (2.0b/HDCP2.2)
ビジネスプロジェクター   TH671ST-JP BenQ(ベンキュー)ビジネスプロジェクター TH671ST-JPBenQ(ベンキュー)
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
仕様投写比:0.69~0.83寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×120×224光源ランプコントラスト比FOFO値:10000:1解像度1080(1920×1080)輝度(ANSI lm)3000
ビジネスプロジェクター  パールホワイト MH560-JP BenQ(ベンキュー)ビジネスプロジェクター パールホワイト MH560-JPBenQ(ベンキュー)
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
仕様●ズーム比:1.1倍●台形補正:ID, 垂直 +/- 40 °●投写方式:DLP●投写比:1.49~1.64●投影オフセット:1.1付属品リモコン(電池付属)、電源ケーブル、付属ケーブル、クイックスタートガイド、保証書質量(kg)約2.3消費電力(W)スタンバイ時:<0.5、(最大/標準/エコ)280 / 260 / 215電源100 to 240 V AC光源ランプコントラスト比20000:1解像度1080P (1920x1080)輝度(ANSI lm)3800色再現性約10億7000万色光源寿命標準 5000時間・エコ 10000時間・スマートエコ 10000 時間・ランプセーブ 15000 時間アスペクト比16:9オーディオスピーカー:10W x 1、オーディオ入力(3.5mmミニジャック)、×1、オーディオ出力(3.5mmミニジャック)×1
BenQ プログラミングRDシリーズ 24.1型モニター RD240Q BenQ(ベンキュー)BenQ プログラミングRDシリーズ 24.1型モニター RD240QBenQ(ベンキュー)
68,980税込75,878
1台
8日以内出荷
24.1インチ IPSパネル USB Type-C端子搭載で90W給電と出力が同時に可能、デイジーチェーン接続(Type-C)で最大4台のモニターに出力、アイケア機能付き、スピーカー搭載、高さ調整・回転(ピボット)機能付き且つスタイリッシュなデザイン、プログラミングに最適な24.1インチモニター RD240Q
付属品電源ケーブル(約1.5m)、USB Type-C(約1.5m)、HDMI 1.4ケーブル(約1.5m)電力(W)90表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1最大解像度2560×1600(WQXGA)表示色約10.7億色入力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1USB Type-C(90W給電)×1画面サイズ24.1インチ出力端子USB Type-C (MST out)×1高さ調整範囲(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:10パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBUSB3.2 Gen1(Downstream)×3
BenQ 24.1型カラーマネジメントモニター ディスプレイSW242Q BenQ(ベンキュー)BenQ 24.1型カラーマネジメントモニター ディスプレイSW242QBenQ(ベンキュー)
71,980税込79,178
1台
8日以内出荷
ハードウェアキャリブレーション対応のフォトグラファー向け24.1型 WQXGAモニター SW242Q (WQXGA/IPSパネル採用/16:10/AdobeRGB 99%/DCI-P3 98%/ハードウェアキャリブレーション対応/ムラ補正/高さ調整・ピボット(回転)機能付き
仕様ノングレア、画素密度:125ppi付属品電源ケーブル(約1.8m)、DisplayPort 1.2ケーブル(約1.8m)、HDMI 2.0ケーブル(約1.8m)、USB Type-Cケーブル(約1.5m)、USB3.2 Gen1ケーブル(約1.8m)ピッチ(mm)画像:0.203表示サイズ(mm)518.4×324コントラスト比1000:1最大解像度2560×1600(WQXGA)表示色約10億7000万色走査周波数(水平)27 - 140KHz走査周波数(垂直)24 - 76Hz応答速度GtG 5ms入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1、USB Type-C(90W給電)×1視野角(左右:上下)178°:178°画面サイズ24.1型ワイドRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:10パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400USBUSB3.1(Gen1)×3(Downstream×2、Upstream×1)SDカードスロット
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、Thunderbolt/シルバー/スピーカー:あり BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、Thunderbolt/シルバー/スピーカー:ありBenQ(ベンキュー)
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
輝度:400cd/m2応答速度:GTG 5ms最大消費電力:230W31.5型 4K UHD解像度(3840x2160)ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比2000:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応4辺ベゼルレスのスタイリッシュデザイン10ビットカラーによる10億7000万色の表現力広色域:Display P3/DCI-P3 98%、sRGB/Rec.709 99%ムラ補正技術により均一な輝度を実現AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能PIP/PBP機能が搭載し、画面を2分割表示可能左右違う画面設定ができるデュアルモードカラーモード:DCI-P3/Display P3/sRGB/Rec.709/HDR/モノクロ/CAD・CAM/暗室/デザイン/ブルーライト軽減/M-book/DICOM/ユーザーThunderbolt 3、HDMI、DP 3系統接続USBハブ機能付き2.5Wx2 スピーカー内蔵高さ調整、回転機能付きOSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能3年間センドバック保証(パネル・バックライト含む)
仕様●HDR:HDR10、VESA DisplayHDR 400●色域:sRGB 100%、Rec.709 100%、P3 98%●画素密度:140●Gamma:1.8-2.6、sRGB●HDCP:2.2●OSD言語:Arabic、Chinese (simplified)、Chinese (traditional)、Czech、Deutsch、English、French、Hungarian、Italian、Japanese、Korean、Netherlands、Polish、Portuguese、Romanian、Russian、Spanish、Swedish●AMA:〇●ヘッドフォンジャック:〇●電圧レート:100~240V●Power Delivery(USB Type-C / Thunderbolt 3):85W●ティルト(下/上):-5~20°●スウィーベル(左/右):30°/30°●ピボット:90°●VESAマウント :100×100mm●HDMI (v2.0):2●DisplayPort (v1.4):1●Thunderbolt 3 (85W給電、DisplayPort Alt Mode、データ転送):1●Thunderbolt 3 出力 (15W給電 ):1●デイジーチェーンテクノロジー:Thunderbolt 3●USB Type-C ( Downstream ):1●USB Type-B ( Upstream ):1●USB 3.2( Downstream ):3●All-in-One Connection:Thunderbolt 3●フリッカーフリー:〇●ブルーライト軽減:〇●Display Pilot 2:Yes●Display ColorTalk:〇●Display Quickit:〇付属品クイックスタートガイド、保証書、キャリブレーション レポート、入出力インタフェース カバー、Safety Instruction、ホットキーパックG2消費電力(W)標準:32・最大:230・スタンバイ時:<0.5電源内蔵表面処理ノングレア本体質量(kg)約8.2、約6.6(ベースなし)色温度5000K、6500K、9300K、ユーザー設定外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)478.4-628.4×714.8×273.3、478.4-628.4×714.8×273.3(水平)、780.3×411.4×273.3(ピボット)、411.4×714.8×74.8(ベースなし)コントラスト比2000:1表示色10.7億色解像度3840×2160視野角178°/178°応答速度5ms入力端子HDMI、DisplayPort、Thunderboltスピーカー2.5W×2色(本体)シルバー画面サイズ31.5インチカラーモードDCI-P3、Display P3、Rec.709、sRGB、HDR、M-Book、モノクロ、DICOM、CAD/CAM、デザイン、暗室、ブルーライト軽減、ユーザー高さ調整範囲(mm)150バックライトLED バックライトアスペクト比16:9パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)400(標準)、400(最大)(HDR)
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)/ブラック/スピーカー:あり BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)/ブラック/スピーカー:ありBenQ(ベンキュー)
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
輝度:250cd/m2(HDR時350cd/m2)/応答速度:5ms(GTG)/最大消費電力:168W/ 31.5型、4K UHD解像度(3840x2160)、ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1000:1、HDR10対応、3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン、10ビットカラーによる10億7000万色の表現力、広色域: sRBG/Rec.709 99%、ムラ補正技術により均一な輝度を実現、AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)、KVM(パソコン切替機)機能搭載で 1セットのキーボード マウスで2台のPCを操作可能、PIP/PBP機能が搭載し 画面を4分割可能、左右違う画面設定ができるデュアルモード、カラーモード: sRGB/Rec.709/CAD・CAM/デザイン/ブルーライト軽減/暗室/M-book/DICOM/ユーザー、HDMI/DP/USB Type-C 3系統接続、USBハブ機能付き、2.5Wx2 スピーカー内蔵、高さ調整、回転機能付き、OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載、Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで 画面上でモニター設定を変更可能、3年間センドバック保証(パネル・バックライト含む)
サイズ(inch)31.5表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度3840×2160入力端子HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C(65W給電)/ホワイト/スピーカー:あり BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C(65W給電)/ホワイト/スピーカー:ありBenQ(ベンキュー)
78,980税込86,878
1台
8日以内出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:GtG 5ms 最大消費電力:152W/ 31.5インチ ノングレアIPSパネル。USB Type-Cケーブル1本で同時にUSB Type-C対応のノートパソコンや電子機器に65W給電、信号・音声出力が可能。ノイズキャンセリングマイク内蔵で周囲の音をフィルタリングし、 騒がしい環境でも会議に最適に使用可能(内蔵マイクロフォンを使用するにはPCとUSB Type-Cで接続することが必須です)。デイジーチェーン接続で4台のモニターまで出力可能。USB Type-C・HDMI・DPの3系統接続端子。コーディングモード(コントラストと彩度が高く、コーディングとプログラミングに最適な画面表示を提供)。ノイズフィルター機能搭載スピーカー(2Wx2)で相手の声もクリアに聞こえる。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。高さ調整(上下11cm)、回転(ピボット)機能搭載。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - Gen2では輝度調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。Color Weakness。本体3年間保証(パネル・バックライトは1年間保証)
表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度2560×1440入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C(65W給電)色(本体)ホワイトアスペクト比16:9モニターサイズ31.5型パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)/ブラック/スピーカー:あり BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)/ブラック/スピーカー:ありBenQ(ベンキュー)
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
27型、4K UHD解像度(3840x2160)。ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応。オリジナルデザインのモニターアーム付きモデル。3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン。10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。広色域: Display P3/DCI-P3 95%、sRGB/Rec.709 99%。ムラ補正技術により均一な輝度を実現。AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)。KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。PIP/PBP機能が搭載し、画面を2分割表示可能。左右違う画面設定ができるデュアルモード。カラーモード:DCI-P3/Display P3/sRGB/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/ブルーライト軽減/暗室/M-book/DICOM/ePaper/ユーザー。HDMI、DP、USB Type-C 3系統接続。USBハブ機能付き。2.5Wx2 スピーカー内蔵。OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載。Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。
表面処理ノングレアコントラスト比1200:1解像度3840×2160入力端子HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)/ブラック/スピーカー:あり BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)/ブラック/スピーカー:ありBenQ(ベンキュー)
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
27型、4K UHD解像度(3840x2160)。ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応。3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン。10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。広色域: Display P3/DCI-P3 95%、sRGB/Rec.709 99%。ムラ補正技術により均一な輝度を実現。AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)。KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。PIP/PBP機能が搭載し、画面を2分割表示可能。左右違う画面設定ができるデュアルモード。カラーモード:DCI-P3/Display P3/sRGB/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/ブルーライト軽減/暗室/M-book/DICOM/ePaper/ユーザー。HDMI、DP、USB Type-C 3系統接続。USBハブ機能付き。2.5Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き。OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載。Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。
表面処理ノングレアコントラスト比1200:1解像度3840×2160入力端子HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(65W給電)/ブラック/スピーカー:あり BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(65W給電)/ブラック/スピーカー:ありBenQ(ベンキュー)
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
輝度:250cd/m2(HDR時350cd/m2)/応答速度:5ms(GTG)/最大消費電力:152W/ 27型、4K UHD解像度(3840x2160)、ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、HDR10対応、3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン、10ビットカラーによる10億7000万色の表現力、広色域: sRBG/Rec.709 99%、ムラ補正技術により均一な輝度を実現、AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)、KVM(パソコン切替機)機能搭載で 1セットのキーボード マウスで2台のPCを操作可能、PIP/PBP機能が搭載し 画面を4分割可能、左右違う画面設定ができるデュアルモード、カラーモード: sRGB/Rec.709/CAD・CAM/デザイン/ブルーライト軽減/暗室/M-book/DICOM/ユーザー、HDMI/DP/USB Type-C 3系統接続、USBハブ機能付き、2.5Wx2 スピーカー内蔵、高さ調整、回転機能付き、OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載、Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで 画面上でモニター設定を変更可能、3年間センドバック保証(パネル・バックライト含む)
表面処理ノングレアコントラスト比1200:1解像度3840×2160入力端子HDMI、DisplayPort、USB-C(65W給電)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ダークグレー/スピーカー:なし BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ダークグレー/スピーカー:なしBenQ(ベンキュー)
239,800税込263,780
1台
8日以内出荷
輝度:400cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:200W/27インチ、IPSパネル。最新パネルの採用により反射が最小限まで抑制。スタイリッシュなベゼルレスデザイン採用の新筐体、カメラなどをおいても傷つかない台座。4K UHD(3840x2160)解像度。HDR10・HLGともに対応。Adobe RGB 99%、Display P3/DCI-P3 99%、sRGB 100%カバー。10ビットカラー x 16bit 3D LUT にて実現する 平均DeltaE<=1.5の完璧な色再現。ユニフォミティ(ムラ補正)技術により輝度も色も均一。ハードウェアキャリブレーション対応。無料キャリブレーションソフトPalette Master Ultimate)。AQCOLORシリーズ製品。出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)。多彩な画像モード(Adobe RGB/sRGB/Rec.709/DCI-P3/Display P3/モノクロ/M-book/HDR/DICOM/校正1-3/Paper Color Sync/ユーザー)。24P/25P/30P フィルム再生に対応。USB-TypeC接続に対応しケーブル一本で90W給電まで可能。進化したワイヤレスOSDコントローラー ホットキーパック G3で簡単操作。PIP/PBP、GamutDuo機能搭載。使いやすいデザイン設計(モニター下側のSDカードスロットやUSBポート、ピボット対応、遮光フード(縦・横)付)。
表面処理Nano Matte Panelコントラスト比1000:1解像度3840×2160入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C色(本体)ダークグレーアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ダークグレー/スピーカー:なし BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ダークグレー/スピーカー:なしBenQ(ベンキュー)
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:160W/27インチ、IPSパネル。最新パネルの採用により反射が最小限まで抑制。スタイリッシュなベゼルレスデザイン採用の新筐体、カメラなどをおいても傷つかない台座。WQHD(2560x1440)解像度。HDR10に対応、Adobe RGB 99%、Display P3/DCI-P3 98%、sRGB 100%カバー。10ビットカラーx16bit 3D LUTにて実現する平均DeltaE<=1.5の完璧な色再現。ユニフォミティ(ムラ補正)機能により輝度も色も均一。ハードウェアキャリブレーション対応。無料キャリブレーションソフトPalette Master Ultimate。AQCOLORシリーズ製品。出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)。多彩な画像モード(Adobe RGB/sRGB/Rec.709/DCI-P3/Display P3/モノクロ/M-book/HDR/DICOM/校正1-3/Paper Color Sync/ユーザー)。24P/25P/30P フィルム再生に対応。USB-TypeC接続に対応しケーブル一本で90W給電まで可能。進化したOSDコントローラー ホットキーパック G3で簡単操作。GamutDuo機能搭載。使いやすいデザイン設計(モニター下側のSDカードスロットやUSBポート、ピボット対応、遮光フード(横のみ)付)。CalMAN認証、PANTONEカラー認証取得済。
表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度2560×1440入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C色(本体)ダークグレーアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C(65W給電)/ホワイト/スピーカー:あり BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C(65W給電)/ホワイト/スピーカー:ありBenQ(ベンキュー)
61,980税込68,178
1台
8日以内出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:GtG 5ms 最大消費電力:150W/ 27インチ ノングレアIPSパネル。USB Type-Cケーブル1本で同時にUSB Type-C対応のノートパソコンや電子機器に65W給電、信号・音声出力が可能。ノイズキャンセリングマイク内蔵で周囲の音をフィルタリングし 騒がしい環境でも会議に最適に使用可能(内蔵マイクロフォンを使用するにはPCとUSB Type-Cで接続することが必須です)。デイジーチェーン接続で4台のモニターまで出力可能。USB Type-C・HDMI・DPの3系統接続端子。コーディングモード(コントラストと彩度が高く、コーディングとプログラミングに最適な画面表示を提供)。ノイズフィルター機能搭載スピーカー(2Wx2)で相手の声もクリアに聞こえる。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。高さ調整(上下11cm)、回転(ピボット)機能搭載。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - Gen2では輝度調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。Color Weakness。本体3年間保証(パネル・バックライトは1年間保証)
表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度2560×1440入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C(65W給電)色(本体)ホワイトアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 25型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB-C(65W給電)/ダークグレー/スピーカー:あり BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 25型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB-C(65W給電)/ダークグレー/スピーカー:ありBenQ(ベンキュー)
56,980税込62,678
1台
8日以内出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:5ms(GtoG)/最大消費電力:170W/ 25型、WQHD解像度(2560x1440)、ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1000:1、DisplayHDR 400・HDR10対応、4辺フレームレスのスタイリッシュデザイン、8ビットカラーによる1677万色の表現力、広色域: sRBG/Rec.709 100%、DCI-P3/Display P3 95%、ムラ補正技術により均一な輝度を実現、AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)、KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能、カラーモード: DCI-P3/Display P3/sRGB/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン(アニメーション)/ブルーライト軽減/ePaper/暗室/M-book/DICOM/ユーザー、HDMI、DP、USB Type-C 3系統接続、USBハブ機能付き、2.5Wx2 スピーカー内蔵、高さ調整、回転機能付き、Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。3年間センドバック保証(パネル・バックライト含む)
表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度2560×1440入力端子HDMI、DisplayPort、USB-C(65W給電)色(本体)ダークグレーアスペクト比16:9モニターサイズ25型パネル駆動方式IPS
MOBIUZ EX3210U 31.5インチ/4K UHD BenQ(ベンキュー)MOBIUZ EX3210U 31.5インチ/4K UHDBenQ(ベンキュー)
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
31.5インチ/4K UHD/IPS/1ms/144Hz/HDRi/HDR600/P3 98%/treVoloスピーカー(2.1ch)/ノイズキャンセリングマイク搭載/FreeSync Premium Pro/Black eQualizer/輝度自動調整機能(B.I.+)搭載/ブルーライト軽減/フリッカーフリー/高さ調整
サイズ31.5型電圧(V)100-240角度(°)スィーベル(左/右):15/15、ティルト(下/上):-5/-15表面処理ノングレア定格消費電力(W)(標準)48、(最大)160、(スタンバイ時)<0.5本体質量(kg)約9.5、(ベースなし)6.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)487.4-587.4×726.7×269.9、(ベースなし)442.4×726.7×65.6コントラスト比1000:1表示色10.7億色解像度3840×2160視野角178°/178°応答速度2ms入力端子HDMI2.0×2、DP1.4×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー2Wx2 + 5W ウーファー高さ調整範囲(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)600(HDR)パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)DP:144/HDMI:120輝度(cd/m2)300
PD2725U AQCOLOR クリエイター向けモニター 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、Thunderbolt/メタリックグレー/スピーカー:あり BenQ(ベンキュー)PD2725U AQCOLOR クリエイター向けモニター 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、Thunderbolt/メタリックグレー/スピーカー:ありBenQ(ベンキュー)
139,800税込153,780
1個
翌日出荷
sRGB・Rec.709100%/DisplayP3・DCI-P3カバー率95%の広い色空間 VESADisplayHDR400対応 ThunderboltTM3対応
仕様【色域】Rec.709100%,sRGB100%,P395%付属品キャリブレーションレポート/ホットキーパックG2/クイックスタートガイド/保証書規格4K/UHD電圧(V)100~240消費電力(W)44(標準)表面処理ノングレア本体質量(kg)約8.3接続HDMI(v2.0)×2、DisplayPort(v1.4)×1、Thunderbolt3(65W給電,DisplayPortAltMode,データ転送)×1、Thunderbolt3出力(15W給電)×1、デイジーチェーンテクノロジーThunderbolt3、USBType-B(Upstream)×1、USB3.1(Downstream)×2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)449.8~599.8×614.8×273.3コントラスト比1200:1表示色10.7億色解像度3840×2160応答速度5ms接続端子HDMI (v2.0)×2、DisplayPort (v1.4)×1、Thunderbolt 3 (65W給電, DisplayPort Alt Mode, データ転送)×1、Thunderbolt 3 出力 (15W給電 )×1スピーカー2.5W×2色(本体)メタリックグレー画面サイズ27インチ高さ調節高さ調整範囲(mm)150アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)250
SW321C AQCOLOR カラーマネジメントモニター  32型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ダークグレー/スピーカー:なし BenQ(ベンキュー)SW321C AQCOLOR カラーマネジメントモニター 32型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ダークグレー/スピーカー:なしBenQ(ベンキュー)
299,800税込329,780
1個
翌日出荷
32インチ、IPSパネル、最新パネルの採用により反射が最小限まで抑えられている、4K UHD(3840x2160)解像度、HDR10、HLGともに対応、Adobe RGB 99%、Display P3/DCI-P3 95%、sRGB/Rec.709 100% カバー、10ビットカラー x 16bit 3D LUT にて実現する 平均DeltaE<=2 の完璧な色再現、ムラ補正技術により輝度も色も均一、ハードウェアキャリブレーション対応 (対応キャリブレーター: X-Rite i1 Display Pro / i1 Pro / i1 Pro 2 / i1 Studio/Colormunki Photo、Datacolor Spyder 4/5/X)、無料キャリブレーションソフトPalette Master Element (キャリブレーション時間が従来より短縮)、AQCOLOR対象製品、出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)、多彩な画像モード(Adobe RGB/sRGB/Rec.709/DCI-P3/Display P3/モノクロ/M-book/HDR/DICOM/校正1-3/ユーザー)、映画編集に最適な1080/24Hz リアル再生をサポート、USB-TypeC接続に対応し、ケーブル一本で60W給電まで可能、進化したOSDコントローラー ホットキーパック G2で簡単操作、PIP/PBP、GamutDuo機能搭載、使いやすいデザイン設計(SDカードスロット、ピボット、遮光フード付)
規格4K/UHD表面処理Nano Matte Panel Proコントラスト比1000:1解像度3840×2160入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-Cスピーカーなし色(本体)ダークグレーアスペクト比16:9モニターサイズ32インチパネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)24~76入力ポートHDMI2.0×2、DP×1.4
エンターテインメントモニター 27型/3840×2160(4K)/ホワイト BenQ(ベンキュー)エンターテインメントモニター 27型/3840×2160(4K)/ホワイトBenQ(ベンキュー)
62,980税込69,278
1台
8日以内出荷
輝度:350cd/m2(HDR時400cd/m2)/ 応答速度:GtG5ms / 最大消費電力:180W / 27インチ/4K UHD解像度/IPSパネル採用/3辺ベゼルレス優れた輝度、VESA DisplayHDR 400の高コントラスト、広い色域(Display P3/DCI-P3 95%のカバー)を実現10ビットカラーによる10億7000万色の表現力AIコントラスト調整機能用途に合わせた9種のカラーモード(標準、シネマ HDRi、ゲームHDRi、HDR、REC.709、sRGB、M-book、ゲーム、ユーザー)を搭載5W x 2のスピーカー搭載、6種のオーディオモードから選択可能(ライブ/ポップ、シネマ、トーク/ボーカル、ゲーム、スタジオモニター、ユーザー)HDMI 2.0 x 3、 USB Type-C x 1の4系統入力USBハブ機能搭載でアクセサリー接続にも柔軟に対応便利なスウィーベル、ティルト、ピボット及び高さ調整機能Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能リフレッシュレート60Hz目に優しい4つのアイケア機能。1.ブルーライト軽減プラス。2.輝度自動調整機能(B.I.+ Gen2) 3.フリッカーフリー技術。4.カラーユニバーサル
仕様●サイズ:適合:電源コードセット●パネル方式:27型●表示色:IPS●ピッチ:約10億7000万色●走査周波数(水平):0.155●走査周波数(垂直):27-160KHz●解像度:24-76Hz●輝度:3840×2160ドット●コントラスト比:350cd/m2●視野角:41.6673611111111●入力端子:水平:左右178度/垂直:上下178度●ケーブル:HDMI 2.0 x 3 (内1ポートeARC対応)、USB Type-C(65W給電) x 1●USB:電源ケーブル(約1.8m) / USB 3.2 Gen1 Type-Cケーブル(約1.5m)●スピーカー:USB3.2 Gen1(Downstream) x 3、USB Type-C (Downstream) x 1●プラグ アンド プレイ:あり:5Wx2●本体サイズ(H×W×D):DDC2B・DDC/CI●本体重量:427.4~536.9 x 614.2 x 211.2●電源:約7.7kg●本体カラー:内蔵●PCグリーンラベル:ホワイト●環境自己主張マーク:適合●VCCI:なし●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応RoHS10●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●最大消費電力:公衆回線に接続しない為●標準消費電力:180W●スリープ時消費電力:25●モニタ形状:0.5W以下●表面処理:平面●リフレッシュレート:ノングレア●応答速度(G to G):60Hz●上下角度調整(チルト)機能:5ms●左右角度調整(スイベル)機能:あり:-5度 - 20度●高さ調整:あり:20度/ 20度●縦回転(ピボット)機能:あり:110mm●バックライト:あり:90度●HDR方式:LED●Display HDR:HDR400●電気用品安全法(本体):DisplayHDR 400●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度3840×2160色(本体)ホワイトアスペクト比16:9入出力端子HDMI(v2.0)、USB Type-A(USB 3.2 Gen 1)、USB Type-C(USB 3.2 Gen 1)、ヘッドフォンジャックモニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
ゲーミングディスプレイ 24.1型/1920×1080/Dグレー BenQ(ベンキュー)ゲーミングディスプレイ 24.1型/1920×1080/DグレーBenQ(ベンキュー)
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷
24.1インチ、フルHD(1920x1080)解像度リフレッシュレート280Hz(Displayport接続時)プリセットされた3種のFPSモード搭載XL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能VESA Standard Adaptive-Sync対応HDMI 2.0 x3、DisplayPort 1.2 x1の計4系統入力付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、ヘッドホンフック、ケーブル配線など)ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能OSDメニューがより簡単に操作可能小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能フリッカーフリー、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載
仕様●サイズ:電源ユニット、電源コード●パネル方式:24.1型●表示色:TN●ピッチ:約1677万色●走査周波数(水平):0.279●走査周波数(垂直):30-308KHz●解像度:24-280Hz●輝度:1920×1080ドット●コントラスト比:320cd/m2●視野角:41.6673611111111●入力端子:水平:左右170度/垂直:上下160度●ケーブル:HDMI 2.0 x 3、DP1.2 x 1●USB:電源ケーブルx1(約1.8m)、HDMI2.0ケーブルx1(約1.8m)、DP1.2ケーブルx1(約1.8m)●スピーカー:Mini USB(S.Switch用) x 1●プラグ アンド プレイ:なし●本体サイズ(H×W×D):DDC2B・DDC/CI●本体重量:350.56(HAS handle top) - 517.3 x 576.15 x 181.68 mm●電源:約5.8kg●本体カラー:内蔵●PCグリーンラベル:ダークグレー●環境自己主張マーク:適合●VCCI:なし●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応RoHS10●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●標準消費電力:公衆回線に接続しない為●スリープ時消費電力:65W未満●モニタ形状:0.5W未満●表面処理:平面●リフレッシュレート:ノングレア●上下角度調整(チルト)機能:280Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり:-5度- 35度●高さ調整:あり:45度/ 45度●縦回転(ピボット)機能:あり:155mm●バックライト:なし●電気用品安全法(本体):LED●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認コントラスト比1000:1解像度1920×1080色(本体)グレーアスペクト比16:9入出力端子HDMI 2.0×3 / DP 1.2 / ヘッドフォンジャックモニターサイズ24.1型パネル駆動方式TN
DLP 4Kプロジェクター /3000ANSIルーメン BenQ(ベンキュー)DLP 4Kプロジェクター /3000ANSIルーメンBenQ(ベンキュー)
289,800税込318,780
1台
翌日出荷
1.「次世代の映像美と臨場感」投写比1.3、2.2mで100インチ投写可能。明るいリビングでも3000ANSIルーメンで鮮やか。2. 「シネマ品質の映像」本物の4K UHD+BenQ独自CinematicColor技術で忠実な色再現。HDR-PRO(HDR10+/HLG対応、ローカル&グローバルコントラストエンハンサー搭載)対応で映画館級の立体感。また、MEMC搭載でスポーツやアクションの動きを滑らかに再現。3.「8つの自動調整機能で簡単・安全」オートフォーカス、自動縦横台形補正(縦30度、横20度)、自動シネマモード、自動スクリーンフィット、障害物回避、映像位置調整、デジタル・光学ズーム、オートアイプロテクション。4.「オールインワン・エンタメ」Google TV搭載&Netflix公式対応。15000以上のアプリにアクセス可能。YouTube/Disney+など公式アプリ対応。5.「大画面ゲーム最適化」HDMI2.1対応・4K/60Hz低遅延・HDRゲームモード、FPSやRPGに最適化。HDMI2.1 & USB-C(30W給電対応)次世代ゲーム機(Switch 2など)・モバイル機器(スマートフォン、PCなど)と快適接続。6.「その他」スマホリモコン対応:BenQ Projectorアプリで輝度調整・台形補正・音量操作。スタンド別売り
仕様●表示方式:付属の電源コードセットが適合●輝度:DLP●最大解像度(RGB信号):3000lm●その他解像度:4K UHD●パネルサイズ及び駆動方式:VGA(640x480)~4K UHD(3840x2160)●パネル解像度(リアル解像度):単板DLP方式●コントラスト比:フルHD●LAMP種類:600000:1●ランプ寿命:LED●画面サイズ(最大):20000時間●画面サイズ(最小):150型●色再現性:60型●スピーカー:約10億7000万色●走査周波数(水平):あり:8Wx2●走査周波数(垂直):15~102KHZ●画像入力端子(PC入力):23~60Hz●音声出力端子(PC入力):HDMI 2.1 x2(第1ポートは eARC対応、5.1/7.1/Dolby Atmosに対応 )●立体物投影機能:ミニジャック(3.5mm) x1●立体物読取機器(書画カメラ):なし●ズーム機能:なし●その他インターフェース:あり:光学ズーム1.0-1.3倍●ケーブル:USB Type-A x 1-USB 2.0 (5V 1.5A) : ファームウェアアップグレード用 / 給電用 / USBリーダー、USB Type-C x 1-DP 1.4 (最大 4K 60Hz) PD 出力30W、CEC /ARC/ eARC対応、12Vトリガー端子x1●本体サイズ(H):電源ケーブル(約1.0m)●本体サイズ(W):168mm●本体サイズ(D):229mm●本体重量:250mm●電源:約3.8kg●最大消費電力(備考):AC100V~240V(50/60Hz)●備考:250W●VCCI:保証期間:1年センドバック、天吊り金具型番:CMP-80●環境自己主張マーク:対応●RoHS指令:なし●J-Moss:対応RoHS10●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:第2条第19号に規定する特定無線設備、第2条第19号の3に規定する特定無線設備、技適マーク:有●最大消費電力:公衆回線に接続しない為●電波法:250W●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
DLP 4K 短焦点プロジェクター/3000ANSIルーメン BenQ(ベンキュー)DLP 4K 短焦点プロジェクター/3000ANSIルーメンBenQ(ベンキュー)
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
1.「次世代の映像美と臨場感。短焦点 × 高輝度」短焦点投写比0.8なので、わずか1.8mで100インチ投写可能。明るいリビングでも3000ANSIルーメンで鮮やか。2.「シネマ品質の映像」本物の4K UHD+BenQ独自CinematicColor技術で忠実な色再現。HDR-PRO(HDR10+/HLG対応、ローカル&グローバルコントラストエンハンサー搭載)対応で映画館級の立体感。また、MEMC搭載でスポーツやアクションの動きを滑らかに補完。3.「8つの自動調整機能で簡単・安全」オートフォーカス、自動縦横台形補正(縦30度、横20度)、自動シネマモード、自動スクリーンフィット、障害物回避、映像位置調整、デジタルズーム、オートアイプロテクション。4.「オールインワン・エンタメ」Google TV搭載&Netflix公式対応。15000以上のアプリにアクセス可能。YouTube/Disney+など公式アプリ対応。5.「大画面ゲーム最適化」HDMI2.1対応・4K/60Hz低遅延・HDRゲームモード、FPSやRPGに最適化。HDMI2.1 & USB-C(30W給電対応)次世代ゲーム機(Switch 2など)・モバイル機器(スマートフォン、PCなど)と快適接続。6.「その他」スマホリモコン対応:BenQ Projectorアプリで輝度調整・台形補正・音量操作。スタンド別売り
仕様●表示方式:1700g●輝度:DLP●最大解像度(RGB信号):3000lm●その他解像度:4K UHD●パネルサイズ及び駆動方式:VGA(640x480)~4K UHD(3840x2160)●パネル解像度(リアル解像度):単板DLP方式●コントラスト比:フルHD●LAMP種類:600000:1●ランプ寿命:LED●画面サイズ(最大):20000時間●画面サイズ(最小):150型●色再現性:60型●スピーカー:約10億7000万色●走査周波数(水平):あり:8Wx2●走査周波数(垂直):15~102KHZ●画像入力端子(PC入力):23~60Hz●音声出力端子(PC入力):HDMI 2.1 x2(第1ポートは eARC対応、5.1/7.1/Dolby Atmosに対応 )●立体物投影機能:ミニジャック(3.5mm) x1●立体物読取機器(書画カメラ):なし●その他インターフェース:なし●ケーブル:USB Type-A x 1-USB 2.0 (5V 1.5A) : ファームウェアアップグレード用 / 給電用 / USBリーダー、USB Type-C x 1-DP 1.4 (最大 4K 60Hz) PD 出力30W、CEC /ARC/ eARC対応、12Vトリガー端子x1●本体サイズ(H):電源ケーブル(約1.0m)●本体サイズ(W):168mm●本体サイズ(D):229mm●本体重量:250mm●電源:約3.8kg●最大消費電力(備考):AC100V~240V(50/60Hz)●備考:250W●VCCI:保証期間:1年センドバック、天吊り金具型番:CMP-80●環境自己主張マーク:対応●RoHS指令:なし●J-Moss:対応RoHS10●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:第2条第19号に規定する特定無線設備、第2条第19号の3に規定する特定無線設備、技適マーク:有●最大消費電力:公衆回線に接続しない為●電波法:250W●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
高耐荷重モニターアーム/VESA対応/ホワイト BenQ(ベンキュー)高耐荷重モニターアーム/VESA対応/ホワイトBenQ(ベンキュー)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
2~20kgのモニターに対応、ウェブカメラやScreenBarをつけてもアームが下がらない高耐荷重仕様柔軟な調整が可能:ティルト(上下)-20°~ 50°、スウィーベル(左右)±90°、ピボット(回転)±180°VESA用ブラケット付属、重いモニターでも取り付けがより簡単に75x75mm または100x100mmのVESAマウントに対応対応デスクの厚み:12~50mm、対応形状や素材はユーザーマニュアルを参照くださいグロメットがあるデスクの場合、同梱のグロメット用マウントで取り付け可能アーム根本の回転幅を180°/360°の2wayで設置可能。180°での設置だとデスクの後ろ側にアームが回ることなく、壁が傷つくことを防止デスク上のケーブルをすっきり収めることが可能ケーブルマネジメント機能付き
仕様●環境自己主張マーク:付属ACコード、変換アダプタが適合
高耐荷重デュアルモニターアーム/VESA対応/ブラック BenQ(ベンキュー)高耐荷重デュアルモニターアーム/VESA対応/ブラックBenQ(ベンキュー)
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
2~20kgのモニター2台に対応、それぞれにウェブカメラやScreenBarをつけてもアームが下がらない高耐荷重仕様柔軟な調整が可能:ティルト(上下)-20°~ 50°、スウィーベル(左右)±90°、ピボット(回転)±180°VESA用ブラケット付属、重いモニターでも取り付けがより簡単に75x75mm または100x100mmのVESAマウントに対応対応デスクの厚み:12~50mm、対応形状や素材はユーザーマニュアルを参照くださいグロメットがあるデスクの場合、同梱のグロメット用マウントで取り付け可能アーム根本の回転幅を180°/360°の2wayで設置可能。180°での設置だとデスクの後ろ側にアームが回ることなく、壁が傷つくことを防止デスク上のケーブルをすっきり収めることが可能ケーブルマネジメント機能付き
仕様●環境自己主張マーク:電源コード
プロジェクター用デスクトップスタンド/ブラック BenQ(ベンキュー)プロジェクター用デスクトップスタンド/ブラックBenQ(ベンキュー)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
シーンに合わせて、自由に角度調整:BenQ GP520プロジェクターに対応。工具不要で簡単に取り付けられるので、安心して使えます。フリースタイル設置&確実ロック:360°の水平回転と20°の上下調整を瞬時に設定できる台座により、シーンに合わせた設置に応じて安定した投写を実現します。強靭な構造、しっかりホールド:耐荷重は最大約8kg の高剛性を持つ5mm湾曲金属アームと、滑り止め付きの台座で、軽量なのに抜群の安定感があります。洗練された外観と安定した設置:マット仕上げのメタル素材がモダンな印象を与え、ベース部にはケーブル収納機構を内蔵しているため、デスク周りもすっきり保てます。あらゆるシーンにフィット:寝室での映画鑑賞、リビングでのゲーム、大画面でのスポーツ観戦など、設置場所やスタイルを選ばず、縦向き・横向き・天井向きなど自在に設置でき、プレミアムな映像体験を提供します。
高耐荷重モニターアーム/VESA対応/ブラック BenQ(ベンキュー)高耐荷重モニターアーム/VESA対応/ブラックBenQ(ベンキュー)
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
2~20kgのモニターに対応、ウェブカメラやScreenBarをつけてもアームが下がらない高耐荷重仕様柔軟な調整が可能:ティルト(上下)-20°~ 50°、スウィーベル(左右)±90°、ピボット(回転)±180°VESA用ブラケット付属、重いモニターでも取り付けがより簡単に75x75mm または100x100mmのVESAマウントに対応対応デスクの厚み:12~50mm、対応形状や素材はユーザーマニュアルを参照くださいグロメットがあるデスクの場合、同梱のグロメット用マウントで取り付け可能アーム根本の回転幅を180°/360°の2wayで設置可能。180°での設置だとデスクの後ろ側にアームが回ることなく、壁が傷つくことを防止デスク上のケーブルをすっきり収めることが可能ケーブルマネジメント機能付き
プログラミングモニタ 31.5型/3840x2160/メタリックグレー BenQ(ベンキュー)プログラミングモニタ 31.5型/3840x2160/メタリックグレーBenQ(ベンキュー)
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
31.5インチ 4K UHD解像度の IPSパネルを採用、光の反射を最小限に抑えるナノマットコートDisplay P3/DCI-P3 98%カバー、VESA DisplayHDR 400認証でコントラストの高い描写が可能USB Type-Cケーブル1本で対応のノートパソコンや電子機器に90W給電、信号・音声出力に対応USB-C、HDMIx2、DPの4系統接続端子、デイジーチェーン接続で最大4台のモニターまで出力2種の(ライト・ダーク)コーディングモード - コントラストと彩度が高く、コーディングとプログラミングに最適な画面表示を提供ファンクションバーで3つのコーディングモードをワンタッチ切替PIP/PBP機能を搭載し、画面を2分割表示可能2種類のモードを同時に表示ができるDualView Plusモードスピーカー搭載3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目高さ・上下・左右・ピボット調整に対応、ワークスペースに合わせて柔軟な変更が可能KVMスイッチ内蔵で、2つのデバイスを1セットのマウス・キーボードで使用可能モニター背面にバイアス照明 MoonHaloを搭載。暗い環境下でモニター背面の照明を点灯することで、スクリーンの光が目に与える負担を和らげる効果があります。
仕様●PCグリーンラベル:適合●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●本体重量(kg):約11.0●本体(色):メタリックグレー●標準消費電力:30W●スリープ時消費電力:0.5W以下●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 30度●本体サイズ(H×W×D):471.0~601.0×714.6×477.6●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●PCリサイクル:対応●リフレッシュレート:60Hz●電気用品安全法(本体):適合●左右角度調整(スイベル)機能:あり:275度/ 275度●高さ調整:あり:130mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:IPS●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●J-Moss:対応●応答速度(G to G):5ms●Display HDR:DisplayHDR 400●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●TCO:対応●モニタ形状:平面サイズ31.5型ピッチ0.182電源内蔵表面処理ノングレア最大消費電力(W)220コントラスト比2000:1表示色約10億7000万色解像度3840×2560ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)27-160KHz走査周波数(垂直)24-76Hzケーブル電源ケーブル(約1.8m),HDMIケーブル(約1.8m),USB Type-Cケーブル(約1.5m),USB3.2 Gen1ケーブル(約1.8m)入力端子HDMI2.0×2、DP1.4×1、USB Type-C(90W給電)×1スピーカーあり:3Wx2色(本体)メタリックグレーRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400USBUSB3.2 Gen2 Type-C (Downstream) x1、USB3.2 Gen2 (Downstream) x2、USB3.1 Gen1 (Upstream) x1
天井シアター向けモバイルプロジェクター BenQ(ベンキュー)天井シアター向けモバイルプロジェクターBenQ(ベンキュー)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
仕様【投写オフセット】1【投写比】1.2【無線投影】AirPlay / Googleキャスト【色域】Rec.709 / カバー率:92%その他【スマートランチャー】Smart Home付属品リモコン(電池付き):RCI078、電源コード:1.8m×1、クイックスタートガイド:×1、保証書質量(kg)2.1周波数(Hz)【垂直】23~62電源AC100~240V(50/60Hz)方式【投写】DLP方式消費電力(標準)85W@100~240VAC、(スタンバイ時)0.5W未満、(ネットワークスタンバイ時)2W未満寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×211.2×191.4レンズF/#=1.9、f=19.65mm周波数【水平】15K~135KHz光源レーザーコントラスト比(FOFO値)100000:1ズーム【倍率】固定解像度1080P(1920×1080) / 【入力対応】VGA(640×480)~4KUHD(3840×2160)色再現性24ビット(1670万色)応答速度22.4ms(1080P60Hz)光源寿命標準:20000時間、エコ30000時間スピーカー4W×2モードカスタム/HDRカスタム/HDRNightShift/HDR鮮やか/HLGカスタム/NightShift/鮮やか/高輝度/シネマ/ゲーム/HDRシネマ/HDRゲーム/HLG動作温度(℃)0~40OSGoogle TV(Android 11)明るさ(Lm)【ANS】500補正機能【台形補正】2D、(自動)縦±20°、横±30°、回転±30°(投写方向による壁からの距離:2M以内):2D、(手動)縦、横&回転±40°BluetoothBluetooth 5.0アプリケーション【プリインストールアプリ】BenQ Projector Assistant/Screen Sharing for iOS/BenQ Notification/BenQ User Dashboard/BenQ Remote Control Updater/VLC作動音(dB)【標準】28【Eco】26アスペクト比16:9Wi-FiIEEE802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)オーディオ出力ウーファー:10W チャンバー、3.5mm ミニ端子×1、HDMI ARC・5.1 チャンネル入出力端子HDMI入力:×1、HDMI-1(2.0b/HDCP2.3)/USB Type-A:×1、USB Type A-1(2.0/Power Supply1.0A/Reader/FW Upgrade)/USB Type-C:DisplayPort/PD入力:20V-2.25A~5A/PD出力:5V-2A、9V-2A、12V-1.5A、15V-1.2A/リーダー:×1
VA8601K用 推奨スタンド BenQ(ベンキュー)VA8601K用 推奨スタンドBenQ(ベンキュー)
329,800税込362,780
1式
13日以内出荷
VA8601K用 推奨スタンド(共栄商事社製 型式:FZS-90)
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190520●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-78
RP654K/VA6501K/VA7501K用推奨スタンド BenQ(ベンキュー)RP654K/VA6501K/VA7501K用推奨スタンドBenQ(ベンキュー)
239,800税込263,780
1式
13日以内出荷
RP654K/VA6501K/VA7501K用 推奨スタンド(共栄商事社製 型式:FZS-70)
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180522●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-79
DLPプロジェクターMH534用 交換ランプカートリッジ LMS-53/MW533/MH534 BenQ(ベンキュー)DLPプロジェクターMH534用 交換ランプカートリッジ LMS-53/MW533/MH534BenQ(ベンキュー)
24,990税込27,489
1個
5日以内出荷
ソフトキャリングケース CBP-MS61 BenQ(ベンキュー)ソフトキャリングケース CBP-MS61BenQ(ベンキュー)
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら