カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • BenQ(ベンキュー)
  • モノタロウ(1)
  • エコリカ(80)
  • コクヨ(53)
  • サンゲツ(38)
  • BIGM(丸山製作所)(33)
  • EverGreen INTERNATIONAL(32)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(28)
  • サクライ(28)
  • ロックペイント(24)
  • 3M(スリーエム)(21)
  • ジンナイ(20)
  • 自重堂(18)
  • ECOGEAR(15)
  • ジーベック(14)
  • カナレ電気(14)
  • 新ダイワ(13)
  • 朝日化工(13)
  • 東芝(11)
  • BOTTLE TECH(11)
  • サンワサプライ(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エコエコ」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホームプロジェクター   X3100i-JP BenQ(ベンキュー)ホームプロジェクター X3100i-JPBenQ(ベンキュー)
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷
仕様●RS232入力(9ピン):x1●S/PDIF:マルチチャンネル, RAW●USB Type-A:x1, USB Type A: USB Type A-1 (2.0/Reader/ファームウェアのアップグレード)●オーディオ出力(3.5mm ミニ端子):x1●レンズシフト(縦):40%~60%●動作音 (標準/Eco)(dB):32/28 dBA●台形補正:自動縦 ± 30 度; 横 ± 30 度●投写オフセット:110%●投写方式:DLP方式●投写比:1.15 ~ 1.50付属品Android TVドングル:QS02、リモコン(電池付き):RCI074、電源コード:1.8m x1、クイックスタートガイドx1、保証書、天吊金具:CMP-80, (別売品)質量(kg)6.8消費電力(W)スタンバイ時:0.5W未満,電源AC 100~240V(50/60Hz)倍率(倍)ズーム:1.3レンズF/# = 1.8 - 2.25 mm, f = 17.02 - 22.21 mm周波数垂直:23~240Hz、水平:15K~135KHz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)272 x 213 x 259光源4LEDコントラスト比FOFO値:Dynamic Black機能有効時, 600,000:1動作温度0~40℃解像度入力対応:VGA(640 x 480)~4K UHD(3840 x 2160)、4K UHD 3840×2160色再現性約10億7000万色光源寿命標準:20000 時間, エコ 30000 時間, スマートエコ30000 時間スピーカーx2, 5W チャンバー端子12VDCトリガー(3.5mm):x1明るさ(Lm)ANSI:3300アスペクト比16:9HDMI規格ARC:eARC, Dolby Atmos、x2, HDMI-1 (2.0b/HDCP2.2), HDMI-2 (2.0b/HDCP2.2)
ビジネスプロジェクター  パールホワイト MW560-JP BenQ(ベンキュー)ビジネスプロジェクター パールホワイト MW560-JPBenQ(ベンキュー)
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
仕様●ズーム比:1.1倍●台形補正:ID, 垂直 +/- 40 °●投写方式:DLP●投写比:1.55~1.7●投影オフセット:100%±2.5% (フルハイト)付属品リモコン(電池付属)、電源ケーブル、付属ケーブル、保証書質量(kg)約2.3光源ランプコントラスト比20000:1解像度WXGA (1280x800)輝度(ANSI lm)4000色再現性約10億7000万色光源寿命標準 5000時間・エコ 10000時間・スマートエコ 10000 時間・ランプセーブ 15000 時間アスペクト比16:10オーディオスピーカー:10W x 1、オーディオ入力(3.5mmミニジャック)、×1、オーディオ出力(3.5mmミニジャック)×1
ビジネスプロジェクター   MH733-JP BenQ(ベンキュー)ビジネスプロジェクター MH733-JPBenQ(ベンキュー)
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
仕様●カラー方式:NTSC、 PAL、 SECAM●投写オフセット:115%●投写比:1.15~1.5付属品リモコン(電池付き):RCE013、電源コード:1.8m ×1、VGA(D-sub 15ピン) ケーブル:1 (1.5m)、取扱説明書 CD、クイックスタートガイド、保証書、レンズカバー質量(kg)約2.5消費電力(W)スタンバイ時:0.5未満、ネットワークスタンバイ時:2未満、標準:320、(最大/標準/エコ)最大355 (待機時0.5)電源AC 100~240V(50/60Hz)倍率(倍)ズーム:1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×120×221レンズF/# = 2.59 - 2.87、 f = 16.88 - 21.88 mm周波数水平:15K~102KHz機能BrilliantColor(TM)、MHL対応、壁面投写機能、クイックオートサーチ、3D対応、エコブランク、オートパワーオフ、クイッククーリング、ダイレクトパワーオン、台形補正 (縦自動±30°、横手動±20°)光源ランプ、240Wコントラスト比FOFO値:16000:1動作温度0~40℃解像度1080P (1920×1080)、入力対応:VGA(640×480)~WUXGA_RB(1920×1200) ※ブランキング軽減主な用途ビジネス色再現性約10億7000万色走査周波数(水平)15-102KHz走査周波数(垂直)23-120 Hz応答速度33.4ms (1080p@60Hz) ※downscaling to 480p設置方式置き型光源寿命標準:4000 時間、 エコ 8000 時間、 スマートエコ 8000 時間、 ランプセーブ:15000 時間スピーカー10W×1画面サイズ30型~300型運転音29 / 33dB (エコノミー / 標準)明るさ(Lm)ANSI:4000アスペクト比16:9投影方式DLPオーディオスピーカー:10W、オーディオ入力(3.5mm ミニ端子)x1、オーディオ出力(3.5mm ミニ端子)×1
ビジネスプロジェクター  パールホワイト MH560-JP BenQ(ベンキュー)ビジネスプロジェクター パールホワイト MH560-JPBenQ(ベンキュー)
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
仕様●ズーム比:1.1倍●台形補正:ID, 垂直 +/- 40 °●投写方式:DLP●投写比:1.49~1.64●投影オフセット:1.1付属品リモコン(電池付属)、電源ケーブル、付属ケーブル、クイックスタートガイド、保証書質量(kg)約2.3消費電力(W)スタンバイ時:<0.5、(最大/標準/エコ)280 / 260 / 215電源100 to 240 V AC光源ランプコントラスト比20000:1解像度1080P (1920x1080)輝度(ANSI lm)3800色再現性約10億7000万色光源寿命標準 5000時間・エコ 10000時間・スマートエコ 10000 時間・ランプセーブ 15000 時間アスペクト比16:9オーディオスピーカー:10W x 1、オーディオ入力(3.5mmミニジャック)、×1、オーディオ出力(3.5mmミニジャック)×1
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら