カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • BenQ(ベンキュー)
  • コンバテックジャパン(4)
  • LION(ライオン)(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • 加美乃素本舗(2)
  • フォンテーヌ(2)
  • ピジョン(1)
  • カネソン(1)
  • コーセーコスメポート(1)
  • ビューティーネイラー(1)
  • サンエイ化学(1)
  • アグレックス(1)
  • 東芝ライフスタイル(1)
  • 日本ヒルズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「プレケア」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
24.1型600Hz液晶ディスプレイ BenQ(ベンキュー)24.1型600Hz液晶ディスプレイBenQ(ベンキュー)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
600Hz、DyAc 2に対応した24.1インチゲーミングモニター BenQ ZOWIE XL2586X+ ~TNパネル・600Hz・DyAc 2・Black eQualizer・Color Vibrance・VESA Standard Adaptive-SyncなどFPSに特化した機能を搭載~・24.1インチ、Full HD(1920x1080)解像度・リフレッシュレート600Hz・デュアルバックライトで残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2・プリセットされた3種のFPSモード搭載・新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応・DCI-P3 95%の広色域でこれまでより繊細な色味の再現とが可能、敵がより見極めやすく・Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能です。・付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応・プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)・ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱・便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能・OSDメニューがより簡単に操作可能・小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能・フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載・VESA Standard Adaptive-Sync対応・HDMI 2.1 x 3, DisplayPort 1.4 x 1の4系統入力
仕様HDCP:HDCP1.4対応●Kensington(ケンジントンロック):対応●オーディオジャック(入力 or 出力):なし●スウィーベル:左右:45°/45°●ティルト角度:上下:-5°/35°●ピボット:非対応●プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI●ヘッドフォンジャック(出力):あり●付属ケーブル:電源ケーブル×1(約1.8m)・HDMI 2.1ケーブル×1(約1.8m)・DP 1.4ケーブル×1(約1.8m)●待機時(スリープ時)消費電力:0.5W未満●画像ピッチ:0.279 mm●画素密度:91 ppi●高さ調整:155mm消費電力(W)65未満表示サイズ(mm)535.68×298.08表面処理ノングレアコントラスト比1000:1表示色約1677万色解像度1920×1080 at 600Hz (HDMI 2.1・DP 1.4)????保証期間本体3年保証(パネル・バックライト1年)走査周波数(水平)30 - 840KHz走査周波数(垂直)24 - 600Hz入力端子HDMI 2.1×3、DisplayPort 1.4×1視野角(左右:上下)170°/160°スピーカーなし画面サイズ24.1インチ出力端子なしRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式TN / LEDバックライト対応VESA規格あり(100×100mm)輝度(cd/m2)320(orANSI)USBMini USB(S.Switch用) x1
ゲーミングディスプレイ 24.1型/1920×1080/Dグレー BenQ(ベンキュー)ゲーミングディスプレイ 24.1型/1920×1080/DグレーBenQ(ベンキュー)
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
輝度:320cd/m2。消費電力:65W未満。24.1インチ、FullHD(1920x1080)解像度リフレッシュレート280Hzデュアルバックライトで残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2プリセットされた3種のFPSモード搭載新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能ですVESA Standard Adaptive-Sync対応HDMI 2.0 x 3、DisplayPort 1.2 x 1、4系統入力付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能OSDメニューがより簡単に操作可能小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度- 35度●高さ調整:あり:155mm●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●パネル方式:TN●標準消費電力:65W未満●スリープ時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●電気用品安全法(本体):適合●縦回転(ピボット)機能:なし●本体サイズ(H×W×D):350.56(HAS handle top) - 517.3 x 576.15 x 181.68 mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体(色):ダークグレー●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●リフレッシュレート:280Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり:45度/ 45度●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●PCリサイクル:対応●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●VCCI:対応サイズ24.1型ピッチ0.279電源内蔵表面処理ノングレア本体質量(kg)約5.8コントラスト比1000:1表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角水平:左右170度/垂直:上下160度走査周波数(水平)30-308KHz走査周波数(垂直)24-280Hzケーブル電源ケーブルx1(約1.8m)、HDMI2.0ケーブルx1(約1.8m)、DP1.2ケーブルx1(約1.8m)入力端子HDMI 2.0×3、DP1.2×1スピーカーなし色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式TN輝度(cd/m2)320USBMini USB(S.Switch用) x 1
24.1型400Hz液晶ディスプレイ BenQ(ベンキュー)24.1型400Hz液晶ディスプレイBenQ(ベンキュー)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
24.1インチ、Full HD(1920x1080)解像度リフレッシュレート400Hzデュアルバックライトで残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2プリセットされた3種のFPSモード搭載新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能です。VESA Standard Adaptive-Sync対応HDMI 2.0 x 3、DisplayPort 1.4 x 1の4系統入力付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能OSDメニューがより簡単に操作可能小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載
仕様ヘッドフォンジャック(出力)あり/オーディオジャック(入力 or 出力)なし/ピボット非対応その他【スウィーベル】左右:45°/45°【プラグ&プレイ】DDC2B・DDC/CI付属品電源ケーブル×1(約1.8m)、HDMI 2.0ケーブル×1(約1.8m)、DP 1.4ケーブル×1(約1.8m)タイプノングレアピッチ(mm)【画像】0.279消費電力(W)65未満表示サイズ(mm)535.68×298.08コントラスト比1000:1表示色約1677万色解像度1920×1080(Full HD)(英略称/ピクセル数)視野角(左右/上下)170°/160°入力端子HDMI 2.0×3、DisplayPort 1.4×1水平(ティルト)角度上下:-5°/35°スピーカーなし画面サイズ24.1インチ画素数【画素密度】91 ppi高さ調整範囲(mm)155RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5未満パネル駆動方式TN / LEDバックライトVESA対応あり(100×100mm)輝度(cd/m2)320USBMini USB(S.Switch用) x 1
ゲーミングディスプレイ 24.1型/1920×1080/Dグレー BenQ(ベンキュー)ゲーミングディスプレイ 24.1型/1920×1080/DグレーBenQ(ベンキュー)
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷
24.1インチ、フルHD(1920x1080)解像度リフレッシュレート280Hz(Displayport接続時)プリセットされた3種のFPSモード搭載XL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能VESA Standard Adaptive-Sync対応HDMI 2.0 x3、DisplayPort 1.2 x1の計4系統入力付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、ヘッドホンフック、ケーブル配線など)ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能OSDメニューがより簡単に操作可能小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能フリッカーフリー、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載
コントラスト比1000:1解像度1920×1080色(本体)グレーアスペクト比16:9入出力端子HDMI 2.0×3 / DP 1.2 / ヘッドフォンジャックモニターサイズ24.1型パネル駆動方式TN
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら