「プロジェクター anker」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●RS232入力(9ピン):x1●S/PDIF:マルチチャンネル, RAW●USB Type-A:x1, USB Type A: USB Type A-1 (2.0/Reader/ファームウェアのアップグレード)●オーディオ出力(3.5mm ミニ端子):x1●レンズシフト(縦):40%~60%●動作音 (標準/Eco)(dB):32/28 dBA●台形補正:自動縦 ± 30 度; 横 ± 30 度●投写オフセット:110%●投写方式:DLP方式●投写比:1.15 ~ 1.50
付属品Android TVドングル:QS02、リモコン(電池付き):RCI074、電源コード:1.8m x1、クイックスタートガイドx1、保証書、天吊金具:CMP-80, (別売品)
質量(kg)6.8
消費電力(W)スタンバイ時:0.5W未満,
電源AC 100~240V(50/60Hz)
倍率(倍)ズーム:1.3
レンズF/# = 1.8 - 2.25 mm, f = 17.02 - 22.21 mm
周波数垂直:23~240Hz、水平:15K~135KHz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)272 x 213 x 259
光源4LED
コントラスト比FOFO値:Dynamic Black機能有効時, 600,000:1
動作温度0~40℃
解像度入力対応:VGA(640 x 480)~4K UHD(3840 x 2160)、4K UHD 3840×2160
色再現性約10億7000万色
光源寿命標準:20000 時間, エコ 30000 時間, スマートエコ30000 時間
スピーカーx2, 5W チャンバー
端子12VDCトリガー(3.5mm):x1
明るさ(Lm)ANSI:3300
アスペクト比16:9
HDMI規格ARC:eARC, Dolby Atmos、x2, HDMI-1 (2.0b/HDCP2.2), HDMI-2 (2.0b/HDCP2.2)
1個
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
関連キーワード