カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(15)
絞り込み
ブランド
  • BenQ(ベンキュー)
  • サンワサプライ(58)
  • NEC(40)
  • JAPANNEXT(34)
  • サンワダイレクト(33)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(26)
  • エレコム(24)
  • RS PRO(23)
  • StarTech.com(21)
  • 富士通(19)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(19)
  • Dell Technologies(16)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(13)
  • MouseComputer(13)
  • ASUS(エイスース)(11)
  • ATEN(8)
  • JTT(8)
  • ナカバヤシ(6)
  • OWLTECH(オウルテック)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「マウス type-c」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BenQ AQCOLORシリーズ デザイナー向け 27型モニター PD2730S BenQ(ベンキュー)BenQ AQCOLORシリーズ デザイナー向け 27型モニター PD2730SBenQ(ベンキュー)
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
・27型・5K解像度(5120 x 2880)・リフレッシュレート60Hz・視野角の広いIPSパネル、光の反射を抑えるナノマットコート採用・ネイティブコントラスト比2000:1、DisplayHDR 400対応・3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン・10ビットカラーによる10.7億色の表現力・広色域: Display P3/DCI-P3 98%、sRGB/Rec.709 100%・AQCOLOR(TM)対象製品、1台1台工場出荷時キャリブレーションを行い、Delta E<2の色精度を保証、キャリブレーションレポート付属・ムラ補正技術により均一な輝度・色味の表現を実現・Palette Master Ultimateソフトウェアでのソフトウェアキャリブレーションに対応・カラーモード:sRGB/DCI-P3/Display P3/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/暗室/M-book/DICOM/ユーザー1/ユーザー2・左右で異なる画面設定で表示できるDualViewモード、2つの接続機器の映像を同時に表示できるPIP/PBPモード・HDMI、DP、Thunderbolt 4の3系統接続・KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能・USBハブ機能付き・3Wx2 スピーカー内蔵・高さ調整、回転機能付き・Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能
付属品電源ケーブル × 1 (約1.8m)/Thunderbolt 4ケーブル x 1 (約1.0m)/HDMI2.1ケーブル x 1 (約1.8m)/DisplayPort 1.4ケーブル x 1(約1.8m)筐体:ホワイト消費電力(W)最大230/標準40 デフォルトDisplay P3/エコモードなし電源内蔵角度(°)スウィーベル左右:30/30、ティルト上下:-5/20、ピボット:90°表示サイズ(mm)596.7×335.7対応HDCP2.3機能プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CIコントラスト比2000:1最大解像度5K(5120×2880)表示色約10.7億色保証期間本体3年保証(パネル・バックライト含む)センドバック対象製品走査周波数(水平)30 - 178KHz走査周波数(垂直)24 - 76Hz応答速度GtG 5ms入力端子HDMI 2.1 × 1/DisplayPort 1.4 × 1/Thunderbolt 4(90W給電) × 1視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー3W × 2画面サイズ27インチワイド出力端子Thunderbolt 4(out, 15W給電) × 1画素数画像ピッチ:0.1166mm、画素密度:218 ppi高さ調整範囲(mm)150光沢ノングレアRoHS指令(10物質対応)対応バックライトIPS / LEDバックライト(パネル駆動方式)イヤフォンジャックオーディオジャック(入力 or 出力)なし、ヘッドフォンジャック(出力)ありアスペクト比16:9待機時消費電力(W)<0.5対応VESA規格あり(100×100mm)輝度(cd/m2)400(HDR時400)USBUSB Type-C (Downstream) × 1/USB3.2 Gen1 (Downstream) × 3/USB Type-C (Upstream) × 1
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ホワイト BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ホワイトBenQ(ベンキュー)
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
31.5型、4K解像度(3840 x 2160)、視野角の広いIPSパネル採用光の反射を抑えるナノマットコート採用ネイティブコントラスト比1200:1、HDR10/Display HDR400対応3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン10ビットカラーによる10.7億色の表現力広色域: Display P3/DCI-P3 95%、sRGB/Rec.709 100%ムラ補正技術により均一な輝度・色味の表現を実現リフレッシュレート144Hz対応、FreeSync Premium/VESA Standard Adaptive Sync対応でなめらかな映像の描写を可能にPalette Master Ultimateソフトウェアでのソフトウェアキャリブレーションに対応搭載カラーモード:sRGB/DCI-P3/Display P3/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/暗室/M-book/モノクロ/DICOM/ユーザー1/ユーザー2左右で異なる画面設定で表示できるDualViewモード、2つの接続機器の映像を同時に表示できるPIP/PBPモードThunderbolt 4、HDMI 2.1、DP 1.4の3系統接続Thunderbolt 4でのデイジーチェーン接続で2台への4K/144Hz出力に対応KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能USBハブ機能付き3Wx2 スピーカー内蔵高さ調整、回転機能付き
仕様●PCグリーンラベル:適合●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度/ 20度●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):486.3~636.3 x 714.3 x 242.1●PCリサイクル:対応●左右角度調整(スイベル)機能:あり:30度/ 30度●高さ調整:あり:150mm●Display HDR:DisplayHDR 400●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●本体(色):ホワイト●標準消費電力:標準55W*デフォルトDisplay P3●モニタ形状:平面●HDR方式:HDR10●パネル方式:IPS●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●リフレッシュレート:144Hz●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●応答速度(G to G):1ms●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセットサイズ31.5型ピッチ0.182電源内蔵表面処理ノングレア本体質量(kg)約9.7最大消費電力(W)260コントラスト比1200:1表示色約10.7億色解像度3840×2160ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)27-326KHz走査周波数(垂直)24-144Hzケーブル電源ケーブルx1(約1.8m) / Thunderbolt 4ケーブルx1(約1.0m) / USB 3.2 Gen1ケーブルx1(約1.8m) /HDMI 2.1ケーブルx1(約1.8m)入力端子HDMI2.1x1、DP1.4x1、Thunderbolt 4(90W給電)x1スピーカーあり: 3Wx2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED輝度(cd/m2)400USBUSB Type-C (Downstream) x 1、USB3.2 Gen1 (Downstream) x 3、USB Type-C (Upstream) x1
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/グレー BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/グレーBenQ(ベンキュー)
73,980税込81,378
1台
8日以内出荷
27型、WQHD解像度(2560 x 1440)、視野角の広いIPSパネル採用光の反射を抑えるナノマットコート採用ネイティブコントラスト比1000:1、HDR10対応3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン8ビットカラーによる1670万色の表現力広色域: Display P3/DCI-P3 95%、sRGB/Rec.709 100%キャリブレーションレポート付属ムラ補正技術により均一な輝度・色味の表現を実現リフレッシュレート100Hzでなめらかな映像の描写を可能にカラーモード:sRGB/DCI-P3/Display P3/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/暗室/M-book/モノクロ/DICOM/ユーザー1/ユーザー2左右で異なる画面設定で表示できるDualViewモードHDMI、DP、USB Type-C 3系統接続KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能USBハブ機能付き3Wx2 スピーカー内蔵高さ調整、回転機能付きDisplay Pilotソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能
仕様●PCグリーンラベル:適合●パネル方式:IPS●PCリサイクル:対応●応答速度(G to G):5ms●標準消費電力:標準29W*デフォルトDisplay P3●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●HDR方式:HDR10●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●本体(色):グレー●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●本体サイズ(H×W×D):430~545 x 614 x 220.2●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度/ 20度●VCCI:対応●モニタ形状:平面●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●リフレッシュレート:100Hz●高さ調整:あり:115mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合サイズ27型ピッチ0.233電源内蔵表面処理ノングレア本体質量(kg)約9.3最大消費電力(W)200コントラスト比1000:1表示色約1670万色解像度2560×1440ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)27-150KHz走査周波数(垂直)24-100Hzケーブル電源ケーブルx1(約1.8m) / USB Type-Cケーブルx1(約1.5m) / USB 3.2 Gen1ケーブルx1(約1.8m) /DisplayPort 1.2ケーブルx1(約1.8m)入力端子HDMI2.0x1、DP1.4x1、USB Type-C(90W給電)x1スピーカーあり: 3Wx2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED輝度(cd/m2)350USBUSB Type-C (Downstream) x 1、USB3.2 Gen1 (Downstream) x 3、USB Type-C (Upstream) x1
BenQ MOBIUZ 27型 Full HDモニター EX271 BenQ(ベンキュー)BenQ MOBIUZ 27型 Full HDモニター EX271BenQ(ベンキュー)
39,980税込43,978
1台
予約販売
高いコントラストで迫力のあるゲーム体験が可能な27インチゲーミングモニター BenQ MOBIUZ EX271 ~180Hz・1ms(GtG)・VESA DisplayHDR 400・FreeSync・スピーカー内蔵で迫力のあるオーディオ体験・ジャンルに合わせて調整可能なゲームモード設定搭載~・27インチ/Full HD解像度・近未来的な筐体デザイン・優れた輝度、VESA DisplayHDR 400の高コントラスト、広い色域(DCI-P3 95%のカバー)を実現・ゲームのアートスタイルに合わせたカラーモード(Sci-Fi, ファンタジー, リアリスティック)を搭載・リフレッシュレート180Hz(DP接続時のみ180Hz、HDMI接続時は165Hz)、応答速度 GtG 1msにより、なめらかな動画視聴やゲームプレイを実現・ゲームプレイに最適な機能満載:残像を軽減するブレ軽減、鮮やかさを調整できるColor Vibrance、明るさを調整できる機能Light Tuner、FreeSync対応・HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 x 1、3系統入力・USBハブ搭載でマウスやキーボードなどの接続も可能・ティルト調整機能・スタイリッシュなOSDメニュー・目に優しいアイケア機能: ブルーライト軽減 輝度自動調整機能(B.I.+ Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度・色温度を自動調整 Gen2では、輝度調整の起点となる明るさを変更可能 フリッカーフリー技術 カラーユニバーサル(赤・緑2種類のフィルター搭載)
仕様ピボット:非対応ピッチ(mm)画像:0.311消費電力(W)最大65/標準22/エコモードなし出力ヘッドフォンジャック:あり電源内蔵ケーブル長(m)電源ケーブル(約1.8HDMI 2.0ケーブル(約1.8角度(°)ティルト/上下:-5/20表示サイズ(mm)608.8×355.1表面処理ノングレア対応Kensington(ケンジントンロック):対応コントラスト比1000:1最大解像度Full HD(1920×1080)表示色約1670万色保証期間本体3年保証(パネル・バックライト1年)走査周波数(水平)30 - 265KHz走査周波数(垂直)24 - 180Hz応答速度GtG 1ms入力端子HDMI 2.0×2DisplayPort 1.2×1視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)あり(100×100スピーカー2.5W x 2色(本体)ホワイト画面サイズ27インチワイド出力端子なし画素数82 ppiRoHS指令(10物質対応)対応特性HDCP2.2対応、オーディオジャック(入力 or 出力):なし、スウィーベル:非対応、プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI、高さ調節:非対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9待機時消費電力(W)(スリープ時)<0.5パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400(HDR時400)USBUSB3.2 Gen1(Downstream) x 2USB Type-C (Upstream) x 1
ゲーミングモニター 24.5型/1920×1080/ホワイト BenQ(ベンキュー)ゲーミングモニター 24.5型/1920×1080/ホワイトBenQ(ベンキュー)
31,980税込35,178
1台
8日以内出荷
高いコントラストで迫力のあるゲーム体験が可能な24.5インチゲーミングモニター BenQ MOBIUZ EX251 ~220Hz・1ms(GtG)・VESA DisplayHDR 400・FreeSync・スピーカー内蔵で迫力のあるオーディオ体験・ジャンルに合わせて調整可能なゲームモード設定搭載~・24.5インチ/Full HD解像度・近未来的な筐体デザイン・優れた輝度、VESA DisplayHDR 400の高コントラスト、sRGB 99%のカバー率・ゲームのアートスタイルに合わせたカラーモード(Sci-Fi, ファンタジー, リアリスティック)を搭載・リフレッシュレート220Hz、応答速度 GtG 1msにより、なめらかな動画視聴やゲームプレイを実現・ゲームプレイに最適な機能満載:残像を軽減するブレ軽減、鮮やかさを調整できるColor Vibrance、明るさを調整できる機能Light Tuner、FreeSync対応・HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 x 1、3系統入力・USBハブ搭載でマウスやキーボードなどの接続も可能・ティルト調整機能・スタイリッシュなOSDメニュー・目に優しいアイケア機能: ブルーライト軽減 輝度自動調整機能(B.I.+ Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度・色温度を自動調整 Gen2では、輝度調整の起点となる明るさを変更可能 フリッカーフリー技術 カラーユニバーサル(赤・緑2種類のフィルター搭載)
仕様●HDCP:HDCP2.2対応●Kensington(ケンジントンロック):対応●オーディオジャック(入力 or 出力):なし●スウィーベル:非対応●ティルト角度:上下:-5°/20°●ピボット:非対応●プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI●ヘッドフォンジャック(出力):あり●付属ケーブル:電源ケーブル(約1.8m)HDMI 2.0ケーブル(約1.8m)●最大解像度(英略称/ピクセル数):Full HD(1920×1080)●画像ピッチ:0.283 mm●画素密度:90 ppi●視野角(左右/上下):178°/178°●走査周波数:垂直:24 - 220Hz●走査周波数:水平:30 - 265KHz●高さ調整:非対応消費電力(W)最大55/標準18/エコモードなし電源内臓表面処理ノングレア液晶サイズ24.5インチワイドコントラスト比1000:1最大解像度1920×1080表示色約1670万色応答速度GtG 1ms入力端子HDMI 2.0×2DisplayPort 1.2×1スピーカー2.5W x 2出力端子なしバックライトLEDアスペクト比16:9待機時消費電力(W)<0.5パネル駆動方式IPS対応VESA規格あり(100x100mm)輝度(cd/m2)( or ANSI)350(HDR時400cd/m2)USBUSB3.2 Gen1(Downstream) x 2USB Type-C (Upstream) x 1
プログラミングモニタ 31.5型/3840x2160/メタリックグレー BenQ(ベンキュー)プログラミングモニタ 31.5型/3840x2160/メタリックグレーBenQ(ベンキュー)
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
31.5インチ 4K UHD解像度の IPSパネルを採用、光の反射を最小限に抑えるナノマットコートDisplay P3/DCI-P3 98%カバー、VESA DisplayHDR 400認証でコントラストの高い描写が可能USB Type-Cケーブル1本で対応のノートパソコンや電子機器に90W給電、信号・音声出力に対応USB-C、HDMIx2、DPの4系統接続端子、デイジーチェーン接続で最大4台のモニターまで出力2種の(ライト・ダーク)コーディングモード - コントラストと彩度が高く、コーディングとプログラミングに最適な画面表示を提供ファンクションバーで3つのコーディングモードをワンタッチ切替PIP/PBP機能を搭載し、画面を2分割表示可能2種類のモードを同時に表示ができるDualView Plusモードスピーカー搭載3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目高さ・上下・左右・ピボット調整に対応、ワークスペースに合わせて柔軟な変更が可能KVMスイッチ内蔵で、2つのデバイスを1セットのマウス・キーボードで使用可能モニター背面にバイアス照明 MoonHaloを搭載。暗い環境下でモニター背面の照明を点灯することで、スクリーンの光が目に与える負担を和らげる効果があります。
仕様●本体(色):メタリックグレー●標準消費電力:30W●本体サイズ(H×W×D):468.6~581.6×714.6×263.1●パネル方式:IPS●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●J-Moss:対応●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●VCCI:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度●Display HDR:DisplayHDR 400●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●高さ調整:あり:110mm●スリープ時消費電力:0.5W以下●応答速度(G to G):5ms●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●モニタ形状:平面●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●TCO:対応●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●PCグリーンラベル:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(本体):適合サイズ31.5型ピッチ0.182電源内蔵表面処理ノングレア本体質量(kg)約10.8最大消費電力(W)220コントラスト比2000:1表示色約10億7000万色解像度3840×2560ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)27-160KHz走査周波数(垂直)24-76Hzケーブル電源ケーブル(約1.8m),HDMIケーブル(約1.8m),USB Type-Cケーブル(約1.5m),USB3.2 Gen1ケーブル(約1.8m)入力端子HDMI2.0x2、DP1.4x1、USB Type-C(90W給電)x1スピーカーあり:3Wx2色(本体)メタリックグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400USBUSB3.2 Gen2 Type-C (Downstream) x1、USB3.2 Gen2 (Downstream) x2、USB3.1 Gen1 (Upstream) x1
プログラミングモニター 28.2型/3840×2560/HDMI x1、DisplayPort x1、USB Type-C(90W給電) x1/メタリックグレー/スピーカーあり(2Wx2)/IPS/3:2/モニターアームモデル BenQ(ベンキュー)プログラミングモニター 28.2型/3840×2560/HDMI x1、DisplayPort x1、USB Type-C(90W給電) x1/メタリックグレー/スピーカーあり(2Wx2)/IPS/3:2/モニターアームモデルBenQ(ベンキュー)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
28.2インチ IPSパネル、光の反射を最小限に抑えるファインコーティング3:2アスペクト比、4K+の解像度でコーディング画面で16:9モニターより多くの行を一度に表示可能Display P3/DCI-P3 95%カバー、VESA DisplayHDR 400認証でコントラストの高い描写が可能USB Type-Cケーブル1本で対応のノートパソコンや電子機器に90W給電、信号・音声出力に対応USB-C、HDMI、DPの3系統接続端子、デイジーチェーン接続で4台のモニターまで出力2種の(ライト・ダーク)コーディングモード - コントラストと彩度が高く、コーディングとプログラミングに最適な画面表示を提供ファンクションバーで3つのコーディングモードをワンタッチ切替スピーカー搭載3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目オリジナルデザインのモニターアーム付きモデルで柔軟な高さ・上下・左右・回転(ピボット)調整に対応(スタンドは付属しておりません)。Display Pilot 2アプリをダウンロードすることで、カラーモードやアイケア機能、MoonHaloのオンオフ設定を画面上から変更可能KVMスイッチ内蔵で、2つのデバイスを1セットのマウス・キーボードで使用可能
表面処理Nano Matte Panelコントラスト比1200:1解像度3840×2560色(本体)ブラックアスペクト比3:2モニターサイズ28.2型パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、Thunderbolt/シルバー/スピーカー:あり BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、Thunderbolt/シルバー/スピーカー:ありBenQ(ベンキュー)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
輝度:400cd/m2応答速度:GTG 5ms最大消費電力:230W31.5型 4K UHD解像度(3840x2160)ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比2000:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応4辺ベゼルレスのスタイリッシュデザイン10ビットカラーによる10億7000万色の表現力広色域:Display P3/DCI-P3 98%、sRGB/Rec.709 99%ムラ補正技術により均一な輝度を実現AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能PIP/PBP機能が搭載し、画面を2分割表示可能左右違う画面設定ができるデュアルモードカラーモード:DCI-P3/Display P3/sRGB/Rec.709/HDR/モノクロ/CAD・CAM/暗室/デザイン/ブルーライト軽減/M-book/DICOM/ユーザーThunderbolt 3、HDMI、DP 3系統接続USBハブ機能付き2.5Wx2 スピーカー内蔵高さ調整、回転機能付きOSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能3年間センドバック保証(パネル・バックライト含む)
仕様●HDR:HDR10、VESA DisplayHDR 400●色域:sRGB 100%、Rec.709 100%、P3 98%●画素密度:140●Gamma:1.8-2.6、sRGB●HDCP:2.2●OSD言語:Arabic、Chinese (simplified)、Chinese (traditional)、Czech、Deutsch、English、French、Hungarian、Italian、Japanese、Korean、Netherlands、Polish、Portuguese、Romanian、Russian、Spanish、Swedish●AMA:〇●ヘッドフォンジャック:〇●電圧レート:100~240V●Power Delivery(USB Type-C / Thunderbolt 3):85W●ティルト(下/上):-5~20°●スウィーベル(左/右):30°/30°●ピボット:90°●VESAマウント :100×100mm●HDMI (v2.0):2●DisplayPort (v1.4):1●Thunderbolt 3 (85W給電、DisplayPort Alt Mode、データ転送):1●Thunderbolt 3 出力 (15W給電 ):1●デイジーチェーンテクノロジー:Thunderbolt 3●USB Type-C ( Downstream ):1●USB Type-B ( Upstream ):1●USB 3.2( Downstream ):3●All-in-One Connection:Thunderbolt 3●フリッカーフリー:〇●ブルーライト軽減:〇●Display Pilot 2:Yes●Display ColorTalk:〇●Display Quickit:〇付属品クイックスタートガイド、保証書、キャリブレーション レポート、入出力インタフェース カバー、Safety Instruction、ホットキーパックG2消費電力(W)標準:32・最大:230・スタンバイ時:<0.5電源内蔵表面処理ノングレア本体質量(kg)約8.2、約6.6(ベースなし)色温度5000K、6500K、9300K、ユーザー設定外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)478.4-628.4×714.8×273.3、478.4-628.4×714.8×273.3(水平)、780.3×411.4×273.3(ピボット)、411.4×714.8×74.8(ベースなし)コントラスト比2000:1表示色10.7億色解像度3840×2160視野角178°/178°応答速度5msスピーカー2.5W×2画面サイズ31.5インチカラーモードDCI-P3、Display P3、Rec.709、sRGB、HDR、M-Book、モノクロ、DICOM、CAD/CAM、デザイン、暗室、ブルーライト軽減、ユーザー高さ調整範囲(mm)150バックライトLED バックライトアスペクト比16:9パネルIPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)400(標準)、400(最大)(HDR)
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)/ブラック/スピーカー:あり BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)/ブラック/スピーカー:ありBenQ(ベンキュー)
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
輝度:250cd/m2(HDR時350cd/m2)/応答速度:5ms(GTG)/最大消費電力:168W/ 31.5型、4K UHD解像度(3840x2160)、ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1000:1、HDR10対応、3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン、10ビットカラーによる10億7000万色の表現力、広色域: sRBG/Rec.709 99%、ムラ補正技術により均一な輝度を実現、AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)、KVM(パソコン切替機)機能搭載で 1セットのキーボード マウスで2台のPCを操作可能、PIP/PBP機能が搭載し 画面を4分割可能、左右違う画面設定ができるデュアルモード、カラーモード: sRGB/Rec.709/CAD・CAM/デザイン/ブルーライト軽減/暗室/M-book/DICOM/ユーザー、HDMI/DP/USB Type-C 3系統接続、USBハブ機能付き、2.5Wx2 スピーカー内蔵、高さ調整、回転機能付き、OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載、Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで 画面上でモニター設定を変更可能、3年間センドバック保証(パネル・バックライト含む)
サイズ(inch)31.5表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度3840×2160色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)/ブラック/スピーカー:あり BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)/ブラック/スピーカー:ありBenQ(ベンキュー)
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
27型、4K UHD解像度(3840x2160)。ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応。オリジナルデザインのモニターアーム付きモデル。3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン。10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。広色域: Display P3/DCI-P3 95%、sRGB/Rec.709 99%。ムラ補正技術により均一な輝度を実現。AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)。KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。PIP/PBP機能が搭載し、画面を2分割表示可能。左右違う画面設定ができるデュアルモード。カラーモード:DCI-P3/Display P3/sRGB/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/ブルーライト軽減/暗室/M-book/DICOM/ePaper/ユーザー。HDMI、DP、USB Type-C 3系統接続。USBハブ機能付き。2.5Wx2 スピーカー内蔵。OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載。Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)/ブラック/スピーカー:あり BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)/ブラック/スピーカー:ありBenQ(ベンキュー)
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
27型、4K UHD解像度(3840x2160)。ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応。3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン。10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。広色域: Display P3/DCI-P3 95%、sRGB/Rec.709 99%。ムラ補正技術により均一な輝度を実現。AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)。KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。PIP/PBP機能が搭載し、画面を2分割表示可能。左右違う画面設定ができるデュアルモード。カラーモード:DCI-P3/Display P3/sRGB/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/ブルーライト軽減/暗室/M-book/DICOM/ePaper/ユーザー。HDMI、DP、USB Type-C 3系統接続。USBハブ機能付き。2.5Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き。OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載。Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。
解像度3840×2160色(本体)ブラックモニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(65W給電)/ブラック/スピーカー:あり BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(65W給電)/ブラック/スピーカー:ありBenQ(ベンキュー)
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
輝度:250cd/m2(HDR時350cd/m2)/応答速度:5ms(GTG)/最大消費電力:152W/ 27型、4K UHD解像度(3840x2160)、ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、HDR10対応、3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン、10ビットカラーによる10億7000万色の表現力、広色域: sRBG/Rec.709 99%、ムラ補正技術により均一な輝度を実現、AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)、KVM(パソコン切替機)機能搭載で 1セットのキーボード マウスで2台のPCを操作可能、PIP/PBP機能が搭載し 画面を4分割可能、左右違う画面設定ができるデュアルモード、カラーモード: sRGB/Rec.709/CAD・CAM/デザイン/ブルーライト軽減/暗室/M-book/DICOM/ユーザー、HDMI/DP/USB Type-C 3系統接続、USBハブ機能付き、2.5Wx2 スピーカー内蔵、高さ調整、回転機能付き、OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載、Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで 画面上でモニター設定を変更可能、3年間センドバック保証(パネル・バックライト含む)
液晶ディスプレイ 25型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB-C(65W給電)/ダークグレー/スピーカー:あり BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 25型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB-C(65W給電)/ダークグレー/スピーカー:ありBenQ(ベンキュー)
56,980税込62,678
1台
8日以内出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:5ms(GtoG)/最大消費電力:170W/ 25型、WQHD解像度(2560x1440)、ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1000:1、DisplayHDR 400・HDR10対応、4辺フレームレスのスタイリッシュデザイン、8ビットカラーによる1677万色の表現力、広色域: sRBG/Rec.709 100%、DCI-P3/Display P3 95%、ムラ補正技術により均一な輝度を実現、AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)、KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能、カラーモード: DCI-P3/Display P3/sRGB/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン(アニメーション)/ブルーライト軽減/ePaper/暗室/M-book/DICOM/ユーザー、HDMI、DP、USB Type-C 3系統接続、USBハブ機能付き、2.5Wx2 スピーカー内蔵、高さ調整、回転機能付き、Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。3年間センドバック保証(パネル・バックライト含む)
PD2705Q AQCOLOR クリエイター向けモニター 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ダークグレー/スピーカー:あり BenQ(ベンキュー)PD2705Q AQCOLOR クリエイター向けモニター 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ダークグレー/スピーカー:ありBenQ(ベンキュー)
63,980税込70,378
1個
8日以内出荷
27型、WQHD解像度(2560x1440)、HDR10対応、ノングレアIPSパネル、sRBG カバー率100%、Rec.709カバー率100%、10億7000万色の表現力、ΔE≦3の正確な色再現、AQCOLOR対象製品、出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)、KVM(パソコン切替)機能搭載で1セットのキーボード・マウスで2台のPCを操作可能、DP out端子により最大4台までMST接続に対応、1080/24P再生に対応、左右違う画面設定ができるデュアルモード、sRBG/暗室/CAD/CAM/アニメーション/M-bookなど多彩な画面モード、アイケア技術搭載(輝度自動調整機能B.I.、フリッカーフリー、ブルーライト軽減機能)、USB Type-C接続に対応しケーブル一本で65W給電まで可能、便利なUSB3.1端子が5つ(Downstream x 4、Upstream x1)、2Wx2 スピーカー内蔵、3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン、CalMAN認証およびPANTONEカラー認証取得
付属品マニュアル・クイックスタートガイド、電源ケーブル、HDMIケーブル、miniDP to DPケーブル、USBケーブル、保証書質量(kg)約6.9規格WQHD (Wide-Quad-HD)表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約641.0×417.3~547.3×239.6解像度2560×1440スピーカーあり 2W×2アスペクト比16:9モニターサイズ27インチパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応リフレッシュレート(Hz)24~76入力ポートHDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1、miniDisplayPort×1
プログラミングモニタ 31.5型/3840x2160/メタリックグレー BenQ(ベンキュー)プログラミングモニタ 31.5型/3840x2160/メタリックグレーBenQ(ベンキュー)
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
31.5インチ 4K UHD解像度の IPSパネルを採用、光の反射を最小限に抑えるナノマットコートDisplay P3/DCI-P3 98%カバー、VESA DisplayHDR 400認証でコントラストの高い描写が可能USB Type-Cケーブル1本で対応のノートパソコンや電子機器に90W給電、信号・音声出力に対応USB-C、HDMIx2、DPの4系統接続端子、デイジーチェーン接続で最大4台のモニターまで出力2種の(ライト・ダーク)コーディングモード - コントラストと彩度が高く、コーディングとプログラミングに最適な画面表示を提供ファンクションバーで3つのコーディングモードをワンタッチ切替PIP/PBP機能を搭載し、画面を2分割表示可能2種類のモードを同時に表示ができるDualView Plusモードスピーカー搭載3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目高さ・上下・左右・ピボット調整に対応、ワークスペースに合わせて柔軟な変更が可能KVMスイッチ内蔵で、2つのデバイスを1セットのマウス・キーボードで使用可能モニター背面にバイアス照明 MoonHaloを搭載。暗い環境下でモニター背面の照明を点灯することで、スクリーンの光が目に与える負担を和らげる効果があります。
仕様●PCグリーンラベル:適合●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●本体重量(kg):約11.0●本体(色):メタリックグレー●標準消費電力:30W●スリープ時消費電力:0.5W以下●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 30度●本体サイズ(H×W×D):471.0~601.0×714.6×477.6●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●PCリサイクル:対応●リフレッシュレート:60Hz●電気用品安全法(本体):適合●左右角度調整(スイベル)機能:あり:275度/ 275度●高さ調整:あり:130mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:IPS●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●J-Moss:対応●応答速度(G to G):5ms●Display HDR:DisplayHDR 400●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●TCO:対応●モニタ形状:平面サイズ31.5型ピッチ0.182電源内蔵表面処理ノングレア最大消費電力(W)220コントラスト比2000:1輝度400cd/m2表示色約10億7000万色解像度3840×2560ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)27-160KHz走査周波数(垂直)24-76Hzケーブル電源ケーブル(約1.8m),HDMIケーブル(約1.8m),USB Type-Cケーブル(約1.5m),USB3.2 Gen1ケーブル(約1.8m)入力端子HDMI2.0x2、DP1.4x1、USB Type-C(90W給電)x1スピーカーあり:3Wx2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合USBUSB3.2 Gen2 Type-C (Downstream) x1、USB3.2 Gen2 (Downstream) x2、USB3.1 Gen1 (Upstream) x1
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら