高いコントラストで迫力のあるゲーム体験が可能な24.5インチゲーミングモニター BenQ MOBIUZ EX251 ~220Hz・1ms(GtG)・VESA DisplayHDR 400・FreeSync・スピーカー内蔵で迫力のあるオーディオ体験・ジャンルに合わせて調整可能なゲームモード設定搭載~。・24.5インチ/Full HD解像度。・近未来的な筐体デザイン。・優れた輝度、VESA DisplayHDR 400の高コントラスト、sRGB 99%のカバー率。・ゲームのアートスタイルに合わせたカラーモード(Sci-Fi, ファンタジー, リアリスティック)を搭載。・リフレッシュレート220Hz、応答速度 GtG 1msにより、なめらかな動画視聴やゲームプレイを実現。・ゲームプレイに最適な機能満載:残像を軽減するブレ軽減、鮮やかさを調整できるColor Vibrance、明るさを調整できる機能Light Tuner、FreeSync対応。・HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 x 1、3系統入力。・USBハブ搭載でマウスやキーボードなどの接続も可能。・ティルト調整機能。・スタイリッシュなOSDメニュー。・目に優しいアイケア機能:。 ブルーライト軽減。 輝度自動調整機能(B.I.+ Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度・色温度を自動調整。 Gen2では、輝度調整の起点となる明るさを変更可能。 。 フリッカーフリー技術。 。 カラーユニバーサル(赤・緑2種類のフィルター搭載)
仕様●HDCP:HDCP2.2対応●Kensington(ケンジントンロック):対応●オーディオジャック(入力 or 出力):なし●スウィーベル:非対応●ティルト角度:上下:-5°/20°●ピボット:非対応●プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI●ヘッドフォンジャック(出力):あり●付属ケーブル:電源ケーブル(約1.8m)HDMI 2.0ケーブル(約1.8m)●最大解像度(英略称/ピクセル数):Full HD(1920×1080)●画像ピッチ:0.283 mm●画素密度:90 ppi●視野角(左右/上下):178°/178°●走査周波数:垂直:24 - 220Hz●走査周波数:水平:30 - 265KHz●高さ調整:非対応
消費電力(W)最大55/標準18/エコモードなし
電源内臓
表面処理ノングレア
液晶サイズ24.5インチワイド
コントラスト比1000:1
最大解像度1920×1080
表示色約1670万色
応答速度GtG 1ms
入力端子HDMI 2.0×2DisplayPort 1.2×1
スピーカー2.5W x 2
出力端子なし
バックライトLED
アスペクト比16:9
待機時消費電力(W)<0.5
パネル駆動方式IPS
対応VESA規格あり(100x100mm)
輝度(cd/m2)( or ANSI)350(HDR時400cd/m2)
USBUSB3.2 Gen1(Downstream) x 2USB Type-C (Upstream) x 1
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
輝度:320cd/m2。応答速度:0.5ms(GTG)。最大消費電力:45W。24.5インチ。FullHD(1920x1080)解像度。リフレッシュレート240Hz。残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2。プリセットされた3種のFPSモード搭載。新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応。Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能。VESA Standard Adaptive-Sync対応。HDMI 2.0 x 3、DisplayPort 1.2 x 1 4系統入力。付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応。プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)。ゲームへの没入感を高めるアイシールド、モニターカバーを同梱。便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能。OSDメニューがより簡単に操作可能。小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能。フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載。3年間センドバック保証(パネル・バックライトは1年間保証)
仕様モニタ形状:平面
ピッチ0.283
サイズ(inch)24.5
表面処理ノングレア
コントラスト比1000:1
表示色約1677万色
解像度1920×1080ドット
視野角水平:左右170度/垂直:上下160度
走査周波数(水平)30-255KHz
走査周波数(垂直)24-240Hz
ケーブル電源ケーブルx1(約1.8m)、HDMIケーブルx1(約1.8m)、DPケーブルx1(約1.8m)
応答速度(G to G)0.5ms
入力端子HDMI 2.0 x 3、DP1.2 x 1
色(本体)ダークグレー
高さ調節あり:155mm
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル駆動方式TN
上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度- 35度
リフレッシュレート(Hz)240
輝度(cd/m2)320
角度調節(スイベル)機能:あり:左右45度/ 45度
USBMini USB(S.Switch用) x 1
1台
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
輝度:320cd/m2。消費電力:65W未満。24.1インチ、FullHD(1920x1080)解像度。リフレッシュレート280Hz。デュアルバックライトで残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2。プリセットされた3種のFPSモード搭載。新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応。Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能です。VESA Standard Adaptive-Sync対応。HDMI 2.0 x 3、DisplayPort 1.2 x 1、4系統入力。付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応。プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)。ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱。便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能。OSDメニューがより簡単に操作可能。小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能。フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度- 35度●高さ調整:あり:155mm●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●パネル方式:TN●標準消費電力:65W未満●スリープ時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●電気用品安全法(本体):適合●縦回転(ピボット)機能:なし●本体サイズ(H×W×D):350.56(HAS handle top) - 517.3 x 576.15 x 181.68 mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体(色):ダークグレー●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●リフレッシュレート:280Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり:45度/ 45度●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●PCリサイクル:対応●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●VCCI:対応
サイズ24.1型
ピッチ0.279
電源内蔵
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約5.8
コントラスト比1000:1
表示色約1677万色
解像度1920×1080ドット
視野角水平:左右170度/垂直:上下160度
走査周波数(水平)30-308KHz
走査周波数(垂直)24-280Hz
ケーブル電源ケーブルx1(約1.8m)、HDMI2.0ケーブルx1(約1.8m)、DP1.2ケーブルx1(約1.8m)
入力端子HDMI 2.0 x 3、DP1.2 x 1
スピーカーなし
色(本体)ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル駆動方式TN
輝度(cd/m2)320
USBMini USB(S.Switch用) x 1
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
24.1インチ、Full HD(1920x1080)解像度。リフレッシュレート540Hz。応答速度最短で0.5ms(GTG)。デュアルバックライトで残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2。プリセットされた3種のFPSモード搭載。新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応。DCI-P3 95%の広色域でこれまでより繊細な色味の再現とが可能、敵がより見極めやすく。Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能。VESA Standard Adaptive-Sync対応。HDMI 2.1 x 3、DisplayPort 1.4 x 1 4系統入力。付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応。プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)。ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱。便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能。OSDメニューがより簡単に操作可能。小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
24.1インチ、Full HD(1920x1080)解像度。リフレッシュレート400Hz。デュアルバックライトで残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2。プリセットされた3種のFPSモード搭載。新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応。Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能です。VESA Standard Adaptive-Sync対応。HDMI 2.0 x 3、DisplayPort 1.4 x 1の4系統入力。付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応。プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)。ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱。便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能。OSDメニューがより簡単に操作可能。小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能。フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載
仕様ヘッドフォンジャック(出力)あり/オーディオジャック(入力 or 出力)なし/ピボット非対応
その他【スウィーベル】左右:45°/45°【プラグ&プレイ】DDC2B・DDC/CI
付属品電源ケーブル×1(約1.8m)、HDMI 2.0ケーブル×1(約1.8m)、DP 1.4ケーブル×1(約1.8m)
タイプノングレア
ピッチ(mm)【画像】0.279
消費電力(W)65未満
表示サイズ(mm)535.68×298.08
コントラスト比1000:1
表示色約1677万色
解像度Full HD(1920×1080)(英略称/ピクセル数)
視野角(左右/上下)170°/160°
入力端子HDMI 2.0×3DisplayPort 1.4×1
水平(ティルト)角度上下:-5°/35°
スピーカーなし
画面サイズ24.1インチ
画素数【画素密度】91 ppi
高さ調節155mm
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
待機時消費電力(W)0.5未満
パネル駆動方式TN / LEDバックライト
VESA対応あり(100×100mm)
輝度(cd/m2)320
USBMini USB(S.Switch用) x 1
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
高いコントラストで迫力のあるゲーム体験が可能な27インチゲーミングモニター BenQ MOBIUZ EX271 ~180Hz・1ms(GtG)・VESA DisplayHDR 400・FreeSync・スピーカー内蔵で迫力のあるオーディオ体験・ジャンルに合わせて調整可能なゲームモード設定搭載~。・27インチ/Full HD解像度。・近未来的な筐体デザイン。・優れた輝度、VESA DisplayHDR 400の高コントラスト、広い色域(DCI-P3 95%のカバー)を実現。・ゲームのアートスタイルに合わせたカラーモード(Sci-Fi, ファンタジー, リアリスティック)を搭載。・リフレッシュレート180Hz(DP接続時のみ180Hz、HDMI接続時は165Hz)、応答速度 GtG 1msにより、なめらかな動画視聴やゲームプレイを実現。・ゲームプレイに最適な機能満載:残像を軽減するブレ軽減、鮮やかさを調整できるColor Vibrance、明るさを調整できる機能Light Tuner、FreeSync対応。・HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 x 1、3系統入力。・USBハブ搭載でマウスやキーボードなどの接続も可能。・ティルト調整機能。・スタイリッシュなOSDメニュー。・目に優しいアイケア機能:。 ブルーライト軽減。 輝度自動調整機能(B.I.+ Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度・色温度を自動調整。 Gen2では、輝度調整の起点となる明るさを変更可能。 。 フリッカーフリー技術。 。 カラーユニバーサル(赤・緑2種類のフィルター搭載)
仕様ピボット:非対応
ピッチ(mm)画像:0.311
消費電力(W)最大65/標準22/エコモードなし
出力ヘッドフォンジャック:あり
電源内蔵
ケーブル長(m)電源ケーブル(約1.8HDMI 2.0ケーブル(約1.8
角度(°)ティルト/上下:-5/20
表示サイズ(mm)608.8×355.1
表面処理ノングレア
対応Kensington(ケンジントンロック):対応
コントラスト比1000:1
最大解像度Full HD(1920×1080)
表示色約1670万色
保証期間本体3年保証(パネル・バックライト1年)
走査周波数(水平)30 - 265KHz
走査周波数(垂直)24 - 180Hz
応答速度GtG 1ms
入力端子HDMI 2.0×2DisplayPort 1.2×1
視野角(左右:上下)178°/178°
VESAマウント(mm)あり(100×100
スピーカー2.5W x 2
色(本体)ホワイト
画面サイズ27インチワイド
出力端子なし
画素数82 ppi
RoHS指令(10物質対応)対応
特性HDCP2.2対応、オーディオジャック(入力 or 出力):なし、スウィーベル:非対応、プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI、高さ調節:非対応
バックライトLEDバックライト
アスペクト比16:9
待機時消費電力(W)(スリープ時)<0.5
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)400(HDR時400)
USBUSB3.2 Gen1(Downstream) x 2USB Type-C (Upstream) x 1
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
600Hz、DyAc 2に対応した24.1インチゲーミングモニター BenQ ZOWIE XL2586X+ ~TNパネル・600Hz・DyAc 2・Black eQualizer・Color Vibrance・VESA Standard Adaptive-SyncなどFPSに特化した機能を搭載~。・24.1インチ、Full HD(1920x1080)解像度。・リフレッシュレート600Hz。・デュアルバックライトで残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2。・プリセットされた3種のFPSモード搭載。・新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応。・DCI-P3 95%の広色域でこれまでより繊細な色味の再現とが可能、敵がより見極めやすく。・Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能です。・付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応。・プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)。・ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱。・便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能。・OSDメニューがより簡単に操作可能。・小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能。・フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載。・VESA Standard Adaptive-Sync対応。・HDMI 2.1 x 3, DisplayPort 1.4 x 1の4系統入力
仕様●HDCP:HDCP1.4対応●Kensington(ケンジントンロック):対応●オーディオジャック(入力 or 出力):なし●グレア/ノングレア:ノングレア●スウィーベル:左右:45°/45°●ティルト角度:上下:-5°/35°●パネル駆動方式/バックライト:TN / LEDバックライト●ピボット:非対応●プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI●ヘッドフォンジャック(出力):あり●付属ケーブル:電源ケーブル x 1(約1.8m)HDMI 2.1ケーブル x 1(約1.8m)DP 1.4ケーブル x 1(約1.8m)●待機時(スリープ時)消費電力:0.5W未満●最大解像度(英略称/ピクセル数):Full HD(1920×1080)●画像ピッチ:0.279 mm●画素密度:91 ppi●高さ調整:155mm
消費電力(W)65未満
表示サイズ(mm)535.68×298.08
コントラスト比1000:1
表示色約1677万色
保証期間本体3年保証(パネル・バックライト1年)
走査周波数(水平)30 - 840KHz
走査周波数(垂直)24 - 600Hz
入力端子HDMI 2.1×3DisplayPort 1.4×1
視野角(左右:上下)170°/160°
スピーカーなし
画面サイズ24.1インチ
出力端子なし
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
対応VESA規格あり(100 x 100mm)
輝度(cd/m2)320orANSI
USBMini USB(S.Switch用) x1
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
関連キーワード