9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノートパソコン専用モニターライト。伸ばした状態と折りたたまれた状態があるデュアルライト。自動調光ーお気に入りモード。3D周囲光技術。広範囲な照明。マグネット構造により、簡単に取り外しが可能。スリムベゼルにも対応し、ノートパソコンのカメラをを遮ることはありません。特許取得済みのマグネットシールは、しっかり貼れて跡が残らず、キレイに取り外すことができます。スライドで明るさ/色温度調節可能。バッテリー搭載:一度の充電で最大160分使用可能(明るさ50%での使用を基準)。マグネット式の収納機能とコンパクトなバッグにより、どこへでも気軽に持ち運びが可能
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷

ノートパソコン専用モニターライト。伸ばした状態と折りたたまれた状態があるデュアルライト。自動調光ーお気に入りモード。3D周囲光技術。広範囲な照明。マグネット構造により、簡単に取り外しが可能。スリムベゼルにも対応し、ノートパソコンのカメラをを遮ることはありません。特許取得済みのマグネットシールは、しっかり貼れて跡が残らず、キレイに取り外すことができます。スライドで明るさ/色温度調節可能。バッテリー搭載:一度の充電で最大160分使用可能(明るさ50%での使用を基準)。マグネット式の収納機能とコンパクトなバッグにより、どこへでも気軽に持ち運びが可能
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷

広範囲を照らす前後ライト。1)フロントライト:モニターへの映り込みを軽減し、集中したい方。2)バックライト(間接照明):リラックスできる空間を演出。3)前後ライト:バックライトで壁を照らすことで、画面の明るさと周囲の光の差によって起きる目の疲労を解消し、照明環境と視覚のバランスをとる。自動調光-周囲の明るさに応じて自動的に500ルクスに調整。直感的に調整可能な無線リモコン。充電式無線リモコン。複数接続。自動点灯・消灯。明るさ無段階調整可能(フロントライトとバックライト個別コントロール可能)。色温度無段階調整可能(2700‐6500K)。照明範囲が広く作業環境全体を均一的に照らす。特許取得のクリップ設計で、ベゼルや湾曲モニターにも対応。モニターの厚さ 0.43~6cm、湾曲率 1000R~1800R に対応。高演色フルスペクトラムLEDチップ(Ra95以上、Rf>96、Rg=100)。USB Type-Cケーブルで簡単給電。お気に入り機能。フリッカー防止のLED光源
仕様●電波法備考:第2条第19号に規定する特定無線設備●電波法:適合 ケーブル長(m)1.5 最大消費電力(W)15 色(本体)ダークグレー 電球の種類LED 調光の可否
1台
30,980 税込34,078
翌日出荷

24.1インチ、Full HD(1920x1080)解像度。リフレッシュレート540Hz。応答速度最短で0.5ms(GTG)。デュアルバックライトで残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2。プリセットされた3種のFPSモード搭載。新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応。DCI-P3 95%の広色域でこれまでより繊細な色味の再現とが可能、敵がより見極めやすく。Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能。VESA Standard Adaptive-Sync対応。HDMI 2.1 x 3、DisplayPort 1.4 x 1 4系統入力。付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応。プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)。ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱。便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能。OSDメニューがより簡単に操作可能。小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

輝度:320cd/m2。消費電力:65W未満。24.1インチ、FullHD(1920x1080)解像度。リフレッシュレート280Hz。デュアルバックライトで残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2。プリセットされた3種のFPSモード搭載。新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応。Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能です。VESA Standard Adaptive-Sync対応。HDMI 2.0 x 3、DisplayPort 1.2 x 1、4系統入力。付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応。プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)。ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱。便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能。OSDメニューがより簡単に操作可能。小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能。フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度- 35度●高さ調整:あり:155mm●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●パネル方式:TN●標準消費電力:65W未満●スリープ時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●電気用品安全法(本体):適合●縦回転(ピボット)機能:なし●本体サイズ(H×W×D):350.56(HAS handle top) - 517.3 x 576.15 x 181.68 mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体(色):ダークグレー●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●リフレッシュレート:280Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり:45度/ 45度●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●PCリサイクル:対応●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●VCCI:対応 サイズ24.1型 ピッチ0.279 電源内蔵 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約5.8 コントラスト比1000:1 表示色約1677万色 解像度1920×1080ドット 視野角水平:左右170度/垂直:上下160度 走査周波数(水平)30-308KHz 走査周波数(垂直)24-280Hz ケーブル電源ケーブルx1(約1.8m)、HDMI2.0ケーブルx1(約1.8m)、DP1.2ケーブルx1(約1.8m) 入力端子HDMI 2.0 x 3、DP1.2 x 1 スピーカーなし 色(本体)ダークグレー RoHS指令(10物質対応)対応 パネル駆動方式TN 輝度(cd/m2)320 USBMini USB(S.Switch用) x 1
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

BenQ(ベンキュー)24.1型600Hz液晶ディスプレイ
RoHS
600Hz、DyAc 2に対応した24.1インチゲーミングモニター BenQ ZOWIE XL2586X+ ~TNパネル・600Hz・DyAc 2・Black eQualizer・Color Vibrance・VESA Standard Adaptive-SyncなどFPSに特化した機能を搭載~。・24.1インチ、Full HD(1920x1080)解像度。・リフレッシュレート600Hz。・デュアルバックライトで残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2。・プリセットされた3種のFPSモード搭載。・新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応。・DCI-P3 95%の広色域でこれまでより繊細な色味の再現とが可能、敵がより見極めやすく。・Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能です。・付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応。・プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)。・ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱。・便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能。・OSDメニューがより簡単に操作可能。・小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能。・フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載。・VESA Standard Adaptive-Sync対応。・HDMI 2.1 x 3, DisplayPort 1.4 x 1の4系統入力
仕様●HDCP:HDCP1.4対応●Kensington(ケンジントンロック):対応●オーディオジャック(入力 or 出力):なし●グレア/ノングレア:ノングレア●スウィーベル:左右:45°/45°●ティルト角度:上下:-5°/35°●パネル駆動方式/バックライト:TN / LEDバックライト●ピボット:非対応●プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI●ヘッドフォンジャック(出力):あり●付属ケーブル:電源ケーブル x 1(約1.8m)HDMI 2.1ケーブル x 1(約1.8m)DP 1.4ケーブル x 1(約1.8m)●待機時(スリープ時)消費電力:0.5W未満●最大解像度(英略称/ピクセル数):Full HD(1920×1080)●画像ピッチ:0.279 mm●画素密度:91 ppi●高さ調整:155mm 消費電力(W)65未満 表示サイズ(mm)535.68×298.08 コントラスト比1000:1 表示色約1677万色 保証期間本体3年保証(パネル・バックライト1年) 走査周波数(水平)30 - 840KHz 走査周波数(垂直)24 - 600Hz 入力端子HDMI 2.1×3DisplayPort 1.4×1 視野角(左右:上下)170°/160° スピーカーなし 画面サイズ24.1インチ 出力端子なし RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 対応VESA規格あり(100 x 100mm) 輝度(cd/m2)320orANSI USBMini USB(S.Switch用) x1
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

24.1インチ、フルHD(1920x1080)解像度。リフレッシュレート280Hz(Displayport接続時)。プリセットされた3種のFPSモード搭載。XL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応。Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能。VESA Standard Adaptive-Sync対応。HDMI 2.0 x3、DisplayPort 1.2 x1の計4系統入力。付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応。プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、ヘッドホンフック、ケーブル配線など)。ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱。便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能。OSDメニューがより簡単に操作可能。小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能。フリッカーフリー、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷

BenQ(ベンキュー)24.1型400Hz液晶ディスプレイ
RoHS
24.1インチ、Full HD(1920x1080)解像度。リフレッシュレート400Hz。デュアルバックライトで残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2。プリセットされた3種のFPSモード搭載。新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応。Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能です。VESA Standard Adaptive-Sync対応。HDMI 2.0 x 3、DisplayPort 1.4 x 1の4系統入力。付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応。プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)。ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱。便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能。OSDメニューがより簡単に操作可能。小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能。フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載
仕様ヘッドフォンジャック(出力)あり/オーディオジャック(入力 or 出力)なし/ピボット非対応 その他【スウィーベル】左右:45°/45°【プラグ&プレイ】DDC2B・DDC/CI 付属品電源ケーブル×1(約1.8m)、HDMI 2.0ケーブル×1(約1.8m)、DP 1.4ケーブル×1(約1.8m) タイプノングレア ピッチ(mm)【画像】0.279 消費電力(W)65未満 表示サイズ(mm)535.68×298.08 コントラスト比1000:1 表示色約1677万色 解像度Full HD(1920×1080)(英略称/ピクセル数) 視野角(左右/上下)170°/160° 入力端子HDMI 2.0×3DisplayPort 1.4×1 水平(ティルト)角度上下:-5°/35° スピーカーなし 画面サイズ24.1インチ 画素数【画素密度】91 ppi 高さ調節155mm RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 待機時消費電力(W)0.5未満 パネル駆動方式TN / LEDバックライト VESA対応あり(100×100mm) 輝度(cd/m2)320 USBMini USB(S.Switch用) x 1
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

シーンに合わせて、自由に角度調整:BenQ GP520プロジェクターに対応。工具不要で簡単に取り付けられるので、安心して使えます。フリースタイル設置&確実ロック:360°の水平回転と20°の上下調整を瞬時に設定できる台座により、シーンに合わせた設置に応じて安定した投写を実現します。強靭な構造、しっかりホールド:耐荷重は最大約8kg の高剛性を持つ5mm湾曲金属アームと、滑り止め付きの台座で、軽量なのに抜群の安定感があります。洗練された外観と安定した設置:マット仕上げのメタル素材がモダンな印象を与え、ベース部にはケーブル収納機構を内蔵しているため、デスク周りもすっきり保てます。あらゆるシーンにフィット:寝室での映画鑑賞、リビングでのゲーム、大画面でのスポーツ観戦など、設置場所やスタイルを選ばず、縦向き・横向き・天井向きなど自在に設置でき、プレミアムな映像体験を提供します。
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷