9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
輝度:400cd/m2。応答速度:GTG 5ms。最大消費電力:230W。31.5型 4K UHD解像度(3840x2160)。ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比2000:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応。4辺ベゼルレスのスタイリッシュデザイン。10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。広色域:Display P3/DCI-P3 98%、sRGB/Rec.709 99%。ムラ補正技術により均一な輝度を実現。AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)。KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。PIP/PBP機能が搭載し、画面を2分割表示可能。左右違う画面設定ができるデュアルモード。カラーモード:DCI-P3/Display P3/sRGB/Rec.709/HDR/モノクロ/CAD・CAM/暗室/デザイン/ブルーライト軽減/M-book/DICOM/ユーザー。Thunderbolt 3、HDMI、DP 3系統接続。USBハブ機能付き。2.5Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き。OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載。Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。3年間センドバック保証(パネル・バックライト含む)
仕様●HDR:HDR10、VESA DisplayHDR 400●色域:sRGB 100%、Rec.709 100%、P3 98%●画素密度:140●Gamma:1.8-2.6、sRGB●HDCP:2.2●OSD言語:Arabic、Chinese (simplified)、Chinese (traditional)、Czech、Deutsch、English、French、Hungarian、Italian、Japanese、Korean、Netherlands、Polish、Portuguese、Romanian、Russian、Spanish、Swedish●AMA:〇●ヘッドフォンジャック:〇●電圧レート:100~240V●Power Delivery(USB Type-C / Thunderbolt 3):85W●ティルト(下/上):-5~20°●スウィーベル(左/右):30°/30°●ピボット:90°●VESAマウント :100×100mm●HDMI (v2.0):2●DisplayPort (v1.4):1●Thunderbolt 3 (85W給電、DisplayPort Alt Mode、データ転送):1●Thunderbolt 3 出力 (15W給電 ):1●デイジーチェーンテクノロジー:Thunderbolt 3●USB Type-C ( Downstream ):1●USB Type-B ( Upstream ):1●USB 3.2( Downstream ):3●All-in-One Connection:Thunderbolt 3●フリッカーフリー:〇●ブルーライト軽減:〇●Display Pilot 2:Yes●Display ColorTalk:〇●Display Quickit:〇 付属品クイックスタートガイド、保証書、キャリブレーション レポート、入出力インタフェース カバー、Safety Instruction、ホットキーパックG2 消費電力(W)標準:32・最大:230・スタンバイ時:<0.5 電源内蔵 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約8.2、約6.6(ベースなし) 色温度5000K、6500K、9300K、ユーザー設定 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)478.4-628.4×714.8×273.3、478.4-628.4×714.8×273.3(水平)、780.3×411.4×273.3(ピボット)、411.4×714.8×74.8(ベースなし) コントラスト比2000:1 表示色10.7億色 解像度3840×2160 視野角178°/178° 応答速度5ms スピーカー2.5W×2 画面サイズ31.5インチ カラーモードDCI-P3、Display P3、Rec.709、sRGB、HDR、M-Book、モノクロ、DICOM、CAD/CAM、デザイン、暗室、ブルーライト軽減、ユーザー 高さ調整範囲(mm)150 バックライトLED バックライト アスペクト比16:9 パネルIPS リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)400(標準)、400(最大)(HDR)
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

輝度:250cd/m2(HDR時350cd/m2)/応答速度:5ms(GTG)/最大消費電力:152W/ 27型、4K UHD解像度(3840x2160)、ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、HDR10対応、3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン、10ビットカラーによる10億7000万色の表現力、広色域: sRBG/Rec.709 99%、ムラ補正技術により均一な輝度を実現、AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)、KVM(パソコン切替機)機能搭載で 1セットのキーボード マウスで2台のPCを操作可能、PIP/PBP機能が搭載し 画面を4分割可能、左右違う画面設定ができるデュアルモード、カラーモード: sRGB/Rec.709/CAD・CAM/デザイン/ブルーライト軽減/暗室/M-book/DICOM/ユーザー、HDMI/DP/USB Type-C 3系統接続、USBハブ機能付き、2.5Wx2 スピーカー内蔵、高さ調整、回転機能付き、OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載、Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで 画面上でモニター設定を変更可能、3年間センドバック保証(パネル・バックライト含む)
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

輝度:350cd/m2/応答速度:5ms(GtoG)/最大消費電力:170W/ 25型、WQHD解像度(2560x1440)、ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1000:1、DisplayHDR 400・HDR10対応、4辺フレームレスのスタイリッシュデザイン、8ビットカラーによる1677万色の表現力、広色域: sRBG/Rec.709 100%、DCI-P3/Display P3 95%、ムラ補正技術により均一な輝度を実現、AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)、KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能、カラーモード: DCI-P3/Display P3/sRGB/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン(アニメーション)/ブルーライト軽減/ePaper/暗室/M-book/DICOM/ユーザー、HDMI、DP、USB Type-C 3系統接続、USBハブ機能付き、2.5Wx2 スピーカー内蔵、高さ調整、回転機能付き、Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。3年間センドバック保証(パネル・バックライト含む)
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷

27型、4K UHD解像度(3840x2160)。ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応。オリジナルデザインのモニターアーム付きモデル。3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン。10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。広色域: Display P3/DCI-P3 95%、sRGB/Rec.709 99%。ムラ補正技術により均一な輝度を実現。AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)。KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。PIP/PBP機能が搭載し、画面を2分割表示可能。左右違う画面設定ができるデュアルモード。カラーモード:DCI-P3/Display P3/sRGB/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/ブルーライト軽減/暗室/M-book/DICOM/ePaper/ユーザー。HDMI、DP、USB Type-C 3系統接続。USBハブ機能付き。2.5Wx2 スピーカー内蔵。OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載。Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

27型、4K UHD解像度(3840x2160)。ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応。3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン。10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。広色域: Display P3/DCI-P3 95%、sRGB/Rec.709 99%。ムラ補正技術により均一な輝度を実現。AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)。KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。PIP/PBP機能が搭載し、画面を2分割表示可能。左右違う画面設定ができるデュアルモード。カラーモード:DCI-P3/Display P3/sRGB/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/ブルーライト軽減/暗室/M-book/DICOM/ePaper/ユーザー。HDMI、DP、USB Type-C 3系統接続。USBハブ機能付き。2.5Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き。OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載。Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。
解像度3840×2160 色(本体)ブラック モニターサイズ27型 パネル駆動方式IPS
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

輝度:250cd/m2(HDR時350cd/m2)/応答速度:5ms(GTG)/最大消費電力:168W/ 31.5型、4K UHD解像度(3840x2160)、ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1000:1、HDR10対応、3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン、10ビットカラーによる10億7000万色の表現力、広色域: sRBG/Rec.709 99%、ムラ補正技術により均一な輝度を実現、AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)、KVM(パソコン切替機)機能搭載で 1セットのキーボード マウスで2台のPCを操作可能、PIP/PBP機能が搭載し 画面を4分割可能、左右違う画面設定ができるデュアルモード、カラーモード: sRGB/Rec.709/CAD・CAM/デザイン/ブルーライト軽減/暗室/M-book/DICOM/ユーザー、HDMI/DP/USB Type-C 3系統接続、USBハブ機能付き、2.5Wx2 スピーカー内蔵、高さ調整、回転機能付き、OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載、Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで 画面上でモニター設定を変更可能、3年間センドバック保証(パネル・バックライト含む)
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

27型、WQHD解像度(2560 x 1440)、視野角の広いIPSパネル採用。光の反射を抑えるナノマットコート採用。ネイティブコントラスト比1000:1、HDR10対応。3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン。8ビットカラーによる1670万色の表現力。広色域: Display P3/DCI-P3 95%、sRGB/Rec.709 100%キャリブレーションレポート付属。ムラ補正技術により均一な輝度・色味の表現を実現。リフレッシュレート100Hzでなめらかな映像の描写を可能に。カラーモード:sRGB/DCI-P3/Display P3/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/暗室/M-book/モノクロ/DICOM/ユーザー1/ユーザー2。左右で異なる画面設定で表示できるDualViewモード。HDMI、DP、USB Type-C 3系統接続。KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。USBハブ機能付き。3Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き。Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能
仕様●PCグリーンラベル:適合●パネル方式:IPS●PCリサイクル:対応●応答速度(G to G):5ms●標準消費電力:標準29W*デフォルトDisplay P3●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●HDR方式:HDR10●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●本体(色):グレー●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●本体サイズ(H×W×D):430~545 x 614 x 220.2●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度/ 20度●VCCI:対応●モニタ形状:平面●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●リフレッシュレート:100Hz●高さ調整:あり:115mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合 サイズ27型 ピッチ0.233 電源内蔵 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約9.3 最大消費電力(W)200 コントラスト比1000:1 表示色約1670万色 解像度2560×1440ドット 視野角水平:左右178度/垂直:上下178度 走査周波数(水平)27-150KHz 走査周波数(垂直)24-100Hz ケーブル電源ケーブルx1(約1.8m) / USB Type-Cケーブルx1(約1.5m) / USB 3.2 Gen1ケーブルx1(約1.8m) /DisplayPort 1.2ケーブルx1(約1.8m) 入力端子HDMI2.0x1、DP1.4x1、USB Type-C(90W給電)x1 スピーカーあり: 3Wx2 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED 輝度(cd/m2)350 USBUSB Type-C (Downstream) x 1、USB3.2 Gen1 (Downstream) x 3、USB Type-C (Upstream) x1
1台
73,980 税込81,378
8日以内出荷

・27型・5K解像度(5120 x 2880)・リフレッシュレート60Hz。・視野角の広いIPSパネル、光の反射を抑えるナノマットコート採用。・ネイティブコントラスト比2000:1、DisplayHDR 400対応。・3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン。・10ビットカラーによる10.7億色の表現力。・広色域: Display P3/DCI-P3 98%、sRGB/Rec.709 100%。・AQCOLOR(TM)対象製品、1台1台工場出荷時キャリブレーションを行い、Delta E<2の色精度を保証、キャリブレーションレポート付属。・ムラ補正技術により均一な輝度・色味の表現を実現。・Palette Master Ultimateソフトウェアでのソフトウェアキャリブレーションに対応。・カラーモード:sRGB/DCI-P3/Display P3/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/暗室/M-book/DICOM/ユーザー1/ユーザー2。・左右で異なる画面設定で表示できるDualViewモード、2つの接続機器の映像を同時に表示できるPIP/PBPモード。・HDMI、DP、Thunderbolt 4の3系統接続。・KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。・USBハブ機能付き。・3Wx2 スピーカー内蔵。・高さ調整、回転機能付き。・Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能
付属品電源ケーブル × 1 (約1.8m)/Thunderbolt 4ケーブル x 1 (約1.0m)/HDMI2.1ケーブル x 1 (約1.8m)/DisplayPort 1.4ケーブル x 1(約1.8m) 筐体:ホワイト 消費電力(W)最大230/標準40 デフォルトDisplay P3/エコモードなし 電源内蔵 角度(°)スウィーベル左右:30/30、ティルト上下:-5/20、ピボット:90° 表示サイズ(mm)596.7×335.7 対応HDCP2.3 機能プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI コントラスト比2000:1 最大解像度5K(5120×2880) 表示色約10.7億色 保証期間本体3年保証(パネル・バックライト含む)センドバック対象製品 走査周波数(水平)30 - 178KHz 走査周波数(垂直)24 - 76Hz 応答速度GtG 5ms 入力端子HDMI 2.1 × 1/DisplayPort 1.4 × 1/Thunderbolt 4(90W給電) × 1 視野角(左右:上下)178°/178° スピーカー3W × 2 画面サイズ27インチワイド 出力端子Thunderbolt 4(out, 15W給電) × 1 画素数画像ピッチ:0.1166mm、画素密度:218 ppi 高さ調整範囲(mm)150 光沢ノングレア RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトIPS / LEDバックライト(パネル駆動方式) イヤフォンジャックオーディオジャック(入力 or 出力)なし、ヘッドフォンジャック(出力)あり アスペクト比16:9 待機時消費電力(W)<0.5 対応VESA規格あり(100×100mm) 輝度(cd/m2)400(HDR時400) USBUSB Type-C (Downstream) × 1/USB3.2 Gen1 (Downstream) × 3/USB Type-C (Upstream) × 1
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷

31.5型、4K解像度(3840 x 2160)、視野角の広いIPSパネル採用。光の反射を抑えるナノマットコート採用。ネイティブコントラスト比1200:1、HDR10/Display HDR400対応。3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン。10ビットカラーによる10.7億色の表現力。広色域: Display P3/DCI-P3 95%、sRGB/Rec.709 100%。ムラ補正技術により均一な輝度・色味の表現を実現。リフレッシュレート144Hz対応、FreeSync Premium/VESA Standard Adaptive Sync対応でなめらかな映像の描写を可能に。Palette Master Ultimateソフトウェアでのソフトウェアキャリブレーションに対応。搭載カラーモード:sRGB/DCI-P3/Display P3/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/暗室/M-book/モノクロ/DICOM/ユーザー1/ユーザー2。左右で異なる画面設定で表示できるDualViewモード、2つの接続機器の映像を同時に表示できるPIP/PBPモード。Thunderbolt 4、HDMI 2.1、DP 1.4の3系統接続。Thunderbolt 4でのデイジーチェーン接続で2台への4K/144Hz出力に対応。KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。USBハブ機能付き。3Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き
仕様●PCグリーンラベル:適合●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度/ 20度●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):486.3~636.3 x 714.3 x 242.1●PCリサイクル:対応●左右角度調整(スイベル)機能:あり:30度/ 30度●高さ調整:あり:150mm●Display HDR:DisplayHDR 400●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●本体(色):ホワイト●標準消費電力:標準55W*デフォルトDisplay P3●モニタ形状:平面●HDR方式:HDR10●パネル方式:IPS●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●リフレッシュレート:144Hz●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●応答速度(G to G):1ms●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット サイズ31.5型 ピッチ0.182 電源内蔵 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約9.7 最大消費電力(W)260 コントラスト比1200:1 表示色約10.7億色 解像度3840×2160ドット 視野角水平:左右178度/垂直:上下178度 走査周波数(水平)27-326KHz 走査周波数(垂直)24-144Hz ケーブル電源ケーブルx1(約1.8m) / Thunderbolt 4ケーブルx1(約1.0m) / USB 3.2 Gen1ケーブルx1(約1.8m) /HDMI 2.1ケーブルx1(約1.8m) 入力端子HDMI2.1x1、DP1.4x1、Thunderbolt 4(90W給電)x1 スピーカーあり: 3Wx2 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED 輝度(cd/m2)400 USBUSB Type-C (Downstream) x 1、USB3.2 Gen1 (Downstream) x 3、USB Type-C (Upstream) x1
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷