18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
解像度 WXGA (1280 x 800)、高輝度 4000ルーメン、アスペクト比16:10、色再現性 約10億7000万色、コントラスト比20000:1、自動台形補正(垂直40度)、10Wスピーカー内蔵、HDMI端子x2 付き、スマートエコモード搭載、長寿命ランプ採用 (最長15000時間)、3D対応 (DLP Link方式)
付属品リモコン×1、電源コード(1.8m)×1、保証書、VGA(D-sub 15ピン)ケーブル×1(1.5m) 質量(kg)約2.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×120×221 ランプ水銀 コントラスト比20000:1 最大解像度WXGA(1280×800) 輝度(ANSI lm)4000 入力端子HDMI×2 投影サイズ(対角)推奨表示:60~180inch スピーカー10W×1 対応解像度VGA (640×480) to WUXGA_RB(1920×1200) アスペクト比16:10 投影方式DLP
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

BenQ(ベンキュー)Mac向け 液晶ディスプレイ 31.5型
エコ商品、RoHS
Macとの親和性の高いデザインや色味の表現、Macbookとの使用に最適。31.5型、4K UHD解像度(3840x2160)。3辺ベゼルレス、シルバー筐体のスタイリッシュデザイン。光を反射しないナノマットコートIPSパネル、ネイティブコントラスト比1300:1、VESA DisplayHDR 600/HDR10対応。10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。広色域: Display P3 97%、sRGB 99%カバー。Macと同じDisplay P3色域を採用することで、Macbookと違和感なく並べて使用可能。Type-C、HDMI 2系統接続。USBハブ機能付き。treVolo 3Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き。Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。カラーモード:M-book(デフォルト)/Display P3/sRGB/シネマ/ゲーム/HDR/コーディング/ePaper/ユーザー。リフレッシュレート60Hz
ピッチ(mm)画像:0.182 規格【HDCP】HDCP2.2対応、【Kensington(ケンジントンロック)】対応 消費電力(W)最大250/標準45 デフォルトM-bookモード/エコモードなし 角度(°)【ティルト】上下:-5/20 表示サイズ(mm)697.3×392.2 表面処理Nano Matte Panel 機能グレア/ノングレア:ノングレア、プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI 調整範囲(mm)高さ:115 コントラスト比1300:1 最大解像度英略称/ピクセル数:4K UHD(3840×2160) 表示色約10億7000万色 走査周波数(水平)27 - 135KHz 走査周波数(垂直)24 - 76Hz ケーブル付属:電源ケーブル×1 (約1.8m)、USB 3.2 Gen1 Type-Cケーブル×1 (約1.5m)、HDMI 2.0ケーブル×1 (約1.8m) 入力端子HDMI 2.0 x 2USB Type-C(90W給電) x 1 密度画素:140 ppi 視野角(左右:上下)178°/178° スピーカー3W×2 画面サイズ31.5インチワイド 差込口ヘッドフォンジャック(出力):あり RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト 回転角度(°)【スウィーベル】左右:15/15【ピボット】90 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 パネル駆動方式:IPS パネル駆動方式IPS VESA対応あり(100x100mm) 輝度(cd/m2)or ANSI:550 (HDR時600) 応答時間(ms)GTG 5 オーディオオーディオジャック(入力 or 出力):なし USBUSB Type-C (Downstream) x 1USB3.2 Gen1 (Downstream) x 2
1台
98,980 税込108,878
翌日出荷

輝度:350cd/m2/応答速度:5ms(GtoG)/最大消費電力:170W/ 25型、WQHD解像度(2560x1440)、ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1000:1、DisplayHDR 400・HDR10対応、4辺フレームレスのスタイリッシュデザイン、8ビットカラーによる1677万色の表現力、広色域: sRBG/Rec.709 100%、DCI-P3/Display P3 95%、ムラ補正技術により均一な輝度を実現、AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)、KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能、カラーモード: DCI-P3/Display P3/sRGB/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン(アニメーション)/ブルーライト軽減/ePaper/暗室/M-book/DICOM/ユーザー、HDMI、DP、USB Type-C 3系統接続、USBハブ機能付き、2.5Wx2 スピーカー内蔵、高さ調整、回転機能付き、Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。3年間センドバック保証(パネル・バックライト含む)
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷

輝度:250cd/m2(HDR時350cd/m2)/応答速度:5ms(GTG)/最大消費電力:152W/ 27型、4K UHD解像度(3840x2160)、ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、HDR10対応、3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン、10ビットカラーによる10億7000万色の表現力、広色域: sRBG/Rec.709 99%、ムラ補正技術により均一な輝度を実現、AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)、KVM(パソコン切替機)機能搭載で 1セットのキーボード マウスで2台のPCを操作可能、PIP/PBP機能が搭載し 画面を4分割可能、左右違う画面設定ができるデュアルモード、カラーモード: sRGB/Rec.709/CAD・CAM/デザイン/ブルーライト軽減/暗室/M-book/DICOM/ユーザー、HDMI/DP/USB Type-C 3系統接続、USBハブ機能付き、2.5Wx2 スピーカー内蔵、高さ調整、回転機能付き、OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載、Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで 画面上でモニター設定を変更可能、3年間センドバック保証(パネル・バックライト含む)
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

・27型・5K解像度(5120 x 2880)・リフレッシュレート60Hz。・視野角の広いIPSパネル、光の反射を抑えるナノマットコート採用。・ネイティブコントラスト比2000:1、DisplayHDR 400対応。・3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン。・10ビットカラーによる10.7億色の表現力。・広色域: Display P3/DCI-P3 98%、sRGB/Rec.709 100%。・AQCOLOR(TM)対象製品、1台1台工場出荷時キャリブレーションを行い、Delta E<2の色精度を保証、キャリブレーションレポート付属。・ムラ補正技術により均一な輝度・色味の表現を実現。・Palette Master Ultimateソフトウェアでのソフトウェアキャリブレーションに対応。・カラーモード:sRGB/DCI-P3/Display P3/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/暗室/M-book/DICOM/ユーザー1/ユーザー2。・左右で異なる画面設定で表示できるDualViewモード、2つの接続機器の映像を同時に表示できるPIP/PBPモード。・HDMI、DP、Thunderbolt 4の3系統接続。・KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。・USBハブ機能付き。・3Wx2 スピーカー内蔵。・高さ調整、回転機能付き。・Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能
付属品電源ケーブル × 1 (約1.8m)/Thunderbolt 4ケーブル x 1 (約1.0m)/HDMI2.1ケーブル x 1 (約1.8m)/DisplayPort 1.4ケーブル x 1(約1.8m) 筐体:ホワイト 消費電力(W)最大230/標準40 デフォルトDisplay P3/エコモードなし 電源内蔵 角度(°)スウィーベル左右:30/30、ティルト上下:-5/20、ピボット:90° 表示サイズ(mm)596.7×335.7 対応HDCP2.3 機能プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI コントラスト比2000:1 最大解像度5K(5120×2880) 表示色約10.7億色 保証期間本体3年保証(パネル・バックライト含む)センドバック対象製品 走査周波数(水平)30 - 178KHz 走査周波数(垂直)24 - 76Hz 応答速度GtG 5ms 入力端子HDMI 2.1 × 1/DisplayPort 1.4 × 1/Thunderbolt 4(90W給電) × 1 視野角(左右:上下)178°/178° スピーカー3W × 2 画面サイズ27インチワイド 出力端子Thunderbolt 4(out, 15W給電) × 1 画素数画像ピッチ:0.1166mm、画素密度:218 ppi 高さ調整範囲(mm)150 光沢ノングレア RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトIPS / LEDバックライト(パネル駆動方式) イヤフォンジャックオーディオジャック(入力 or 出力)なし、ヘッドフォンジャック(出力)あり アスペクト比16:9 待機時消費電力(W)<0.5 対応VESA規格あり(100×100mm) 輝度(cd/m2)400(HDR時400) USBUSB Type-C (Downstream) × 1/USB3.2 Gen1 (Downstream) × 3/USB Type-C (Upstream) × 1
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷

27型、4K UHD解像度(3840x2160)。ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応。3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン。10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。広色域: Display P3/DCI-P3 95%、sRGB/Rec.709 99%。ムラ補正技術により均一な輝度を実現。AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)。KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。PIP/PBP機能が搭載し、画面を2分割表示可能。左右違う画面設定ができるデュアルモード。カラーモード:DCI-P3/Display P3/sRGB/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/ブルーライト軽減/暗室/M-book/DICOM/ePaper/ユーザー。HDMI、DP、USB Type-C 3系統接続。USBハブ機能付き。2.5Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き。OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載。Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。
解像度3840×2160 色(本体)ブラック モニターサイズ27型 パネル駆動方式IPS
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

輝度:400cd/m2。応答速度:GTG 5ms。最大消費電力:230W。31.5型 4K UHD解像度(3840x2160)。ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比2000:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応。4辺ベゼルレスのスタイリッシュデザイン。10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。広色域:Display P3/DCI-P3 98%、sRGB/Rec.709 99%。ムラ補正技術により均一な輝度を実現。AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)。KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。PIP/PBP機能が搭載し、画面を2分割表示可能。左右違う画面設定ができるデュアルモード。カラーモード:DCI-P3/Display P3/sRGB/Rec.709/HDR/モノクロ/CAD・CAM/暗室/デザイン/ブルーライト軽減/M-book/DICOM/ユーザー。Thunderbolt 3、HDMI、DP 3系統接続。USBハブ機能付き。2.5Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き。OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載。Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。3年間センドバック保証(パネル・バックライト含む)
仕様●HDR:HDR10、VESA DisplayHDR 400●色域:sRGB 100%、Rec.709 100%、P3 98%●画素密度:140●Gamma:1.8-2.6、sRGB●HDCP:2.2●OSD言語:Arabic、Chinese (simplified)、Chinese (traditional)、Czech、Deutsch、English、French、Hungarian、Italian、Japanese、Korean、Netherlands、Polish、Portuguese、Romanian、Russian、Spanish、Swedish●AMA:〇●ヘッドフォンジャック:〇●電圧レート:100~240V●Power Delivery(USB Type-C / Thunderbolt 3):85W●ティルト(下/上):-5~20°●スウィーベル(左/右):30°/30°●ピボット:90°●VESAマウント :100×100mm●HDMI (v2.0):2●DisplayPort (v1.4):1●Thunderbolt 3 (85W給電、DisplayPort Alt Mode、データ転送):1●Thunderbolt 3 出力 (15W給電 ):1●デイジーチェーンテクノロジー:Thunderbolt 3●USB Type-C ( Downstream ):1●USB Type-B ( Upstream ):1●USB 3.2( Downstream ):3●All-in-One Connection:Thunderbolt 3●フリッカーフリー:〇●ブルーライト軽減:〇●Display Pilot 2:Yes●Display ColorTalk:〇●Display Quickit:〇 付属品クイックスタートガイド、保証書、キャリブレーション レポート、入出力インタフェース カバー、Safety Instruction、ホットキーパックG2 消費電力(W)標準:32・最大:230・スタンバイ時:<0.5 電源内蔵 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約8.2、約6.6(ベースなし) 色温度5000K、6500K、9300K、ユーザー設定 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)478.4-628.4×714.8×273.3、478.4-628.4×714.8×273.3(水平)、780.3×411.4×273.3(ピボット)、411.4×714.8×74.8(ベースなし) コントラスト比2000:1 表示色10.7億色 解像度3840×2160 視野角178°/178° 応答速度5ms スピーカー2.5W×2 画面サイズ31.5インチ カラーモードDCI-P3、Display P3、Rec.709、sRGB、HDR、M-Book、モノクロ、DICOM、CAD/CAM、デザイン、暗室、ブルーライト軽減、ユーザー 高さ調整範囲(mm)150 バックライトLED バックライト アスペクト比16:9 パネルIPS リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)400(標準)、400(最大)(HDR)
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

27型、4K UHD解像度(3840x2160)。ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応。オリジナルデザインのモニターアーム付きモデル。3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン。10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。広色域: Display P3/DCI-P3 95%、sRGB/Rec.709 99%。ムラ補正技術により均一な輝度を実現。AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)。KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。PIP/PBP機能が搭載し、画面を2分割表示可能。左右違う画面設定ができるデュアルモード。カラーモード:DCI-P3/Display P3/sRGB/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/ブルーライト軽減/暗室/M-book/DICOM/ePaper/ユーザー。HDMI、DP、USB Type-C 3系統接続。USBハブ機能付き。2.5Wx2 スピーカー内蔵。OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載。Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

仕様【投写オフセット】1【投写比】1.2【無線投影】AirPlay / Googleキャスト【色域】Rec.709 / カバー率:92% その他【スマートランチャー】Smart Home 付属品リモコン(電池付き):RCI078、電源コード:1.8m×1、クイックスタートガイド:×1、保証書 質量(kg)2.1 周波数(Hz)【垂直】23~62 電源AC100~240V(50/60Hz) 方式【投写】DLP方式 消費電力(標準)85W@100~240VAC、(スタンバイ時)0.5W未満、(ネットワークスタンバイ時)2W未満 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×211.2×191.4 レンズF/#=1.9、f=19.65mm 周波数【水平】15K~135KHz 光源レーザー コントラスト比(FOFO値)100000:1 ズーム【倍率】固定 解像度1080P(1920×1080) / 【入力対応】VGA(640×480)~4KUHD(3840×2160) 色再現性24ビット(1670万色) 応答速度22.4ms(1080P60Hz) 光源寿命標準:20000時間、エコ30000時間 スピーカー4W×2 モードカスタム/HDRカスタム/HDRNightShift/HDR鮮やか/HLGカスタム/NightShift/鮮やか/高輝度/シネマ/ゲーム/HDRシネマ/HDRゲーム/HLG 動作温度(℃)0~40 OSGoogle TV(Android 11) 明るさ(Lm)【ANS】500 補正機能【台形補正】2D、(自動)縦±20°、横±30°、回転±30°(投写方向による壁からの距離:2M以内):2D、(手動)縦、横&回転±40° BluetoothBluetooth 5.0 アプリケーション【プリインストールアプリ】BenQ Projector Assistant/Screen Sharing for iOS/BenQ Notification/BenQ User Dashboard/BenQ Remote Control Updater/VLC 作動音(dB)【標準】28【Eco】26 アスペクト比16:9 Wi-FiIEEE802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) オーディオ出力ウーファー:10W チャンバー、3.5mm ミニ端子×1、HDMI ARC・5.1 チャンネル 入出力端子HDMI入力:×1、HDMI-1(2.0b/HDCP2.3)/USB Type-A:×1、USB Type A-1(2.0/Power Supply1.0A/Reader/FW Upgrade)/USB Type-C:DisplayPort/PD入力:20V-2.25A~5A/PD出力:5V-2A、9V-2A、12V-1.5A、15V-1.2A/リーダー:×1
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

解像度 FHD (1920 x 1080)、高輝度 3800ルーメン、アスペクト比16:9、色再現性 約10億7000万色、コントラスト比 20000:1、自動台形補正(垂直40度)、10Wスピーカー内蔵、HDMI端子x2付き、スマートエコモード搭載、長寿命ランプ採用(最長15000時間)、3D対応 (DLP Link方式)
付属品リモコン×1、電源コード(1.8m)×1、保証書、VGA(D-sub 15ピン)ケーブル×1(1.5m) 質量(kg)約2.3 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)最大:280、通常:260、エコ:215 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×120×221 ランプ水銀 コントラスト比20000:1 最大解像度FHD(1920×1080) 輝度(ANSI lm)3800 入力端子HDMI×2 投影サイズ(対角)推奨表示:70~150inch スピーカー10W×1 動作温度(℃)0~40 対応解像度VGA (640×480) to WUXGA_RB(1920×1200) アスペクト比16:9 投影方式DLP
1個
98,980 税込108,878
8日以内出荷

超短焦点型、フルHD(1920x1080)、3000ルーメン、アスペクト比16:9、色再現性-約10億7000万色、コントラスト比10000:1、5Wスピーカー内蔵、ズーム1.2倍、HDMI端子2系統(うち1つMHL対応)、3D対応、スマートエコ/ランプセーブモード搭載
解像度Full HD 明るさ(Lm)3000
1個
126,900 税込139,590
8日以内出荷

フルHD(1920x1080)、4000ルーメン、アスペクト比16:9、色再現性-約10億7000万色、コントラスト比16000:1、USB リーダー、LAN コントロール、10Wスピーカー内蔵、縦自動台形補正、ズーム1.3倍、HDMI端子2系統(うち1系統MHL対応)、3D対応、スマートエコモード搭載
解像度Full HD 明るさ(Lm)4000
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷

解像度 4K UHD (3840 x2160 )、輝度 3200ANSIルーメン、アスペクト比16:9、Cinematic color、色再現性 約10億7000万色、コントラスト比 10000:1、縦横台形補正機能(縦横30度)、自動台形補正(垂直30度)、HDR10 & HLG対応、Rec.709のカバー率96%、5WX1 スピーカー内蔵、HDMI端子x2付き(その内1つはeARC対応)、スマートエコモード搭載、長寿命ランプ採用 (最長15000時間)、3D対応 (DLP Link方式)、ゲームモード対応、HDRゲーム対応、低入力遅延(高速モード ON)<4K: 16.67ms(60Hz動作時)、1080p: 16.67ms(60Hz動作時)、1080p: 8.33ms(120Hz動作時)、1080p: 4.16ms(240Hz動作時)>、1年間センドバック保証
1台
184,900 税込203,390
8日以内出荷

解像度 WXGA(1280x800)。明るさ 4000ANSIルーメン。単板DLP方式。メンテナンスフリーの長寿命レーザー光源採用(光源寿命約20000時間)。通常焦点設計(最短2.6mで約100インチ) 。USB-C端子搭載。最大30度までの垂直・水平台形補正。画像リサイズ機能搭載:デジタル縮小とシフト+デジタルシフト+角合わせ調整+スクリーンの塗りつぶし。防塵設計(IP5X)。色再現性Rec.709 92%、約10億7000万色。DLP方式ならではの超高コントラスト比 3000000:1。10Wスピーカー内蔵で外付けスピーカー不要。1.3倍光学ズーム。HDMI端子 (v2.0)×2。4KUHD対応。3D対応。クイックON/OFF。3kg以下の日本一番軽い4000ANSI のレーザープロジェクター(ベンキュー調べ)
仕様●投写比:1.21~1.57●ズーム倍率:1.3倍●投写オフセット:102.5%●台形補正:自動縦±30度、横±30 度●Rec.709 カバー率:90%●動作音 (標準/Eco)(dB):34/28●投写方式:DLP方式●キャリーバック:CBP-MS61 付属品ワイヤレスUSBドングル:QP30(オプション)、リモコン(電池付き):RC×016、電源コード:1.8m×1、クイックスタートガイド×1、保証書、天吊金具:CMP-80(オプション) 質量(g)2900+/-100 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)標準:200(100VAC)、191(220VAC)・スタンバイ時:0.5未満 レンズF/#=2.59~2.87、f=16.88~21.88 mm 光源レーザー コントラスト比3000000:1(FOFO値) 本体サイズ(mm)303.5(W)×112.4(H)×224.7(L) 解像度WXGA (1280×800)、入力対応:VGA(640×480)~4K UHD(3840×2160) 色再現性約10億7000万色 応答速度8.3ms(1080P 120Hz) 水平周波数(kHz)15~135 垂直周波数(Hz)23~120 光源寿命標準:20000時間、 ECO 20000hrs、スマートエコ 20000時間 スピーカー×110W モード画像モード:高輝度、HDR10、HLG、インフォグラフィック、プレゼンテーション、スプレッドシート、ユーザー 1、ユーザー 2、ビデオ会議 動作温度(℃)0~40 入出力HDMI入力:×2、HDMI-1 (2.0b/HDCP2.2)、HDMI-2 (2.0b/HDCP2.2)・USB Type-A:×2、USB Type-A-1 (2.0/1.5A給電/サービス)、USB Type A-2 (2.0/1.0A給電/Wi-Fiドングル)・USB Type-C:×1、 Display Port with PD out 5V/1A・RS232入力(9ピン):×1 明るさ4000 (ANSI ルーメン) アスペクト比16:10 オーディオ出力(3.5mm ミニ端子)×1
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

BenQ(ベンキュー)Mac向け 液晶ディスプレイ 27型
エコ商品、RoHS
Macとの親和性の高いデザインや色味の表現、Macbookとの使用に最適。27型、4K UHD解像度(3840x2160)。3辺ベゼルレス、シルバー筐体のスタイリッシュデザイン。光を反射しないナノマットコートIPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応。10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。広色域: Display P3 95%、sRGB 99%カバー。Macと同じDisplay P3色域を採用することで、Macbookと違和感なく並べて使用可能。Type-C、HDMI 2系統接続。USBハブ機能付き。treVolo 3Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き。Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。カラーモード:M-book(デフォルト)/Display P3/sRGB/シネマ/ゲーム/HDR/コーディング/ePaper/ユーザー。リフレッシュレート60Hz
ピッチ(mm)画像:0.155 規格【HDCP】HDCP2.2対応、【Kensington(ケンジントンロック)】対応 消費電力(W)最大220/標準40 デフォルトM-bookモード/エコモードなし 角度(°)【ティルト】上下:-5/20 表示サイズ(mm)596.7×335.6 表面処理ノングレア 機能プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI 調整範囲(mm)高さ:115 コントラスト比1200:1 最大解像度英略称/ピクセル数:4K UHD(3840×2160) 表示色約10億7000万色 走査周波数(水平)27 - 135KHz 走査周波数(垂直)24 - 76Hz ケーブル付属:電源ケーブル×1 (約1.8m)、USB 3.2 Gen1 Type-Cケーブル×1 (約1.5m)、HDMI 2.0ケーブル×1 (約1.8m) 入力端子HDMI 2.0×2、USB Type-C(90W給電)×1 密度画素:163 ppi 視野角(左右:上下)178°/178° スピーカー3W×2 差込口ヘッドフォンジャック(出力):あり RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト 回転角度(°)【スウィーベル】左右:15/15【ピボット】90 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 モニターサイズ27インチワイド パネル駆動方式IPS VESA対応あり(100×100mm) 輝度(cd/m2)or ANSI:400 (HDR時400) 応答時間(ms)GTG 5 オーディオオーディオジャック(入力 or 出力):なし USBUSB Type-C (Downstream)×1、USB3.2 Gen1 (Downstream)×2
1台
78,980 税込86,878
8日以内出荷

輝度:250cd/m2(HDR時350cd/m2)/応答速度:5ms(GTG)/最大消費電力:168W/ 31.5型、4K UHD解像度(3840x2160)、ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1000:1、HDR10対応、3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン、10ビットカラーによる10億7000万色の表現力、広色域: sRBG/Rec.709 99%、ムラ補正技術により均一な輝度を実現、AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)、KVM(パソコン切替機)機能搭載で 1セットのキーボード マウスで2台のPCを操作可能、PIP/PBP機能が搭載し 画面を4分割可能、左右違う画面設定ができるデュアルモード、カラーモード: sRGB/Rec.709/CAD・CAM/デザイン/ブルーライト軽減/暗室/M-book/DICOM/ユーザー、HDMI/DP/USB Type-C 3系統接続、USBハブ機能付き、2.5Wx2 スピーカー内蔵、高さ調整、回転機能付き、OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載、Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで 画面上でモニター設定を変更可能、3年間センドバック保証(パネル・バックライト含む)
サイズ(inch)31.5 表面処理ノングレア コントラスト比1000:1 解像度3840×2160 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

27型、WQHD解像度(2560 x 1440)、視野角の広いIPSパネル採用。光の反射を抑えるナノマットコート採用。ネイティブコントラスト比1000:1、HDR10対応。3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン。8ビットカラーによる1670万色の表現力。広色域: Display P3/DCI-P3 95%、sRGB/Rec.709 100%キャリブレーションレポート付属。ムラ補正技術により均一な輝度・色味の表現を実現。リフレッシュレート100Hzでなめらかな映像の描写を可能に。カラーモード:sRGB/DCI-P3/Display P3/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/暗室/M-book/モノクロ/DICOM/ユーザー1/ユーザー2。左右で異なる画面設定で表示できるDualViewモード。HDMI、DP、USB Type-C 3系統接続。KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。USBハブ機能付き。3Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き。Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能
仕様●PCグリーンラベル:適合●パネル方式:IPS●PCリサイクル:対応●応答速度(G to G):5ms●標準消費電力:標準29W*デフォルトDisplay P3●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●HDR方式:HDR10●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●本体(色):グレー●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●本体サイズ(H×W×D):430~545 x 614 x 220.2●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度/ 20度●VCCI:対応●モニタ形状:平面●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●リフレッシュレート:100Hz●高さ調整:あり:115mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合 サイズ27型 ピッチ0.233 電源内蔵 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約9.3 最大消費電力(W)200 コントラスト比1000:1 表示色約1670万色 解像度2560×1440ドット 視野角水平:左右178度/垂直:上下178度 走査周波数(水平)27-150KHz 走査周波数(垂直)24-100Hz ケーブル電源ケーブルx1(約1.8m) / USB Type-Cケーブルx1(約1.5m) / USB 3.2 Gen1ケーブルx1(約1.8m) /DisplayPort 1.2ケーブルx1(約1.8m) 入力端子HDMI2.0x1、DP1.4x1、USB Type-C(90W給電)x1 スピーカーあり: 3Wx2 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED 輝度(cd/m2)350 USBUSB Type-C (Downstream) x 1、USB3.2 Gen1 (Downstream) x 3、USB Type-C (Upstream) x1
1台
73,980 税込81,378
8日以内出荷

31.5型、4K解像度(3840 x 2160)、視野角の広いIPSパネル採用。光の反射を抑えるナノマットコート採用。ネイティブコントラスト比1200:1、HDR10/Display HDR400対応。3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン。10ビットカラーによる10.7億色の表現力。広色域: Display P3/DCI-P3 95%、sRGB/Rec.709 100%。ムラ補正技術により均一な輝度・色味の表現を実現。リフレッシュレート144Hz対応、FreeSync Premium/VESA Standard Adaptive Sync対応でなめらかな映像の描写を可能に。Palette Master Ultimateソフトウェアでのソフトウェアキャリブレーションに対応。搭載カラーモード:sRGB/DCI-P3/Display P3/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/暗室/M-book/モノクロ/DICOM/ユーザー1/ユーザー2。左右で異なる画面設定で表示できるDualViewモード、2つの接続機器の映像を同時に表示できるPIP/PBPモード。Thunderbolt 4、HDMI 2.1、DP 1.4の3系統接続。Thunderbolt 4でのデイジーチェーン接続で2台への4K/144Hz出力に対応。KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。USBハブ機能付き。3Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き
仕様●PCグリーンラベル:適合●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度/ 20度●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):486.3~636.3 x 714.3 x 242.1●PCリサイクル:対応●左右角度調整(スイベル)機能:あり:30度/ 30度●高さ調整:あり:150mm●Display HDR:DisplayHDR 400●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●本体(色):ホワイト●標準消費電力:標準55W*デフォルトDisplay P3●モニタ形状:平面●HDR方式:HDR10●パネル方式:IPS●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●リフレッシュレート:144Hz●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●応答速度(G to G):1ms●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット サイズ31.5型 ピッチ0.182 電源内蔵 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約9.7 最大消費電力(W)260 コントラスト比1200:1 表示色約10.7億色 解像度3840×2160ドット 視野角水平:左右178度/垂直:上下178度 走査周波数(水平)27-326KHz 走査周波数(垂直)24-144Hz ケーブル電源ケーブルx1(約1.8m) / Thunderbolt 4ケーブルx1(約1.0m) / USB 3.2 Gen1ケーブルx1(約1.8m) /HDMI 2.1ケーブルx1(約1.8m) 入力端子HDMI2.1x1、DP1.4x1、Thunderbolt 4(90W給電)x1 スピーカーあり: 3Wx2 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED 輝度(cd/m2)400 USBUSB Type-C (Downstream) x 1、USB3.2 Gen1 (Downstream) x 3、USB Type-C (Upstream) x1
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷