狭いお部屋にも対応する短焦点モデル(1mの距離から90インチ超)で、教育・ビジネスを問わず幅広く様々なシーンで活躍。VGA、RCA、S端子搭載で、レガシーデバイスや既存の設備をそのまま活用可能。10Wスピーカー搭載で教室などのお部屋でも音で満たせます。設置位置の柔軟性を高める垂直台形補正は30度まで可能。壁の色に合わせて映像の色味を補正できる機能も搭載。3500lm、WXGA解像度で大画面での動画視聴用途にも。ワンタッチで消画可能なボタンを搭載。PJLink、BenQ DMSなどの管理システムに対応し、ネットワークを通じ遠隔での管理が可能。ランプセーブモードでは最長15000時間のランプ寿命で、ランニングコストの軽減にも貢献。軽量コンパクト設計でお部屋移動の持ち運びや設置・片付けも簡単。1年間センドバック保証
1台
¥100,900
税込¥110,990
欠品中
ネイティブ解像度 WXGA (1280 x 800)、3500ルーメン、アスペクト比 16:10、色再現性 約10億7000万色、コントラスト比 10000:1、10Wスピーカー×2内蔵、HDMI端子 (v1.4a)×2、スマートエコ機能搭載、超短焦点型 (壁面から約29cmで80インチ投写可能)、3D対応、教育テンプレート機能搭載、BenQ インフォグラフィックモード対応等、壁掛け金具付属、電子黒板キット対応(別売オプションPW30U)
付属品電源コード、リモートコントロール、単4電池×2、VGAケーブル、保証カード、QSG規制ステートメント×1、壁掛け
質量(kg)5±100g
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)最大:350、通常:320、エコ:260
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)287.5×206.9×373.3
ランプ水銀
コントラスト比10000:1
最大解像度WUXGA(1280×800)
輝度(ANSI lm)3500
入力端子HDMI(v1.4a)×2
水平周波数(kHz)15~102
垂直周波数(Hz)23~120
投影サイズ(対角)推奨表示:80~100inch
スピーカー10W×2
動作温度(℃)0~40
対応解像度VGA (640×480) to WUXGA_RB(1920×1200)
アスペクト比16:10
投影方式DLP
1個
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
解像度 WXGA (1280 x 800)、高輝度 4000ルーメン、アスペクト比16:10、色再現性 約10億7000万色、コントラスト比20000:1、自動台形補正(垂直40度)、10Wスピーカー内蔵、HDMI端子x2 付き、スマートエコモード搭載、長寿命ランプ採用 (最長15000時間)、3D対応 (DLP Link方式)
付属品リモコン×1、電源コード(1.8m)×1、保証書、VGA(D-sub 15ピン)ケーブル×1(1.5m)
質量(kg)約2.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×120×221
ランプ水銀
コントラスト比20000:1
最大解像度WXGA(1280×800)
輝度(ANSI lm)4000
入力端子HDMI×2
投影サイズ(対角)推奨表示:60~180inch
スピーカー10W×1
対応解像度VGA (640×480) to WUXGA_RB(1920×1200)
アスペクト比16:10
投影方式DLP
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
仕様●RS232入力(9ピン):x1●S/PDIF:マルチチャンネル, RAW●USB Type-A:x1, USB Type A: USB Type A-1 (2.0/Reader/ファームウェアのアップグレード)●オーディオ出力(3.5mm ミニ端子):x1●レンズシフト(縦):40%~60%●動作音 (標準/Eco)(dB):32/28 dBA●台形補正:自動縦 ± 30 度; 横 ± 30 度●投写オフセット:110%●投写方式:DLP方式●投写比:1.15 ~ 1.50
付属品Android TVドングル:QS02、リモコン(電池付き):RCI074、電源コード:1.8m x1、クイックスタートガイドx1、保証書、天吊金具:CMP-80, (別売品)
質量(kg)6.8
消費電力(W)スタンバイ時:0.5W未満,
電源AC 100~240V(50/60Hz)
倍率(倍)ズーム:1.3
レンズF/# = 1.8 - 2.25 mm, f = 17.02 - 22.21 mm
周波数垂直:23~240Hz、水平:15K~135KHz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)272 x 213 x 259
光源4LED
コントラスト比FOFO値:Dynamic Black機能有効時, 600,000:1
動作温度0~40℃
解像度入力対応:VGA(640 x 480)~4K UHD(3840 x 2160)、4K UHD 3840×2160
色再現性約10億7000万色
光源寿命標準:20000 時間, エコ 30000 時間, スマートエコ30000 時間
スピーカーx2, 5W チャンバー
端子12VDCトリガー(3.5mm):x1
明るさ(Lm)ANSI:3300
アスペクト比16:9
HDMI規格ARC:eARC, Dolby Atmos、x2, HDMI-1 (2.0b/HDCP2.2), HDMI-2 (2.0b/HDCP2.2)
1個
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
関連キーワード