2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
32インチ、IPSパネル、最新パネルの採用により反射が最小限まで抑えられている、4K UHD(3840x2160)解像度、HDR10、HLGともに対応、Adobe RGB 99%、Display P3/DCI-P3 95%、sRGB/Rec.709 100% カバー、10ビットカラー x 16bit 3D LUT にて実現する 平均DeltaE<=2 の完璧な色再現、ムラ補正技術により輝度も色も均一、ハードウェアキャリブレーション対応 (対応キャリブレーター: X-Rite i1 Display Pro / i1 Pro / i1 Pro 2 / i1 Studio/Colormunki Photo、Datacolor Spyder 4/5/X)、無料キャリブレーションソフトPalette Master Element (キャリブレーション時間が従来より短縮)、AQCOLOR対象製品、出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)、多彩な画像モード(Adobe RGB/sRGB/Rec.709/DCI-P3/Display P3/モノクロ/M-book/HDR/DICOM/校正1-3/ユーザー)、映画編集に最適な1080/24Hz リアル再生をサポート、USB-TypeC接続に対応し、ケーブル一本で60W給電まで可能、進化したOSDコントローラー ホットキーパック G2で簡単操作、PIP/PBP、GamutDuo機能搭載、使いやすいデザイン設計(SDカードスロット、ピボット、遮光フード付)
規格4K/UHD 解像度3840×2160 スピーカーなし アスペクト比16:9 モニターサイズ32インチ パネル駆動方式IPS リフレッシュレート(Hz)24~76 入力ポートHDMI2.0×2、DP×1.4
1個
299,800 税込329,780
翌日出荷

輝度:350cd/m2(HDR時400cd/m2)/応答速度:1ms(GTG) 最大消費電力:170W/ 27インチの大画面。WQHD解像度。近未来的な筐体デザイン。優れた輝度とVESA DisplayHDR 400の高コントラスト、広い色域(DCI-P3 95%のカバー)を実現。PixSoulエンジン搭載を搭載、AIが独自のアルゴリズムに基づき、コンテンツや環境に合わせて色味を自動調整するShadow Phage機能。ゲームのアートスタイルに合わせたカラーモード(Sci-Fi、ファンタジー、リアリスティック)を搭載。リフレッシュレート180Hz(DP接続時のみ180Hz、HDMI接続時は144Hz)、応答速度 GtG 1msにより、なめらかな動画視聴やゲームプレイを実現。ゲームプレイに最適な機能満載:残像を軽減するブレ軽減、鮮やかさを調整できるColor Vibrance、明るさを調整できる機能Light Tuner、FreeSync Premium対応。Color Shuttleアプリで他のユーザーの画面の色設定の適応や共有が可能。HDMI 2.0 x 2、DisplayPort 1.4 x 1、USB Type-C(65W給電) x 1、4系統入力。USBハブ機能、KVMスイッチ搭載で複数デバイス接続にも柔軟に対応。便利なスウィーベル、ティルト及び高さ調整機能。スタイリッシュなOSDメニュー・赤外線リモコン付属でより簡単に操作可能)
仕様●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●J-Moss:対応●パネル方式:IPS●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:23.5●高さ調整:あり:100mm●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●本体サイズ(H×W×D):545.4 x 613.8 x 276.8mm●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 15度●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●Display HDR:DisplayHDR 400●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体(色):ホワイト●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●スリープ時消費電力:0.5W以下●VCCI:対応●応答速度(G to G):1ms サイズ27型 ピッチ0.233 電源内蔵 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約7.2 最大消費電力(W)170 コントラスト比1000:1 表示色約10億7000万色 解像度2560×1440ドット 視野角水平:左右178度/垂直:上下178度 走査周波数(水平)30-265KHz 走査周波数(垂直)24-180Hz ケーブル電源ケーブル(約1.8m)/USB3.2 Gen1 Type-Cケーブル(約1.5m)/HDMI2.0ケーブル(約1.8m)/USB3.2 Gen1 Type-C to Aケーブル(約1.8m) 入力端子HDMI2.0x2、DP1.4x1、USB TypeC(65W給電)x1 スピーカーなし 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)350 USBUSB3.2 Gen1(Downstream) x 2、USB Type-C (Upstream) x 1
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷