カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
  • BenQ(ベンキュー)
  • モノタロウ(1)
  • EIZO(8)
  • ウツヰ(3)
  • Philips(3)
  • エスコ(2)
  • 不二貿易(2)
  • ASUS(エイスース)(2)
  • LG(2)
  • HEADS(ヘッズ)(2)
  • JAPANNEXT(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • アトム(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • 南榮工業(1)
  • ジャパンペール(1)
  • ケニス(1)
  • フカガワ(1)
  • ビーカム(1)
  • コロプラスト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdpe 板」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/グレー BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/グレーBenQ(ベンキュー)
73,980税込81,378
1台
8日以内出荷
27型、WQHD解像度(2560 x 1440)、視野角の広いIPSパネル採用光の反射を抑えるナノマットコート採用ネイティブコントラスト比1000:1、HDR10対応3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン8ビットカラーによる1670万色の表現力広色域: Display P3/DCI-P3 95%、sRGB/Rec.709 100%キャリブレーションレポート付属ムラ補正技術により均一な輝度・色味の表現を実現リフレッシュレート100Hzでなめらかな映像の描写を可能にカラーモード:sRGB/DCI-P3/Display P3/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/暗室/M-book/モノクロ/DICOM/ユーザー1/ユーザー2左右で異なる画面設定で表示できるDualViewモードHDMI、DP、USB Type-C 3系統接続KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能USBハブ機能付き3Wx2 スピーカー内蔵高さ調整、回転機能付きDisplay Pilotソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能
仕様●PCグリーンラベル:適合●パネル方式:IPS●PCリサイクル:対応●応答速度(G to G):5ms●標準消費電力:標準29W*デフォルトDisplay P3●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●HDR方式:HDR10●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●本体(色):グレー●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●本体サイズ(H×W×D):430~545 x 614 x 220.2●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度/ 20度●VCCI:対応●モニタ形状:平面●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●リフレッシュレート:100Hz●高さ調整:あり:115mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合サイズ27型ピッチ0.233電源内蔵表面処理ノングレア本体質量(kg)約9.3最大消費電力(W)200コントラスト比1000:1表示色約1670万色解像度2560×1440ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)27-150KHz走査周波数(垂直)24-100Hzケーブル電源ケーブルx1(約1.8m) / USB Type-Cケーブルx1(約1.5m) / USB 3.2 Gen1ケーブルx1(約1.8m) /DisplayPort 1.2ケーブルx1(約1.8m)入力端子HDMI2.0×1、DP1.4×1、USB Type-C(90W給電)×1スピーカーあり: 3Wx2色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBUSB Type-C (Downstream) x 1、USB3.2 Gen1 (Downstream) x 3、USB Type-C (Upstream) x1
BenQ アイケアGWシリーズ 23.8型モニター GW2486TC BenQ(ベンキュー)BenQ アイケアGWシリーズ 23.8型モニター GW2486TCBenQ(ベンキュー)
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
23.8インチ ノングレアIPSパネルsRGBカバー率 99%3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目USB-C、HDMI、DPの3系統接続端子USB Type-Cケーブル1本で同時にUSB Type-C対応のノートパソコンや電子機器に65W給電、信号音声出力が可能デイジーチェーン接続で4台のモニターまで出力可能ノイズキャンセリングマイク内蔵で周囲の音をフィルタリングし、騒がしい環境でも会議に最適に使用可能※内蔵マイクロフォンを使用するにはPCとUSB Type-Cで接続することが必須ですスピーカー(2Wx2)搭載用途に合わせた12種の画面モードで最適な色味に設定可能目に優しいアイケア機能: ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、 集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)
ピッチ(mm)画像:0.275ケーブル長(m)【付属】電源ケーブル:約1.5、HDMI 1.4ケーブル:約1.5、USB Type-Cケーブル:約1表面処理ノングレアコントラスト比1300:1(DCR20000000:1)表示色約1677万色解像度Full HD(1920×1080)保証期間本体3年保証(パネル・バックライト1年)応答速度GtG 5ms入力端子HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USBType-C(65W給電)×1密度画素:93ppi視野角(左右:上下)178°/178°プラグ、プレイ規格DDC2B・DDC/CI色(本体)ブラック出力端子DP out(MST)×1RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型ワイドパネル駆動方式IPS反射防止ノングレア輝度(cd/m2)250(orANSI)USBUSB3.2Gen1(Downstream)×2
BenQ アイケアGWシリーズ 27型モニター GW2786TC BenQ(ベンキュー)BenQ アイケアGWシリーズ 27型モニター GW2786TCBenQ(ベンキュー)
35,980税込39,578
1台
8日以内出荷
27インチ ノングレアIPSパネルsRGBカバー率 99%3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目USB-C、HDMI、DPの3系統接続端子USB Type-Cケーブル1本で同時にUSB Type-C対応のノートパソコンや電子機器に65W給電、信号音声出力が可能デイジーチェーン接続で4台のモニターまで出力可能ノイズキャンセリングマイク内蔵で周囲の音をフィルタリングし、騒がしい環境でも会議に最適に使用可能※内蔵マイクロフォンを使用するにはPCとUSB Type-Cで接続することが必須ですスピーカー(2Wx2)搭載用途に合わせた12種の画面モードで最適な色味に設定可能目に優しいアイケア機能: ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、 集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)
ピッチ(mm)画像:0.311ケーブル長(m)【付属】電源ケーブル:約1.5、HDMI 1.4ケーブル:約1.5、USB Type-Cケーブル:約1表面処理ノングレアコントラスト比1300:1(DCR20000000:1)最大解像度1920×1080(Full HD)表示色約1677万色保証期間本体3年保証(パネル・バックライト1年)応答速度GtG 5ms入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.2×1、USB Type-C (65W給電)×1密度画素:82 ppi視野角(左右:上下)178°/178°プラグ、プレイ規格DDC2B・DDC/CI画面サイズ27インチ出力端子DP out(MST) x 1RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS反射防止ノングレア輝度(cd/m2)250 ( or ANSI)USBUSB 3.2 Gen1(Downstream) x 2
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)/ブラック/スピーカー:あり BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)/ブラック/スピーカー:ありBenQ(ベンキュー)
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
輝度:250cd/m2(HDR時350cd/m2)/応答速度:5ms(GTG)/最大消費電力:168W/ 31.5型、4K UHD解像度(3840x2160)、ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1000:1、HDR10対応、3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン、10ビットカラーによる10億7000万色の表現力、広色域: sRBG/Rec.709 99%、ムラ補正技術により均一な輝度を実現、AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)、KVM(パソコン切替機)機能搭載で 1セットのキーボード マウスで2台のPCを操作可能、PIP/PBP機能が搭載し 画面を4分割可能、左右違う画面設定ができるデュアルモード、カラーモード: sRGB/Rec.709/CAD・CAM/デザイン/ブルーライト軽減/暗室/M-book/DICOM/ユーザー、HDMI/DP/USB Type-C 3系統接続、USBハブ機能付き、2.5Wx2 スピーカー内蔵、高さ調整、回転機能付き、OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載、Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで 画面上でモニター設定を変更可能、3年間センドバック保証(パネル・バックライト含む)
サイズ(inch)31.5表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度3840×2160入力端子HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C(65W給電)/ホワイト/スピーカー:あり BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C(65W給電)/ホワイト/スピーカー:ありBenQ(ベンキュー)
79,980税込87,978
1台
8日以内出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:GtG 5ms 最大消費電力:152W/ 31.5インチ ノングレアIPSパネル。USB Type-Cケーブル1本で同時にUSB Type-C対応のノートパソコンや電子機器に65W給電、信号・音声出力が可能。ノイズキャンセリングマイク内蔵で周囲の音をフィルタリングし、 騒がしい環境でも会議に最適に使用可能(内蔵マイクロフォンを使用するにはPCとUSB Type-Cで接続することが必須です)。デイジーチェーン接続で4台のモニターまで出力可能。USB Type-C・HDMI・DPの3系統接続端子。コーディングモード(コントラストと彩度が高く、コーディングとプログラミングに最適な画面表示を提供)。ノイズフィルター機能搭載スピーカー(2Wx2)で相手の声もクリアに聞こえる。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。高さ調整(上下11cm)、回転(ピボット)機能搭載。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - Gen2では輝度調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。Color Weakness。本体3年間保証(パネル・バックライトは1年間保証)
表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度2560×1440入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C(65W給電)色(本体)ホワイトアスペクト比16:9モニターサイズ31.5型パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(65W給電)/ブラック/スピーカー:あり BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(65W給電)/ブラック/スピーカー:ありBenQ(ベンキュー)
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
輝度:250cd/m2(HDR時350cd/m2)/応答速度:5ms(GTG)/最大消費電力:152W/ 27型、4K UHD解像度(3840x2160)、ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、HDR10対応、3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン、10ビットカラーによる10億7000万色の表現力、広色域: sRBG/Rec.709 99%、ムラ補正技術により均一な輝度を実現、AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)、KVM(パソコン切替機)機能搭載で 1セットのキーボード マウスで2台のPCを操作可能、PIP/PBP機能が搭載し 画面を4分割可能、左右違う画面設定ができるデュアルモード、カラーモード: sRGB/Rec.709/CAD・CAM/デザイン/ブルーライト軽減/暗室/M-book/DICOM/ユーザー、HDMI/DP/USB Type-C 3系統接続、USBハブ機能付き、2.5Wx2 スピーカー内蔵、高さ調整、回転機能付き、OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載、Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで 画面上でモニター設定を変更可能、3年間センドバック保証(パネル・バックライト含む)
表面処理ノングレアコントラスト比1200:1解像度3840×2160入力端子HDMI、DisplayPort、USB-C(65W給電)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C(65W給電)/ホワイト/スピーカー:あり BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C(65W給電)/ホワイト/スピーカー:ありBenQ(ベンキュー)
61,980税込68,178
1台
8日以内出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:GtG 5ms 最大消費電力:150W/ 27インチ ノングレアIPSパネル。USB Type-Cケーブル1本で同時にUSB Type-C対応のノートパソコンや電子機器に65W給電、信号・音声出力が可能。ノイズキャンセリングマイク内蔵で周囲の音をフィルタリングし 騒がしい環境でも会議に最適に使用可能(内蔵マイクロフォンを使用するにはPCとUSB Type-Cで接続することが必須です)。デイジーチェーン接続で4台のモニターまで出力可能。USB Type-C・HDMI・DPの3系統接続端子。コーディングモード(コントラストと彩度が高く、コーディングとプログラミングに最適な画面表示を提供)。ノイズフィルター機能搭載スピーカー(2Wx2)で相手の声もクリアに聞こえる。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。高さ調整(上下11cm)、回転(ピボット)機能搭載。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - Gen2では輝度調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。Color Weakness。本体3年間保証(パネル・バックライトは1年間保証)
表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度2560×1440入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C(65W給電)色(本体)ホワイトアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 25型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB-C(65W給電)/ダークグレー/スピーカー:あり BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 25型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB-C(65W給電)/ダークグレー/スピーカー:ありBenQ(ベンキュー)
56,980税込62,678
1台
8日以内出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:5ms(GtoG)/最大消費電力:170W/ 25型、WQHD解像度(2560x1440)、ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1000:1、DisplayHDR 400・HDR10対応、4辺フレームレスのスタイリッシュデザイン、8ビットカラーによる1677万色の表現力、広色域: sRBG/Rec.709 100%、DCI-P3/Display P3 95%、ムラ補正技術により均一な輝度を実現、AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)、KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能、カラーモード: DCI-P3/Display P3/sRGB/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン(アニメーション)/ブルーライト軽減/ePaper/暗室/M-book/DICOM/ユーザー、HDMI、DP、USB Type-C 3系統接続、USBハブ機能付き、2.5Wx2 スピーカー内蔵、高さ調整、回転機能付き、Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。3年間センドバック保証(パネル・バックライト含む)
表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度2560×1440入力端子HDMI、DisplayPort、USB-C(65W給電)色(本体)ダークグレーアスペクト比16:9モニターサイズ25型パネル駆動方式IPS