31.5インチ/4K UHD/IPS/1ms/144Hz/HDRi/HDR600/P3 98%/treVoloスピーカー(2.1ch)/ノイズキャンセリングマイク搭載/FreeSync Premium Pro/Black eQualizer/輝度自動調整機能(B.I.+)搭載/ブルーライト軽減/フリッカーフリー/高さ調整
サイズ31.5
電圧(V)100-240
角度(°)スィーベル(左/右):15/15、ティルト(下/上):-5/-15
表面処理ノングレア
消費電力(標準)48W、(最大)160W、(スタンバイ時)<0.5W
本体質量(kg)約9.5、(ベースなし)6.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)487.4-587.4×726.7×269.9、(ベースなし)442.4×726.7×65.6
コントラスト比1000:1
液晶パネルIPS
表示色10.7億色
解像度3840×2160
視野角178°/178°
応答速度2ms
入力端子HDMI2.0×2、DP1.4×1
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー2Wx2 + 5W ウーファー
高さ調節100mm
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
リフレッシュレート(Hz)DP:144/HDMI:120
輝度(cd/m2)300、(最大)(HDR)600
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
関連キーワード