「pc 切り替え hdmi」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
輝度:400cd/m2。応答速度:GTG 5ms。最大消費電力:230W。31.5型 4K UHD解像度(3840x2160)。ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比2000:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応。4辺ベゼルレスのスタイリッシュデザイン。10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。広色域:Display P3/DCI-P3 98%、sRGB/Rec.709 99%。ムラ補正技術により均一な輝度を実現。AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)。KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。PIP/PBP機能が搭載し、画面を2分割表示可能。左右違う画面設定ができるデュアルモード。カラーモード:DCI-P3/Display P3/sRGB/Rec.709/HDR/モノクロ/CAD・CAM/暗室/デザイン/ブルーライト軽減/M-book/DICOM/ユーザー。Thunderbolt 3、HDMI、DP 3系統接続。USBハブ機能付き。2.5Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き。OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載。Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。3年間センドバック保証(パネル・バックライト含む)
仕様●HDR:HDR10、VESA DisplayHDR 400●色域:sRGB 100%、Rec.709 100%、P3 98%●画素密度:140●Gamma:1.8-2.6、sRGB●HDCP:2.2●OSD言語:Arabic、Chinese (simplified)、Chinese (traditional)、Czech、Deutsch、English、French、Hungarian、Italian、Japanese、Korean、Netherlands、Polish、Portuguese、Romanian、Russian、Spanish、Swedish●AMA:〇●ヘッドフォンジャック:〇●電圧レート:100~240V●Power Delivery(USB Type-C / Thunderbolt 3):85W●ティルト(下/上):-5~20°●スウィーベル(左/右):30°/30°●ピボット:90°●VESAマウント :100×100mm●HDMI (v2.0):2●DisplayPort (v1.4):1●Thunderbolt 3 (85W給電、DisplayPort Alt Mode、データ転送):1●Thunderbolt 3 出力 (15W給電 ):1●デイジーチェーンテクノロジー:Thunderbolt 3●USB Type-C ( Downstream ):1●USB Type-B ( Upstream ):1●USB 3.2( Downstream ):3●All-in-One Connection:Thunderbolt 3●フリッカーフリー:〇●ブルーライト軽減:〇●Display Pilot 2:Yes●Display ColorTalk:〇●Display Quickit:〇
付属品クイックスタートガイド、保証書、キャリブレーション レポート、入出力インタフェース カバー、Safety Instruction、ホットキーパックG2
消費電力(W)標準:32・最大:230・スタンバイ時:<0.5
電源内蔵
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約8.2、約6.6(ベースなし)
色温度5000K、6500K、9300K、ユーザー設定
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)478.4-628.4×714.8×273.3、478.4-628.4×714.8×273.3(水平)、780.3×411.4×273.3(ピボット)、411.4×714.8×74.8(ベースなし)
コントラスト比2000:1
表示色10.7億色
解像度3840×2160
視野角178°/178°
応答速度5ms
スピーカー2.5W×2
画面サイズ31.5インチ
カラーモードDCI-P3、Display P3、Rec.709、sRGB、HDR、M-Book、モノクロ、DICOM、CAD/CAM、デザイン、暗室、ブルーライト軽減、ユーザー
高さ調整範囲(mm)150
バックライトLED バックライト
アスペクト比16:9
パネルIPS
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)400(標準)、400(最大)(HDR)
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:5ms(GtoG)/最大消費電力:170W/ 25型、WQHD解像度(2560x1440)、ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1000:1、DisplayHDR 400・HDR10対応、4辺フレームレスのスタイリッシュデザイン、8ビットカラーによる1677万色の表現力、広色域: sRBG/Rec.709 100%、DCI-P3/Display P3 95%、ムラ補正技術により均一な輝度を実現、AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)、KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能、カラーモード: DCI-P3/Display P3/sRGB/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン(アニメーション)/ブルーライト軽減/ePaper/暗室/M-book/DICOM/ユーザー、HDMI、DP、USB Type-C 3系統接続、USBハブ機能付き、2.5Wx2 スピーカー内蔵、高さ調整、回転機能付き、Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。3年間センドバック保証(パネル・バックライト含む)
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
輝度:250cd/m2(HDR時350cd/m2)/応答速度:5ms(GTG)/最大消費電力:152W/ 27型、4K UHD解像度(3840x2160)、ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、HDR10対応、3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン、10ビットカラーによる10億7000万色の表現力、広色域: sRBG/Rec.709 99%、ムラ補正技術により均一な輝度を実現、AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)、KVM(パソコン切替機)機能搭載で 1セットのキーボード マウスで2台のPCを操作可能、PIP/PBP機能が搭載し 画面を4分割可能、左右違う画面設定ができるデュアルモード、カラーモード: sRGB/Rec.709/CAD・CAM/デザイン/ブルーライト軽減/暗室/M-book/DICOM/ユーザー、HDMI/DP/USB Type-C 3系統接続、USBハブ機能付き、2.5Wx2 スピーカー内蔵、高さ調整、回転機能付き、OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載、Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで 画面上でモニター設定を変更可能、3年間センドバック保証(パネル・バックライト含む)
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
27型、4K UHD解像度(3840x2160)。ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応。オリジナルデザインのモニターアーム付きモデル。3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン。10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。広色域: Display P3/DCI-P3 95%、sRGB/Rec.709 99%。ムラ補正技術により均一な輝度を実現。AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)。KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。PIP/PBP機能が搭載し、画面を2分割表示可能。左右違う画面設定ができるデュアルモード。カラーモード:DCI-P3/Display P3/sRGB/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/ブルーライト軽減/暗室/M-book/DICOM/ePaper/ユーザー。HDMI、DP、USB Type-C 3系統接続。USBハブ機能付き。2.5Wx2 スピーカー内蔵。OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載。Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。
1台
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
輝度:250cd/m2(HDR時350cd/m2)/応答速度:5ms(GTG)/最大消費電力:168W/ 31.5型、4K UHD解像度(3840x2160)、ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1000:1、HDR10対応、3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン、10ビットカラーによる10億7000万色の表現力、広色域: sRBG/Rec.709 99%、ムラ補正技術により均一な輝度を実現、AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)、KVM(パソコン切替機)機能搭載で 1セットのキーボード マウスで2台のPCを操作可能、PIP/PBP機能が搭載し 画面を4分割可能、左右違う画面設定ができるデュアルモード、カラーモード: sRGB/Rec.709/CAD・CAM/デザイン/ブルーライト軽減/暗室/M-book/DICOM/ユーザー、HDMI/DP/USB Type-C 3系統接続、USBハブ機能付き、2.5Wx2 スピーカー内蔵、高さ調整、回転機能付き、OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載、Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで 画面上でモニター設定を変更可能、3年間センドバック保証(パネル・バックライト含む)
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
27型、4K UHD解像度(3840x2160)。ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応。3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン。10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。広色域: Display P3/DCI-P3 95%、sRGB/Rec.709 99%。ムラ補正技術により均一な輝度を実現。AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)。KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。PIP/PBP機能が搭載し、画面を2分割表示可能。左右違う画面設定ができるデュアルモード。カラーモード:DCI-P3/Display P3/sRGB/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/ブルーライト軽減/暗室/M-book/DICOM/ePaper/ユーザー。HDMI、DP、USB Type-C 3系統接続。USBハブ機能付き。2.5Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き。OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載。Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。
解像度3840×2160
色(本体)ブラック
モニターサイズ27型
パネル駆動方式IPS
1台
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
27型、WQHD解像度(2560x1440)、HDR10対応、ノングレアIPSパネル、sRBG カバー率100%、Rec.709カバー率100%、10億7000万色の表現力、ΔE≦3の正確な色再現、AQCOLOR対象製品、出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)、KVM(パソコン切替)機能搭載で1セットのキーボード・マウスで2台のPCを操作可能、DP out端子により最大4台までMST接続に対応、1080/24P再生に対応、左右違う画面設定ができるデュアルモード、sRBG/暗室/CAD/CAM/アニメーション/M-bookなど多彩な画面モード、アイケア技術搭載(輝度自動調整機能B.I.、フリッカーフリー、ブルーライト軽減機能)、USB Type-C接続に対応しケーブル一本で65W給電まで可能、便利なUSB3.1端子が5つ(Downstream x 4、Upstream x1)、2Wx2 スピーカー内蔵、3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン、CalMAN認証およびPANTONEカラー認証取得
付属品マニュアル・クイックスタートガイド、電源ケーブル、HDMIケーブル、miniDP to DPケーブル、USBケーブル、保証書
質量(kg)約6.9
規格WQHD (Wide-Quad-HD)
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約641.0×417.3~547.3×239.6
解像度2560×1440
スピーカーあり 2W×2
アスペクト比16:9
モニターサイズ27インチ
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
リフレッシュレート(Hz)24~76
入力ポートHDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1、miniDisplayPort×1
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌日出荷
28.2インチ IPSパネル、光の反射を最小限に抑えるファインコーティング。3:2アスペクト比、4K+の解像度でコーディング画面で16:9モニターより多くの行を一度に表示可能。Display P3/DCI-P3 95%カバー、VESA DisplayHDR 400認証でコントラストの高い描写が可能。USB Type-Cケーブル1本で対応のノートパソコンや電子機器に90W給電、信号・音声出力に対応。USB-C、HDMI、DPの3系統接続端子、デイジーチェーン接続で4台のモニターまで出力。2種の(ライト・ダーク)コーディングモード - コントラストと彩度が高く、コーディングとプログラミングに最適な画面表示を提供。ファンクションバーで3つのコーディングモードをワンタッチ切替。スピーカー搭載。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。オリジナルデザインのモニターアーム付きモデルで柔軟な高さ・上下・左右・回転(ピボット)調整に対応(スタンドは付属しておりません)。Display Pilot 2アプリをダウンロードすることで、カラーモードやアイケア機能、MoonHaloのオンオフ設定を画面上から変更可能。KVMスイッチ内蔵で、2つのデバイスを1セットのマウス・キーボードで使用可能
表面処理Nano Matte Panel
コントラスト比1200:1
解像度3840×2560
色(本体)ブラック
アスペクト比3:2
モニターサイズ28.2型
パネル駆動方式IPS
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
27型、WQHD解像度(2560 x 1440)、視野角の広いIPSパネル採用。光の反射を抑えるナノマットコート採用。ネイティブコントラスト比1000:1、HDR10対応。3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン。8ビットカラーによる1670万色の表現力。広色域: Display P3/DCI-P3 95%、sRGB/Rec.709 100%キャリブレーションレポート付属。ムラ補正技術により均一な輝度・色味の表現を実現。リフレッシュレート100Hzでなめらかな映像の描写を可能に。カラーモード:sRGB/DCI-P3/Display P3/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/暗室/M-book/モノクロ/DICOM/ユーザー1/ユーザー2。左右で異なる画面設定で表示できるDualViewモード。HDMI、DP、USB Type-C 3系統接続。KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。USBハブ機能付き。3Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き。Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能
仕様●PCグリーンラベル:適合●パネル方式:IPS●PCリサイクル:対応●応答速度(G to G):5ms●標準消費電力:標準29W*デフォルトDisplay P3●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●HDR方式:HDR10●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●本体(色):グレー●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●本体サイズ(H×W×D):430~545 x 614 x 220.2●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度/ 20度●VCCI:対応●モニタ形状:平面●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●リフレッシュレート:100Hz●高さ調整:あり:115mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合
サイズ27型
ピッチ0.233
電源内蔵
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約9.3
最大消費電力(W)200
コントラスト比1000:1
表示色約1670万色
解像度2560×1440ドット
視野角水平:左右178度/垂直:上下178度
走査周波数(水平)27-150KHz
走査周波数(垂直)24-100Hz
ケーブル電源ケーブルx1(約1.8m) / USB Type-Cケーブルx1(約1.5m) / USB 3.2 Gen1ケーブルx1(約1.8m) /DisplayPort 1.2ケーブルx1(約1.8m)
入力端子HDMI2.0x1、DP1.4x1、USB Type-C(90W給電)x1
スピーカーあり: 3Wx2
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
輝度(cd/m2)350
USBUSB Type-C (Downstream) x 1、USB3.2 Gen1 (Downstream) x 3、USB Type-C (Upstream) x1
1台
¥73,980
税込¥81,378
8日以内出荷
・27型・5K解像度(5120 x 2880)・リフレッシュレート60Hz。・視野角の広いIPSパネル、光の反射を抑えるナノマットコート採用。・ネイティブコントラスト比2000:1、DisplayHDR 400対応。・3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン。・10ビットカラーによる10.7億色の表現力。・広色域: Display P3/DCI-P3 98%、sRGB/Rec.709 100%。・AQCOLOR(TM)対象製品、1台1台工場出荷時キャリブレーションを行い、Delta E<2の色精度を保証、キャリブレーションレポート付属。・ムラ補正技術により均一な輝度・色味の表現を実現。・Palette Master Ultimateソフトウェアでのソフトウェアキャリブレーションに対応。・カラーモード:sRGB/DCI-P3/Display P3/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/暗室/M-book/DICOM/ユーザー1/ユーザー2。・左右で異なる画面設定で表示できるDualViewモード、2つの接続機器の映像を同時に表示できるPIP/PBPモード。・HDMI、DP、Thunderbolt 4の3系統接続。・KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。・USBハブ機能付き。・3Wx2 スピーカー内蔵。・高さ調整、回転機能付き。・Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能
付属品電源ケーブル × 1 (約1.8m)/Thunderbolt 4ケーブル x 1 (約1.0m)/HDMI2.1ケーブル x 1 (約1.8m)/DisplayPort 1.4ケーブル x 1(約1.8m)
色筐体:ホワイト
消費電力(W)最大230/標準40 デフォルトDisplay P3/エコモードなし
電源内蔵
角度(°)スウィーベル左右:30/30、ティルト上下:-5/20、ピボット:90°
表示サイズ(mm)596.7×335.7
対応HDCP2.3
機能プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI
コントラスト比2000:1
最大解像度5K(5120×2880)
表示色約10.7億色
保証期間本体3年保証(パネル・バックライト含む)センドバック対象製品
走査周波数(水平)30 - 178KHz
走査周波数(垂直)24 - 76Hz
応答速度GtG 5ms
入力端子HDMI 2.1 × 1/DisplayPort 1.4 × 1/Thunderbolt 4(90W給電) × 1
視野角(左右:上下)178°/178°
スピーカー3W × 2
画面サイズ27インチワイド
出力端子Thunderbolt 4(out, 15W給電) × 1
画素数画像ピッチ:0.1166mm、画素密度:218 ppi
高さ調整範囲(mm)150
光沢ノングレア
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトIPS / LEDバックライト(パネル駆動方式)
イヤフォンジャックオーディオジャック(入力 or 出力)なし、ヘッドフォンジャック(出力)あり
アスペクト比16:9
待機時消費電力(W)<0.5
対応VESA規格あり(100×100mm)
輝度(cd/m2)400(HDR時400)
USBUSB Type-C (Downstream) × 1/USB3.2 Gen1 (Downstream) × 3/USB Type-C (Upstream) × 1
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
31.5型、4K解像度(3840 x 2160)、視野角の広いIPSパネル採用。光の反射を抑えるナノマットコート採用。ネイティブコントラスト比1200:1、HDR10/Display HDR400対応。3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン。10ビットカラーによる10.7億色の表現力。広色域: Display P3/DCI-P3 95%、sRGB/Rec.709 100%。ムラ補正技術により均一な輝度・色味の表現を実現。リフレッシュレート144Hz対応、FreeSync Premium/VESA Standard Adaptive Sync対応でなめらかな映像の描写を可能に。Palette Master Ultimateソフトウェアでのソフトウェアキャリブレーションに対応。搭載カラーモード:sRGB/DCI-P3/Display P3/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/暗室/M-book/モノクロ/DICOM/ユーザー1/ユーザー2。左右で異なる画面設定で表示できるDualViewモード、2つの接続機器の映像を同時に表示できるPIP/PBPモード。Thunderbolt 4、HDMI 2.1、DP 1.4の3系統接続。Thunderbolt 4でのデイジーチェーン接続で2台への4K/144Hz出力に対応。KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。USBハブ機能付き。3Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き
仕様●PCグリーンラベル:適合●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度/ 20度●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):486.3~636.3 x 714.3 x 242.1●PCリサイクル:対応●左右角度調整(スイベル)機能:あり:30度/ 30度●高さ調整:あり:150mm●Display HDR:DisplayHDR 400●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●本体(色):ホワイト●標準消費電力:標準55W*デフォルトDisplay P3●モニタ形状:平面●HDR方式:HDR10●パネル方式:IPS●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●リフレッシュレート:144Hz●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●応答速度(G to G):1ms●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット
サイズ31.5型
ピッチ0.182
電源内蔵
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約9.7
最大消費電力(W)260
コントラスト比1200:1
表示色約10.7億色
解像度3840×2160ドット
視野角水平:左右178度/垂直:上下178度
走査周波数(水平)27-326KHz
走査周波数(垂直)24-144Hz
ケーブル電源ケーブルx1(約1.8m) / Thunderbolt 4ケーブルx1(約1.0m) / USB 3.2 Gen1ケーブルx1(約1.8m) /HDMI 2.1ケーブルx1(約1.8m)
入力端子HDMI2.1x1、DP1.4x1、Thunderbolt 4(90W給電)x1
スピーカーあり: 3Wx2
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
輝度(cd/m2)400
USBUSB Type-C (Downstream) x 1、USB3.2 Gen1 (Downstream) x 3、USB Type-C (Upstream) x1
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
31.5インチ 4K UHD解像度の IPSパネルを採用、光の反射を最小限に抑えるナノマットコート。Display P3/DCI-P3 98%カバー、VESA DisplayHDR 400認証でコントラストの高い描写が可能。USB Type-Cケーブル1本で対応のノートパソコンや電子機器に90W給電、信号・音声出力に対応。USB-C、HDMIx2、DPの4系統接続端子、デイジーチェーン接続で最大4台のモニターまで出力。2種の(ライト・ダーク)コーディングモード - コントラストと彩度が高く、コーディングとプログラミングに最適な画面表示を提供。ファンクションバーで3つのコーディングモードをワンタッチ切替。PIP/PBP機能を搭載し、画面を2分割表示可能。2種類のモードを同時に表示ができるDualView Plusモード。スピーカー搭載。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。高さ・上下・左右・ピボット調整に対応、ワークスペースに合わせて柔軟な変更が可能。KVMスイッチ内蔵で、2つのデバイスを1セットのマウス・キーボードで使用可能。モニター背面にバイアス照明 MoonHaloを搭載。暗い環境下でモニター背面の照明を点灯することで、スクリーンの光が目に与える負担を和らげる効果があります。
仕様●PCグリーンラベル:適合●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●本体重量(kg):約11.0●本体(色):メタリックグレー●標準消費電力:30W●スリープ時消費電力:0.5W以下●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 30度●本体サイズ(H×W×D):471.0~601.0×714.6×477.6●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●PCリサイクル:対応●リフレッシュレート:60Hz●電気用品安全法(本体):適合●左右角度調整(スイベル)機能:あり:275度/ 275度●高さ調整:あり:130mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:IPS●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●J-Moss:対応●応答速度(G to G):5ms●Display HDR:DisplayHDR 400●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●TCO:対応●モニタ形状:平面
サイズ31.5型
ピッチ0.182
電源内蔵
表面処理ノングレア
最大消費電力(W)220
コントラスト比2000:1
輝度400cd/m2
表示色約10億7000万色
解像度3840×2560ドット
視野角水平:左右178度/垂直:上下178度
走査周波数(水平)27-160KHz
走査周波数(垂直)24-76Hz
ケーブル電源ケーブル(約1.8m),HDMIケーブル(約1.8m),USB Type-Cケーブル(約1.5m),USB3.2 Gen1ケーブル(約1.8m)
入力端子HDMI2.0x2、DP1.4x1、USB Type-C(90W給電)x1
スピーカーあり:3Wx2
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
グリーン購入法適合
USBUSB3.2 Gen2 Type-C (Downstream) x1、USB3.2 Gen2 (Downstream) x2、USB3.1 Gen1 (Upstream) x1
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
31.5インチ 4K UHD解像度の IPSパネルを採用、光の反射を最小限に抑えるナノマットコート。Display P3/DCI-P3 98%カバー、VESA DisplayHDR 400認証でコントラストの高い描写が可能。USB Type-Cケーブル1本で対応のノートパソコンや電子機器に90W給電、信号・音声出力に対応。USB-C、HDMIx2、DPの4系統接続端子、デイジーチェーン接続で最大4台のモニターまで出力。2種の(ライト・ダーク)コーディングモード - コントラストと彩度が高く、コーディングとプログラミングに最適な画面表示を提供。ファンクションバーで3つのコーディングモードをワンタッチ切替。PIP/PBP機能を搭載し、画面を2分割表示可能。2種類のモードを同時に表示ができるDualView Plusモード。スピーカー搭載。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。高さ・上下・左右・ピボット調整に対応、ワークスペースに合わせて柔軟な変更が可能。KVMスイッチ内蔵で、2つのデバイスを1セットのマウス・キーボードで使用可能。モニター背面にバイアス照明 MoonHaloを搭載。暗い環境下でモニター背面の照明を点灯することで、スクリーンの光が目に与える負担を和らげる効果があります。
仕様●本体(色):メタリックグレー●標準消費電力:30W●本体サイズ(H×W×D):468.6~581.6×714.6×263.1●パネル方式:IPS●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●J-Moss:対応●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●VCCI:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度●Display HDR:DisplayHDR 400●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●高さ調整:あり:110mm●スリープ時消費電力:0.5W以下●応答速度(G to G):5ms●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●モニタ形状:平面●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●TCO:対応●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●PCグリーンラベル:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(本体):適合
サイズ31.5型
ピッチ0.182
電源内蔵
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約10.8
最大消費電力(W)220
コントラスト比2000:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2560ドット
視野角水平:左右178度/垂直:上下178度
走査周波数(水平)27-160KHz
走査周波数(垂直)24-76Hz
ケーブル電源ケーブル(約1.8m),HDMIケーブル(約1.8m),USB Type-Cケーブル(約1.5m),USB3.2 Gen1ケーブル(約1.8m)
入力端子HDMI2.0x2、DP1.4x1、USB Type-C(90W給電)x1
スピーカーあり:3Wx2
色(本体)メタリックグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)400
USBUSB3.2 Gen2 Type-C (Downstream) x1、USB3.2 Gen2 (Downstream) x2、USB3.1 Gen1 (Upstream) x1
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
関連キーワード