「s2722qc」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
27インチ ノングレアIPSパネル。sRGBカバー率 99%。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。HDMI、DP接続端子。スピーカー(2Wx2)搭載。用途に合わせた8種の画面モードで最適な色味に設定可能。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度を自動調整。Gen2では、調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。Color Weakness(赤・緑2種類のフィルター搭載)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。
仕様モニタ形状:平面
ピッチ0.311
表面処理ノングレア
コントラスト比1300:1(DCR20000000:1)
表示色約1677万色
解像度1920×1080ドット
視野角水平:左右178度/垂直:上下178度
走査周波数(水平)30-114KHz
走査周波数(垂直)40-100Hz
ケーブルHDMI(約1.5m)ケーブル、電源ケーブル(約1.5m)
応答速度(G to G)5ms
入力端子HDMI1.4×2、DP1.2×1
スピーカーあり:2W×2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
モニターサイズ27型
パネル駆動方式IPS
上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度
輝度(cd/m2)250
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
関連キーワード