「こて板」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ合金背金で曲がりにくいです。通常の鏝と比べてハンドル部分をアルミダイキャスト一体型のハンドルと背金を使用しているので、強度、耐久性があります。背金とコテ板部分はハードトランダム接着を採用し、樹脂を多く含んだ材料を使用した際のシンナー洗いなどが可能です。アルミ合金背金で曲りにくです(メーカー従来比の約5倍)。広い面積の仕上げ塗りにも効率よく塗れます。
用途土間打ち後のならし作業。 材質コテ板:焼入鋼(Sk-5)、背金:アルミ合金 板厚(mm)0.3
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができ、材料押さえに最適です。 高品質の強力な接着剤ですので使用後、有機溶剤(シンナー類)に浸けて洗ってもはがれることがありません。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。 背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途土間の補修と押さえ、土間ならし用の鏝。 材質鏝板:焼入鋼 仕様ハードトランダム接着 タイプ柄:中首 板厚(mm)0.7 材質(柄部) 仕上本焼
1丁
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができ、材料押さえに最適です。高品質の強力な接着剤ですので使用後、有機溶剤(シンナー類)に浸けて洗ってもはがれることがありません。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途土間の補修と押さえ、土間ならし用の鏝。 仕様ハードトランダム接着 材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄 板厚(mm)0.7 仕上本焼 中首 サイズ(mm)450
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

幅の細い場所の作業が効率良くできます。狭い場所に最適な超細巾です。シンナー類で洗えます。モルタル表面にスジをつけにくい先丸タイプです。背金が取れないハードトランダム接着です。
用途狭い場所および広い面積の仕上塗作業。 材質コテ板:ステンレス(SUS420J2)、背金:焼入鋼(SK-5)、柄首:鉄(SPHC) 幅(mm)70 板厚(mm)0.3
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)