3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンガー (SINGER)職業用ミシン 103DELUXE
「服が好き」という情熱にこたえるミシン。プロ用だから使い勝手とテクニックにこだわりました。 糸切り操作が簡単にできる、大きな糸切りボタン 自動糸切り機能。ボタンを押すだけで上糸、下糸を同時に切るとても便利な機能です。 返し縫い作業もらくらく操作の大きな返し縫いレバー ボビンケースが取り出しやすい大きな取り出し口 長時間の作業にも足が疲れにくい薄型コントローラー 薄物から厚物まで縫い条件に合わせて、微妙な押え圧調整ができます。 2個のランプで、針まわりとテーブルを明るく照らします。 ひざを使って布押えの操作ができますので、縫い始め、縫い終わりの作業時も両手が使えます。 縫いながら下糸巻きができる専用モーター搭載。巻き終わると自動停止します。 手元が広く使えて、パッチワーク・キルトワークなど大き目なものも、とても楽に縫うことができます。 幅620×奥行415(mm)
仕様最大返し縫い/0~6mm、最大押え上がり量/13mm ひざ上げレバー/8mm 付属品基本押え、三つ巻き押え、ファスナー押え、レザー押え、ボビン×4、付属品ケース、DB針(#14×2本、#11×3本)、ねじまわし×2、クロスガイド、油さし、ひざ上げレバー、糸こま押え、糸こまネット、糸こまホルダー、ブラシ、ソフトカバー、取扱説明書、ワイドテーブル(大型テーブル)、フットコントローラー 寸法(mm)ワイドテーブル/幅620×奥行415、作業スペース/幅225×高さ140(針落ち部から右側) 質量(kg)14.5 消費電力(W)90 使用電圧(V)100(50/60Hz) 押圧力(Kg)0.2~5.0 機能自動糸切り、フットコントローラー/薄型コントローラー、下糸巻き装置/専用モーター、照明/ツインライト(12V5W)、アタッチメント取り付け/専用取り付けコマ、大糸掛け/押え連動式 速度(最高縫い速度)1300針/分、(最低縫い速度)60針/分 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)498×338×218 縫い目長さ(mm)0~6 使用針DB×1 #9~#18
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

シンガー (SINGER)電子ミシン
スタート・ストップはボタンをポンと押すだけ。自動針穴糸通し器で面倒な糸通しも簡単!レバーひとつで針に糸が通せる優れものです。ボビンを入れて、ガイドに沿って糸をかけるだけでぬい始めることができます。(下糸らくスルー)。ダイヤルを合わせるだけで、ジグザグ、まつりぬい、点線ジグザグ、ボタンホールなどがぬえます。補助テーブルを外せばフリーアームになり、袖口、ズボンの裾、袋物などの筒物ぬいがラクにできます。高輝度・長寿命・省エネで発熱も少ない安全なLED手元ランプを採用。針穴の前にも送り歯を2枚追加。細い紐やぬい始めの布送りがよりスムーズになりました。(7枚送り歯)。ボタンホールもダイヤルを切り替えるだけで簡単に仕上げます。
用途家庭用ミシン、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど 仕様模様数:13 付属品ジグザグ押え(本体に装着)、ファスナー押え、ボタンホール押え、ボタン付け押え、三角ドライバー、リッパー/ブラシ、針パック(#14 3本)、シームガイド、ボビン4個、糸立棒、糸コマ押え(大・小)、補助糸立棒、糸コマ座、使用の手びき、ソフトカバー(グレー・不織布)、電源コード 材質ABS樹脂他 形状水平全回転釜(下糸らくスルー) 質量(kg)5.15 電源(V)100 消費電力(W)70 機能針穴糸通し器、下糸らくスルー、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール、7枚送り歯 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×152×265 操作方法手元スイッチ(フットコントローラーは別売) スピード調節本体レバー式(フットコントローラーは別売) 関連資料カタログ(1.76MB) 取扱説明書(3.73MB)
1台
21,880 税込24,068
4日以内出荷

自動糸切りで能率アップ! ジョーゼットからジーンズまで美しく縫い上げる! プロは縫い目にこだわる。だから手元は常に明るく! 押えの上げ・下げもひざでやる!ひざを使って布押えの操作ができますので縫いはじめ、縫い終わりの作業も両手が使えます。 縫っている途中でもスペアボビンの準備がOK! なめらかな回転・耐久性の優れたベアリング軸受け採用
付属品基本押え、三つ巻き押え、ファスナー押え、レザー押え、ボビン4個、付属ケース、DB針(#14×2本、#11×3本)、ねじまわし×2、クロスガイド、油さし、ひざ上げレバー、糸こま押え、糸こまネット、糸こまホルダー、ブラシ、ワイドテーブル、フットコントローラー 質量(kg)14.5 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×218×338(ワイドテーブル600×280) 機能糸切りボタン、返し縫いレバー、ボビンケースが取り出しやすい大きな取り出し口、長時間の作業にも足が疲れにく薄型コントローラー
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷