10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワフルモーター内蔵 ジーンズの重ね縫いもグングン縫える。フットコントローラータイプ。無段階スピード調節。フリーアーム。下糸らくスルー。自動針穴糸通し器。LED手元ライト。自動ボタンホール
用途様々な手作り作品ができる本格ミシンをお探しの方に。 シンガー SINGER ミシン コンパクト電動ミシン コンパクトミシン 一般用 家庭用ミシン 電動 初心者 プレゼント 入学準備 入園準備 裁縫 洋裁 針仕事 ハンドメイド 質量(kg)5.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.6×19.3×30
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フットコントローラータイプ。デニムの裾上げなど厚地の重ね縫い可能。無段階スピード調節。自動針穴糸通し。水平全回転釜。フリーアーム。LED手元ライト。ボタンホール
用途ハンドメイド制作に。裾上げなどにも。シンガー SINGER ミシン コンパクト電動ミシン コンパクトミシン 一般用 家庭用ミシン 電動 フットコントローラー 足操作 水平全回転釜 初心者 簡単 シンプル 裁縫 洋裁 ハンドメイド 質量(kg)5.65 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)39.9×18×29.7
1台
17,990 税込19,789
4日以内出荷

スタート、ストップ、スピード調整は手元で操作 低速から高速までお好みのスピードが思いのまま。手元スタートストップタイプ。無段階スピード調節。フリーアーム。下糸らくスルー。自動針穴糸通し器。LED手元ライト。ボタンホール。
用途簡単操作でもしっかり機能のミシン。 シンガー SINGER ドロシー Dorothy ミシン コンパクト電子ミシン コンパクトミシン 一般用 家庭用ミシン 電子 初心者 プレゼント 入学準備 入園準備 裁縫 洋裁 針仕事 ハンドメイド 質量(kg)5.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×15.2×26.5
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字も模様もこれ一台にお任せ! 自動で糸通し。レバーひとつでラクラク糸通しができる「自動針穴糸通し」機能を搭載。針穴の糸通しが苦手な方でも安心です。 簡単下糸セット。下糸のセットは、ボビンを入れて矢印にそって糸をかけるだけ。下糸を引きあげなくても縫い始められます。 スムーズな7枚送り歯。7枚の送り歯が、布のわずかな凹凸に対してもしっかり捕らえてまっすぐ送るのでスムーズに縫えます。 自動ボタンホール。ボタンの直径に合わせて縫いあげます。ボタンホールは7種類から選べます。 縫い目の長さと振幅調整。縫い目の長さや幅の設定はもちろん、模様の設定もしやすい液晶画面です。バックライト付で、見やすく表示します。 最大30種類まで模様を記憶。よく使う文字や模様の組み合わせを記憶させて、いつでもラクラク縫えます。 大型テーブルでラクラク作業。取り外し式の大型テーブルを使えば、長めの生地もフラットに縫い進められます。
用途家庭用ミシン シンガーミシン 文字縫い ステッチ 自動糸通し コンピューターミシン、NY2000同等品、JY555DX同等品として。 仕様釜の種類/水平全回転釜ドロップフィールド有(送り歯の上げ下げが可能)ひらがな・漢字・数字・アルファベットが縫える(ひらがな&模様 190文字・漢字 17文字) 付属品ハードケース、フットコントローラー、ワイドテーブル、針#14×3本、ボビン×3、糸こま押さえ、立式糸立て棒、リッパー(ブラシ付き)、ドライバー(大小)、シームガイド、(裁ちめかがり・裾まつり・ファスナー・サテン・ボタン付け・ボタン穴かがり)各押さえ、説明書DVD 質量(kg)5.8 消費電力(W)70 定格電圧(V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×188×298 機能LEDライト、液晶表示、針上下ボタン、止め縫いボタン、反転機能(模様選択時に反転ボタンを押すことで、選択した模様を反転記憶し縫うことが可能)、自動針穴糸通し、自動ボタンホール、ダイレクト模様選択 アズワン品番64-3771-25 スピード調節スライド式無段階 回転数(回/分)800(+-50) 縫い目長さ(mm)0~4.5 縫い目幅(mm)0~7
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷

水平全回転釜でボビンの出し入れが簡単。下糸の残量も一目でわかり、糸がらみの心配もありません。面倒な針穴糸通しもレバーひとつで簡単操作。両手が自由に使えるフットコントローラータイプだからこまかいところもラクラク。ダイヤルを合わせるだけで、ジグザク、まつり縫い、点線ジグザグ、ボタンホールなどが縫えます。高輝度、長寿命、省エネのLEDライトが手元を明るく照らします。
用途家庭用ミシン、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど 仕様模様数:14 付属品ジグザグ押え(本体に装着)・ファスナー押え・ボタンホール押え・ボタンつけ押え・シームガイド・ドライバー・針・ボビン3個・リッパー/ブラシ・糸こま押え・糸こま押え(小)・補助糸立棒・糸コマ座・説明書・ソフトカバー・フットコントローラー(電源コード一体式) 材質ABS樹脂他 形状水平全回転釜 質量(kg)5.65 電源(V)100 消費電力(W)70 機能針穴糸通し器、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×180×297 操作方法フットコントローラーのみ スピード調節フットコントローラー踏み込み量で 関連資料カタログ(1.22MB) 取扱説明書(4.3MB)
1台
19,880 税込21,868
欠品中

シンガー (SINGER)電子ミシン
スタート・ストップはボタンをポンと押すだけ。自動針穴糸通し器で面倒な糸通しも簡単!レバーひとつで針に糸が通せる優れものです。ボビンを入れて、ガイドに沿って糸をかけるだけでぬい始めることができます。(下糸らくスルー)。ダイヤルを合わせるだけで、ジグザグ、まつりぬい、点線ジグザグ、ボタンホールなどがぬえます。補助テーブルを外せばフリーアームになり、袖口、ズボンの裾、袋物などの筒物ぬいがラクにできます。高輝度・長寿命・省エネで発熱も少ない安全なLED手元ランプを採用。針穴の前にも送り歯を2枚追加。細い紐やぬい始めの布送りがよりスムーズになりました。(7枚送り歯)。ボタンホールもダイヤルを切り替えるだけで簡単に仕上げます。
用途家庭用ミシン、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど 仕様模様数:13 付属品ジグザグ押え(本体に装着)、ファスナー押え、ボタンホール押え、ボタン付け押え、三角ドライバー、リッパー/ブラシ、針パック(#14 3本)、シームガイド、ボビン4個、糸立棒、糸コマ押え(大・小)、補助糸立棒、糸コマ座、使用の手びき、ソフトカバー(グレー・不織布)、電源コード 材質ABS樹脂他 形状水平全回転釜(下糸らくスルー) 質量(kg)5.15 電源(V)100 消費電力(W)70 機能針穴糸通し器、下糸らくスルー、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール、7枚送り歯 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×152×265 操作方法手元スイッチ(フットコントローラーは別売) スピード調節本体レバー式(フットコントローラーは別売) 関連資料カタログ(1.76MB) 取扱説明書(3.73MB)
1台
21,880 税込24,068
4日以内出荷

縫い終わりにボタンをタッチするだけで上糸・下糸を自動で糸切り。糸切り後の糸も短く、ハサミいらずで音もとても静かです。 9種類のボタンホールも液晶画面のイラスト表示でわかりやすく、安心です。縫い模様に合った押えを画面にイラストで表示してくれます。間違った操作をしたときには、液晶画面にメッセージが表示されます。 生地や縫い模様にあった糸調子をコンピュータが自動制御してくれます。
付属品使用説明ビデオ、ハードケース 質量(kg)7.5(本体のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)439×195×287 機能ニュースレッディングシステム、お知らせランプ、ワンタッチスローボタン、全自動ボタンホール、アンダープレート付きボタンホール押え、模様ダイレクト選択ボタン、自動針穴糸通し、水平全回転ガマ、ワイドなソーイングスペース、針上下ボタン、下糸巻き自動停止、7枚歯送り、LED手元ランプ、段縫い押えボタン、止め縫い、静音設計、ドロップフィード ステッチ55種類
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷

シンガー (SINGER)コンピュータミシン
わたしによりそうシンプルミシン
用途家庭用ミシン、すそ上げ、小物作り、入園グッズなど 仕様模様数:16 付属品ジグザグ押え(本体に装着)・ファスナー押え・ボタンホール押え・縁かがり押え・ボビン・三角ドライバー・ブラシ付きリッパー・針パック・糸コマ押え(大)・糸コマ押え(小)・電源コード・使用の手引き・ソフトカバー 材質ABS樹脂 質量(kg)5.6 電源(V)100 消費電力(W)70 機能針穴糸通し器、LED手元ライト、フリーアーム、全自動ボタンホール、7枚送り歯 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×178×297 操作方法手元スイッチ スピード調節本体レバー式 関連資料カタログ(0.46MB) 取扱説明書取扱説明書(2.42MB)
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

シンガー (SINGER)コンピューターミシン
シンガーは1851年に世界で初めて実用ミシンを世に送り出してから、世界でもっとも古くから、そして広く知られている信頼のミシンブランドです。 170余年の実績から作られたミシンは初心者の方にも優しい「使いやすい」「カンタン」操作設計。 初心者向けから上級者向けまで様々なミシンを揃えています。 シンガーミシンは品質・信頼・伝統を大切に、あなたの幸せソーイングライフをサポートします。 小型強力マグネットモーター搭載の静音設計により時間帯を気にせず使える! ぬい模様に合った糸調子をコンピューターが自動制御します。 明るい場所でも見やすい黒バックの液晶を搭載。 さらにフットコントローラー、ワイドテーブルを標準装備。
用途家庭用ミシン、洋裁、すそ上げなど 仕様静音設計、水平釜、無段階スピード調節、ワンハンド糸通し、自動糸切りボタン、針上下スローボタン、下糸楽スルー、らくらく下糸巻、コンピューター式自動糸調子、押え圧力調節(5段階)、ボックスフィード、7枚送り歯、65ステッチ 付属品ジグザグ押え(本体に付属)、糸巻押え、フェルト、ボビン4個(1個は本体にセット)、サテン押え、ふちかがり押え、まつりぬい押え、ファスナー押え、針板用ドライバー、シームリッパー、針ケース、ドライバー、ブラシ、糸巻押え小、ボタンホール押え、ワイドテーブル、フットコントローラー、ハードケース 幅(mm)427 質量(kg)8 高さ(mm)300 奥行(mm)196
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷

シンガー (SINGER)コンピューターミシン
シンガーは1851年に世界で初めて実用ミシンを世に送り出してから、世界でもっとも古くから、そして広く知られている信頼のミシンブランドです。 170余年の実績から作られたミシンは初心者の方にも優しい「使いやすい」「カンタン」操作設計。 初心者向けから上級者向けまで様々なミシンを揃えています。 シンガーミシンは品質・信頼・伝統を大切に、あなたの幸せソーイングライフをサポートします。 小型強力マグネットモーター搭載の静音設計により時間帯を気にせず使える! ぬい模様に合った糸調子をコンピューターが自動制御します。 フットコントローラー同梱。
用途家庭用ミシン、洋裁、すそ上げなど 仕様静音設計、水平釜、無段階スピード調節、ワンハンド糸通し、自動糸切りボタン、針上下スローボタン、下糸楽スルー、らくらく下糸巻、コンピューター式自動糸調子、押え圧力調節(5段階)、ボックスフィード、7枚送り歯、65ステッチ 付属品ジグザグ押え(本体に付属)、糸巻押え、フェルト、ボビン4個(1個は本体にセット)、サテン押え、ふちかがり押え、まつりぬい押え、ファスナー押え、針板用ドライバー、シームリッパー、針ケース、ドライバー、ブラシ、糸巻押え小、ボタンホール押え、フットコントローラー、ハードケース 幅(mm)427 質量(kg)8 高さ(mm)300 奥行(mm)196
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷