カテゴリ

  • 縫製用品(190)
絞り込み
ブランド
  • JUKI
  • スイセイ(82)
  • ニッポー(日邦ミシン)(53)
  • NIPPO(18)
  • FortLee(フォートリー)(11)
  • brother(ブラザー)(10)
  • ジャノメ (蛇の目)(10)
  • シンガー (SINGER)(9)
  • 北海電設(8)
  • KAWAGUCHI (河口)(6)
  • エスコ(5)
  • サンコッコー(5)
  • KIYOHARA(清原)(5)
  • ニッピ(nippy)(5)
  • カクイ(4)
  • YAMAZEN(山善)(4)
  • カール事務器(4)
  • ハシマ(2)
  • Clover(クロバー)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「押さえ ミシン」の検索結果

190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本縫ミシン用部品 DDL-5550N押え上げ関係 JUKI本縫ミシン用部品 DDL-5550N押え上げ関係JUKI
439税込483
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
関連資料(0.23MB)
コンピュータミシン エクシード JUKIコンピュータミシン エクシードJUKI
159,800税込175,780
1台
予約販売
工業用ミシンの技術【BOX送り】を採用。送り歯を水平に保ち ながら布を送ることで、ぬい縮みや布ズレに対し効果を発揮。 900sti/min(針/分)の速さでスピーディーに縫製可能。 針位置より右側スペースの高さと横サイズを大きく設計し、ソーイングスペースを広く取っています。 独自のセンサー方式を採用し、生地や段部の影響による送り詰まりを抑えたボタン穴かがりを実現。 手元の糸切りボタンで自動的に糸切りが可能。 自動針糸通しはレバー操作だけで片手で素早く、簡単に針糸通しが出来ます。 ガイドに沿って糸かけするだけで下糸を引き出す手間を省くクイック下糸セット。 モーター独立駆動式で簡単に下糸巻きが可能です。 押え圧調節が付いているので、薄地から厚地まで素材に合わせて調整することで美しく仕上がります。 レバー操作で送り歯を下げることができフリーモーションに便利。(ドロップフィード)
用途家庭用ミシン、洋裁、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど材質ABS樹脂他形状水平全回転釜(クイック下糸セット)質量(kg)9.8電源(V)100消費電力(W)65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×210×291
右段付き押え(7mm) JUKI右段付き押え(7mm)JUKI
3,498税込3,848
1個
9日以内出荷
対応機種SL-700EX/SL-300EX/TL-25SP/TL-30/TL-30DX/TL-30SP
2本針4本糸ロックミシン JUKI2本針4本糸ロックミシンJUKI
79,980税込87,978
1台
9日以内出荷
2本針4本糸差動送り付き オーバーロックミシン 4本糸縁かがり。布をカットしながら、ほつれ止めはもちろん縫い合わせも同時に出来ます。 メリヤスやジョーゼットなどの伸び縮みしやすい布地でも、差動送りで美しく縫い上がります。しかも縫い途中でも調節できます。
仕様差動送り比:0.7~N~2.0、押え上げ高さ(1段階/2段階):5mm/7.5mm付属品針ケースと針、ドライバー(小)、ピンセット、掃除用ブラシ、コントローラー、付属品袋、ネット、糸ゴマ当て座、ルーパー糸通し具、付属品袋、頭部カバー、布屑受け箱、取扱説明書(本書)、取扱DVD質量(kg)7.2消費電力(W)105定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)315×290×290機能4本糸オーバーロック、3本糸オーバーロック、2本糸オーバーロック(オプション)全巻き縫い、細ロック縫い、下ルーパー糸通し装置、押え圧調節(無段階)、ワンタッチ巻き縫い、上メス解除、2本糸縫い切替(オプション)、メス幅調節速度(縫製)1500針/分ライト種類LED縫い目長さ(mm)1~4使用針1・2本、HA×1 11番、14番かがり幅(mm)4本糸/5~7・3本糸/右針:3~5、左針:5~7(巻き縫い:1.8~2.2)使用糸3・4本
2本針4本糸ロックミシン JUKI2本針4本糸ロックミシンJUKI
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
プロの仕上がりでオンリーワンの作品を美しく縫い上げます。 新機能のイージースレッダーを採用。電動モーターから送られる力強い風の力で、糸通し穴からルーパー穴までカンタンにシュッと糸が通ります。 上下ルーパーの糸通しを劇的に変える、驚きの新機能です。 針糸だって手早く通したい! 自動糸通しが付いて、針穴への糸通しもカンタン3ステップで完了します。
仕様差動送り比:0.7~N~2.0、押え上げ高さ(1段階/2段階):5mm/8mm付属品針ケースと針、ドライバー(小)、ピンセット、掃除用ブラシ、コントローラー、付属品袋、ネット、糸ゴマ当て座、ルーパー糸通し具、付属品袋、頭部カバー、布屑受け箱、取扱説明書(本書)、取扱DVD質量(kg)9.0消費電力(W)105定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×310×280機能4本糸オーバーロック、3本糸オーバーロック、2本糸オーバーロック、全巻き縫い、細ロック縫い、イージースレッダー、かがり幅微調整機構、押え圧調節無段階、ワンタッチ巻き縫い、上メス解除、2本糸縫い切替、面部糸切り刃、メス幅調節、安全設計速度(縫製)1500針/分ライト種類LED縫い目長さ(mm)1~4使用針1・2本、左・右針ともHA×1 11番、14番かがり幅(mm)4本糸/5~9・3本糸/右針:3~7、左針:5~9(巻き縫い:2)使用糸2・3・4本
オーバーロック+カバーステッチ複合機 JUKIオーバーロック+カバーステッチ複合機JUKI
119,800税込131,780
1台
9日以内出荷
豊富な縫いのバリエーションとプロ並みの仕上がりが手に入る最高級クラスのロックミシン 面倒だった天秤への糸掛けがなくなり、溝に沿って通すだけで簡単に糸が掛けられます。 下ルーパー糸通しレバーを操作して、下ルーパーに簡単に糸を掛けることができます。 つまみを押すとルーパーを下へ倒すことができるので、糸掛け・糸通しがとても簡単です。 押えを上げ、溝にそってまっすぐに糸を通すだけで、糸調子皿に糸がかかります。太い糸でも簡単に通ります。 切替えつまみを手前に引くだけで、簡単に巻き縫いに切替えられます。
関連資料(1.3MB)
コンピュータミシン JUKIコンピュータミシンJUKI(2件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
従来の送り機構と異なり、ぬいの核となる釜、天秤、 針棒、送りのバランスを見直し、送り歯を水平に保ち ながら布を送ることで、ぬい縮みや布ズレに対し効果を発揮。 また直進性や生地のぬい始めなど快適なぬい心地を提供。 押えの構造を改良したことで送り力が大幅に向上。 従来では難しかった折り目が重なった裾上げ時の極度な段部も難なく乗り越えることができます。(7枚送り歯)
質量(kg)9.0(本体)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×292×223材質(ケース)ABS樹脂製ハードケース機能広いソーイングスペース、自動ボタン穴かがり、自動針糸通し、裁ち目かがり、LEDランプ搭載、ドロップフィード、針基線変更(直線ぬい)、針停止位置切替、液晶バックライトステッチ縫い模様全20種類縫製仕様スピード900針/分
オーバーロックミシン JUKIオーバーロックミシンJUKI
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
カンタンなのに美しい仕上がり。 誰でも気軽に楽しめる、やさしいロックミシン登場です。
仕様使用糸:3本使用針:家庭用HA×1(#11、14)かがり幅:3~5mm(巻き縫い:1.8~2.2mm)押え上げ量:5mm+2段上げ縫い速度:最大1500針/分定格周波数(Hz)50/60機能送り調節/差動送り調節、ワンタッチ巻き縫い、糸掛けカラーガイド、下ルーパー糸通し装置、メス幅調節、布地に合わせて調節できる押え圧調整つまみ、針元を明るく照らすランプ内蔵外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×260×295質量(kg)6.8
小型ロックミシン JUKI小型ロックミシンJUKI
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
究極のロックミシン ソーイングライフの総仕上げ 使いやすさを極めたロック
質量(kg)6.3消費電力(W)100V90(ミシン本体)定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×250×285縫製部の長さ(mm)1~4(標準2.5)
職業用本縫いミシン SPUR30DX JUKI職業用本縫いミシン SPUR30DXJUKI
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
縫い品質にこだわった直線専用の本格派ミシン。 多用な素材に、優美で安定した縫い品質が実感できます。 耐久性抜群、静音設計。 自動糸切き機能付きコントローラー、LEDランプ採用、簡単ボビン交換、自動糸通し、自動糸切り、どんな布地もおまかせ、針定位置停止&針上下スイッチ、糸調子目盛り、押え圧調節、ドロップフィード、上送り押え 家庭用針採用。
付属品補助テーブル、本体ソフトケース、ミシンの底に掃除用取り外しカバー質量(kg)11.5周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)93寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×219×350機能下糸巻き(オートストップ)、上糸かけ、針板目盛り、ひざ上げレバー、面部糸切り、軽量ポータブル
職業用本縫いミシン SPUR30 JUKI職業用本縫いミシン SPUR30JUKI
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
アルミダイキャストフレームで、耐久性抜群・静音設計・軽量ポータブルタイプ。 LEDランプ採用で針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れの心配もありません。 ボビンケースの取り出し口が大きく開きます。ボビンケースも倒立タイプを採用し、出し入れしやすくなりました。 薄物から厚物など素材に合わせて調節できる押え圧は、目盛り表示されており操作が簡単です。 パワフルなモーターと機構で格段の力を発揮、薄地から厚地までどんな生地でもキレイな縫い目に仕上がります。 ミシンをストップさせると針はピタリと下停止。針上下スイッチには、長押し時にゆっくりスピードで進む機能をプラスしました。 送り歯がアップ・ダウン。キルトステッチやフリー刺しゅうなども自由自在。 上糸調子に目盛りが表示されていますので、素材や糸に合わせた調整がしやすくなっています。 ミシン操作中、万一糸がらみなどで1秒以上モーターがロックされると、自動的に安全装置が働きミシンが停止する親切設計です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)(補助テーブル装着時)704×335定格消費電力(W)93寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×350×219ランプLEDランプ定格電源100V50/60Hz共用ミシン目(mm)0~6仕様【使用針】工業用針(DB×1 #7~#18)【縫い速度】55~1500針/分【押え上昇量】レバー式/7mm、ひざ上げ式/12mm【釜】工業用垂直全回転釜【ボビンケース】倒立式ボビンケース【自動糸通し】なし、【上送り押え】別売補助テーブル、本体ソフトケース付、ミシンの底に掃除用取り外しカバー付
コード刺しゅう押え Fシリーズ JUKIコード刺しゅう押え FシリーズJUKI
2,598税込2,858
1個(1個)
8日以内出荷
キルト押え【オープンタイプ】Gシリーズ JUKIキルト押え【オープンタイプ】GシリーズJUKI
2,998税込3,298
1個(1個)
8日以内出荷
キルト押え Fシリーズ JUKIキルト押え FシリーズJUKI
2,198税込2,418
1個(1個)
8日以内出荷
コード刺しゅう押え Gシリーズ JUKIコード刺しゅう押え GシリーズJUKI
2,598税込2,858
1個(1個)
8日以内出荷
キルト押え【オープンタイプ】Fシリーズ JUKIキルト押え【オープンタイプ】FシリーズJUKI
2,998税込3,298
1個(1個)
8日以内出荷
上送り押え Xシリーズ JUKI上送り押え XシリーズJUKI
3,698税込4,068
1個(1個)
8日以内出荷
キルト押え Xシリーズ JUKIキルト押え XシリーズJUKI
2,298税込2,528
1個(1個)
8日以内出荷
キルト押え Gシリーズ JUKIキルト押え GシリーズJUKI
2,298税込2,528
1個(1個)
8日以内出荷
コード刺しゅう押え Xシリーズ JUKIコード刺しゅう押え XシリーズJUKI
2,598税込2,858
1個(1個)
8日以内出荷
上送り押え Fシリーズ JUKI上送り押え FシリーズJUKI
3,698税込4,068
1個(1個)
8日以内出荷
キルト押え【オープンタイプ】Xシリーズ JUKIキルト押え【オープンタイプ】XシリーズJUKI
2,998税込3,298
1個(1個)
8日以内出荷
上送り押え Gシリーズ JUKI上送り押え GシリーズJUKI
3,698税込4,068
1個(1個)
8日以内出荷
ミシン押さえプロキット JUKIミシン押さえプロキットJUKI
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
1) ブラインドステッチ押え【右針用】 生地端をかがりながらブラインドステッチ(まつり縫い)ができます。 生地端を三つ折りにしてセットし、ガイド板の位置を動かして縫い目が表に出ないよう調節します。 右針専用なので、2本針タイプのミシンの左針では使用できません。 2) ゴムテープ付け押え 生地端をかがりながらゴムテープを縫い付けます。 押え手前のローラーガイドでゴムに張力を与え、伸ばしながら縫い付けることができます。 張力はローラー締めネジで調節できます。 5-8mm幅のゴムテープが最適です。 3) コーディング押え 手芸用のテグスやワイヤーを入れて巻き縫いをすることができます。 2ヶ所の芯案内にテグスやワイヤーを通して縫います。 フリルなどの生地端に張りを持たせたり、形くずれを防ぐ効果があります。 4) パール付け押え ひも状に繋がったパールやビーズ、スパンコールを縫い付けることができます。 幅4mm以下のブレード状の装飾を縫い付けることができ、透明糸や装飾用の糸とも好相性です。 生地を折って飾り縫い(開き縫い)の要領で縫えば、生地の中にも縫い付けることができます。 5) パイピング押え パイピング付けと生地端かがりが同時にできます。 押えの裏側に下溝があり、パイピングテープの凸部を入れ込みながらきわを縫えます。 針は左針または2本針が適しています。 6) ギャザリング押え ギャザーを寄せながら2枚の生地を縫い合わせることができます。 差動送りを使って下側の生地だけにギャザーを寄せることができます。 差動調節を1.5~2.0 の範囲で調節しギャザーの量を変えられます。 1枚の生地にギャザーを寄せることもできます。
用途MO10006用セット内容ブラインドステッチ押え、ゴムテープ付け押え、コーディング押え、パール付け押え、パイピング押え、ギャザリング押え対応機種MO-1000M/MO-1000MLタイプメーカー純正品
家庭用ヘビーユーザーキット JUKI家庭用ヘビーユーザーキットJUKI
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
1) 三ツ巻き押え 2) ガイド押え 3) バインダー押え 4) ボタン付け押え 5) コード刺しゅう押え (付属のコード通し付き) 6) コンシールファスナー押え 上級者の方にも満足していただける多彩で便利な押えのセットです。
セット内容三ツ巻き押え、ガイド押え、 バインダー押え、ボタン付け押え、コード刺しゅう押え、コンシールファスナー押え対応機種HZL-EX7,HZL-DX5,HZL-CX3,HZL-FQ65,HZL-FQ45,HZL-F3000,HZL-VS200G,HZL-VS200P,HZL-VS200S,HZL-VS200V,HZL-F600JP,HZL-F400JP,HZL-F300JP,HZL-X3000,HZL-V2000,HZL-G100B,HZL-G200タイプメーカー純正品
家庭用キルトキット JUKI家庭用キルトキットJUKI
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
1) オープン押え 2) 落としぬい押え 3) キルト押え (オープンタイプ) 4) キルト押え (透明 ジグザグタイプ) 5) パール付け押え 6) アップリケ押え キルト制作やデコレーションに便利な押えのセットです。
セット内容オープン押え、落としぬい押え、キルト押えオープンタイプ、キルト押えジグザグタイプ、パール付け押え、アップリケ押え対応機種HZL-FQ65/HZL-FQ45/HZL-F3000/HZL-VS200G/HZL-VS200P/HZL-VS200S/HZL-VS200V/HZL-F600JP/HZL-F400JP/HZL-F300JP/HZL-EX7/HZL-DX5/HZL-CX3/HZL-G100/HZL-G200/HZL-G100B/HZL-GX300/HZL-V2000/HZL-X3000タイプメーカー純正品
スムース押さえ JUKIスムース押さえJUKI
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
滑りにくい素材、ビニールや皮、ジャージーなどを縫う時に縫いやすくなる押さえです。 押えがテフロン素材でできています。
仕様メーカー純正品
職業用プロキット JUKI職業用プロキットJUKI
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
1) キルト押え (1/5インチ=5.0mm) キルトのフリーモーションに使います。 送り歯を下げた状態で生地を自由な方向に動かすことで絵を描くようにステッチできます。 針落ち部分から押えの外側までが1/5インチ(5mm)です。 針の動きと連動して押えが上下し、生地の段差も乗り越えやすくなっています。 2) コンシールファスナー押え (プラスチック) コンシールファスナー付けに使います。 ◎ファスナーのムシを起こしながら押えの裏の溝に入れて縫うので、ムシのきわをきれいに縫えます。 お求め易いプラスチック製です。 3) スムース押え ビニールコーティング素材やレザーなど、滑りが悪く縫いにくい素材に使います。 金属製押えに貼り付いて縫いにくいビニールコーティング素材やレザーでも、フッ素樹脂加工された押えが送りをスムーズにします。 樹脂は使用により摩耗するので、通常の素材には基本押えをお使いください。 4) 右段付き押え (右 1.5mm) 段部の左側1.5mmの位置を安定して縫えます。コバステッチに便利です。 押えの右側(ガイド側)と左側との段差に生地を沿わせることで、段部から1.5mmの位置を縫うことができます。 ガイド側はバネで上下しますので、薄地から厚地まで幅広く使えます。 5) マグネット定規 生地端を沿わせて一定の縫い代で縫うガイドとして使用します。 マグネット付きで簡単に移動できます。 強力マグネットで針板に固定できます。針板が鉄製の家庭用ミシンでも使用できます。
セット内容キルト押え (1/5インチ:5.0mm)、コンシールファスナー押え (プラスチック)、スムース押え、右段付き押え (右 1.5mm)、マグネット定規対応機種SL-700EX/SL-300EX/TL-25SP/TL-30/TL-30DX/TL-30SP/TL-2200QVP Miniタイプメーカー純正品
ロックミシン用ベーシックキット JUKIロックミシン用ベーシックキットJUKI
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
1) ブラインドステッチ押え【右針用】 生地端をかがりながらブラインドステッチ(まつり縫い)ができます。 生地端を三つ折りにしてセットし、ガイド板の位置を動かして縫い目が表に出ないよう調節します。 右針専用なので、2本針タイプのミシンの左針では使用できません。 2) ゴムテープ付け押え 生地端をかがりながらゴムテープを縫い付けます。 押え手前のローラーガイドでゴムに張力を与え、伸ばしながら縫い付けることができます。 張力はローラー締めネジで調節できます。 5-8mm幅のゴムテープが最適です。 3) コーディング押え 手芸用のテグスやワイヤーを入れて巻き縫いをすることができます。 2ヶ所の芯案内にテグスやワイヤーを通して縫います。 フリルなどの生地端に張りを持たせたり、形くずれを防ぐ効果があります。
セット内容ラインドステッチ押え【右針用】、ゴムテープ付け押え、コーディング押え対応機種MO-03D/MO-04D/MO-113/MO-113D/MO-114D/MO-345DCタイプメーカー純正品
ひざ押え上げレバー(Xシリーズ) 家庭用 JUKIひざ押え上げレバー(Xシリーズ) 家庭用JUKI
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
対応機種HZL-EX7/HZL-DX5
ひざ押え上げレバー (Fシリーズ) 家庭用 JUKIひざ押え上げレバー (Fシリーズ) 家庭用JUKI
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
対応機種HZL-FQ65/HZL-FQ45/HZL-F3000/HZL-F600JP
ひざ押え上げレバー HZL-NX7 家庭用 JUKIひざ押え上げレバー HZL-NX7 家庭用JUKI
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
対応機種HZL-NX7
直線押え(Kシリーズ) 家庭用 JUKI直線押え(Kシリーズ) 家庭用JUKI
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
対応機種HZL-K10/HZL-K20/HZL-K30/HZL-J80E/HZL-J1000 Black
直線押え HZL-J900R 家庭用 JUKI直線押え HZL-J900R 家庭用JUKI
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
対応機種HZL-J900R
直線押え HZL-NX7(Nシリーズ) 家庭用 JUKI直線押え HZL-NX7(Nシリーズ) 家庭用JUKI
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
対応機種HZL-NX7
ローラー押え (Xシリーズ) 家庭用 JUKIローラー押え (Xシリーズ) 家庭用JUKI
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
対応機種HZL-EX7/HZL-DX5/HZL-NC1134N/HZL-CX3
ローラー押え (Fシリーズ) 家庭用 JUKIローラー押え (Fシリーズ) 家庭用JUKI
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
対応機種HZL-FQ65/HZL-FQ45/HZL-F3000/HZL-VS200G/HZL-VS200P/HZL-VS200S/HZL-VS200V/HZL-F600JP/HZL-F400JP/HZL-F300JP
ローラー押え (Kシリーズ) 家庭用 JUKIローラー押え (Kシリーズ) 家庭用JUKI
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
対応機種HZL-K30/HZL-K20/HZL-K10/HZL-J80E/HZL-J1000 Black
ローラー押え (Gシリーズ) 家庭用 JUKIローラー押え (Gシリーズ) 家庭用JUKI
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
対応機種HZL-X3000/HZL-V2000/HZL-G110M-B/HZL-G100B/HZL-GX300/HZL-G200
ローラー押え HZL-J900R 家庭用 JUKIローラー押え HZL-J900R 家庭用JUKI
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
対応機種HZL-J900R
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら