従来の送り機構と異なり、ぬいの核となる釜、天秤、 針棒、送りのバランスを見直し、送り歯を水平に保ち ながら布を送ることで、ぬい縮みや布ズレに対し効果を発揮。
また直進性や生地のぬい始めなど快適なぬい心地を提供。
押えの構造を改良したことで送り力が大幅に向上。 従来では難しかった折り目が重なった裾上げ時の極度な段部も難なく乗り越えることができます。(7枚送り歯)
質量(kg)9.0(本体)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×292×223
材質(ケース)ABS樹脂製ハードケース
機能広いソーイングスペース、自動ボタン穴かがり、自動針糸通し、裁ち目かがり、LEDランプ搭載、ドロップフィード、針基線変更(直線ぬい)、針停止位置切替、液晶バックライト
ステッチ縫い模様全20種類
縫製仕様スピード900針/分
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
アルミダイキャストフレームで、耐久性抜群・静音設計・軽量ポータブルタイプ。
LEDランプ採用で針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れの心配もありません。
ボビンケースの取り出し口が大きく開きます。ボビンケースも倒立タイプを採用し、出し入れしやすくなりました。
薄物から厚物など素材に合わせて調節できる押え圧は、目盛り表示されており操作が簡単です。
パワフルなモーターと機構で格段の力を発揮、薄地から厚地までどんな生地でもキレイな縫い目に仕上がります。
ミシンをストップさせると針はピタリと下停止。針上下スイッチには、長押し時にゆっくりスピードで進む機能をプラスしました。
送り歯がアップ・ダウン。キルトステッチやフリー刺しゅうなども自由自在。
上糸調子に目盛りが表示されていますので、素材や糸に合わせた調整がしやすくなっています。
ミシン操作中、万一糸がらみなどで1秒以上モーターがロックされると、自動的に安全装置が働きミシンが停止する親切設計です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)(補助テーブル装着時)704×335
定格消費電力(W)93
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×350×219
ランプLEDランプ
定格電源100V50/60Hz共用
ミシン目(mm)0~6
仕様【使用針】工業用針(DB×1 #7~#18)【縫い速度】55~1500針/分【押え上昇量】レバー式/7mm、ひざ上げ式/12mm【釜】工業用垂直全回転釜【ボビンケース】倒立式ボビンケース【自動糸通し】なし、【上送り押え】別売補助テーブル、本体ソフトケース付、ミシンの底に掃除用取り外しカバー付
縫い品質にこだわった直線専用の本格派ミシン。
多用な素材に、優美で安定した縫い品質が実感できます。
耐久性抜群、静音設計。
自動糸切き機能付きコントローラー、LEDランプ採用、簡単ボビン交換、自動糸通し、自動糸切り、どんな布地もおまかせ、針定位置停止&針上下スイッチ、糸調子目盛り、押え圧調節、ドロップフィード、上送り押え
家庭用針採用。
付属品補助テーブル、本体ソフトケース、ミシンの底に掃除用取り外しカバー
質量(kg)11.5
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)93
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×219×350
機能下糸巻き(オートストップ)、上糸かけ、針板目盛り、ひざ上げレバー、面部糸切り、軽量ポータブル
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
関連キーワード