10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトでも使いやすい機能満載!模様数34パターン。フットコントローラータイプ。無段階スピード調節。フリーアーム。ステッチ34パターン。自動針穴糸通し器。LED手元ライト。自動ボタンホール。
用途簡単でも機能満載のミシンをお探しの方に。 ジューキ JUKI ミシン コンパクト電動ミシン コンパクトミシン 一般用 家庭用ミシン 電動 初心者 プレゼント 入学準備 入園準備 裁縫 洋裁 針仕事 ハンドメイド 質量(kg)5.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.1×18.2×30.1
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロの仕上がりでオンリーワンの作品を美しく縫い上げます。 新機能のイージースレッダーを採用。電動モーターから送られる力強い風の力で、糸通し穴からルーパー穴までカンタンにシュッと糸が通ります。 上下ルーパーの糸通しを劇的に変える、驚きの新機能です。 針糸だって手早く通したい! 自動糸通しが付いて、針穴への糸通しもカンタン3ステップで完了します。
仕様差動送り比:0.7~N~2.0、押え上げ高さ(1段階/2段階):5mm/8mm 付属品針ケースと針、ドライバー(小)、ピンセット、掃除用ブラシ、コントローラー、付属品袋、ネット、糸ゴマ当て座、ルーパー糸通し具、付属品袋、頭部カバー、布屑受け箱、取扱説明書(本書)、取扱DVD 質量(kg)9.0 消費電力(W)105 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×310×280 機能4本糸オーバーロック、3本糸オーバーロック、2本糸オーバーロック、全巻き縫い、細ロック縫い、イージースレッダー、かがり幅微調整機構、押え圧調節無段階、ワンタッチ巻き縫い、上メス解除、2本糸縫い切替、面部糸切り刃、メス幅調節、安全設計 速度(縫製)1500針/分 ライト種類LED 縫い目長さ(mm)1~4 使用針1・2本、左・右針ともHA×1 11番、14番 かがり幅(mm)4本糸/5~9・3本糸/右針:3~7、左針:5~9(巻き縫い:2) 使用糸2・3・4本
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷

2本針4本糸差動送り付き オーバーロックミシン 4本糸縁かがり。布をカットしながら、ほつれ止めはもちろん縫い合わせも同時に出来ます。 メリヤスやジョーゼットなどの伸び縮みしやすい布地でも、差動送りで美しく縫い上がります。しかも縫い途中でも調節できます。
仕様差動送り比:0.7~N~2.0、押え上げ高さ(1段階/2段階):5mm/7.5mm 付属品針ケースと針、ドライバー(小)、ピンセット、掃除用ブラシ、コントローラー、付属品袋、ネット、糸ゴマ当て座、ルーパー糸通し具、付属品袋、頭部カバー、布屑受け箱、取扱説明書(本書)、取扱DVD 質量(kg)7.2 消費電力(W)105 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)315×290×290 機能4本糸オーバーロック、3本糸オーバーロック、2本糸オーバーロック(オプション)全巻き縫い、細ロック縫い、下ルーパー糸通し装置、押え圧調節(無段階)、ワンタッチ巻き縫い、上メス解除、2本糸縫い切替(オプション)、メス幅調節 速度(縫製)1500針/分 ライト種類LED 縫い目長さ(mm)1~4 使用針1・2本、HA×1 11番、14番 かがり幅(mm)4本糸/5~7・3本糸/右針:3~5、左針:5~7(巻き縫い:1.8~2.2) 使用糸3・4本
1台
79,980 税込87,978
9日以内出荷

縫い品質にこだわった直線専用の本格派ミシン。 多用な素材に、優美で安定した縫い品質が実感できます。 耐久性抜群、静音設計。 自動糸切き機能付きコントローラー、LEDランプ採用、簡単ボビン交換、自動糸通し、自動糸切り、どんな布地もおまかせ、針定位置停止&針上下スイッチ、糸調子目盛り、押え圧調節、ドロップフィード、上送り押え 家庭用針採用。
付属品補助テーブル、本体ソフトケース、ミシンの底に掃除用取り外しカバー 質量(kg)11.5 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)93 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×219×350 機能下糸巻き(オートストップ)、上糸かけ、針板目盛り、ひざ上げレバー、面部糸切り、軽量ポータブル
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

工業用ミシンの技術【BOX送り】を採用。送り歯を水平に保ち ながら布を送ることで、ぬい縮みや布ズレに対し効果を発揮。 900sti/min(針/分)の速さでスピーディーに縫製可能。 針位置より右側スペースの高さと横サイズを大きく設計し、ソーイングスペースを広く取っています。 独自のセンサー方式を採用し、生地や段部の影響による送り詰まりを抑えたボタン穴かがりを実現。 手元の糸切りボタンで自動的に糸切りが可能。 自動針糸通しはレバー操作だけで片手で素早く、簡単に針糸通しが出来ます。 ガイドに沿って糸かけするだけで下糸を引き出す手間を省くクイック下糸セット。 モーター独立駆動式で簡単に下糸巻きが可能です。 押え圧調節が付いているので、薄地から厚地まで素材に合わせて調整することで美しく仕上がります。 レバー操作で送り歯を下げることができフリーモーションに便利。(ドロップフィード)
用途家庭用ミシン、洋裁、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど 材質ABS樹脂他 形状水平全回転釜(クイック下糸セット) 質量(kg)9.8 電源(V)100 消費電力(W)65 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×210×291
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1) ブラインドステッチ押え【右針用】 生地端をかがりながらブラインドステッチ(まつり縫い)ができます。 生地端を三つ折りにしてセットし、ガイド板の位置を動かして縫い目が表に出ないよう調節します。 右針専用なので、2本針タイプのミシンの左針では使用できません。 2) ゴムテープ付け押え 生地端をかがりながらゴムテープを縫い付けます。 押え手前のローラーガイドでゴムに張力を与え、伸ばしながら縫い付けることができます。 張力はローラー締めネジで調節できます。 5-8mm幅のゴムテープが最適です。 3) コーディング押え 手芸用のテグスやワイヤーを入れて巻き縫いをすることができます。 2ヶ所の芯案内にテグスやワイヤーを通して縫います。 フリルなどの生地端に張りを持たせたり、形くずれを防ぐ効果があります。 4) パール付け押え ひも状に繋がったパールやビーズ、スパンコールを縫い付けることができます。 幅4mm以下のブレード状の装飾を縫い付けることができ、透明糸や装飾用の糸とも好相性です。 生地を折って飾り縫い(開き縫い)の要領で縫えば、生地の中にも縫い付けることができます。 5) パイピング押え パイピング付けと生地端かがりが同時にできます。 押えの裏側に下溝があり、パイピングテープの凸部を入れ込みながらきわを縫えます。 針は左針または2本針が適しています。 6) ギャザリング押え ギャザーを寄せながら2枚の生地を縫い合わせることができます。 差動送りを使って下側の生地だけにギャザーを寄せることができます。 差動調節を1.5~2.0 の範囲で調節しギャザーの量を変えられます。 1枚の生地にギャザーを寄せることもできます。
用途MO10006用 セット内容ブラインドステッチ押え、ゴムテープ付け押え、コーディング押え、パール付け押え、パイピング押え、ギャザリング押え 対応機種MO-1000M/MO-1000ML タイプメーカー純正品
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

1) ブラインドステッチ押え【右針用】 生地端をかがりながらブラインドステッチ(まつり縫い)ができます。 生地端を三つ折りにしてセットし、ガイド板の位置を動かして縫い目が表に出ないよう調節します。 右針専用なので、2本針タイプのミシンの左針では使用できません。 2) ゴムテープ付け押え 生地端をかがりながらゴムテープを縫い付けます。 押え手前のローラーガイドでゴムに張力を与え、伸ばしながら縫い付けることができます。 張力はローラー締めネジで調節できます。 5-8mm幅のゴムテープが最適です。 3) コーディング押え 手芸用のテグスやワイヤーを入れて巻き縫いをすることができます。 2ヶ所の芯案内にテグスやワイヤーを通して縫います。 フリルなどの生地端に張りを持たせたり、形くずれを防ぐ効果があります。
セット内容ラインドステッチ押え【右針用】、ゴムテープ付け押え、コーディング押え 対応機種MO-03D/MO-04D/MO-113/MO-113D/MO-114D/MO-345DC タイプメーカー純正品
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

アルミダイキャストフレームで、耐久性抜群・静音設計・軽量ポータブルタイプ。 LEDランプ採用で針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れの心配もありません。 ボビンケースの取り出し口が大きく開きます。ボビンケースも倒立タイプを採用し、出し入れしやすくなりました。 薄物から厚物など素材に合わせて調節できる押え圧は、目盛り表示されており操作が簡単です。 パワフルなモーターと機構で格段の力を発揮、薄地から厚地までどんな生地でもキレイな縫い目に仕上がります。 ミシンをストップさせると針はピタリと下停止。針上下スイッチには、長押し時にゆっくりスピードで進む機能をプラスしました。 送り歯がアップ・ダウン。キルトステッチやフリー刺しゅうなども自由自在。 上糸調子に目盛りが表示されていますので、素材や糸に合わせた調整がしやすくなっています。 ミシン操作中、万一糸がらみなどで1秒以上モーターがロックされると、自動的に安全装置が働きミシンが停止する親切設計です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)(補助テーブル装着時)704×335 定格消費電力(W)93 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×350×219 ランプLEDランプ 定格電源100V50/60Hz共用 ミシン目(mm)0~6 仕様【使用針】工業用針(DB×1 #7~#18)【縫い速度】55~1500針/分【押え上昇量】レバー式/7mm、ひざ上げ式/12mm【釜】工業用垂直全回転釜【ボビンケース】倒立式ボビンケース【自動糸通し】なし、【上送り押え】別売補助テーブル、本体ソフトケース付、ミシンの底に掃除用取り外しカバー付
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の送り機構と異なり、ぬいの核となる釜、天秤、 針棒、送りのバランスを見直し、送り歯を水平に保ち ながら布を送ることで、ぬい縮みや布ズレに対し効果を発揮。 また直進性や生地のぬい始めなど快適なぬい心地を提供。 押えの構造を改良したことで送り力が大幅に向上。 従来では難しかった折り目が重なった裾上げ時の極度な段部も難なく乗り越えることができます。(7枚送り歯)
質量(kg)9.0(本体) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×292×223 材質(ケース)ABS樹脂製ハードケース 機能広いソーイングスペース、自動ボタン穴かがり、自動針糸通し、裁ち目かがり、LEDランプ搭載、ドロップフィード、針基線変更(直線ぬい)、針停止位置切替、液晶バックライト ステッチ縫い模様全20種類 縫製仕様スピード900針/分
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

カンタンなのに美しい仕上がり。 誰でも気軽に楽しめる、やさしいロックミシン登場です。
仕様使用糸:3本使用針:家庭用HA×1(#11、14)かがり幅:3~5mm(巻き縫い:1.8~2.2mm)押え上げ量:5mm+2段上げ縫い速度:最大1500針/分 定格周波数(Hz)50/60 機能送り調節/差動送り調節、ワンタッチ巻き縫い、糸掛けカラーガイド、下ルーパー糸通し装置、メス幅調節、布地に合わせて調節できる押え圧調整つまみ、針元を明るく照らすランプ内蔵 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×260×295 質量(kg)6.8
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)