「2mm押さえ」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1) キルト押え (1/5インチ=5.0mm)
キルトのフリーモーションに使います。
送り歯を下げた状態で生地を自由な方向に動かすことで絵を描くようにステッチできます。
針落ち部分から押えの外側までが1/5インチ(5mm)です。
針の動きと連動して押えが上下し、生地の段差も乗り越えやすくなっています。
2) コンシールファスナー押え (プラスチック)
コンシールファスナー付けに使います。
◎ファスナーのムシを起こしながら押えの裏の溝に入れて縫うので、ムシのきわをきれいに縫えます。
お求め易いプラスチック製です。
3) スムース押え
ビニールコーティング素材やレザーなど、滑りが悪く縫いにくい素材に使います。
金属製押えに貼り付いて縫いにくいビニールコーティング素材やレザーでも、フッ素樹脂加工された押えが送りをスムーズにします。
樹脂は使用により摩耗するので、通常の素材には基本押えをお使いください。
4) 右段付き押え (右 1.5mm)
段部の左側1.5mmの位置を安定して縫えます。コバステッチに便利です。
押えの右側(ガイド側)と左側との段差に生地を沿わせることで、段部から1.5mmの位置を縫うことができます。
ガイド側はバネで上下しますので、薄地から厚地まで幅広く使えます。
5) マグネット定規
生地端を沿わせて一定の縫い代で縫うガイドとして使用します。
マグネット付きで簡単に移動できます。
強力マグネットで針板に固定できます。針板が鉄製の家庭用ミシンでも使用できます。
セット内容キルト押え (1/5インチ:5.0mm)、コンシールファスナー押え (プラスチック)、スムース押え、右段付き押え (右 1.5mm)、マグネット定規
対応機種SL-700EX/SL-300EX/TL-25SP/TL-30/TL-30DX/TL-30SP/TL-2200QVP Mini
タイプメーカー純正品
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
1) ブラインドステッチ押え【右針用】
生地端をかがりながらブラインドステッチ(まつり縫い)ができます。
生地端を三つ折りにしてセットし、ガイド板の位置を動かして縫い目が表に出ないよう調節します。
右針専用なので、2本針タイプのミシンの左針では使用できません。
2) ゴムテープ付け押え
生地端をかがりながらゴムテープを縫い付けます。
押え手前のローラーガイドでゴムに張力を与え、伸ばしながら縫い付けることができます。
張力はローラー締めネジで調節できます。
5-8mm幅のゴムテープが最適です。
3) コーディング押え
手芸用のテグスやワイヤーを入れて巻き縫いをすることができます。
2ヶ所の芯案内にテグスやワイヤーを通して縫います。
フリルなどの生地端に張りを持たせたり、形くずれを防ぐ効果があります。
セット内容ラインドステッチ押え【右針用】、ゴムテープ付け押え、コーディング押え
対応機種MO-03D/MO-04D/MO-113/MO-113D/MO-114D/MO-345DC
タイプメーカー純正品
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
1) ブラインドステッチ押え【右針用】
生地端をかがりながらブラインドステッチ(まつり縫い)ができます。
生地端を三つ折りにしてセットし、ガイド板の位置を動かして縫い目が表に出ないよう調節します。
右針専用なので、2本針タイプのミシンの左針では使用できません。
2) ゴムテープ付け押え
生地端をかがりながらゴムテープを縫い付けます。
押え手前のローラーガイドでゴムに張力を与え、伸ばしながら縫い付けることができます。
張力はローラー締めネジで調節できます。
5-8mm幅のゴムテープが最適です。
3) コーディング押え
手芸用のテグスやワイヤーを入れて巻き縫いをすることができます。
2ヶ所の芯案内にテグスやワイヤーを通して縫います。
フリルなどの生地端に張りを持たせたり、形くずれを防ぐ効果があります。
4) パール付け押え
ひも状に繋がったパールやビーズ、スパンコールを縫い付けることができます。
幅4mm以下のブレード状の装飾を縫い付けることができ、透明糸や装飾用の糸とも好相性です。
生地を折って飾り縫い(開き縫い)の要領で縫えば、生地の中にも縫い付けることができます。
5) パイピング押え
パイピング付けと生地端かがりが同時にできます。
押えの裏側に下溝があり、パイピングテープの凸部を入れ込みながらきわを縫えます。
針は左針または2本針が適しています。
6) ギャザリング押え
ギャザーを寄せながら2枚の生地を縫い合わせることができます。
差動送りを使って下側の生地だけにギャザーを寄せることができます。
差動調節を1.5~2.0 の範囲で調節しギャザーの量を変えられます。
1枚の生地にギャザーを寄せることもできます。
用途MO10006用
セット内容ブラインドステッチ押え、ゴムテープ付け押え、コーディング押え、パール付け押え、パイピング押え、ギャザリング押え
対応機種MO-1000M/MO-1000ML
タイプメーカー純正品
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
究極のロックミシン
ソーイングライフの総仕上げ
使いやすさを極めたロック
質量(kg)6.3
消費電力(W)100V90(ミシン本体)
定格周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×250×285
縫製部の長さ(mm)1~4(標準2.5)
プロの仕上がりでオンリーワンの作品を美しく縫い上げます。
新機能のイージースレッダーを採用。電動モーターから送られる力強い風の力で、糸通し穴からルーパー穴までカンタンにシュッと糸が通ります。
上下ルーパーの糸通しを劇的に変える、驚きの新機能です。
針糸だって手早く通したい! 自動糸通しが付いて、針穴への糸通しもカンタン3ステップで完了します。
仕様差動送り比:0.7~N~2.0、押え上げ高さ(1段階/2段階):5mm/8mm
付属品針ケースと針、ドライバー(小)、ピンセット、掃除用ブラシ、コントローラー、付属品袋、ネット、糸ゴマ当て座、ルーパー糸通し具、付属品袋、頭部カバー、布屑受け箱、取扱説明書(本書)、取扱DVD
質量(kg)9.0
消費電力(W)105
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×310×280
機能4本糸オーバーロック、3本糸オーバーロック、2本糸オーバーロック、全巻き縫い、細ロック縫い、イージースレッダー、かがり幅微調整機構、押え圧調節無段階、ワンタッチ巻き縫い、上メス解除、2本糸縫い切替、面部糸切り刃、メス幅調節、安全設計
速度(縫製)1500針/分
ライト種類LED
縫い目長さ(mm)1~4
使用針1・2本、左・右針ともHA×1 11番、14番
かがり幅(mm)4本糸/5~9・3本糸/右針:3~7、左針:5~9(巻き縫い:2)
使用糸2・3・4本
1台
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
2本針4本糸差動送り付き オーバーロックミシン
4本糸縁かがり。布をカットしながら、ほつれ止めはもちろん縫い合わせも同時に出来ます。
メリヤスやジョーゼットなどの伸び縮みしやすい布地でも、差動送りで美しく縫い上がります。しかも縫い途中でも調節できます。
仕様差動送り比:0.7~N~2.0、押え上げ高さ(1段階/2段階):5mm/7.5mm
付属品針ケースと針、ドライバー(小)、ピンセット、掃除用ブラシ、コントローラー、付属品袋、ネット、糸ゴマ当て座、ルーパー糸通し具、付属品袋、頭部カバー、布屑受け箱、取扱説明書(本書)、取扱DVD
質量(kg)7.2
消費電力(W)105
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)315×290×290
機能4本糸オーバーロック、3本糸オーバーロック、2本糸オーバーロック(オプション)全巻き縫い、細ロック縫い、下ルーパー糸通し装置、押え圧調節(無段階)、ワンタッチ巻き縫い、上メス解除、2本糸縫い切替(オプション)、メス幅調節
速度(縫製)1500針/分
ライト種類LED
縫い目長さ(mm)1~4
使用針1・2本、HA×1 11番、14番
かがり幅(mm)4本糸/5~7・3本糸/右針:3~5、左針:5~7(巻き縫い:1.8~2.2)
使用糸3・4本
1台
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
関連キーワード