汎用性が高く幅広い用途に使用できる南京錠です。
ヨーロッパENグレード基準に裏付けられた耐久性です。
寒冷地、砂漠、海上など過酷な環境でも作動します。
耐ピッキング性に優れ、ドリル、のこぎり等による攻撃にも強固です。
用途保管庫のドア、オートバイ、配電スイッチなど
付属品キー3本
材質/仕上(ボディ)真鍮/クローム仕上げ、(シャックル)ステンレス/クローム仕上げ
材質(本体)真鍮/クローム仕上げ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×32.4×19
吊内幅(mm)18
吊径(mm)Φ5
シリンダークラシック
ロックキー式
材質(吊)ステンレス/クローム仕上げ
コンパクトな本体で広範囲の用途に適した南京錠です。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×21×33.8
つる径(Φmm)7
材質(ボディ)真鍮、(シャックル)ステンレス
材質(本体)真鍮
仕上真鍮×クローム
シリンダークラシック
ロックキー式
材質(吊)ステンレス
表面硬化鋼製ボディは、高度のセキュリティを必要とされる用途に最適です。
材質(ボディ)硬化鋼、(シャックル)硬化ボロン鋼
材質(本体)硬化鋼
径(Φmm)14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×57.6×30
仕上クローム
シリンダープロテック
ロックキー式
材質(吊)硬化ボロン鋼
高度なセキュリティが必要とされる用途に適した非常に強固な南京錠です。
材質(ボディ)硬化鋼、(シャックル)硬化ボロン鋼
材質(本体)硬化鋼
径(Φmm)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×52.7×25
仕上クローム
シリンダープロテック
ロックキー式
材質(吊)硬化ボロン鋼
関連キーワード