7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油性ニスに比べて乾燥が速く、飴色(ハチミツ色)の塗膜が木目を引き立てます。 塗りやすく、丈夫な塗膜ですべりにくい仕上がりになります。
用途屋内の木の床、屋内木部(階段、家具、建具など) 使用場所屋内用 仕様うすめ液/ペイントうすめ液、または難燃性ペイントうすめ液 乾燥時間(分)約90(20℃) 主な用途木床 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木に色をつけるためのステインと呼ばれる塗料の1つです。 色ムラになりにくく、木目を引き立てます。
用途未塗装木部の着色(木の工作品、木彫り作品、家具、床、階段など)(ニスで上塗りしてください) 使用場所屋内用 仕様うすめ液/ペイントうすめ液、または難燃性ペイントうすめ液 主な用途木床 危険等級 乾燥時間(時間)約1(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

木に色をつけるための「ステイン」と呼ばれる塗料の1つです。 色ムラになりにくく、木目を引き立てます。 カラーバリエーションが豊富です。 「との粉」と混ぜると、着色と目止めが同時に行えます。 水性・油性・ラッカー、どのニスでも上塗りができます。 2回以上塗ると、塗りムラが目立ちにくくなります。 塗り重ねると色が濃くなります。 同じ製品同士であれば、混ぜて色を作ることができます。 うすい色を作りたいときは、水でうすめてください。
用途木工作品、木彫、家具、木の床、階段など、未塗装木部の着色用(ニスで上塗りする必要があります) 使用場所屋内用 仕様うすめ液/水(原液のまま使うこともできます) 種別水性 主な用途木床 乾燥時間(時間)約1(20℃) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本(130mL)ほか
629 税込692
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

木に色をつけるための「ステイン」と呼ばれる塗料の1つです。 従来の「油性オイルステイン」の仕上がりを、臭いの少ない水性で再現しました。 色ムラになりにくく、木目を引き立てます。 水性・油性・ラッカー、どのニスでも上塗りができます。
用途木工作品、木彫、家具、木の床、階段など、未塗装木部の着色用(ニスで上塗りしてください) 使用場所屋内用 仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます) 種別水性 乾燥時間(分)約40(20℃) 主な用途木床 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本(300mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

和信ペイント水性オイルステイン ホワイト
エコ商品
木目を引き立てる水性顔料着色剤。オイルステインの色と仕上がりを水性で再現。木に色をつけるための「ステイン」と呼ばれる塗料の1つです。従来の「油性オイルステイン」の仕上がりを、臭いの少ない水性で再現しました。色ムラになりにくく、木目を引き立てます。水性・油性・ラッカー、どのニスでも上塗りができます。
用途木工作品、木彫、家具、木の床、階段など、未塗装木部の着色用。 ホワイト 主な用途木工作品、木彫、家具、木の床、階段など、未塗装木部 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水性なので臭いが少なく、扱いやすい床用のニスです。 つやのある、滑りにくい仕上がりになります。 完全に乾いた後であれば、水拭きすることもできます。
用途屋内の木の床、屋内木部 (階段、家具、建具など) 主な用途屋内の木の床、屋内木部 使用場所屋内用 仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます) 乾燥時間(時間)約1~2(20℃) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本(300mL)ほか
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

窓の近くなど、日差し等で傷み、剥がれたり色あせした合板のフローリングを着色し、傷んだ部分を目立ちにくくします。 カラーフローリング用ニス同士を混ぜ合わせて、色を調節することが出来ます。 色が濃い場合は水性フローリング用ニスつやありを混ぜて色の濃さを調整できます。 アルコール系除菌スプレーに対応。 水性なのでペットや子供にも安心。
用途木質系フローリングの補修、着色 仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます) 乾燥時間(時間)約1(20℃) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本(100mL)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)