「木彫オイル 和信」の検索結果

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾く前に拭き上げることで膜を形成せず、木地を生かした落ち着いたつやに仕上がります。 木によく浸透し、木のぬくもりと彫りの美しさを生かします。 低粘度なので塗りやすく、木の自然な風合いと木目を引き立てます。
用途木工作品・木彫・家具・その他屋内の木部の拭き塗り仕上げ用。 使用場所屋内用 仕様うすめ液/ペイントうすめ液、または難燃性ペイントうすめ液 乾燥時間(分)約90(20℃) 主な用途屋内木部 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(120mL)ほか
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木の導管部に浸透し、木のぬくもりと木目の美しさを生かします。 乾燥後にから拭きすると、素材自体のつやを引き出すことができます。 乾く前に拭き上げるため、塗りムラが目立ちません。
用途木の工作品・木彫り作品・木製家具など、屋内で使う作品。 仕様うすめ液/ペイントうすめ液、または難燃性ペイントうすめ液 乾燥時間(時間)約2(20℃)
1本(270mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

木に色をつけるための「ステイン」と呼ばれる塗料の1つです。 従来の「油性オイルステイン」の仕上がりを、臭いの少ない水性で再現しました。 色ムラになりにくく、木目を引き立てます。 水性・油性・ラッカー、どのニスでも上塗りができます。
用途木工作品、木彫、家具、木の床、階段など、未塗装木部の着色用(ニスで上塗りしてください) 使用場所屋内用 仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます) 種別水性 乾燥時間(分)約40(20℃) 主な用途木床 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本(300mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

木に色をつけるためのステインと呼ばれる塗料の1つです。 色ムラになりにくく、木目を引き立てます。
用途未塗装木部の着色(木の工作品、木彫り作品、家具、床、階段など)(ニスで上塗りしてください) 使用場所屋内用 仕様うすめ液/ペイントうすめ液、または難燃性ペイントうすめ液 主な用途木床 危険等級 乾燥時間(時間)約1(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

油性塗料の粘度が高くて塗りにくい場合に、うすめ液を加えて粘度を調整します。 油性塗料の塗装に使ったハケを洗う場合に使用します。
用途油性塗料の希釈や、塗装用具の洗浄に。 適合油性ニス、外部用ウレタンニス、ウッドオイル、木彫オイル、フロアーS、工芸うるし、オイルステイン、籐工芸ニス、ドアニス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(110mL×20本)ほか
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)