「注射器 針」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。
用途HPLC用(レオダイン・バルブ用) 材質(注射筒)ガラス、(金具)SUS
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合シリンジRNシリーズ交換針/701RN~710RN、1701RN~1710RN、725RN~750RN、1725RN~1010RN、メタルハブ付交換針/TLLシリンジ、CTFEハブ付交換針/TLシリンジ
1組(6本)
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



精度誤差±1%です。。世界中の研究所などでその性能の高さが認められ、シリンジの標準品として使用されています。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。目盛ゼロ点でのリークのない標準タイプです。
仕様●製品番号:81217●針ポイント:PT2 長さ(mm)51 タイプ1700N/1000LTN(固定針タイプ) 容量(μL)500 最小目盛(μL)5 ゲージ22
1本(1本)
18,980 税込20,878
当日出荷

微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。交換針をテフロンフェラルと共にネジ留めするタイプです。5~500μLの液体用シリンジです。セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。
長さ(mm)51 タイプ700RN(互換針タイプ)
1本(1本)
18,980 税込20,878
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。目盛ゼロ点でのリークのない標準タイプです。5~500μLの液体用シリンジです。セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。
長さ(mm)51 タイプ700N(固定針タイプ)
1本(1本)
16,980 税込18,678
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。レオダイン社の高精密HPLCインジェクションバルブ 用のシリンジで、針が交換できる1700RNシリーズガスタイトシリン ジを改良し、規格変更して針先をPT3(90°)にしたものです。HPLCインジェクターへのサンプル 注入に適した針先です。針先が90° カットで液体の分注に効果的です。
長さ(mm)51 タイプ1700RNR(交換針タイプ)
1本(1本)
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。CTFEハブ付交換針が適した着脱自由な針なしタイプです。5~500μLの液体用シリンジです。
タイプ700LT(交換針型ルアーチップタイプ)
1本(1本)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。ガスクロマトグラフィー等セプタムを貫通して試料を注出します。微量容量対応タイプでワイヤーが針先まで入り、針内部の デッドボリュームを抑えます。セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。
長さ(mm)70 タイプ7000KH(固定針型セプタムアウトタイプ)
1本(1本)
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。交換針の完全な接続ができ、漏れが少ないタイプです。
タイプ1700/1000TLL(テフロンルアーロックタイプ)
1本(1本)
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(6本)
18,980 税込20,878
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プランジャーの保護を兼ねたハンドルが付いた、使い易いガズタイトシリンジです。
針形状針先:22°
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

神経科学研究のためのマイクロシリンジです。高い精度で50nLの注入を実現極微細なニードルにより動物に与えるダメージを軽減針先にまでワイヤーが通るため、デッドボリュームフリー。用途によりスリーブを選択可能
1本
90,899 税込99,989
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

700RN、800RN、900RN、1000RNの各シリーズに合った専用ニードルです。使用に最も適したニードルをご利用ください。
1個(6本)
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1回のプッシュボタン操作により、シリンジ容量の1/50ずつ連続的に注出できます。 シリンジの交換により注出量を変えることができます。
アズワン品番2-438-12 適合シリンジ25ul~2.5mL
1個
49,980 税込54,978
12日以内出荷

リペアキット(針・ワイヤー・フェラルのセット)にて針一式の交換が可能です。
仕様●内容:プランジャー(ワイヤー組み込み済)、針、フェラル×各1ヶ●7101 pst-2用●品番:4015-84213 アズワン品番63-8577-27
1式
26,980 税込29,678
33日以内出荷