7cmの薄さを誇るスリムなデザイン。ダイヤルで簡単に選べる8音色。バスレフ構造で実現した豊かな低音。6kgの軽量ボディで気軽に持ち運び。単3形電池6本で8時間連続動作。弾きやすいライトタッチ鍵盤。USB端子を装備。便利なバンドル・ソフト。ペダル、譜面立て、専用スタンド付属
接続端子PHONES/LINE OUT兼用端子、USB端子(Type-B)、DAMPER端子
電源ACアダプター(DC 12V)または単3形アルカリ乾電池6本、またはニッケル水素乾電池6本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1282×457×781(スタンド含む)
スピーカー8cm×2
鍵盤数LS鍵盤:88鍵(A0~C8)
質量(kg)8.4 (スタンド含む)※電池、譜面立て含まず
ピッチトランスポーズ、ピッチ
消費電力(W)5
コントロール電源、VOLUME、REVERB、METRONOME、音色ノブ
電池寿命約8時間(単3形アルカリ乾電池6本) ※使用電池、使用状況により変動します
出力アンプ:8W×2
タイプステレオPCM音源
色BK(ブラック)
音色8音色
種類音律:平均律
仕様タッチ・コントロール:3種類、同時発音数:120 ※音色によって最大同時発音数は異なります、エフェクト:リバーブ、コーラス、デモ・ソング:8曲(音色デモ・ソング)、メトロノーム:テンポ、拍子、音量、ペダル:ダンパー
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
USB端子を装備しUSB MIDI/AUDIOに対応。スマートでスタイリッシュなデザインを追求。弾くのが楽しくなるリッチなピアノ音色。大きな音が出る高出力アンプ部。RH3(リアル・ウェイテッド・ハンマー・アクション3)鍵盤採用。筐体やパッケージのダウン・サイズ、軽量化を実現。3本ペダルでハーフ・ダンパーにも対応。練習や創作活動に便利なソフトウェアを豪華にバンドル
種類音律:9種類
電源(V)DC 19
音色30音色
鍵盤数88鍵(A0~C8)RH3(リアル・ウェイテッド・ ハンマー・アクション3)鍵盤
付属品ACアダプター(KA420+DC-1800-03C6)、ヘッドホン、専用スタンド
接続端子LINE OUT端子、USB端子(Type-B)、PHONES端子×2
消費電力(W)15
ピッチトランスポーズ、ファイン・チューニング
出力アンプ:22W×2
コントロール電源、VOLUME、PIANO SONG、TRANSPOSE、FUNCTION、TOUCH、BRILLIANCE、REVERB、CHORUS、BANK、 音色×10、UP、DOWN、METRONOME
スピーカー10cm×2
タイプステレオPCM音源
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1355×351×936(キーカバーを開けた状態)※奥行きは転倒防止金具含む。
質量(kg)37
仕様タッチ・コントロール:ライト(軽め)、ノーマル(標準)、ヘビー(重め)、同時発音数:120 ※音色によって最大同時発音数は異なります、エフェクト:ブリリアンス、リバーブ、コーラス(各3段階)、デモ・ソング:30曲(音色デモ・ソング10、ピアノ・ソング20)、メトロノーム:テンポ、拍子、アクセント、音量、音色、ペダル:ダンパー、ソステヌート、ソフト(※ハーフ・ペダル対応)
日本製の高品質なRH3鍵盤。どこでも持ち運べるコンパクト・ボディ。高品位な30種類のサウンド。最先端のテクノロジーで、グランド・ピアノの響きを忠実に再現。デジタル・ピアノならではの便利な機能。標準サイズのLINE OUT端子に加え、MIDI IN/OUT端子も装備。ステージでの演奏に必須な、譜面立てと専用ペダルを付属
質量(kg)16
電源(V)DC 9、ACアダプター(付属)
アクセサリタイプ【別売】専用スタンド(ST-SV1)、ソフト・ケース(SC-D1)
鍵盤数RH3(リアル・ウェイテッド・ハンマー・アクション3)鍵盤:88鍵(A0 ~ C8)
付属品ACアダプター、譜面立て、ダンパー・ペダル、ヘッドホン
タイプステレオPCM音源
消費電力(W)15
ピッチトランスポーズ、ファイン・チューニング
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1327×375×328/譜面立てあり
音色30音色(10 x 3バンク)
コントロール電源、VOLUME、PIANO SONG、TRANSPOSE、FUNCTION、TOUCH、BRILLIANCE、REVERB、CHORUS、BANK、音色 x10、+、-、METRONOME
種類音律:9種類
接続端子LINE OUT(L/MONO、R)、MIDI(IN、OUT)、ヘッドホン、DAMPER
仕様タッチ・コントロール:5段階、同時発音数:120 ※音色によって最大同時発音数は異なります、エフェクト:ブリリアンス、リバーブ、コーラス(各3段階)、デモ・ソング:30曲(音色デモ・ソング10、ピアノ・ソング20)、メトロノーム:テンポ、拍子、アクセント、音量、音色、ペダル:ダンパー
関連キーワード