7cmの薄さを誇るスリムなデザイン。ダイヤルで簡単に選べる8音色。バスレフ構造で実現した豊かな低音。6kgの軽量ボディで気軽に持ち運び。単3形電池6本で8時間連続動作。弾きやすいライトタッチ鍵盤。USB端子を装備。便利なバンドル・ソフト。ペダル、譜面立て、専用スタンド付属
接続端子PHONES/LINE OUT兼用端子、USB端子(Type-B)、DAMPER端子
電源ACアダプター(DC 12V)または単3形アルカリ乾電池6本、またはニッケル水素乾電池6本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1282×457×781(スタンド含む)
スピーカー8cm×2
鍵盤数LS鍵盤:88鍵(A0~C8)
質量(kg)8.4 (スタンド含む)※電池、譜面立て含まず
ピッチトランスポーズ、ピッチ
消費電力(W)5
コントロール電源、VOLUME、REVERB、METRONOME、音色ノブ
電池寿命約8時間(単3形アルカリ乾電池6本) ※使用電池、使用状況により変動します
出力アンプ:8W×2
タイプステレオPCM音源
色BK(ブラック)
音色8音色
種類音律:平均律
仕様タッチ・コントロール:3種類、同時発音数:120 ※音色によって最大同時発音数は異なります、エフェクト:リバーブ、コーラス、デモ・ソング:8曲(音色デモ・ソング)、メトロノーム:テンポ、拍子、音量、ペダル:ダンパー
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
USB端子を装備しUSB MIDI/AUDIOに対応。スマートでスタイリッシュなデザインを追求。弾くのが楽しくなるリッチなピアノ音色。大きな音が出る高出力アンプ部。RH3(リアル・ウェイテッド・ハンマー・アクション3)鍵盤採用。筐体やパッケージのダウン・サイズ、軽量化を実現。3本ペダルでハーフ・ダンパーにも対応。練習や創作活動に便利なソフトウェアを豪華にバンドル
種類音律:9種類
電源(V)DC 19
音色30音色
鍵盤数88鍵(A0~C8)RH3(リアル・ウェイテッド・ ハンマー・アクション3)鍵盤
付属品ACアダプター(KA420+DC-1800-03C6)、ヘッドホン、専用スタンド
接続端子LINE OUT端子、USB端子(Type-B)、PHONES端子×2
消費電力(W)15
ピッチトランスポーズ、ファイン・チューニング
出力アンプ:22W×2
コントロール電源、VOLUME、PIANO SONG、TRANSPOSE、FUNCTION、TOUCH、BRILLIANCE、REVERB、CHORUS、BANK、 音色×10、UP、DOWN、METRONOME
スピーカー10cm×2
タイプステレオPCM音源
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1355×351×936(キーカバーを開けた状態)※奥行きは転倒防止金具含む。
質量(kg)37
仕様タッチ・コントロール:ライト(軽め)、ノーマル(標準)、ヘビー(重め)、同時発音数:120 ※音色によって最大同時発音数は異なります、エフェクト:ブリリアンス、リバーブ、コーラス(各3段階)、デモ・ソング:30曲(音色デモ・ソング10、ピアノ・ソング20)、メトロノーム:テンポ、拍子、アクセント、音量、音色、ペダル:ダンパー、ソステヌート、ソフト(※ハーフ・ペダル対応)
自然の音に包まれて癒される。3DサラウンドBGMプレーヤー。スマホやPCから距離を置くきっかけに。:ON・YUはこんなシーンにピッタリ。・お休み前にくつろぎたいときに・オフィスやリモート・ワークで気分転換したいとき・待合室の雰囲気を音で和らげたいとき・瞑想やヨガ、お昼寝のお供に。電子楽器メーカー「コルグ」がプロデュース:コルグは1963年創業の電子楽器メーカー。世界中のプロ・ミュージシャンに支持される、高品位な楽器音のベースとなっている録音・再生技術をこのON・YUにも注ぎ込んで。厳選された自然音、環境音に心が満たされる:ON・YUの内蔵サウンドは、収録した音をただ再現するのではなく、適切な処理を加えて作り上げた多様な3Dサウンドを組み合わせて、BGM・効果音として音楽的にも完成されたものに仕上げています。ー自然:森のざわめき、秋の虫の音、大自然へと誘うサウンド。ー 瞑想:ヨガやストレッチに最適なサウンド。ー集中:焚き火の音、風の音など落ち着かない無音空間を自然に埋めてくれるサウンド。ー快眠:波の音や雨の音など、質の高い眠りをサポートするサウンド。ー子守唄:お子様とのかけがえのない時間に寄り添う、オルゴールを思わせるサウンド。ー目覚め:ウグイスの鳴き声や川のせせらぎなど、1日の始まりを彩るサウンド。ーリラックス:ひと息入れたいときに癒される、穏やかなピアノのサウンドなど。普及モデルのON・YU-M(モダン・ホワイト)も登場:本体ボディをプラスチック成型に変更。充電池を割愛しACアダプター仕様のみにすることで、より手ごろな価格のON・YU-Mが誕生・その他仕様については、(質量を除いて)収録されている3Dサウンドなど木製モデルと全く同じです。
用途目の前に置くだけの簡単セッティング:ON・YUには、コルグが開発した「Acoustage」技術が採用。この技術はたった2つのスピーカーで3Dサラウンド効果を実現するため、スピーカー設置位置の調整やケーブル接続も無し。セッティングは目の前の手が届く位置にON・YUを置くだけです。軽量・コンパクトで、お好みの場所に設置。両手の掌に収まるコンパクトなサイズ、重さも約600gと簡単に持ち運べます。バッテリー駆動も可能なので、自分がくつろぎたいスペースに持って行って再生すれば、そこがあなたにとって最もくつろげる特等席になります。シンプルなボタン配置で一度覚えれば簡単な操作を実現しており、ボタンは音量-、+とMODE、再生/停止の4つのみ。再生/停止ボタンは2度押すと次のトラック、3度押すと前のトラックを再生し、長押しで電源のオン/オフも兼ねています。MODEは4パターンの再生モードを切り替えるボタンで、通常再生、全トラック・リピート、1トラック・リピート、ランダム再生を押すたびに切り替え。その状況は本体LEDにより確認できます。またMODEボタン長押しでタイマーのオン/オフを兼ねており、30分後に電源がオフになるタイマーを使用することができます。【付属品】:本体x1、ACアダプターx1、安全上のご注意(紙面、保証書付き)x1、取扱説明書アクセス用の2次元コード(紙面)x1
仕様使用温度範囲(度):0~40
出力(W)アンプ:1.5x2
外形寸法(mm)W164xH83xD98
電源専用ACアダプター
スピーカー20mmx2
日本製の高品質なRH3鍵盤。どこでも持ち運べるコンパクト・ボディ。高品位な30種類のサウンド。最先端のテクノロジーで、グランド・ピアノの響きを忠実に再現。デジタル・ピアノならではの便利な機能。標準サイズのLINE OUT端子に加え、MIDI IN/OUT端子も装備。ステージでの演奏に必須な、譜面立てと専用ペダルを付属
質量(kg)16
電源(V)DC 9、ACアダプター(付属)
アクセサリタイプ【別売】専用スタンド(ST-SV1)、ソフト・ケース(SC-D1)
鍵盤数RH3(リアル・ウェイテッド・ハンマー・アクション3)鍵盤:88鍵(A0 ~ C8)
付属品ACアダプター、譜面立て、ダンパー・ペダル、ヘッドホン
タイプステレオPCM音源
消費電力(W)15
ピッチトランスポーズ、ファイン・チューニング
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1327×375×328/譜面立てあり
音色30音色(10 x 3バンク)
コントロール電源、VOLUME、PIANO SONG、TRANSPOSE、FUNCTION、TOUCH、BRILLIANCE、REVERB、CHORUS、BANK、音色 x10、+、-、METRONOME
種類音律:9種類
接続端子LINE OUT(L/MONO、R)、MIDI(IN、OUT)、ヘッドホン、DAMPER
仕様タッチ・コントロール:5段階、同時発音数:120 ※音色によって最大同時発音数は異なります、エフェクト:ブリリアンス、リバーブ、コーラス(各3段階)、デモ・ソング:30曲(音色デモ・ソング10、ピアノ・ソング20)、メトロノーム:テンポ、拍子、アクセント、音量、音色、ペダル:ダンパー
思いのままのパッティングで勝利を引き寄せる。メトロノーム一体型の練習ツール、PuttRhythm。コルグがチューナー/メトロノーム分野において長年培ってきた技術をゴルフ・スウィングに応用した、ゴルフ・トレーナー・シリーズ。第3弾となる今回は、勝敗を決定づける「パッティング」に特化。プロゴルファー監修の元、良いパッティングをするために大切な「スウィング・リズム」、「ボールを芯で捉える感覚」、「まっすぐな打ち出し」を1台でマスターできるパッティング専用の練習ツールを作り上げました。小型メトロノームとパッドが一体となった設計で、バッグにも収まり持ち運びも楽々です。お部屋で、練習場で、効果の高いパッティング練習を気軽に行うことができます。
用途ゴルフ・スウィングの「しなり」を視覚化。電源を入れるとカウント音とともにディスプレイのメーター表示がスタート。クラブの微妙なタメや加速のニュアンスを加味したメーター表示により、正しい動きを直感的に捉え、身に付けることができます。ボリュームは2段階に調節可能。カウント音量は大と小の2段階。カウント音に合わせてライトが赤く光るので目視しやすく、トレーニングにぴったりです。自分に合ったテンポで練習できる幅広い設定範囲。テンポ設定範囲は1分間に20~80拍と幅広く、スウィング練習時の早いテンポからフォームチェックに適した遅いテンポまで、自分に合った最適なテンポで練習することができます。正しいリズムを意識し反復練習することによって、身体がリズムを覚え、コースでも練習通りのいつものスウィングができるようになります。 男性は「70」、女性は「60」を目安にスウィングしてみましょう。ボールの芯を捉える感覚を養う、計算されたBAR設計。ボールセット位置にある突起(BAR)の高さは、プロゴルファーの経験に基づき導き出された最適な高さに設定されています。BARの少し上を通るようにパターを地面から浮かせてストロークするだけで、パターの芯でボールを捉えることができます。
質量(g)186(電池含む)
電源コイン型リチウム電池(CR2032)x1
範囲テンポ:20~80拍/分
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×148×15
電池寿命約120時間
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
光と音でナイス・スウィングを手に入れる。ゴルファーのためのメトロノーム、Rhythm Master。一定のテンポを意識し、正しいフォームでパフォーマンスする。このことは楽器演奏においてはもちろん、スポーツの世界でも重要とされています。Rhythm Masterはコルグがチューナー/メトロノーム分野において長年培ってきた技術を結集しお贈りする、ゴルフ・スウィング・トレーナーです。ディスプレイに流れる光と音に合わせてスウィング。これを反復することで、正しいリズムを自然と身に付けられます。ディスプレイの高い視認性はもちろんのこと、幅広いテンポ設定やきめ細かい音量調節、ロング・ライフ設計など、上達を目指すゴルファーに嬉しい機能をしっかり備えています。あなたのゴルフ・ライフをサポートする一台、それがRhythm Masterです。ゴルフ・スウィングの「しなり」を視覚化した3Dメーター。ゴルフ・スウィングの「しなり」を徹底的に追求し、再現しました。クラブの微妙なタメや加速のニュアンスを加味した光のガイドにより、正しい動きを直感的に捉え、身に付けることができます。 ディスプレイにはコルグ・チューナーに使用している3Dメーターを採用。高い視認性を実現しました。 立体的に浮かび上がるようなメーターはどの角度からでも目視しやすく、トレーニングにぴったりです。
用途スウィング練習に適した2種類のカウント音。ポイントが分かりやすいはっきりした音と、動作の流れを意識しやすいなめらかな音。ゴルフのスウィング練習に適した、タイプの異なる2種類のカウント音を用意しました。本体横のノブで無段階にボリュームを調節可能。完全に消音することもできるので、練習場でも周囲を気にすることなく練習ができます。自分に合ったテンポで練習できる幅広い設定範囲。テンポ設定範囲は1分間に20~80拍と幅広く、スウィング練習時の早いテンポからフォームチェックに適した遅いテンポまで、自分に合った最適なテンポで練習することができます。男性は「70」、女性は「60」を目安にスウィングしてみましょう。一台で「ティショット」「アプローチ」「パッティング」すべての練習が可能。Rhythm Masterは、「ティショット」「アプローチ」「パッティング」すべてのスウィングの練習が可能です。どのスウィングも正しいリズムを意識し反復練習することによって、身体がリズムを覚え、コースでも練習通りのいつものスウィングができるようになります。
質量(g)517(電池含む)
電源単三形電池4本
範囲テンポ:20~80拍/分
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×73×42
電池寿命約200時間
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
関連キーワード