15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
様々な配管ネジ素材・流体に使用できます。
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスはもちろん、様々な配管素材に使用できます。 上水道、給湯、不凍液等様々な流体に使用できます。 国内規格&仕様書をクリアーした防食シール剤です。 トルエン・キシレン・ホルムアルデヒド等の環境破壊汚染物質を含みません。
形状ペースト状 比重1.04(25℃) 耐熱温度(℃)-60~220 粘度600000cps 硬化時間(時間)塗布量1mm厚/8~12(25℃)、12~18(5℃ 発火点(℃)450 溶剤無溶剤 色調半透明 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(50mL×20本)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルエンやキシレンを使用しない上水道・給湯・蒸気配管用(150℃まで)の環境対策商品です。
仕様水道用ライニング鋼管用・鉄管用液状防食シール剤/JWWA K-161(水道施設用・給水装置用・給湯配管用)・国土交通省等仕様書規格適合品(上水道・給湯用) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

都市ガス・LPG配管用防食シール剤です。
仕様ガス配管用液状パッキン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.02L 危険物の性状非水溶性
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘルメチック配管用シール剤 135
一般配管や油配管用のシール剤です。
仕様一般配管・鉄管用液状防食シール剤 トラスコ品番683-5631 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.06L 危険物の性状非水溶性
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

溶剤を含まない環境に優しい常温硬化型の嫌気性シール剤です。 空気に触れている限りは液状で、金属接合部の接合面でのみ反応硬化し、硬化物はゴム状の弾性と柔軟性を有しています(ただし335は固着乾燥タイプです)。 接合面に微細なすき間を充填して100%硬化する為、各種ねじ部、フランジ面などの接合部からの液体や気体の漏れに対して確実なシール効果を発揮致します。
用途スプリンクラー設備配管、消火栓配管、給水給湯配管、冷温水配管、ガス配管、油圧配管など。 使用方法【ねじ部】1.シール面に付着している水分・油分・汚れをよく拭き取ってください。2.ねじの先端、1山開けて数山に適量むらなく塗布してください。大口径の場合はメスネジにも塗布してください。3.既定のトルクで締め付けてください。実用シール強度に達するまで動かさないでください。【フランジ】1.フランジ面の水分や油分などの汚れをよく拭きとってください。2.フランジ面に、ビート状に切れ目のないように塗布して薄く広げてください。3.組付けます。ボルトは均等に締め付けてください。実用シール強度に達するまで動かさないでください。 形状ペースト状 粘度15000cps(25℃) セットタイム(分)10~25(25℃) 危険等級 溶剤無溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(100g×10本)ほか
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱250℃、耐酸性、耐アルカリ性、耐油性に優れたシロキサンフリー製品です。
仕様フッ素樹脂系コーティング・コーキング材料/水質試験規格適合品/シロキサンフリー製品 トラスコ品番683-5658 グレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.034L 特性耐熱、耐油 危険物の性状非水溶性 商品タイプチューブ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

住宅・工場・食品関連施設・電気機器から不快害虫を遠ざけます。
仕様不快害虫忌避用変成シリコンシーラント/無溶剤環境対応型 トラスコ品番683-5636 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量330g ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷

土木用途や水廻りでの湿潤面施工が可能な画期的なシーリング材です。
仕様湿潤面施工可能・高耐候性ポリウレタン系シーリング材/水質基準規格適合品(JWWA K-161)/ノンブリード 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量320g ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シロアリ被害から大切な住宅を守る速乾タイプの変成シリコン剤です。
仕様シロアリ忌避用速乾性変成シリコンシーラント トラスコ品番683-9896 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量330g 特性速乾
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

フッ素樹脂を主成分として開発されたコーキング材料です。耐薬品性、耐熱性、耐油性、電気絶縁性に優れ、長期にわたり過酷な環境下においても安定したシール効果を持続致します。 また、シリコン樹脂を使用していないためシロキサンガスの発生が全くありませんので、シロキサン対策の用途でもご使用いただけます。 様々な状況でのコーキング、シーリング、コーティング用途などにご利用できます。
用途排気ダクト・配管フランジ部、排水溝部のコーキング。 耐酸、耐アルカリが必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング。 耐熱が必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング。 薬液配管(圧力のあかからない)のシーリング。 薬液槽、油液槽内隙間のコーキング。電子部品のコーディング。 特性耐薬品性、耐熱性、耐油性、電気絶縁性 比重1.3 不揮発分65% 指触乾燥時間(分)5~10 完全硬化時間2~3日 粘度(mPa・s)250000 硬化時間(時間)24 危険等級 溶剤MEK 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(100g×12本)ほか
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水廻りに最適な防カビタイプの不快害虫忌避用シリコンシーラントです。
仕様不快害虫忌避用防カビシリコン剤/防カビ トラスコ品番683-9954 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量330g 特性防カビ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

ポリウレタンシーリング材・変成シリコン材用途で幅広く使用ができる高性能、高耐候性の製品です。
仕様高性能・高耐候性ポリウレタン系シーリング材/水質基準規格適合品(JWWA K-161)/ノンブリード 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量320g 特性耐候 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上水道・給湯・冷温水・蒸気(150℃迄)に使用できます。 国内規格&仕様書をクリアーした防食シール剤です。 ライニング鋼管・各種防食継手・鉄管用防食シール剤。ステンレス配管には使用できません。 臭いの少ないアルコール系溶剤を使用したシール剤です。シックハウス対策商品。
使用方法1.接合部のゴミ、水分、油分などを完全に取り除いてください。2.管端面の過剰塗布に注意して、ねじ山全体に塗布してください。(ハケで丁寧にムラがないように)3.若干のオープンタイムをとり、規定のトルクで締付てください。4.完全硬化まで接合部を動かさないでください。完全乾燥を確認してから通水、通圧を開始してください。 規格JWWA K-146 & K-142(上水道・給湯)適合、国土交通省等仕様書適合 主成分アクリルレジン 比重1.1 耐熱温度(℃)150 粘度3400cps(25℃) 耐圧力性5MPa(25A) 危険等級 乾燥時間(時間)10~24(夏~冬の目安) 溶剤メチルアルコール 色調グレー 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(100g×12缶)ほか
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の簡易型発泡ウレタンフォームの常識をはるかに超えた弾性フォームです。硬化後のフォームが構造体の動きに追随し、剥離したり破壊することなく断熱、気密効果がより発揮されます。また、異なった面材でも強力な接着性能を発揮しますので、線膨張の異なる箇所の隙間の充填にも最適です。色調もブルーフォームですので、スタイロフォームの隙間の補修にも最適です。
用途断熱・接着・気密シール。配管貫通部の周りの隙間充填。窓枠、扉、サッシュ周りの隙間充填。電気配管の止水、隙間充填 床、壁材の接着や固定。スタイロフォームの隙間充填。貫通部のバックアップ材として。 ブルー 耐寒耐熱温度(℃)-30~70 危険等級 タックフリータイム(分)15 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量6000mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1箱(500mL×12セット)
33,980 税込37,378
12日以内出荷