3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2液性エポキシ系材料で、乾いているところはもちろん、水中でも直接施工ができ、湿潤面や水中で施工すると各分子ごとに強い力で塗布面に密着していき、硬化後は防水性のある強力な接着膜を形成します。 主剤と硬化剤が一体となっていますので、計量の必要がありません。よって、計量ミスによる硬化物の劣化を防ぐことができます。 水質基準規格適合品ですので飲料水にも使用できます。
用途パイプの漏水の補修、タンク類の補修、排水マス内の補修、冬期類の接着、タイル類の接着、ヒューム管類の補修。 各種金属(ステンレスは下地処理をしてください)・コンクリート・FRP・塩ビなどに使用できます。 特性防水性 成分(主剤)変性エポキシ、(硬化剤)変性ポリアミン 使用方法1.被着体表面に付着している錆・油・汚れなどをきれいにふき取ってください。2.使う分量を底部から押出しナイフなどで輪切りしてください。なるべく薄くスライスした方が混合が容易です。3.コテ・ヘラなどで漉すようにつぶしてください。4.均一な乳白色になるようによく混ぜてください。5.拭くように塗布し硬化まで固定してください。 形状(主剤・硬化剤)スティック状 比重(主剤)1.16、(硬化剤)1.10 耐熱温度(℃)56 硬化時間(分)60~180(25℃) 外観(主剤)クリアー、(硬化剤)乳白色 危険等級Ⅲ/Ⅲ 曲げ強度(kg/cm2)1120 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第四石油類/第三石油類 危険物の性状非水溶性/非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1箱(50mL×10本)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラクル5は、1本で接着防水を中心に補修・コーキング・シーリングの5つの用途を様々な組み合わせで施工することができる画期的な製品です。今までの不可能が可能な施工になるほどのまさにミラクルな広範囲の用途に使用できます。 今まで速乾性といえば2液性。ミラクル5は1液で超速乾。主剤と硬化剤の計量や混合の手間がないのでスピーディーな施工が可能。 特別な下地処理をすることなくゴム弾性状に強力接着。初期接着力が強く軽量物であればズレがなく接着。ゴム弾性きょうかですのでしょうげきや振動を吸収し、温度変化にも追随することが可能です。 接着面には、優れた防水・耐水性が発揮されます。ミラクル5は粘性がありダレがないペースト状ですので、フラット面だけではなく凹凸の部分での施工にも適しています。 コンクリート、鉄・ステンレス・アルミ等の金属、硬質塩ビ、ABS、FRP、アクリル、木材など様々な部材の接着と異なる材質同士の接着が可能です。 水質基準規格適合品ですので上水道設備周りの工事及び捕集、FRPやステンレスのタンク内の補修など様々な水廻りの用途でも安心して施工ができます。
用途各種補修、コーキング、シーリング。 主成分変成ウレタン樹脂 比重1.4±0.05 貼合せ可能時間塗布後約2分以内 指触乾燥時間(分)3~10 完全硬化時間1日 粘度(23℃)(Pa・s[P])400±100 固着時間(分)約20 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1箱(333mL×10本)
44,980 税込49,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水中や湿潤面での接着・塗装・充填が可能な材料として開発された二液混合型のエポキシ系の製品です。 乾燥状態と同じように作業ができ、硬化後は接着性・防水性に優れています。 様々な構造物の全面ライニング・部分補修・止水補修などに効果的です。
用途コンクリート構造物の防水補修(浴室・受水槽・水槽・用水路・水処理プラント・ダム・池など) 金属構造物の塗装補修(パイプ・タンク・鋼管杭・桟橋・矢板・水門など) FRP構造物の防水補修(水槽・タンク・プールなど) 防水工事下地処理。 成分変性エポキシ樹脂 比重(主剤)1.6、(硬化剤)1.1 粘度(主剤)2400PS、(硬化剤)1700PS 可使時間(分)30~40 標準使用量1.5kg/m2(平均塗膜厚さ1mm) 外観(主剤)白、(硬化剤)淡黄色 質量混合比主剤100:硬化剤75 硬化時間(時間)6~8 危険等級Ⅲ/Ⅲ 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第四石油類/第三石油類 危険物の数量1kg/1kg 危険物の性状非水溶性/非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1箱(1kg×6セット)
59,980 税込65,978
7日以内出荷