フルパワー60分間の運転時間を実現しています。
満充電は約3時間です。
カーボンブラシがなく廃棄には摩耗粉塵がありませんので、作業環境の空気を汚しません。
ゴミ容器は中身が見える透明タンクを採用しています。
エレメントを外せば液体吸引可能です。
大面積エレメントフィルターで、細かな粉塵をしっかりキャッチします。
大面積エレメントフィルターは、汚れを洗えるウォッシャブルタイプです。
階段や車両など、人通りの多い場所の清掃に。
仕様●集じん容量(L):14●吸水量(L):7●最大真空圧(kPa):12.5●最大風量(m3/min):1.7●騒音値(dB):73●幅(mm):445●奥行(mm):465●高さ(mm):870●タンク容量(L):14●騒音値(dB)50/60Hz:73●最大風量(m3/min)(50/60Hz):1.7●モーター出力:400W●電圧:DC24V●集塵効率:99.5%、at6μm●電源:リチウム電池(DC24V)●連続使用時間:約60分●充電時間:約180分(約100%)●セット内容/付属品:Φ32X2mホース(TD)金具付、曲がり管、延長管2本組、スキマノズル、マスターノズル、ノブボルト、ラバーバンパー、ブラシツール、スキージーツール、本体用電池、充電器●原産国:日本●コード番号:271-4530
アズワン品番67-5597-65
1台
¥429,800
税込¥472,780
7日以内出荷
フルパワー60分間の運転時間を実現しています。
満充電は約3時間です。
カーボンブラシがなく廃棄には摩耗粉塵がありませんので、作業環境の空気を汚しません。
ゴミ容器は中身が見える透明タンクを採用しています。
エレメントを外せば液体吸引可能です。
大面積エレメントフィルターで、細かな粉塵をしっかりキャッチします。
大面積エレメントフィルターは、汚れを洗えるウォッシャブルタイプです。
階段や車両など、人通りの多い場所の清掃に。
仕様●集じん容量(L):6●吸水量(L):7●最大真空圧(kPa):12.5●最大風量(m3/min):1.8●騒音値(dB):75●幅(mm):415●奥行(mm):305●高さ(mm):595●タンク容量(L):14●騒音値(dB)50/60Hz:75●最大風量(m3/min)(50/60Hz):1.8●モーター出力:400W●電圧:DC24V●集塵効率:99.5%、at5μm●電源:リチウム電池(DC24V)●連続使用時間:約60分●充電時間:約3時間(約100%)●セット内容/付属品:Φ32×2mホース(TD)金具付、曲がり管、延長管2本組、フロアノズル(カーペット、床用)、スキマノズル、ウェットノズル、アタッチメント収納台車、本体用電池、充電器●原産国:日本●コード番号:271-4529
アズワン品番67-5651-03
1台
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
フルパワー60分間の運転時間を実現しています。満充電は約3時間です。カーボンブラシがなく廃棄には摩耗粉塵がありませんので、作業環境の空気を汚しません。ゴミ容器は中身が見える透明タンクを採用しています。エレメントを外せば液体吸引可能です。大面積エレメントフィルターで、細かな粉塵をしっかりキャッチします。大面積エレメントフィルターは、汚れを洗えるウォッシャブルタイプです。
用途階段や車両など、人通りの多い場所の清掃に。
付属品Φ32×2mホース(TD)金具付、曲がり管、延長管2本組、フロアノズル(カーペット、床用)
トラスコ品番271-4529
幅(mm)415
高さ(mm)595
奥行(mm)305
電源(V)リチウム電池(DC24V)
風量(m3/min)50Hz/60Hz1.8
タンク容量(L)14
集塵容量(L)6
騒音値(dB)75
最大風量(m3/min)1.8
吸水量(L)7
最大真空圧(kPa)12.5
騒音値(dB)(50/60Hz)75
1台
¥319,800
税込¥351,780
17日以内出荷
関連キーワード