3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー方式なので、電気部分・回転部分がなく、防爆エリアでも使用できます。お手持ちのペール缶も使用可能です。 重い切削粉・金属片から油・水・ヘドロ状のものまで強力に吸引します。回転部がないため故障がなく半永久的に使用できます。液体吸引時、オーバー・フロー防止装置付。
タンク容量(L)18 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×500 仕様粉塵対応 トラスコ品番518-9896 質量(kg)7.5 空気使用量(L/min)800 集塵容量(L)18 風量(m3/min)1.7 吸入圧(kPa)19.6 空気圧力(MPa)0.5 騒音値(dB)78 吸引能力2000mmAq 最大風量(m3/min)15 使用エアーホース径1/4インチ 吸込ホース径(Φmm)32 運転音(dB)78 吸水量(L)10 最大真空圧(kPa)15
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷


新機構CSS(サイクロンセパレートシステム)は、乾湿両用の真実への答え! 本物の乾湿両用だから作業する人に大きなストレスをかけない。 快挙!見える化の透明タンクは業界先陣。工場管理で見える化は基本、透明タンクは大きな貢献。 粉にはプラスチックフィルターが、水や油には特殊サイクロン(CSS機構)が効果を発揮します。 三立はプラスチックフィルターが標準。(業界先陣) 回収物の廃棄は簡単な方がいい。タンクだけを着脱する評判のLUS機構。 エアー方式のため電気部品や回転部品がありません。故障が少なく簡単なメンテナンスで性能維持が可能です。
1個
329,800 税込362,780
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)