「ハンガー 業務用」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フィルターをはずせば液体(水・油)の吸引も可能!
工業用バキュームモーター仕様。業務用レベルは超えています。タンク満杯まで吸引できます。
水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構。透明タンクでゴミの量が見えます。タンク内はフラットで洗浄も簡単。除電ワイヤーをインサートし静電対策を強化しました。
-40kPaに耐える強度と耐薬品性があり、金属タンクのように凹みません。
ホースはつないだまま、延長管などアタッチメントは4本のポールに自由に収納できます。コードハンガーも装備しています。
タイルカーペットの上でも滑らかにスーッと走る大口径キャスター。
電圧(V)単相100
タンク容量(L)14(有効約8)
集塵容量(L)14
吸込仕事率(W)285
質量(kg)約10.9
付属品曲管・金属金具付吸引ホース(Φ32×2m)1本、延長管×2本、マスターノズル(カーペット・床兼用)、ウエットノズル、スキマノズル
消費電力(W)1000
寸法(幅W×高さH)(mm)415(最大)×575
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)75
ホース径(Φmm)32
最大風量(m3/min)2.4
モーター出力(W)1000
運転音(dB)75
最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
関連キーワード