3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルターをはずせば液体(水・油)の吸引も可能! 工業用バキュームモーター仕様。業務用レベルは超えています。タンク満杯まで吸引できます。 水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構。透明タンクでゴミの量が見えます。タンク内はフラットで洗浄も簡単。除電ワイヤーをインサートし静電対策を強化しました。 -40kPaに耐える強度と耐薬品性があり、金属タンクのように凹みません。 ホースはつないだまま、延長管などアタッチメントは4本のポールに自由に収納できます。コードハンガーも装備しています。 タイルカーペットの上でも滑らかにスーッと走る大口径キャスター。
電圧(V)単相100 タンク容量(L)14(有効約8) 集塵容量(L)14 吸込仕事率(W)285 質量(kg)約10.9 付属品曲管・金属金具付吸引ホース(Φ32×2m)1本、延長管×2本、マスターノズル(カーペット・床兼用)、ウエットノズル、スキマノズル 消費電力(W)1000 寸法(幅W×高さH)(mm)415(最大)×575 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)75 ホース径(Φmm)32 最大風量(m3/min)2.4 モーター出力(W)1000 運転音(dB)75 最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

フルパワー60分間の運転時間を実現しています。 満充電は約3時間です。 カーボンブラシがなく廃棄には摩耗粉塵がありませんので、作業環境の空気を汚しません。 ゴミ容器は中身が見える透明タンクを採用しています。 エレメントを外せば液体吸引可能です。 大面積エレメントフィルターで、細かな粉塵をしっかりキャッチします。 大面積エレメントフィルターは、汚れを洗えるウォッシャブルタイプです。 階段や車両など、人通りの多い場所の清掃に。
仕様●集じん容量(L):14●吸水量(L):7●最大真空圧(kPa):12.5●最大風量(m3/min):1.7●騒音値(dB):73●幅(mm):445●奥行(mm):465●高さ(mm):870●タンク容量(L):14●騒音値(dB)50/60Hz:73●最大風量(m3/min)(50/60Hz):1.7●モーター出力:400W●電圧:DC24V●集塵効率:99.5%、at6μm●電源:リチウム電池(DC24V)●連続使用時間:約60分●充電時間:約180分(約100%)●セット内容/付属品:Φ32X2mホース(TD)金具付、曲がり管、延長管2本組、スキマノズル、マスターノズル、ノブボルト、ラバーバンパー、ブラシツール、スキージーツール、本体用電池、充電器●原産国:日本●コード番号:271-4530 アズワン品番67-5597-65
1台
429,800 税込472,780
7日以内出荷

フルパワー60分間の運転時間を実現しています。 満充電は約3時間です。 カーボンブラシがなく廃棄には摩耗粉塵がありませんので、作業環境の空気を汚しません。 ゴミ容器は中身が見える透明タンクを採用しています。 エレメントを外せば液体吸引可能です。 大面積エレメントフィルターで、細かな粉塵をしっかりキャッチします。 大面積エレメントフィルターは、汚れを洗えるウォッシャブルタイプです。 階段や車両など、人通りの多い場所の清掃に。
仕様●集じん容量(L):6●吸水量(L):7●最大真空圧(kPa):12.5●最大風量(m3/min):1.8●騒音値(dB):75●幅(mm):415●奥行(mm):305●高さ(mm):595●タンク容量(L):14●騒音値(dB)50/60Hz:75●最大風量(m3/min)(50/60Hz):1.8●モーター出力:400W●電圧:DC24V●集塵効率:99.5%、at5μm●電源:リチウム電池(DC24V)●連続使用時間:約60分●充電時間:約3時間(約100%)●セット内容/付属品:Φ32×2mホース(TD)金具付、曲がり管、延長管2本組、フロアノズル(カーペット、床用)、スキマノズル、ウェットノズル、アタッチメント収納台車、本体用電池、充電器●原産国:日本●コード番号:271-4529 アズワン品番67-5651-03
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷

関連カテゴリ