微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。真空度マイナス30kPaを超える性能は2001年から搭載。これも三立が先駆者。最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。台車とタンクが別々に、しかし普段は一緒。台車からタンクが外せる。堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。押すだけではありません、引いて便利な構造です。
用途食品工場:きな粉・抹茶・小麦粉・コーンスターチ等の微粉~食用油・洗浄水~卵の殻・崩れた豆腐・おから~割れたアメ・おかきの屑~ミンチ肉・コーヒー豆の搾りかす~グリストラップの汚泥まで。産業工場:トナー・顔料・セメント・消火剤の粉・研磨粉塵・鉄粉等の微粉~油・スラッジ・金属の切削屑・油混じりの金属屑~ペレット・グリッド等
電圧(V)単相100
タンク容量(L)30
集塵容量(L)30
吸込仕事率(W)390
質量(kg)17
付属品ホース(Φ38×2.5m)金具付、インテーク、ハンドルV6、ハンドルV7、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ブラシツール、スキージーツルー、ラバーバンパー
トラスコ品番303-5751
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×790
騒音値(dB)77
最大風量(m3/min)2.9
運転音(dB)77
最大吸引圧(kPa)29.4(3000mmH2O)
アズワン品番7-5623-11
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
新機構CSS(サイクロン・セパレーター・システム)が、フィルター着脱を不要にし、乾湿両用同時吸引を可能にしました。透明タンクは特殊樹脂素材、強度(耐-40kPa)耐久性、耐薬品性に優れています。フィルターを装置したままで液体を吸引しても、フィルターへの液体付着がありません。経済的なエレメントフィルターを採用しています。
用途油まじりの金属切り粉回収。乾いたゴミ・濡れたゴミ・液体の同時吸引。浄化槽、汚泥槽の汚泥の吸引。
電源(V)単相100
タンク容量(L)14
集塵容量(L)7
質量(kg)19.5
トラスコ品番459-4541
幅(mm)445
高さ(mm)820
奥行(mm)465
消費電力(W)1000
騒音値(dB)79
最大風量(m3/min)2.4
吸水量(L)7
最大真空圧(kPa)24.5
1台
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
38Φ K型アタッチメントです。
トラスコ品番836-2236
質量(g)120
品名丸ブラシ
1本
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
38Φ K型アタッチメントです。
トラスコ品番836-2240
質量(g)170
品名ブラシツール
1本
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
寸法(mm)32×170
ノズル口径(Φmm)32
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
寸法(mm)40×245
ノズル口径(Φmm)32
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
38Φ K型アタッチメントです。
トラスコ品番836-2237
質量(g)90
品名スキマノズル38Φ(アルミ)
1本
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
長さ(mm)440
寸法(Φmm)32
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
38Φ K型アタッチメントです。
トラスコ品番836-2239
質量(g)15
品名ノブボルト
1本
¥799
税込¥879
翌々日出荷
長さ(mm)330
寸法(Φmm)32
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
38Φ K型アタッチメントです。
トラスコ品番836-2234
質量(g)50
品名インテークノズル
1本
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
寸法(mm)95×270
ノズル口径(Φmm)32
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
38Φ K型アタッチメントです。
トラスコ品番836-2238
質量(g)420
品名マスターノズル
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
38Φ K型アタッチメントです。
トラスコ品番836-2241
質量(g)225
品名スキージーツール
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
38Φ K型アタッチメントです。
トラスコ品番836-2242
質量(g)40
品名ラバーバンパー
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
38Φ K型アタッチメントです。
トラスコ品番836-2235
質量(g)215
品名V7ハンドル
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
38Φ K型アタッチメントです。
トラスコ品番836-2233
質量(g)260
品名V6ハンドル
1本
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
【プラスチックフィルター】
微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。
1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。
導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。
【高効率ブロワモーター】
最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。
吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。
【フロートメカ新SSM】
コンクリートのノロ吸引などのモーターへのミスト混入を防ぎます。
大風量にも対応できる新開発スーパーストップメカ(SSM2)搭載。
分解も簡単でメンテナンスが楽々。
【タンクフリー構造】
台車からタンクが外せる。
堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。
押すだけではありません、引いて便利な構造です。
タンク一体のキャスターと台車は、作業着に引っかかったり、汚れたりと大変です。三立機器の工業用掃除機は、このJX-Ver3シリーズだけでなくすべての機種がフリータンク構造が基本です。
軽量・小型でハンドリングはいうことなし。
フィルターをはずせば液体(水、油)の吸引も大丈夫。
工業用バキュームモーター仕様。水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構がバキュームモーターを守ります。
用途工作機械の切削くずや切削油
オイルタンクのスラッジ処理
液体の移し替え
沈殿槽の汚泥などの吸引
鉄粉、砂、原料粉などの機械周りの清掃
プラスチックペレット、ガラスの破片などの吸引
機械周りの清掃(ベットの溝等)
ちょっと気軽に吸引したいときに
ホース長さ(m)2.5
ホース径(Φmm)38
電源コード(m)5
質量(kg)約9.2
タンク容量(L)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×660
吸込仕事率(W)285
騒音値(dB)78
最大風量(m3/min)2.4
モーター出力(W)1000
最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
電動バキュームタイプJE-250-2用の替ホースです。
寸法(内径Φmm×長さLm)38×2.5
仕様両ガフスバンド付
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
目詰まり解消を目的に大面積化しました。
特殊な樹脂繊維でウォッシャブル化しました。
水洗浄が可能でワンタッチ取り外しがきます。
用途乾いたゴミや粉じんの吸引に。
種別乾式用エレメントフィルター
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
軽量・小型のポータブルタイプ
固体から液体まで、何でも吸引します!
出力(kW)1
電圧(V)単相100
最大風量(m3/min)2.5
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
プラスチックフィルターの採用で、微粉じんの吸引に最適です。
耐薬品性に優れた透明タンク。米国FDA準拠。
液体吸引時のミスト排気を防ぐフロートメカSSM2を搭載。
台車式なので、吸引後重くなってもハンドルでラクラク移動が出来ます。
仕様乾湿両用
消費電力(W)1100
電源単相100V
特殊サイクロンとプラスチックフィルターを装備していますので微粉塵・粉体に強いクリーナーです。
水洗い可能でタンクと台車はワンタッチで取り外せます。
材質(タンク)PCTG、(コポリエステル)透明
寸法(mm)445×465×820
質量(kg)21
タイプ乾湿両用型
電源(V)AC100(50/60Hz)2Pプラグ
タンク容量(L)14
コード長さ(m)7
モーター出力(kW)1.1
吸込仕事率(W)422
風量(m3/min)3.0
吸入圧(kPa)31.4(3200mmH2O)
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)77
アズワン品番7-5623-06
1台
¥339,800
税込¥373,780
8日以内出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
エアー方式なので、電気部分・回転部分がなく、防爆エリアでも使用できます。お手持ちのペール缶も使用可能です。
重い切削粉・金属片から油・水・ヘドロ状のものまで強力に吸引します。回転部がないため故障がなく半永久的に使用できます。液体吸引時、オーバー・フロー防止装置付。
タンク容量(L)18
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×500
仕様粉塵対応
トラスコ品番518-9896
質量(kg)7.5
空気使用量(L/min)800
集塵容量(L)18
風量(m3/min)1.7
吸入圧(kPa)19.6
空気圧力(MPa)0.5
騒音値(dB)78
吸引能力2000mmAq
最大風量(m3/min)15
使用エアーホース径1/4インチ
吸込ホース径(Φmm)32
運転音(dB)78
吸水量(L)10
最大真空圧(kPa)15
1台
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ