82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷

1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷

1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷

1本
8,398 税込9,238
翌々日出荷

1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

1本
879 税込967
翌々日出荷

1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷


1セット(2本)
9,698 税込10,668
翌々日出荷


1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷


1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷


1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷

軽量・小型でハンドリングはいうことなし。 フィルターをはずせば液体(水、油)の吸引も大丈夫。 工業用バキュームモーター仕様。水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構がバキュームモーターを守ります。
用途工作機械の切削くずや切削油 オイルタンクのスラッジ処理 液体の移し替え 沈殿槽の汚泥などの吸引 鉄粉、砂、原料粉などの機械周りの清掃 プラスチックペレット、ガラスの破片などの吸引 機械周りの清掃(ベットの溝等) ちょっと気軽に吸引したいときに ホース長さ(m)2.5 ホース径(Φmm)38 電源コード(m)5 質量(kg)約9.2 タンク容量(L)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×660 吸込仕事率(W)285 騒音値(dB)78 最大風量(m3/min)2.4 モーター出力(W)1000 最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
1台
90,980 税込100,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JX-3030 高効率工業用真空掃除機 三立機器 動画あり
微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。真空度マイナス30kPaを超える性能は2001年から搭載。これも三立が先駆者。最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。台車とタンクが別々に、しかし普段は一緒。台車からタンクが外せる。堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。押すだけではありません、引いて便利な構造です。
用途食品工場:きな粉・抹茶・小麦粉・コーンスターチ等の微粉~食用油・洗浄水~卵の殻・崩れた豆腐・おから~割れたアメ・おかきの屑~ミンチ肉・コーヒー豆の搾りかす~グリストラップの汚泥まで。産業工場:トナー・顔料・セメント・消火剤の粉・研磨粉塵・鉄粉等の微粉~油・スラッジ・金属の切削屑・油混じりの金属屑~ペレット・グリッド等 電圧(V)単相100 タンク容量(L)30 集塵容量(L)30 吸込仕事率(W)390 質量(kg)17 付属品ホース(Φ38×2.5m)金具付、インテーク、ハンドルV6、ハンドルV7、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ブラシツール、スキージーツルー、ラバーバンパー トラスコ品番303-5751 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×790 騒音値(dB)77 最大風量(m3/min)2.9 運転音(dB)77 最大吸引圧(kPa)29.4(3000mmH2O) アズワン品番7-5623-11
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

目詰まり解消を目的に大面積化しました。 特殊な樹脂繊維でウォッシャブル化しました。 水洗浄が可能でワンタッチ取り外しがきます。
用途乾いたゴミや粉じんの吸引に。 種別乾式用エレメントフィルター
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

排気がHEPAなバキュームクリーナー 三立機器 動画あり
1個
329,800 税込362,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


JX-6005-100V 乾湿両用ハイブリットクリーナー トランスファーS 三立機器 動画あり
集塵容量(L)14 質量(kg)21 付属品金具付きホース(32Φ×20m) 、曲がり管、延長管2本、異径接続管、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ラバーバンパー、ブラシシール、スキージーツール TGK品番361-25-30-12 外形寸法(mm)445×465×820Hmm 電源単相100V 最大静圧(kPa)31.4 最大風量(m3/min)30(3200mmH2O) 騒音レベル(dB(A))77
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

JX-6010 100V 極乾湿両用同時吸引型 トランスファー 三立機器 動画あり
乾いたゴミと液体の同時吸引が可能です。油まじりの金属切粉や液体も吸引します。 サイクロンセパレーター内蔵で、フィルターの着脱が不要です。 樹脂成形フィルター採用で、微粉塵の吸引に最適です。 帯電防止加工の透明タンクで回収量を目視できます。 モーター部はそのままに、回収タンクだけ簡単に着脱出来る安全設計。着脱ハンドルでタンクをゆっくりと下ろす事が可能。 洗浄できるプラスチックフィルター。
タンク容量(L)30 吸込仕事率(W)422 質量(kg)26 トラスコ品番459-4576 タイプ乾湿同時吸引 消費電力(W)1100 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×515×920 騒音値(dB)77 最大風量(m3/min)3.2 吸水量(L)15 最大真空圧(kPa)31.4
1台
369,800 税込406,780
欠品中

電動バキュームタイプJE-250-2用の替ホースです。
寸法(内径Φmm×長さLm)38×2.5 仕様両ガフスバンド付
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷







軽量・小型のポータブルタイプ 固体から液体まで、何でも吸引します!
出力(kW)1 電圧(V)単相100 最大風量(m3/min)2.5
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

1個ほか
7,898 税込8,688
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

フィルターをはずせば液体(水・油)の吸引も可能! 工業用バキュームモーター仕様。業務用レベルは超えています。タンク満杯まで吸引できます。 水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構。透明タンクでゴミの量が見えます。タンク内はフラットで洗浄も簡単。除電ワイヤーをインサートし静電対策を強化しました。 -40kPaに耐える強度と耐薬品性があり、金属タンクのように凹みません。 ホースはつないだまま、延長管などアタッチメントは4本のポールに自由に収納できます。コードハンガーも装備しています。 タイルカーペットの上でも滑らかにスーッと走る大口径キャスター。
電圧(V)単相100 タンク容量(L)14(有効約8) 集塵容量(L)14 吸込仕事率(W)285 質量(kg)約10.9 付属品曲管・金属金具付吸引ホース(Φ32×2m)1本、延長管×2本、マスターノズル(カーペット・床兼用)、ウエットノズル、スキマノズル 消費電力(W)1000 寸法(幅W×高さH)(mm)415(最大)×575 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)75 ホース径(Φmm)32 最大風量(m3/min)2.4 モーター出力(W)1000 運転音(dB)75 最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

フィルターを外せば液体(水、油)の吸引も可能です。乾式用エレメントフィルターの繊維密度と面積を考慮しました。タンク満杯まで吸引できます。水洗浄ができるエレメントフィルターで、工具不要のワンタッチ取り外しが可能です。工業用バキュームモーター仕様です。業務用レベルは超えています。
トラスコ品番459-4584 幅(mm)415 高さ(mm)575 奥行(mm)415 電源(V)単相100 電源コード(m)5 騒音値(dB)75 最大風量(m3/min)2.4 吸水量(L)7 最大真空圧(kPa)21.6 集じん量(L)8
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷