5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
143,000 税込157,300
6日以内出荷

フィルターをはずせば液体(水・油)の吸引も可能! 工業用バキュームモーター仕様。業務用レベルは超えています。タンク満杯まで吸引できます。 水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構。透明タンクでゴミの量が見えます。タンク内はフラットで洗浄も簡単。除電ワイヤーをインサートし静電対策を強化しました。 -40kPaに耐える強度と耐薬品性があり、金属タンクのように凹みません。 ホースはつないだまま、延長管などアタッチメントは4本のポールに自由に収納できます。コードハンガーも装備しています。 タイルカーペットの上でも滑らかにスーッと走る大口径キャスター。
電圧(V)単相100 タンク容量(L)14(有効約8) 集塵容量(L)14 吸込仕事率(W)285 質量(kg)約10.9 付属品曲管・金属金具付吸引ホース(Φ32×2m)1本、延長管×2本、マスターノズル(カーペット・床兼用)、ウエットノズル、スキマノズル 消費電力(W)1000 寸法(幅W×高さH)(mm)415(最大)×575 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)75 ホース径(Φmm)32 最大風量(m3/min)2.4 モーター出力(W)1000 運転音(dB)75 最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

1個
169,800 税込186,780
9日以内出荷