APC(シュナイダーエレクトリック)
APCはSchneider Electric(シュナイダーエレクトリック)社を代表する無停電電源装置(UPS) のブランドです。1984年から電源保護ソリューションを提供してきたUPS分野のパイオニアとして、UPS製品 「ESシリーズ」、「RSシリーズ」、「Smart-UPS」及び電源管理ソフトウェア「PowerChute」 等で圧倒的な存在感を放ち、膨大な導入実績と、数多くの受賞歴を誇ります。
日本国内でも数多くの企業での導入実績や受賞歴があり、株式会社BCNが主催する「BCN AWARD」*のUPS部門において、1年間で最も販売台数の多かったUPSブランドとして、 何年間もの間、最優秀賞を受賞し続けています。直近では「BCN AWARD 2022」(2022年1月17日発表)のUPS(無停電電源装置)部門の最優秀賞を受賞しました。
*「BCN AWARD」は、全国の主要家電量販店、パソコン専門店、ネットショップの実売データもとに、年間販売数累計第1位のメーカーを表彰する制度です。
Schneider Electric(シュナイダーエレクトリック)はフランス発の世界的な電機メーカーです。
私たちの企業目的は、あらゆる人がエネルギーや資源を最大限活用することを可能にし、世界の進歩と持続可能性を同時に実現することです。私たちはこれを「Life Is On」と表現しています。
カナダのメディア・投資調査会社『コーポレート・ナイツ』が主催する「世界で最も持続可能な100社」のランキングでは、シュナイダーが2012年以降毎年このGlobal 100に掲載され、2021年のランキングでは首位、2022年4位にランクインしました。
会社情報
会社名 | シュナイダーエレクトリック株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒108-0023 東京都港区芝浦2-15-6オアーゼ芝浦MJビル |
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、出力容量(425VA/255W)のご家庭やスモールビジネスに最適。
・長寿命バッテリー
・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント
・より長いランタイム
・より多くのバッテリーバックアップコンセント
・USB急速充電ポート
・小型軽量
・信頼性が高く安心のサージ保護
・クイックミュート
・壁面への取り付け
・「PoewrChute Personal Edition」に対応
充電時間(時間)8(90%までの充電時間)
出力容量(VA/W)425/255
定格入力電圧(V)AC100単相2線アース付
コンセント個数バッテリーバックアップ+サージ保護:4個、サージ保護のみ:2個
仕様サージ・ノイズフィルターあり
消費電力(W)通常時/4、充電時/13
運転方式常時商用
出力波形矩形波(バッテリー運転時)
バッテリー小形シール鉛蓄電池(長寿命)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140.2×253.5×105
定格入力電流(A)6
寿命期待寿命3~5年(5~25℃)
ブレーカリセット可能なサーキットブレーカー(7A)
出力定格周波数(Hz)50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時)
入力周波数(Hz)50/60(自動検出)
ケーブル長(mm)1520
定格出力電圧(V)100±8%(バッテリー運転時)
入力電圧許容範囲(V)87~114(初期設定)
プラグ形状NEMA 5-15P ライトアングルプラグ
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
切替時間通常4/最大10ms
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg)2.5
色Black
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×151×65
適合品番BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP
バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1
保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%
動作温湿度範囲0~40℃/0~95%
標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
¥14,880
税込¥16,368
当日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。
UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg)4.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×132×150
バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】スタンドアロン型バッテリ・スタック、【予定バッテリー寿命】長寿命、【ストリングごとの電槽】2
保管温湿度範囲-15~40℃/0~95%
動作温湿度範囲0~40℃/0~95%
標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。
・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力
・長寿命バッテリー
・無償保証期間3年間
・ACアダプターに対応した広間隔コンセント
・ギガビットネットワークサージ保護
・省エネルギー
・「PowerChute Personal Edition」に対応
・一目でわかるUPSのステータス
質量(kg)6.8
色Black
規格UL 1778, VCCI Class B
出力【アウトプット電力容量】240W / 400VA、【最大設定可能電力】240W / 400VA、【定格出力電圧】100V、【最大負荷時効率】78.0 %、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(3) NEMA 5-15R (電源バックアップ) (3) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)、【転送時間】6ms typical : 10ms maximum
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×91×310
入力【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【最大負荷時効率】78.0 %、【最大入力電流】8.0A
バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】12時間、【予定バッテリー寿命】3~5年
保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%
動作温湿度範囲0~40℃/0~95%
標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
100V稼働。
小型・省スペース・タワー型モデル。
ラインインタラクティブ方式。
商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力。
システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー。
業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応。
カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載。
電力費用を削減するグリーンモード。
効率97%以上を実現。
各種アクセサリーによる機能拡張が可能。
長期保守つきモデルをラインナップ。
不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能。
長寿命バッテリ。
定格出力電圧(V)100
定格入力電圧(V)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359
質量(kg)12.6
容量(アウトプット電力)360W/500VA
コード長さ(m)1.83
運転方式ラインインタラクティブ
バッテリー小形シール鉛蓄電池
形態(入力)NEMA 5-15P
寿命(予定)4~6年
充電時間(時間)(標準)4
波形正弦波
入力電流(A)(最大)5.0
最大電力(設定可能)360W/500VA
インターフェイスRJ-45 Serial、SmartSlot、USB
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・長寿命バッテリ
充電時間(時間)4(90%まで)
出力容量(VA/W)750/500
設定可能電力(VA/W)(最大)750/500
定格入力電圧(V)100
仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA
付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル
質量(kg)13.18
規格UL 1778、VCCI Class A
温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45
コード長さ(m)1.83
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359
接続方式ラインインタラクティブ
コンセント出力(6)NEMA 5-15R
入力プラグNEMA 5-15P
出力波形正弦波
インターフェースSmartSlot
バッテリー小形シール鉛蓄電池
湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%
高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000
出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63
入力周波数(Hz)50/60 ±3(オート・センシング)
歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満
入力電流(A)(最大)8
定格出力電圧(V)100
警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
入力レンジ主操作用電源/80~123V
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリ
充電時間(時間)4(90%まで)
出力容量(VA/W)1500/980
設定可能電力(VA/W)(最大)1500/980
定格入力電圧(V)100
仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA
付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル
質量(kg)26
規格UL 1778、VCCI Class A
温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45
コード長さ(m)1.83
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439
接続方式ラインインタラクティブ
コンセント出力(8)NEMA 5-15R
入力プラグNEMA 5-15P
出力波形正弦波
インターフェースSmartSlot、USB
バッテリー小形シール鉛蓄電池
湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%
高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000
出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63
入力周波数(Hz)50/60 ±3(オート・センシング)
歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満
入力電流(A)(最大)12
定格出力電圧(V)100
警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
入力レンジ主操作用電源/80~123V
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。
UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg)11.96
色Black
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×216×343
入力【電源コードの数】1
バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1
保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%
動作温湿度範囲0~40℃/0~95%
標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、出力容量(550VA/330W)のご家庭やスモールビジネスに最適。
・長寿命バッテリー
・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント
・より長いランタイム
・より多くのバッテリーバックアップコンセント
・USB急速充電ポート
・小型軽量
・信頼性が高く安心のサージ保護
・クイックミュート
・壁面への取り付け
・「PoewrChute Personal Edition」に対応
充電時間(時間)10(90%までの充電時間)
出力容量(VA/W)550/330
定格入力電圧(V)AC100単相2線アース付
コンセント個数バッテリーバックアップ+サージ保護:6個、サージ保護のみ:3個
仕様サージ・ノイズフィルターあり
消費電力(W)通常時/7、充電時/26
運転方式常時商用
出力波形矩形波(バッテリー運転時)
バッテリー小形シール鉛蓄電池(長寿命)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)139×327×105
定格入力電流(A)12
寿命期待寿命4~5年(5~25℃)
ブレーカリセット可能なサーキットブレーカー(15A)
出力定格周波数(Hz)50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時)
入力周波数(Hz)50/60(自動検出)
ケーブル長(mm)1520
定格出力電圧(V)100±8%(バッテリー運転時)
入力電圧許容範囲(V)90~110(初期設定)
プラグ形状NEMA 5-15P ライトアングルプラグ
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
切替時間通常6/最大10ms
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg)12.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)173×152×183
バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】長寿命、【交換電源カートリッジのRBC種類】Flame Retardant, Long Life
保管温湿度範囲-15~40℃/0~95%
動作温湿度範囲0~40℃/0~95%
標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
¥71,980
税込¥79,178
翌日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリ
充電時間(時間)4(90%まで)
出力容量(VA/W)1000/670
設定可能電力(VA/W)(最大)1000/670
定格入力電圧(V)100
仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA
付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル
質量(kg)21
規格UL 1778、VCCI Class A
温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45
コード長さ(m)1.83
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439
接続方式ラインインタラクティブ
コンセント出力(8)NEMA 5-15R
入力プラグNEMA 5-15P
出力波形正弦波
インターフェースSmartSlot、USB
バッテリー小形シール鉛蓄電池
湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%
高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000
出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63
入力周波数(Hz)50/60 ±3(オート・センシング)
歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満
入力電流(A)(最大)10
定格出力電圧(V)100
警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
入力レンジ主操作用電源/80~123V
1台
¥82,880
税込¥91,168
翌々日出荷
交換用バッテリーキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で簡単に交換できるバッテリキットです。
ホットスワップ対応のUPSではバッテリ交換時においてもシステムを停止することなく安全かつ容易にバッテリを交換できます。
UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg)8.47
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94×196×152
入力【電源コードの数】1
バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】長寿命、【交換電源カートリッジのRBC種類】Long life、【RBC数量】1
保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%
動作温湿度範囲0~40℃/0~95%
標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
¥52,980
税込¥58,278
翌日出荷
クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。
・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力
・長寿命バッテリー
・無償保証期間3年間
・ACアダプターに対応した広間隔コンセント
・ギガビットネットワークサージ保護
・省エネルギー
・「PowerChute Personal Edition」に対応
・一目でわかるUPSのステータス
質量(kg)11.34
色Black
規格UL 1778, VCCI Class B
出力【アウトプット電力容量】720W / 1.2kVA、【最大設定可能電力】720W / 1.2kVA、【定格出力電圧】100V、【最大負荷時効率】78.0 %、【出力周波数(主電源同期運転時)】50/60 Hz +/- 3 Hz、ユーザー調整可能範囲 +/- 0.1、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(4) NEMA 5-15R (電源バックアップ) (4) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)、【転送時間】6ms typical : 10ms maximum、【バイパス】内蔵バイパス
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×100×382
入力【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】Japanese 2-pin, NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【入力電圧範囲】83~122V、【最大負荷時効率】78.0 %
バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【搭載済みバッテリ】1、【標準的な充電時間】8時間、【予定バッテリー寿命】3~5年
保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%
動作温湿度範囲0~40℃/0~95%
標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。
・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力
・長寿命バッテリー
・無償保証期間3年間
・ACアダプターに対応した広間隔コンセント
・ギガビットネットワークサージ保護
・省エネルギー
・「PowerChute Personal Edition」に対応
・一目でわかるUPSのステータス
質量(kg)11.34
色Black
規格UL 1778, VCCI Class B
出力【アウトプット電力容量】600W / 1.0kVA、【最大設定可能電力】600W / 1.0kVA、【定格出力電圧】100V、【最大負荷時効率】78.0 %、【出力周波数(主電源同期運転時)】50/60 Hz +/- 3 Hz、ユーザー調整可能範囲 +/- 0.1、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(4) NEMA 5-15R (電源バックアップ) (4) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)、【転送時間】6ms typical : 10ms maximum、【バイパス】内蔵バイパス
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×100×382
入力【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】Japanese 2-pin, NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【入力電圧範囲】83~122V、【電源コードの数】1、【最大負荷時効率】78.0 %、【最大入力電流】12.0A
バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】8時間、【予定バッテリー寿命】3~5年
保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%
動作温湿度範囲0~40℃/0~95%
標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
USB対応Smart-UPSシリーズでUSBインターフェイスにて電源管理する場合のケーブル
ケーブル対応表
ケーブル長(m)2
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、ルーター、IPフォンの電源保護に最適なUPS。
無償保証期間3年間
長寿命バッテリー
ACアダプターに対応した広間隔のコンセント
より長いランタイム
より多くのバッテリーバックアップコンセント
USB急速充電ポート
小型軽量
信頼性が高く安心のサージ保護
クイックミュート
壁面への取り付け
「PoewrChute Personal Edition」に対応
質量(kg)4.6
規格PSE
出力【アウトプット電力容量】450W / 750VA、【最大設定可能電力】450W / 750VA、【定格出力電圧】100V、【出力周波数(主電源同期運転時)】50/60Hz +/- 3 Hz、【出力周波数(非同期運転時)】50/60 Hz +/-1 Hz、【運転方式】常時商用、【波形タイプ】矩形波、【アウトプット接続】(6) NEMA 5-15R (電源バックアップ) (3) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)、【転送時間】6ms typical : 10ms maximum
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)139×327×105
入力【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.52m、【電源コードの数】1
バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】8時間、【予定バッテリー寿命】3~5年
保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%
動作温湿度範囲0~40℃/0~90%
標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
APC Smart-UPS 2200 LCD 100V(SMT2200J)は、出力容量(2200VA/1980W)のタワー型UPSです。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリー
仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:0U
色黒
種類無停電電源装置(UPS)
定格電力(W)1980
ケーブル長(m)1.8
幅(cm)19.7
定格入力電圧(V)100
保存温度(℃)-15~45
バッテリー鉛蓄電池
プラグNEMA L5-30P
同梱部品ドキュメンテーションCD、日本語版インストールマニュアル、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル
充電時間4h
ケーブル1本
高さ(cm)43.5
容量(VA)2200
定格電力(VA)2200
最大出力電力(W)1980
定格出力電圧(V)100
入力電圧許容範囲(V)70~127調整可能/75~119
動作温度(℃)0~40
効率1
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
通信ポートスマートスロット
アラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延
バッテリー寿命4~6年
最大入力電流(A)24
正味質量(kg)56
相対湿度(%RH)0~95
コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール
USB対応
深さ(cm)54.4
出力コンセント8×NEMA 5-15R/2×NEMA 5-20R
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD(SMT1500RMJ2U)は、出力容量(1200VA/1200W)のラックマウント型UPSです。
・100V稼働
・小型・省スペース・ラックマウント型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリー
仕様●取付モード:ラックマウント式●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:2U
色黒
取付(優先)下方
種類無停電電源装置(UPS)
定格電力(W)1200
ケーブル長(m)2.4
幅(cm)43.2
定格入力電圧(V)100
保存温度(℃)-15~45
バッテリー鉛蓄電池
プラグNEMA 5-15P
同梱部品ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウント用サポートレール、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル
充電時間4h
ケーブル1本
高さ(cm)8.6
容量(VA)1500
定格電力(VA)1200
最大出力電力(W)1200
定格出力電圧(V)100
動作温度(℃)0~40
効率1
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
通信ポートスマートスロット
アラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延
バッテリー寿命4~6年
最大入力電流(A)12
正味質量(kg)27.8
相対湿度(%RH)0~95
コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール
USB対応
深さ(cm)46.8
出力コンセント6×NEMA 5-15R
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg)5.65
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×152×203
バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】4~6時間、【RBC数量】1
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
APC Smart-UPS 1000 LCD 100V 3年保証(SMT1000J3W)は、出力容量(1000VA/670W)のタワー型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。
仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:0U
色黒
種類無停電電源装置(UPS)
定格電力(W)670
ケーブル長(m)1.8
幅(cm)17.2
定格入力電圧(V)100
保存温度(℃)-15~45
バッテリー鉛蓄電池
プラグNEMA 5-15P
同梱部品ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル
充電時間4h
ケーブル1本
高さ(cm)22.5
容量(VA)1000
定格電力(VA)1000
最大出力電力(W)670
定格出力電圧(V)100
入力電圧許容範囲(V)70~125調整可能/80~123
動作温度(℃)0~40
効率1
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
通信ポートスマートスロット
アラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延
バッテリー寿命4~6年
最大入力電流(A)10
正味質量(kg)21
相対湿度(%RH)0~95
コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール
USB対応
深さ(cm)43.9
出力コンセント8×NEMA 5-15R
1台
¥88,980
税込¥97,878
8日以内出荷
サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。
大容量UPS、冗長電源サーバにも対応します。1nodeライセンスです。納品物はライセンスシートが梱包された封筒です。
ソフトウェアはライセンスキーを登録することによりダウンロードにて提供させていただきます。
1年間のアップグレードライセンスつきです。(マイナーアップグレードのみ対象)バージョン3.1より登録可能です。
別途Network Management Card2(AP9630JもしくはAP9631J)が必要です。必ずOS対応表をご確認ください。
質量(kg)0.04
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×228×1
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg)5.21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×185×225
バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】4~6時間
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。
UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg)10.45
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×207×483
バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。
UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg)11.23
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×165×419
入力【電源コードの数】1
バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】長寿命、【交換電源カートリッジのRBC種類】Comes as a complete battery assembly, batteries and metal tray housing、【RBC数量】1
保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%
動作温湿度範囲0~40℃/0~95%
標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg)6.36
色Black
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×173×440
入力【電源コードの数】1
バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】スタンドアロン型バッテリ・スタック、【電源の設置】内蔵バッテリ
保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%
動作温湿度範囲0~40℃/0~95%
標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
APC Smart-UPS 750 LCD 100V 3年保証(SMT750J3W)は、出力容量(750VA/500W)のタワー型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・長寿命バッテリー
質量(kg)13
色Black
規格UL 1778, VCCI Class A
出力【アウトプット電力容量】500W / 750VA、【最大設定可能電力】500W / 750VA、【定格出力電圧】100V、【出力電圧歪率】全負荷時5%未満、【出力周波数(主電源同期運転時)】定格周波数 50 Hz で 47 ~ 53 Hz, 定格周波数 60 Hz で 57 ~ 63 Hz、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(6) NEMA 5-15R (電源バックアップ)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359
入力【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【入力電圧範囲】80~123V、【主電源運転時の入力電圧可変範囲】70~125V、【電源コードの数】1、【最大入力電流】8.0A
バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】4時間、【予定バッテリー寿命】4~6年、【RBC数量】1
保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%
動作温湿度範囲0~40℃/0~95%
標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
¥86,980
税込¥95,678
8日以内出荷
APC Smart-UPS 1500 LCD 100V 3年保証(SMT1500J3W)は、出力容量(1200VA/980W)のタワー型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。
仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:0U
色黒
種類無停電電源装置(UPS)
定格電力(W)980
ケーブル長(m)1.8
幅(cm)17.2
定格入力電圧(V)100
保存温度(℃)-15~45
バッテリー鉛蓄電池
プラグNEMA 5-15P
同梱部品ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル
充電時間4h
ケーブル1本
高さ(cm)22.5
容量(VA)1500
定格電力(VA)1200
最大出力電力(W)980
定格出力電圧(V)100
入力電圧許容範囲(V)70~125調整可能/80~123
動作温度(℃)0~40
効率1
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
通信ポートスマートスロット
アラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延
バッテリー寿命4~6年
最大入力電流(A)12
正味質量(kg)26
相対湿度(%RH)0~95
コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール
USB対応
深さ(cm)43.9
出力コンセント8×NEMA 5-15R
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
日本語表記で簡単に設定ができ、シリアルUPS接続でサーバーの自動シャットダウンが可能。電源イベントの発生原因追及を補助するツールで電源管理の負担を軽減。
出力容量450W/750VA
定格出力電圧(V)100
定格入力電圧(V)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×140×390
質量(kg)10.7
運転方式ラインインタラクティブ
バッテリー鉛蓄電池
バッテリー寿命3~5年
波形正弦波
保証期間3年間
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1台
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg)24.27
色Black
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)173×142×183
入力【電源コードの数】1
バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】4~6時間、【RBC数量】1
保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%
動作温湿度範囲0~40℃/0~95%
標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
日本語表記で簡単に設定ができ、シリアルUPS接続でサーバーの自動シャットダウンが可能。電源イベントの発生原因追及を補助するツールで電源管理の負担を軽減。
出力容量670W/1000VA
定格出力電圧(V)100
定格入力電圧(V)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439
質量(kg)21
運転方式ラインインタラクティブ
バッテリー鉛蓄電池
バッテリー寿命4~6年
波形正弦波
保証期間7年間
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1台
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
本カードは、Smart Slotを備えた30KVA以下のAPCブランドUPSに対し、管理用のシリアルポートを2ポート増設するためのアクセサリカードです。
PowerChute Business Editionのライセンスを一つ購入していただく事で、AP9624に接続する2台目、3台目にも同じライセンスのインストールが可能になります。
3つの動作モードを備え、DIPスイッチで設定変更が可能で、様々なユーザー環境に対応します。
質量(kg)0.07
規格C-tick, CE, DOC/Industry Cananda, EN 55022クラスB, FCCパート15クラスB, VCCI
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×121×114
入力【電源コードの数】2
保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%
動作温湿度範囲0~40℃/0~95%
標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
IBMシステム(I5およびAS/400)でUPS管理を行う際に使用するシリアルケーブルです。
UPSとコンピュータを接続するためのケーブルで、コンピューター側のポート形状に合わせて3本のケーブルがセットになっています。
Smart-UPSSMT/SMXにも対応可能です。※本ケーブルを利用する場合PowerChute Business Editionは利用不可となります
質量(kg)0.36
出力【ポート数】1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×178×152
保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%
動作温湿度範囲0~45℃/0~95%
標高(m)動作時:0~15000m、保管時:0~15000m
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
コネクタADB9(シンプル・シグナリング)
コネクタBDB9(シンプル・シグナリング)
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
Smart-UPS RTおよび Smart-UPS の製品型番が SUA2200JB、SUA3000JB、SUA3000RMJ2UB のモデル用USBケーブル
質量(kg)0.36
出力【ポート数】1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×178×152
保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%
動作温湿度範囲0~45℃/0~95%
標高(m)動作時:0~15000m、保管時:0~15000m
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
コネクタADB9(シンプル・シグナリング)
コネクタBDB9(シンプル・シグナリング)
1個
¥6,798
税込¥7,478
8日以内出荷
Smart-UPS SMX / SMTシリーズ用の管理用シリアルケーブル(4.5m)で、PowerChute Business Editionによる管理を可能にします。
UPS本体に同梱のケーブルよりも長い距離が必要な場合に使用します。
質量(kg)0.2
色Black
出力【ポート数】1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×222×108
入力【コード長】4.57m、【電源コードの数】1
コネクタARJ45
コネクタBDB9(スマート・シグナリング)
1個
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。
質量(kg)25.9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×165×572
バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】4~6時間、【交換電源カートリッジのRBC種類】The SUA48RMXLBPJ3U requires two(2) APCRBC105J..、【RBC数量】1
保管温湿度範囲-5~45℃/0~95%
動作温湿度範囲0~40℃/0~95%
標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg)19.09
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×216×533
入力【定格入力電圧】48VDC
バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
¥249,800
税込¥274,780
翌日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
APC Smart-UPS 750 LCD 100V 5年保証(SMT750J5W)は、出力容量(750VA/500W)のタワー型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・長寿命バッテリー
仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前
色黒
種類無停電電源装置(UPS)
定格電力(W)500
ケーブル長(m)1.8
幅(cm)14
定格入力電圧(V)100
保存温度(℃)-15~45
バッテリー鉛蓄電池
プラグNEMA 5-15P
同梱部品ドキュメンテーションCD/Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル
充電時間4h
ケーブル1本
高さ(cm)16.7
容量(VA)750
定格電力(VA)750
最大出力電力(W)500
定格出力電圧(V)100
入力電圧許容範囲(V)70~125調整可能/80~123
動作温度(℃)0~40
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
通信ポートスマートスロット
アラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延
バッテリー寿命4~6年
最大入力電流(A)7.5
正味質量(kg)13
相対湿度(%RH)0~95
コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール
USB対応
深さ(cm)35.9
出力コンセント6×NEMA 5-15R
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
APC Smart-UPS 500 LCD 100V 3年保証(SMT500J3W)は、出力容量(500VA/360W)のタワー型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。
仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前
色黒
種類無停電電源装置(UPS)
定格電力(W)360
ケーブル長(m)1.8
幅(cm)14
定格入力電圧(V)100
保存温度(℃)-15~45
バッテリー鉛蓄電池
プラグNEMA 5-15P
同梱部品ドキュメンテーションCD/SmarUPSシグナリング用RS-232ケーブル
充電時間4h
ケーブル1本
高さ(cm)16.7
容量(VA)500
定格電力(VA)500
最大出力電力(W)360
定格出力電圧(V)100
動作温度(℃)0~40
効率1
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
通信ポートスマートスロット
アラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延
バッテリー寿命4~6年
最大入力電流(A)5
正味質量(kg)12.6
相対湿度(%RH)0~95
コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール
USB対応
深さ(cm)35.9
出力コンセント6×NEMA 5-15R
1台
¥68,980
税込¥75,878
8日以内出荷