ステンレスGタッピング 50個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷
用途ステンレス製ハシゴ柱(SUS-GPH)、またはステンスリムダボ柱(SUS-GPY)を木製妻板に固定するための専用タッピングビス(一般規格品)材質ステンレス色ステンレス色適合ビット2番サイズ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ステンスリムダボ柱ROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
材質SUS430厚さ(mm)0.8色ステンレスヘアーラインサイズ1820呼び寸法1820ねじ穴数10RoHS指令(10物質対応)対応
クラブフック10連アイアン用ROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷から5日以内出荷
付属品止めねじ適合SB-24・32材質スチール、(クラブホルダー)EVA樹脂
アルミペッカーサポート14ROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
材質(本体)スチール、(アングル)アルミ厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
Vフェイスアウトハンガー シングル16ΦROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
材質スチール厚さ(mm)(コの字)2.6色クロームRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)丸パイプΦ15.9×1.6t
Sバー跳ね上げ止めROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
色ステンレス材質SUS301厚さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
Nタッピング 50個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷
長さ(mm)13寸法(mm)13色ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルサポート断面保護キャップROYAL(ロイヤル)[建築金物]翌日出荷
チャンネルサポート3・5型用直付け時の断面保護用部材。
用途店装用、業務用、戸建、マンション等の棚用品材質ABS樹脂
フォールドブラケット(Bタイプ) 左右セットROYAL(ロイヤル)[建築金物]10日以内出荷から14日以内出荷
木棚板専用ブラケットBタイプです。
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具色Aホワイト材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)0.75アップ
水平ブラケット ガラス棚板用ROYAL(ロイヤル)[建築金物]10日以内出荷から12日以内出荷
クッション材付き、先端前ズレ防止構造付の棚受ブラケット
用途ガラス棚専用ブラケット色Aホワイト材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3材質(クッション)EVA樹脂
木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右40セットROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥34,900~税込¥38,390~
1箱(40セット)
5日以内出荷
まとめ買いにピッタリな左右40本セットが新登場。40本セットを1箱でお届けするので、現場作業での開梱や商品管理の負担を軽減します。
仕様SL使用不可材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6仕上クロームRoHS指令(10物質対応)対応
アルミスラインエッジ9/3ROYAL(ロイヤル)[建築金物]4日以内出荷から11日以内出荷
仕様ブラケット装着不可材質アルミ押出成型材色クロームカラー(クローム近似色)RoHS指令(10物質対応)対応
フレイムレールフック6ΦROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
仕様FM-RL専用、軽量用材質スチール厚さ(mm)2.3仕上クローム線材(mm)Φ6RoHS指令(10物質対応)対応
Vフェイスアウトスロープ19ΦROYAL(ロイヤル)[建築金物]4日以内出荷から5日以内出荷
付属品M5ネジ材質スチール厚さ(mm)コの字:2.6仕上クローム傾斜角度(°)25RoHS指令(10物質対応)対応
Vフェイスアウトスロープ13ΦROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
付属品M5ネジ材質スチール厚さ(mm)コの字:2.6仕上クロームパイプ寸法(mm)Φ12.7×1.6t傾斜角度(°)25RoHS指令(10物質対応)対応
ハンガーブラケット用スチールパイプROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
外径(Φmm)25.4材質スチール長さ(mm)920表面処理クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
溶接用爪ピースROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)当日出荷
PL・LKには使用不可
自動ロック式ぬけどめ付
材質スチール特殊鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ガラススライドストッパーダボROYAL(ロイヤル)[建築金物]4日以内出荷
ガラス棚専用
色クローム材質スチール厚さ(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
ペッカースタッド65ROYAL(ロイヤル)[建築金物]4日以内出荷から6日以内出荷
材質表面処理鋼板厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
棚押さえ用ボルトROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥1,298~税込¥1,428~
1セット(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
サポート装着用スリット穴掛け式棚等設置システムの外々仕様、対面一対仕様(RQB)、およびナローダボシステム(但しELSC-12、BDS-12に限る)用、ガラス棚板押さえ用ボルト
材質(ボルト)スチール、(クッション部、ボルト保護キャップ部)EVA樹脂色ブラックねじピッチ0.8ねじ径M5RoHS指令(10物質対応)対応
レベルブラケット B-121ROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷から15日以内出荷
Bタイプブラケット
PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの汎用腕金具(Aタイプ、Bタイプ対応セフティホルダー、および24Rホルダー装着用4.5Φ加工穴付き)付属品クッション材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3t角度(°)腕金具0.75アップ材質(クッション)EVA樹脂
リトルブラケット LS-04SROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの24Rホルダー装着専用4.7Φ穴加工付き腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0t色クロームRoHS指令(10物質対応)対応
リトルブラケット LP-4SROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
腕金具のアップ角度なし
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの24Rホルダー装着専用4.7Φ穴加工付き腕金具適合(振れ止め)SL材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0t色クロームRoHS指令(10物質対応)対応
ウェルドブラケット WR-110GSROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)4日以内出荷から5日以内出荷
Rタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き)
メッキ・塗装・その他加工用(R-110GSの半製品生地)適合(振れ止め)SL材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6t色生地角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
ウェルドブラケット WB-233ROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
Bタイプブラケット
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
メッキ・塗装・その他加工用(B-233の半製品生地)材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6t色生地寸法A(mm)90角度(°)腕金具0.75アップ寸法B(mm)34寸法C(mm)33ねじ穴数3RoHS指令(10物質対応)対応
ウェルドブラケット WB-232ROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
Bタイプブラケット
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
メッキ・塗装・その他加工用(B-232の半製品生地)材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6t色生地寸法A(mm)90角度(°)腕金具0.75アップ寸法B(mm)34寸法C(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応