材質スチール特殊鋼
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)丸パイプΦ25.4×1.2t
材質SUS304
色ステンレスヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)丸パイプΦ25.4×1.2t
用途ハンガー横掛け陳列用丸パイプ、Aニッケルサテン代替え品(ステンレス巻き、耐摩耗性向上品)
色ステンレスヘアーライン
タイプ軽量用
板厚(mm)(内部)1.0t
材質(内部)(パイプ)スチール
パイプ寸法(mm)(内部)Φ24.8
材質(パイプ)(外部)ステンレス(0.1t)
仕様HB-25専用、スリーブアウト専用、A-79S(250/300)・A-78S(250/300)専用、FHB-16併用必要
材質スチール、樹脂ポリカ
厚さ(mm)丸パイプ:1.6
仕上クローム
パイプ径(Φmm)25.4
ねじ径×ピッチ(mm)M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)丸パイプΦ25.4×1.2t
材質スチール
色クローム
材質(先端)ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)丸パイプΦ25.4×1.2t
ハンガー横掛け陳列用パイプ
用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用
直径(Φmm)25.4
材質スチール特殊鋼
寸法t(mm)1.2
材質スチール
厚さ(mm)(コの字)2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)丸パイプΦ25.4×1.6t
材質スチール
厚さ(mm)(コの字)2.6
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)丸パイプΦ25.4×1.6t
適合SB-24・32
材質スチール
厚さ(mm)(コの字)2.6
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)丸パイプΦ25.4×1.6t
Aタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備)
パイプ芯寸法=寸法-16.5mm
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具25Φ用
適合(振れ止め/爪側)SL
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3.0t
色生地
角度(°)腕金具0.75アップ
RoHS指令(10物質対応)対応
丸バー用の挿入式エンドパーツ ハンガー横掛け陳列用丸パイプの両端処理。ダボ付です。
用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用
材質ABS樹脂
爪ボルト(6TS)使用可能(但し市販6Mナットでの補強必要)
パイプの上下可動化を目的としたPS座金カバーセット(PSS・PSR)と併用可能
8Φ皿加工付(呼び25~32に限り座金に回り止め用釘穴加工付)
用途妻板へハンガー横掛け陳列用丸パイプを設置するための支持金具
ねじサイズM6
ねじピッチ(mm)1.0
適合ねじ軸径4mm皿ビス
材質真鍮挽物
関連キーワード