「什器 1200」の検索結果
材質スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)2.0
色クローム
仕上クローム
材質スチール異型材
厚さ(mm)2
色Aホワイト
仕上Aホワイト
用途ハンガー横掛け陳列用丸パイプ
材質スチール特殊鋼
板厚(mm)1.2t
パイプ寸法(mm)Φ31.8
材質スチール異型材
厚さ(mm)2
色Aブラック
仕上Aブラック
木下地直付け用、ハンガー1点正面陳列用金具
用途1点ハンガー掛け
仕様(付属ビス)皿木ネジ 4×50
材質真鍮挽物
ねじ規格M6(1.0P)
一般規格品より小頭で、強度を補うため首下に肉を持たせる補強あり。
用途チャンネル型支柱を、ロイヤル製厚肉スタッドに固定するため専用の先端ドリル付き特殊タッピングビス(但しASF-52は除く)
仕様軽鉄用下穴不要
材質スチール焼入材
適合ビット2番
Sバー装着式フェイスパーツの装着、またはハンガー横掛陳列用角パイプ(但しSバー装着式フェイスパーツを装着する場合は支持する金具がねじれ荷重対応製品である事が必要)
Z加工(穴あけ加工)付き(但し切断した場合、切断した側のZ加工は消滅するため、必要な場合は再加工必要。またその際、適正再加工には8mmの切りしろが必要)
仕様Z加工付き(ズレとめ用両穴)
材質スチール
板厚(mm)1.6t
パイプ寸法(mm)14×24
材質スチール
厚さ(mm)t=2.0
塗装粉体塗装
ロコポイント固定用オプションパーツにより木下地の他に基礎支柱、石膏ボード、コンクリート壁面、メーカー製厚肉スタッド、への固定が可能
用途木下地直付け用、ハンガー1点正面陳列用金具(座金セパレート型ロコポイント系製品)
付属品皿ビス(軸径4Φ×30mm)
材質真鍮挽物
タイプ軽量用
ねじピッチ(mm)1.0
ねじサイズM6
材質スチール異型材
厚さ(mm)2
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
ロコポイント固定用オプションパーツにより木下地の他に基礎支柱、石膏ボード、コンクリート壁面、メーカー製厚肉スタッド、への固定が可能
サイズ80mm以上にはロコポイント補強用座金(LTZ呼び名32)標準装備
PS座金カバーセット(PSS・PSR呼び名19)と共通座金(ロコポイント着脱壁面制作可能)
用途木下地直付け用、ハンガー1点正面陳列用金具(外ネジ座金、先固定式ロコポイント系製品)
付属品皿ビス(サイズ60まで軸径4Φ×30mm、サイズ80以上軸径4Φ×50mm)
材質真鍮挽物
色クローム
タイプ軽量用
ねじピッチ(mm)1
ねじサイズM6
RoHS指令(10物質対応)対応
安全荷重→片側で測定(サポートにブラケットを固定した状態での静止荷重)
※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。90cm間隔で使用の場合。
※下地が完全な状態でビスが効いている場合。
※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります。
※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。
仕様木下地専用、軽量用
材質アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ガラス棚板側面保護用透明クッション材
付属品固定用両面テープ
材質ソフトアクリル
厚さ(mm)1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)5~6
材質SUS304
色ステンレスヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)角パイプ14×24×1.5t
Sバー装着式フェイスパーツの装着。
用途ハンガー横掛陳列用角パイプ(但しSバー装着式フェイスパーツを装着する場合は支持する金具がねじれ荷重対応製品である事が必要)
色透明軟質樹脂
適合ガラス厚(mm)8
材質ソフトアクリル
厚さ(mm)1.0
付属品両面粘着シール付
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品両面粘着シール付
材質ソフトアクリル
厚さ(mm)1.0
色透明軟質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)10
のみ寸:0限定(但しPSL加工、あるいはPH加工を施したブラケットはのみ寸:4限定となる)
用途Rタイプブラケット、および自動ロック式抜け止め標準装備ブラケット用振れ止めパーツ
材質ポリカーボネート
色透明
材質(本体)リカーボネート
ねじピッチ(mm)0.7
ねじサイズM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥799
税込¥879
当日出荷
材質スチール
厚さ(mm)t=2.0
塗装粉体塗装
仕様爪部ロック機能付(ボタン式)
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)1.5
色HL
付属品レール連結用ピン2本
材質アルミ押出し成型材
外寸法(mm)55×33
付属品CI-RP/CI-PC各2個
材質SUS304
厚さ(mm)1.5
仕様スリーブアウト専用、A-79S(250/300)・A-78S(250/300)専用、FHW-25併用
材質スチール
厚さ(mm)爪部:1.6、丸パイプ:1.6
仕上クローム
パイプ径(Φmm)15.9
RoHS指令(10物質対応)対応
色ステンレスヘアーライン
材質SUS304
厚さ(mm)2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品M6ボルト固定用、M4ビス固定用各レンチ
材質ステンレス(SUS303)
色HL
付属品組立用ねじセット
材質スチール
色クローム
適合寸法(mm)角パイプ14×24×1.6t、角パイプ16×16×1.6t
付属品CI-RP/CI-PC各2個
材質SUS304
厚さ(mm)2.0
付属品M4ビス固定用2mmレンチ
材質ステンレス(SUS304)
色HL
寸法W(mm)1197
Rタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端オープン型)
仕様先端ツメなし
付属品クッション
適合(振れ止め)SL
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6t
角度(°)腕金具0.75アップ
材質(クッション)EVA樹脂
材質SUS304
厚さ(mm)1.5
色ステンレスヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
次へ