のみこみ寸法0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具
付属品クッション
適合(振れ止め)SL
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3.0
色クローム
角度(°)腕金具0.75アップ
材質(ねじ部)(外ネジ部)スチールM6(1.0P:スプリング付)
傾斜角度(°)(範囲)0~9(10度間隔)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(つまみ)亜鉛ダイカスト製
材質(クッション)EVA樹脂
Aタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6、(爪部)3.0
色クローム
角度(°)腕金具0.75アップ
材質(ねじ部)(外ネジ)スチール(M6×1.0P)スプリング付
傾斜角度(°)0~90
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(つまみ)亜鉛ダイカスト製
スリット穴掛け式棚等設置システム用基礎支柱に直接装着するタイプの、ハンガー陳列用フェイスパーツ(傾斜6連掛けタイプ)
Rタイプブラケット
自動ロック式抜け止め標準装備
抜け止めRPK使用不可
フェイスアウトガード(FOC)呼び名13装着可能
適合振れ止め:SL
材質スチール(パイプ規格12.7Φ×1.6t、爪部鋼板厚3.0ボサイズ5Φ×12)/先端フタ:ABS樹脂
色クローム
パイプ径(Φmm)13
傾斜角度(°)25
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
付属品抜止
材質爪部:スチール特殊鋼
厚さ(mm)爪部:3.0
仕上クローム
傾斜角度(°)25
材質(爪部)スチール特殊鋼
厚さ(mm)(爪部)3.0
色クローム
色クリア
適合AG-201S、AH-200S、AG-401S、AH-400S専用
材質ポリカーボネート
適合ガラス厚(mm)5~8
RoHS指令(10物質対応)対応
Rタイプブラケット
自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システム用基礎支柱に直接装着するタイプの、ハンガー陳列用フェイスパーツ(傾斜6連掛けタイプ)
付属品抜止
適合(振れ止め)SL
材質スチール
厚さ(mm)(爪部鋼)3.0
色クローム
線径(Φmm)6
サイズ(mm)(ダボ)Φ4×10
傾斜角度(°)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
Rタイプ対応セフティホルダー
ブラケット先端装着専用(ホルダー用傾斜ブラケットフラット位置納めには必須、ホルダー用多機能ブラケットには任意選択)
ガラス棚の内々独立仕様および内々連結仕様展開時の両端用(但し、同時使用品としてJPバーとの併用が必須)
用途フラット位置用
付属品ラバー
材質スチール
厚さ(mm)1.4
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様SLB-14(14角パイプ)装着不可
付属品M5ネジ
厚さ(mm)コの字:2.6
仕上クローム
パイプ寸法(mm)Φ19.1×1.6t
傾斜角度(°)25
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品M5ネジ
材質スチール
厚さ(mm)コの字:2.6
仕上クローム
傾斜角度(°)25
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品M5ネジ
材質スチール
厚さ(mm)コの字:2.6
仕上クローム
パイプ寸法(mm)Φ15.9×1.6t
傾斜角度(°)25
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品M5ネジ
材質スチール
厚さ(mm)コの字:2.6
仕上クローム
パイプ寸法(mm)Φ12.7×1.6t
傾斜角度(°)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
付属品M5ネジ
厚さ(mm)コの字:2.6
仕上クローム
パイプ寸法(mm)Φ19.1×1.6t
傾斜角度(°)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
仕様SLB-14(14角パイプ)装着不可
付属品M5ネジ
厚さ(mm)コの字:2.6
仕上クローム
傾斜角度(°)25
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード