ロコホルン32ROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷から8日以内出荷
ロコポイント固定用オプションパーツにより木下地の他に基礎支柱、石膏ボード、コンクリート壁面、メーカー製厚肉スタッド、への固定が可能
サイズ80mm以上にはロコポイント補強用座金(LTZ呼び名32)標準装備
PS座金カバーセット(PSS・PSR呼び名19)と共通座金(ロコポイント着脱壁面制作可能)
用途木下地直付け用、ハンガー1点正面陳列用金具(外ネジ座金、先固定式ロコポイント系製品)付属品皿ビス(サイズ60まで軸径4Φ×30mm、サイズ80以上軸径4Φ×50mm)材質真鍮挽物色クロームタイプ軽量用ねじピッチ(mm)1ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
ロコアーチ20ROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷から5日以内出荷
ロコポイント固定用オプションパーツにより木下地の他に基礎支柱、石膏ボード、コンクリート壁面、メーカー製厚肉スタッド、への固定が可能
用途木下地直付け用、ハンガー1点正面陳列用金具(外ネジ座金、先固定式ロコポイント系製品)付属品皿ビス(軸径4.5Φ×45mm)材質真鍮挽物寸法(mm)40色クロームタイプ軽量用ねじピッチ(mm)1.0ねじサイズM6
GPネジ付きダボ 10個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物](2件のレビュー)当日出荷
用途GPダボ柱システム専用、ひっかけネジ止め式木棚板設置用ダボ適合GPS、GPM材質アルミ挽物ねじピッチ(mm)1.0呼び10ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
ロコポイントアールROYAL(ロイヤル)[建築金物](2件のレビュー)当日出荷から17日以内出荷
木下地直付け用、ハンガー1点正面陳列用金具
用途1点ハンガー掛け仕様(付属ビス)皿木ネジ 4×50材質真鍮挽物ねじ規格M6(1.0P)